カテゴリ
- バイク部品(31)
- 切削工具(22)
- 制御機器(15)
- 測定用品(6)
- 油圧機器・油圧ホース(6)
- 空調・照明・電設資材(5)
- ねじ・ボルト・釘(4)
- オフィス家具(3)
- FA担当者のオススメ新商品(3)
- 建材・エクステリア(3)
- 自動車補修部品(3)
- 配管・水廻り設備部材(3)
- 厨房用品(2)
- メカニカル部品(2)
- 建築金物(2)
- 手袋(2)
- 作業工具(2)
- 機構部品(1)
- 介護用品(1)
- 鈑金・塗装(1)
- カー用品(1)
- 家電(1)
- トラック輸送・安全用品(1)
絞り込み
ブランド
- ハリケーン(30)
- プロトティップ(12)
- 日東工業(11)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(6)
- Panasonic(パナソニック)(4)
- ダンドリビス(4)
- 測範社(JPG)(4)
- カクダイ(3)
- ワルター(3)
- 萩原(3)
- ダイキン工業(2)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(2)
- RYOCO(菱高精機)(2)
- TOTO(2)
- 島田電機(2)
- EIKO(栄工舎)(2)
- IDEC(和泉電気)(1)
- omron(オムロン)(1)
- 酒井製作所(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「c-716」の検索結果

圧縮コイルばね DCシリーズ
アキュレイト(11件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981袋(3個)当日出荷から18日以内出荷欧州において普及しているドイツの規格(DIN2098)圧縮ばねを参考に、メーカー独自の管理項目(基準荷重)を追加し、配列した規格です。用途OA機器用、電子部品、自動車部品、電化製品、玩具、産業機器等ばねの種類圧縮コイルばね
ピンゲージバラ
TC¥1,498税込¥1,6481本当日出荷から4日以内出荷ピンゲージバラになります。セット品の補充、必要なサイズのみ必要な場合は手軽に測定できます。用途穴径の測定、穴の芯間、位置、傾き(平行)測定、溝の巾、深さ、アール、偏芯等の測定に使用材質SUJ-2真円度・円筒度(μm)0.8精度(μm)±1.0硬度HRC58以上ゲージ長さ(mm)50
クラリス2 ステンレス製広口ケットル
パール金属¥1,598税込¥1,7581個翌々日出荷使いやすく洗いやすいステンレス製広口ケットル。オール熱源対応。吹きこぼれ防止のため適正容量以下で使用してください。熱湯の吹き出しのよる火傷やガスの火が消える原因となり危険です。ストーブの上では使用しないでください。使用後は食器用洗剤を付けて、スポンジ等で内・外面の水アカ等をよく洗い落とし早めに水気を取っ手乾燥させてください。お手入れが不十分だと白い粉状のものが付着しますが、水道水中の微量成分が固まったものです。万一錆が発生した場合はクリームクレンザーで洗い落としてください。錆の主成分は鉄分ですので問題ありません。材質本体:ステンレス鋼(クロム14%・ニッケル1%)、底:ステンレス鋼(クロム16%)、注ぎ口:ステンレス鋼(クロム14%・ニッケル1%)、蓋:ステンレス鋼(クロム14%・ニッケル1%)、取っ手・つまみ・座板:フェノール樹脂(耐熱温度150℃)
チェーン&スプロケット3点セット
SUNSTAR(サンスター)(3件のレビュー)¥38,980税込¥42,8781枚3日以内出荷から20日以内出荷スプロケットとチェーンが車種別にセットになった製品。純正歯数、チェーンリンク数がどれを買えば良いのかわからない方には特にお勧め。 チェーンと前後のスプロケットがパッケージングされたお得な駆動系交換セット。純正時の前後スプロケット歯数にてセットアップされているため、選択に悩む必要性のない便利なアイテムです。チェーンは信頼のブランド製、スプロケットは真円度の高さの他、純正採用率の高さが安心のサンスター製。定期的な交換を薦められることの多い部品ですが、どれを選べば良いか悩んでいた方には特にオススメです!一部のモデルを除き、リアにはジュラルミン製のスプロケットを採用。純正と同様の丁数でも回転重量の低減によるハンドリングの変化が期待できます。
コンパクトアロー盤 電灯分電盤 標準タイプ MCB
Panasonic(パナソニック)¥109,800税込¥120,7801台当日出荷から32日以内出荷横幅16mmのコンパクトブレーカSH型搭載により、小形化を実現。分岐ブレーカにコンパクトブレーカSH型を搭載。外形寸法が小形化し、設置場所が狭い場合にも便利です。用途屋内用種別コンパクトアロー盤 電灯分電盤形露出形タイプ標準保護等級IP2XD塗装色マイルドホワイト(日塗工番号 P22-90B/マンセル記号 2.5Y9/1(参考値))主幹単3中性線欠相保護付 サーキットブレーカ(N欠MCB 3P)
マリ・クレール こぼれにくい電気ケトル1.0L
タマハシ¥4,998税込¥5,4981台4日以内出荷倒れてもこぼれにくいタイプのケトル。沸騰すると自動的に電源が切れるので無駄な電気を使いません。お湯を注ぐときに本体はコードレスになるため、コードが絡まず安全にお湯が注げます。材質ポリプロピレン・ステンレス鋼質量(g)660容量(L)1電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)900寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約215×145×195電源コード(m)1.1
トークロック コレット&部品 スタンダードAC-701~729
帝国チャック(ソール)¥73,980税込¥81,3781個4日以内出荷このコレットはドローバー型インチタイプ・ドローバー型mmタイプ・ビツインセンタ型のスタンダードシリーズに適応します。 精密な対偶平面を持っています。 アーバーとコレットの相互の位置が変わっても影響ありません。 保持範囲がずれる場合は追加工研磨ができます。用途AC-2710-M・AC-2710・AC-1700用幅(mm)50.8
源兼正 Mシリーズ 全鋼 口金付 黒合板柄 洋出刃
関兼常¥17,980税込¥19,7781個6日以内出荷研ぎやすく、鋭い切れ味を誇る全鋼包丁 業務用包丁のロングセラーです材質鋼材:NKS32(全鋼)口金ステンレス材質(柄部)黒合板
自転車ねじ用ハンドタップ HT BC
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥5,698税込¥6,2681本当日出荷から9日以内出荷用途低炭素鋼・中炭素鋼の加工材質HSS形状下穴:通り|止り規格JISタップの種類HT(ハンドタップ)めねじの種類BC:自転車ねじ
電磁ロック・セーフティドアスイッチ D4JL
omron(オムロン)¥28,980税込¥31,8781個当日出荷から62日以内出荷ロック強度3000N。安全回路に2回路+モニタ用接点が2つで多彩なモニタリングパターンが実現可能。金クラッド接点標準採用で一般負荷、微小負荷どちらにも対応。トラップドキータイプにて、柵内での取り残されによる危険を回避。背面リリースボタンタイプにて、柵内に閉じ込められても内部からロック解除し、脱出することができます。保護構造 IP67。仕様●インターロックのタイプ:タイプ2(EN ISO 14119)●コード化レベル:Low level coded(EN ISO 14119)保護構造IP67(EN60947-5-1)定格周波数(Hz)50/60絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-10~55(ただし、氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)25以下(1接点当たり)耐衝撃(耐久)1000m/s2以上材質(ヘッド)プラスチック耐振動(誤動作)10~55Hz 片振幅0.75mm最小適合負荷DC5V 1mA 抵抗負荷(N水準 参考値)許容操作速度0.05~0.5m/s電気的耐久性50万回以上(AC250V 3A、抵抗負荷時)感電保護クラスClassⅡ(二重絶縁)定格インパルス耐電圧(kV)同極端子間:2.5、異極端子間:4、その他各端子と非充電金属部間:6汚染度(使用環境)汚染度3(EN60947-5-1)ロック強度最小3000N開放熱電流(A)10(12-41間) 3(その他)(EN60947-5-1)動作までの動きPT最小15mm(EN60947-5-1)衝撃(誤動作)(m/s2)80以上衝撃(耐久)(m/s2)1000以上許容操作頻度(回/min)最大30使用周囲湿度(%RH)95以下条件付短絡電流(A)100(EN60947-5-1)振動(誤動作)Hz10~55片振幅0.75mm接点間隔(mm)最小2×2
限界ネジプラグゲージ 検査用
測範社(JPG)¥14,980税込¥16,4781個当日出荷から72日以内出荷めねじ検査用。通り(GP)が通り抜け、止まり(IP)が2回転を超えてねじ込まれなければ合格。検査成績書付属。種別検査用
ピンゲージ(プラケース付/L=50)
アイゼン¥8,998~税込¥9,898~1本ほか当日出荷から22日以内出荷アルミナではなくジルコニアを使用しております。ジルコニアの線膨張係数は鋼に近く、ち密性に優れ折れたり欠けたりしにくい材質です。 錆の発生が無く手入れが簡単です。 薬品などに侵されません。 非磁性体のため磁気を帯ません。長さ(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス天板 キッチンカウンター キッチンボード ロータイプ 食器棚 レンジ台 引き出し 脚付 選べるサイズ【幅85・幅120・幅140】
萩原¥27,980税込¥30,7781台翌々日出荷耐久性に優れたステンレストップのキッチンカウンターステンレス×リアルな木目調×黒スチールで、異素材ミックスの洗練されたデザイン。ステンレス天板は、熱い鍋や濡れた食材もOK!お手入れも簡単で、清潔に保てます。木目調シートも、耐水性に優れています。引き出しにはカトラリーや調理器具、調味料や食品ストックなどを隠して収納できます。スライド収納で蒸気の出る家電にも対応。便利なコンセント付き。脚高なので、掃除も楽。お掃除ロボットにも対応◎おしゃれな3色からお選びください。【商品サイズ(約)】幅120×奥行42.5×高さ89.5cm【梱包サイズ(約)】129×44.5×14cm(27.3kg)/80×43×22cm(29kg)【材質】主材:合成樹脂化粧繊維板(メラミン樹脂)天板:ステンレス脚部:スチール【生産国】中国【備考】組立品(プラスドライバー・ドリル・ハンマーが必要)二人以上での組み立てをお勧めします用途収納家具 、 キッチン収納 、 キッチンカウンター・カウンターワゴンとして。材質主材:合成樹脂化粧パーティクルボード(メラミン樹脂)、天板:ステンレス、脚部:スチール備考〇組立式〇2口コンセント付寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)幅120×奥行42.5×高さ89.5
ステンレス天板 キッチンカウンター キッチンボード ロータイプ 食器棚 レンジ台 引き出し 脚付 選べるサイズ【幅85・幅120・幅140】
萩原¥22,980税込¥25,2781台翌々日出荷耐久性に優れたステンレストップのキッチンカウンターステンレス×リアルな木目調×黒スチールで、異素材ミックスの洗練されたデザイン。ステンレス天板は、熱い鍋や濡れた食材もOK!お手入れも簡単で、清潔に保てます。木目調シートも、耐水性に優れています。引き出しにはカトラリーや調理器具、調味料や食品ストックなどを隠して収納できます。スライド収納で蒸気の出る家電にも対応。便利なコンセント付き。脚高なので、掃除も楽。お掃除ロボットにも対応◎おしゃれな3色からお選びください。【商品サイズ(約)】幅85×奥行42.5×高さ89.5cm【梱包サイズ(約)】92.5×44.5×14cm(23.8kg)/56×43×21.5cm(20.5kg)【材質】主材:合成樹脂化粧繊維板(メラミン樹脂)天板:ステンレス脚部:スチール【生産国】中国【備考】組立品(プラスドライバー・ドリル・ハンマーが必要)二人以上での組み立てをお勧めします用途収納家具 、 キッチン収納 、 キッチンカウンター・カウンターワゴンとして。材質主材:合成樹脂化粧パーティクルボード(メラミン樹脂)、天板:ステンレス、脚部:スチール備考〇組立式〇2口コンセント付寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)幅85×奥行42.5×高さ89.5
ステンレス天板 キッチンカウンター キッチンボード ロータイプ 食器棚 レンジ台 引き出し 脚付 選べるサイズ【幅85・幅120・幅140】
萩原¥35,980税込¥39,5781台翌々日出荷耐久性に優れたステンレストップのキッチンカウンターステンレス×リアルな木目調×黒スチールで、異素材ミックスの洗練されたデザイン。ステンレス天板は、熱い鍋や濡れた食材もOK!お手入れも簡単で、清潔に保てます。木目調シートも、耐水性に優れています。引き出しにはカトラリーや調理器具、調味料や食品ストックなどを隠して収納できます。スライド収納で蒸気の出る家電にも対応。便利なコンセント付き。脚高なので、掃除も楽。お掃除ロボットにも対応◎おしゃれな3色からお選びください。【商品サイズ(約)】幅140×奥行42.5×高さ89.5cm【梱包サイズ(約)】145×44×7cm(21.5kg)/81×43×17.5cm(25.1kg)/49×39.5×24cm(20kg)【材質】主材:合成樹脂化粧繊維板(メラミン樹脂)天板:ステンレス脚部:スチール【生産国】中国【備考】組立品(プラスドライバー・ドリル・ハンマーが必要)二人以上での組み立てをお勧めします用途収納家具 、 キッチン収納 、 キッチンカウンター・カウンターワゴンとして。材質主材:合成樹脂化粧パーティクルボード(メラミン樹脂)、天板:ステンレス、脚部:スチール備考〇組立式〇2口コンセント付寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)幅140×奥行42.5×高さ89.5
中段セット(特殊樹脂シートタイプ)
ウッドワン¥10,980税込¥12,0781セット4日以内出荷セット内容中段、化粧桟木、雑巾ずり、化粧キャップ付ビス、隙間キャップ適合規格4VOC(木質建材)ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
超硬シート面カッター
EIKO(栄工舎)¥33,980税込¥37,3781本翌々日出荷超硬シート面カッター UNF規格用途ザグリ加工材質超硬 K10表面処理ノンコート外径公差(mm)±0.1案内径公差(mm)0/-0.05
FZ716C エクセレントグローブ
TriApex¥8,298税込¥9,1281袋(10双)6日以内出荷低発塵性の品質管理手袋です。用途半導体・液晶パネル・電子部品・印刷・写真・通信・精密機器 。医薬品・バイオ・化学・包装材質ポリエステル(樹脂加工済)、手の平:ポリウレタン(ポリウレタン貼り付け)色白RoHS指令(10物質対応)対応
コンパクトアロー盤 電灯分電盤 標準タイプ ELB
Panasonic(パナソニック)¥149,800税込¥164,7801台4日以内出荷から32日以内出荷横幅16mmのコンパクトブレーカSH型搭載により、小形化を実現。分岐ブレーカにコンパクトブレーカSH型を搭載。外形寸法が小形化し、設置場所が狭い場合にも便利です。用途屋内用種別コンパクトアロー盤 電灯分電盤形露出形タイプ標準保護等級IP2XD塗装色マイルドホワイト(日塗工番号 P22-90B/マンセル記号 2.5Y9/1(参考値))主幹単3中性線欠相保護付 漏電ブレーカ(N欠ELB 3P)
限界ネジプラグゲージ 工作用
測範社(JPG)¥14,980税込¥16,4781個当日出荷から72日以内出荷めねじ検査用。通り(GP)が通り抜け、止まり(WP)が2回転を超えてねじ込まれなければ合格。検査成績書付属。種別工作用
限界ネジリングゲージ 検査用
測範社(JPG)¥28,980税込¥31,8781個当日出荷から72日以内出荷おねじ検査用。通り(GR)に通り抜け、止まり(IR)に二回転を超えてねじ込まれなければ合格。検査成績書付属。種別検査用
超硬シート面ザグリカッター
EIKO(栄工舎)¥34,980税込¥38,4781本翌々日出荷超硬シート面ザグリカッター UNF規格用途ザグリ加工材質超硬 超微粒子表面処理ノンコート外径公差(mm)+0.01/0公差(mm)【基準径】+0.1/0
限界ネジリングゲージ 工作用
測範社(JPG)¥25,980税込¥28,5781個当日出荷から72日以内出荷おねじ検査用。通り(GR)に通り抜け、止まり(WR)に二回転を超えてねじ込まれなければ合格。検査成績書付属。種別工作用
国産純綿婦人用5分パンティ
神戸生絲¥799税込¥8791枚5日以内出荷日本製。立体裁断で身体によくフィットします。裾ピコレース付き。材質綿100%サイズ(cm)【身長】M:150~160・L:155~165、【ヒップ】M:87~95・L:92~100、【ウエスト】M:64~70・L:69~77使用機器洗濯機可、脱水機可、乾燥機不可使用環境通年用
1軸傾斜ステージ
中央精機¥199,800~税込¥219,780~1台6日以内出荷から15日以内出荷サーボモーター搭載の 1 軸傾斜ステージ種類傾斜ステージ精度回転中心:Φ0.05分解能0.001332°機構移動:複合カップリング繰返し精度± 0.002°(± 7.2 sec)耐荷重(N)49ステージ寸法(mm)70×70移動方向傾斜 1 方向送り方式ボールねじ、リード1.0mm移動ガイドV 溝とクロスローラ回転中心70mm(ステージ上面より)使用モータSGMAV-A5ADA61(安川電機、サーボモーター)位置決め精度(°)0.03(108 sec)ロストモーション(°)0.006移動量± 8°
快適フィットで滑りにくい 防塵クリーングローブ FZ716C
東洋リントフリー¥8,898税込¥9,7881セット(10双)3日以内出荷手のひら部分にポリウレタンラミネートコーティングを施している為、滑りにくく、作業性に優れているグローブです。用途クリーンルームでの着用色ホワイト素材ポリウレタン/ポリエステル
安全増防爆フレキ
島田電機¥6,698税込¥7,3681個10日以内出荷SFAC型フレキシブルコンジットは、フレキ管が鋼製で外面は塩化ビニールで被覆をし防水性、耐食性に優れています。両端のコネクタは部品の一部をカシメて接続しています。表面処理ニッケルメッキ主材質塩ビ(被覆)、鋼(フレキ)材質(コネクタ)鋼
マシンタップ(止まり穴用スパイラルタップ-鋼、鋳鉄、非鉄金属などに)
ワルター¥8,698税込¥9,5681個9日以内出荷止まり穴用スパイラルタップです。用途鋼、鋳鉄、非鉄金属などに。ねじ切り加工に。材質HSS-ERoHS指令(10物質対応)対応
マシンタップ(止まり穴用スパイラルタップ-鋼、非鉄金属、難削材などに対応)
プロトティップ¥12,980~税込¥14,278~1個9日以内出荷止まり穴用スパイラルタップです。用途鋼、非鉄金属、難削材などに。ねじ切り加工に。表面処理ノンコートRoHS指令(10物質対応)対応
マシンタップ(貫通穴用マシンタップ-鋼、ステンレス鋼、などに対応)
プロトティップ¥9,998~税込¥10,998~1個9日以内出荷貫通穴用マシンタップです。用途鋼、ステンレス鋼、などに。ねじ切り加工に。材質HSS-E-PMRoHS指令(10物質対応)対応
HSS-E-PMマシンタップ(UNCねじ)(鋳鉄加工用ストレートフルートタップ)
ワルター¥7,798税込¥8,5781個9日以内出荷鋳鉄加工用ストレートフルートタップです。用途被削材:鋳鉄、非鉄金属、その他。ねじ切り加工。仕様nid材質HSS-E-PM精度2BRoHS指令(10物質対応)対応