カテゴリ
- 自動車補修部品(5)
- 機構部品(1)
- 切削工具(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「c-721-2」の検索結果

ステッカーリムーバー 2個入り
JTC¥3,998税込¥4,3981個当日出荷剥ぎやすい! 熱を持ちにくい!用途ドリルにつけて使用します。(最高回転数以下でご使用下さい。)エンブレム、サイドモール等、車両に貼り付いた両面テープ等もきれいにはがす事が出来ます。 。2個入り 。軸径:6mm 。本体Φ100mm 。厚み:15mm
トークロック コレット&部品 ショートAC-7201~7220
帝国チャック(ソール)¥52,980税込¥58,2781個4日以内出荷このコレットはドローバー型インチタイプ・ドローバー型mmタイプ・ビツインセンタ型のスタンダードシリーズに適応します。 精密な対偶平面を持っています。 アーバーとコレットの相互の位置が変わっても影響ありません。 保持範囲がずれる場合は追加工研磨ができます。用途AC-8200-M・AC-8200・AC-7200-A用幅(mm)18.3
オイルフィルター
サンエレメント(150件のレビュー)¥3,690税込¥4,0591個当日出荷から8日以内出荷日本製創業60年の安心メーカー。自動車メーカー大手商社・運送業者へ提供しているメーカーで、自動車用から大型建機まで対応出来る、信頼のフィルターメーカーです。
オイルフィルター
東洋エレメント(21件のレビュー)¥6,598税込¥7,2581枚当日出荷から7日以内出荷自動車用フィルタのトップメーカーとしての軽自動車からバスやトラックにいたるまで一販隻以上の実績と信頼が「東洋ブランド」の強みです。用途オイル中の有害な不純物を取り除き、綺麗なオイルをエンジンに供給する役目
PLATINUM オイルフィルター
AQUA DREAM(アクアドリーム)(5件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷から3日以内出荷エンジンオイルの循環をろ過面積アップ高性能オイルフィルターを使用することでオイルの汚れを低減。AQUA DREAM PLATINUM オイルフィルターは国産車主力車種に対応するラインナップで展開。国内市場にマッチングしたオイルフィルターを提携する中国メーカーと綿密な設計試験開発した、信頼性の高い製品をお届けします。高性能フィルターエレメントがエンジンオイルに含まれる不純物(金属摩耗粉スラッジ、カーボン)を除去し、常にオイルを清浄に保ちます。エンジンを常にクリーンにしエンジン性能を発揮させるためにも、オイルフィルターの役割は重要不可欠です。オイルフィルターが正しく機能をすることにより、燃費の向上やエンジンの長寿命化が見込めます。ろ紙(エレメント)の面積を一般市販品より大きなものを採用することで、不純物のろ過性能とフィルター寿命を伸ばします。オイルフィルターに使用するガスケットは耐熱、耐寒性に実績のあるNBR(ニトリルゴム)を採用。エンジン停止時にオイルの逆流を防止するアンチドレーン弁(ダイヤフラム)材質は高性能NBR(ニトリルゴム)を採用しています。オイルフィルターは消耗品!交換が必要です。交換目安は5000k走行又は年1回オイル交換毎に交換することが理想です。【オイルフィルター交換について】。パッケージに記載します交換手順に従い、正しい交換作業を行なってください。オイルフィルター交換作業の場合必ずフィルター外径に勘合するレンチを使用して下さい。
ボールロックピン(インチサイズ)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥11,980税込¥13,1781個20日以内出荷から30日以内出荷ボタン操作で簡単にロックすることができる単動式のボールロックピンです。用途航空、宇宙、自動車、その他産業機器に。使用温度範囲(最低/最高)-65/200°FRoHS指令(10物質対応)対応