カテゴリ
- バイク純正部品(46)
- 自動車純正部品(35)
- オフィス家具(15)
- メカニカル部品(13)
- 印刷用紙/インク/印刷機(13)
- トラック純正部品(7)
- 自動車補修部品(6)
- 制御機器(5)
- 測定用品(5)
- 切削工具(5)
- 機構部品(4)
- 作業工具(3)
- 店舗什器・備品(2)
- 空調・照明・電設資材(2)
- 電気材料(2)
- 科学研究・開発用品(2)
- 介護用品(2)
- エンジン工具(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- バイク部品(1)
- 日用品(1)
- 防災用品(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- ヘルスケア(1)
- 医療(1)
- 鈑金・塗装(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
- ホンダ(44)
- MAZDA(マツダ)(22)
- オカムラ(岡村製作所)(14)
- IKO(日本トムソン)(12)
- 日本ナインスター(8)
- 日野自動車(7)
- スバル(6)
- トヨタ(3)
- TAKIGEN(タキゲン)(3)
- ケナメタル(2)
- 新ダイワ(2)
- RYOCO(菱高精機)(2)
- JTC(2)
- Kawasaki(2)
- ミツビシ(2)
- KEMET(2)
- ENDO(遠藤照明)(2)
- bitstrong(ビットストロング)(2)
- エクシア(2)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
「c-741」の検索結果

圧縮コイルばね DCシリーズ
アキュレイト(11件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981袋(2個)当日出荷から18日以内出荷欧州において普及しているドイツの規格(DIN2098)圧縮ばねを参考に、メーカー独自の管理項目(基準荷重)を追加し、配列した規格です。用途OA機器用、電子部品、自動車部品、電化製品、玩具、産業機器等ばねの種類圧縮コイルばね
フランジ足付アルミケース MBCシリーズ
タカチ電機工業(4件のレビュー)¥989税込¥1,0881個当日出荷から6日以内出荷タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。材質取付ビス(トラスM3×5):鉄表面処理取付ビス(トラスM3×5):ニッケルメッキ材質(カバー)アルミ板 A1100P材質(シャーシ)アルミ板 A1100P色(カバー)メタリックシルバー色(シャーシ)メタリックシルバーRoHS指令(10物質対応)対応表面処理(カバー)表面:塗装、裏面:導通処理
ピンゲージバラ
TC¥1,498税込¥1,6481本当日出荷から4日以内出荷ピンゲージバラになります。セット品の補充、必要なサイズのみ必要な場合は手軽に測定できます。用途穴径の測定、穴の芯間、位置、傾き(平行)測定、溝の巾、深さ、アール、偏芯等の測定に使用ゲージ長さ(mm)50真円度・円筒度(μm)0.8材質SUJ-2精度(μm)±1.0硬度HRC58以上
ファスナーキャップ(Φ11穴用)
TAKIGEN(タキゲン)¥103税込¥1131個当日出荷指一本でワンタッチ装着 パネルの美観保持用途注入発泡式パネル用の穴栓 その他各種の穴栓にも使えます。材質黄銅板(C2801P)質量(g)1寸法H(mm)10寸法t(mm)6寸法D1(Φmm)16寸法D2(Φmm)12取付穴11用表面仕上げクロムめっき(MBCr)タキゲンコード62022
ピュアケースC
大森¥22,980税込¥25,2781箱(200枚)3日以内出荷Cシリーズは横幅(W)・奥行き(D)が同じサイズで高さ違いのシリーズです。 縦長のフォルムで背の高い商品用としてオススメです。用途透明なケースの為、中身を見せる事ができます。天面のフラップは丸く切り抜かれているので、商品がより見えやすくなっています!組み立てタイプです。材質PVC色透明
カフェマググレース アイスストッパーマグ350
パール金属¥1,398税込¥1,5381本翌々日出荷握りやすく開け閉め簡単。氷の飛び出しを防ぐアイスストッパー付。真空断熱構造で温かさ・冷たさそのままキープ。材質【内びん】ステンレス鋼【胴部】ステンレス鋼(アクリル樹脂塗装)【ふた栓】ポリプロピレン(発泡スチロール内蔵)【飲み口キャップ】ポリプロピレン パッキン】シリコーンゴム容量(mL)350質量(g)204直径×高さ(mm)70×170保温効力(℃)59以上(6時間)保冷効力(℃)11以下(6時間)
イージーホーム40
WILD¥9,998税込¥10,9981台4日以内出荷毎日のお掃除が楽々に!。汚れを確実にトレイに導くベース構造。大きく開く扉でケージ内部の作業が楽々。横幅約40cmの快適な飼育ケージ仕様【スノコ】ワイヤーメッシュスノコ材質スチール、ABS、PS、PP色ホワイト質量(g)3800寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)435×500×460対象生体:シマリス、デグー、ファンシーラット、フクロモモンガ等
トークロック コレット&部品 ショートAC-7401~7420
帝国チャック(ソール)¥55,980税込¥61,5781個4日以内出荷このコレットはドローバー型インチタイプ・ドローバー型mmタイプ・ビツインセンタ型のスタンダードシリーズに適応します。 精密な対偶平面を持っています。 アーバーとコレットの相互の位置が変わっても影響ありません。 保持範囲がずれる場合は追加工研磨ができます。用途AC-8400-M・AC-8400・AC-7400-A用幅(mm)23.9
エンジンカッター
新ダイワ¥169,800~税込¥186,780~1台翌日出荷から3日以内出荷過酷な作業環境からエンジンを守る、高性能エアクリーナー搭載!減速比2.57使用燃料混合燃料エンジン部総排気量(mL)73.5燃料タンク容量(L)0.7エンジン回転数(min-1[r.p.m])(最高)9600スパークプラグチャンピオンCJ6Y始動方式リコイル(ソフトスタート)駆動方式Vリブドベルト
剪刀 シムス 深部・婦人科用 BCシリーズ
ビー・ブラウンエースクラップ¥17,980税込¥19,7781個4日以内出荷から91日以内出荷材料選定、製造および品質管理まで妥協のないドイツ"マイスター"のこだわりによるMade by AESCULAPの手術器械です。医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00218135003医薬品医療機器等法一般医療機器
ファスナーキャップ(Φ8用)
TAKIGEN(タキゲン)¥91税込¥1001個4日以内出荷指一本でワンタッチ装着 パネルの美観保持用途注入発泡式パネル用の穴栓 その他各種の穴栓にも使えます。材質黄銅板(C2801P)質量(g)1寸法H(mm)7.8寸法t(mm)2.5寸法D1(Φmm)14寸法D2(Φmm)10表面仕上げクロムめっき(MBCr)タキゲンコード62864
ピンゲージ(プラケース付/L=50)
アイゼン¥8,998~税込¥9,898~1本ほか当日出荷から22日以内出荷アルミナではなくジルコニアを使用しております。ジルコニアの線膨張係数は鋼に近く、ち密性に優れ折れたり欠けたりしにくい材質です。 錆の発生が無く手入れが簡単です。 薬品などに侵されません。 非磁性体のため磁気を帯ません。長さ(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応
テストリード
エスコ¥1,630税込¥1,7931個(1個)翌日出荷ニッケルメッキ。シリコン被覆ケーブルの両端の絶縁スリーブに、Φ4mmのMULTILAMプラグが付きいているテストリードです。柔軟性に優れ、剛性の高いインラインΦ4mmMULTILAMプラグを採用。IEC EN 61010-031に準拠。全長(mm)1500定格電圧(V)1000接点CuZn定格電流(A)CTⅢ/19材質(ケーブル)シリコン断面積(mm2)ケーブル:1プラグ径(Φmm)4
センタック K-STCシリーズ
丸菱工業¥13,980税込¥15,3781個8日以内出荷から10日以内出荷30mmの厚みのクッションを重ねることによって、座面の高さを30・60・90・120mmに調整できます。カバーは洗濯機で、中材のクッションは手洗いで洗濯可能です。中材のクッションはソフトタイプ・ハードタイプの2種類あり、お好みで高さ調整可能です。座面の高さが4段階に調整でき、洗濯できる車椅子用クッション。付属品4段カバー(ジッパーで1~4段に高さ調整可能)、ウレタンフォーム×4枚(ハード×2枚、ソフト×2枚)材質カバー/ポリエステル・アクリル樹脂(裏面滑り止め加工)、中材(クッション)/ウレタンフォーム・ナイロン・PET(アキレス株式会社のムマック(R)を使用)質量(g)850寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)410×410×120洗濯方法(カバー)洗濯可(ネット洗い、~30℃、非常に弱く)/脱水可/乾燥不可、(中材):手洗い可/脱水不可/乾燥機不可(陰干し)