カテゴリ
- 油圧機器・油圧ホース(249)
- オフィス家具(207)
- FA担当者のオススメ新商品(102)
- 切削工具(36)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(22)
- ねじ・ボルト・釘(19)
- 制御機器(18)
- 機構部品(10)
- 印刷用紙/インク/印刷機(8)
- 作業服(7)
- パソコン/周辺機器(4)
- 卓上消耗品(3)
- 自動車補修部品(3)
- 事務用品(3)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
- 梱包用品(2)
- 電気材料(2)
- メカニカル部品(2)
- 測定用品(2)
- 建築金物(2)
- トラック用品・パーツ(2)
- 電動工具(2)
- バイク部品(1)
- 店舗什器・備品(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 清掃用品(1)
- 安全標識(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 医療(1)
- バッテリー・電装(1)
- 鈑金・塗装(1)
- カー用品(1)
- 手袋(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- 食品・飲料(1)
- 学童・教育用品(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(261)
- オカムラ(岡村製作所)(207)
- Rakuda(ラクダ/清水製作所)(19)
- MOXA(14)
- PISCO(ピスコ)(8)
- north coast(7)
- 大阪魂(6)
- 京セラ(4)
- TRUSCO(4)
- ユキワ精工(4)
- SOTO(4)
- メディアカバーマーケット(4)
- サンコーテクノ(3)
- BIG DAISHOWA(3)
- ハーフェレ(3)
- 沖データ(OKI)(2)
- 帝国チャック(ソール)(2)
- マキタ(2)
- ユニカ(2)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
「c-860」の検索結果

オールアンカー(Cタイプ)
サンコーテクノ(24件のレビュー)¥3,500税込¥3,8501箱(50本)当日出荷から4日以内出荷芯棒を打ち込むだけの簡単施工 施工完了が一目で分かり、施工管理ができる 取付物の上から、直接施工ができる 本体径とねじの呼びが同径用途金物、いす、配管、空調機器、衛生器具、手摺り、ラック、点検足場、フェンス支柱取り付け 自動販売機据え付け材質スチール製タイプCタイプ表面処理三価クロメート処理
芯棒打ち込み式アンカーオールアンカー(ステンレス製)
サンコーテクノ(11件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981箱(50本)当日出荷から4日以内出荷耐蝕性が要求される施工箇所に最適。オールステンレス製品。 防錆が望まれる建設工事、設備工事等に。用途ベルトコンベアー脚部固定、笠木取付、衛生器具取付、ステップ取付、床支持金具取付などに。種別ステンレス製
バンジーコード
ユタカメイク(75件のレビュー)¥439~税込¥483~1本当日出荷伸縮性があり、周囲を糸で特殊織しているため、強度があります。用途荷物の仮留め、固定等。仕様両端フック材質天然ゴム/ポリエステル、金具:スチール![薬品・食品用耐圧ホース 非塩ビ[エコロンホース EC] TOYOX(トヨックス)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono46904735-241015-02.jpg)
薬品・食品用耐圧ホース 非塩ビ[エコロンホース EC]
TOYOX(トヨックス)(3件のレビュー)¥28,980税込¥31,8781本当日出荷から5日以内出荷【非塩化ビニール樹脂耐圧ブレードホース】ホース内管にポリオレフィン系樹脂を使用し、圧送用ホースとして使用可能な非塩ビホース。 【耐薬品、低溶出耐圧ブレードホース】耐薬品性、低溶出、低臭などの特性を活かし、化学、薬品、純水、化粧品、食品の搬送に使用可能。 【透明性】透明性が良く、流体の確認ができ安心。 【法適合】食品衛生法適合(PL制度)、RoHS2修正規制適合で安全・安心。 ※ 屋内専用ホース ※ さらに耐薬品性をお探しの方はフッ素ホース「トヨフッソ」を検索ください。 ※ 吸引用、折れ防止をお探しの方は「エコロンS」を検索ください。 ※ 80℃以上の油に使用したい方は「フッソサーモ100C」を検索ください。 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ※ ホース内径9~50ミリには専用継手があります。サイズ選定されたページ下に専用部品(オプション)として、「液だまり防止」「漏れ抜け防止」等の専用継手を掲載しています。また適合するレバーカップリングも掲載しています。用途各種食品・薬品・油等搬送用樹脂耐圧ブレードホース使用温度範囲(℃)-5~60仕様屋内専用材質【主材質】ポリオレフィン系樹脂+スチレン系樹脂 【補強材】ポリエステル糸色乳白機能圧送、薬品、耐油鉱物油、耐油動植物油、低溶出、低臭、柔軟性、分別廃棄不要使用流体食品・飲料(油脂含む)、薬品、鉱物油、動植物油、粉体、空気、水、純水法規制食品衛生法196号適合(PL制度)、RoHS2修正規制適合RoHS指令(10物質対応)対応特性耐薬品
芯棒打込み式アンカー オールアンカー
TRUSCO(3件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1セット(10本)ほか当日出荷ナット締め付けタイプなので取付物の取り外しが可能です。 施工は芯棒を打込むだけなので施工完了がひと目で分かります。 本体とねじ部が同径なのでコンクリートへの穴あけが小径で済みます。 取付物の上から直接施工ができます。用途建設工事、土木工事、電気工事、機械設備工事などに
ホーク・ストライクアンカーCタイプ スチール製
KFC(ケー・エフ・シー)¥3,398税込¥3,7381セット(50本)当日出荷から9日以内出荷おねじ呼び径とアンカー本体の径が等しく、取付物の上から施工が可能です。 芯棒を打設することによりアンカーの拡張が可能で打込み棒が不要です。用途コンクリート用建築、電気、配管、看板、手すり、椅子など取付に仕様箱入材質スチール、表面処理:電気亜鉛メッキ適合材コンクリート
アーシングケーブル(8sq)
清和工業(35件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381本当日出荷非常に電気抵抗の少ない伝導率の良い銅に特殊錫メッキを施し、熱に強い透明ビニールでシース(被覆)され、圧着端子は無酸素銅に特殊錫メッキを施した高性能でハイパワーのアーシングケーブルです。穴径(Φmm)8(圧着端子)許容電流(A)66仕上錫メッキ太さ(sq)8
コントロールボックス FCシリーズ
タカチ電機工業(2件のレビュー)¥11,980~税込¥13,178~1台当日出荷から6日以内出荷タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。保護等級無
ホーク・ストライクアンカーCタイプ ステンレス製
KFC(ケー・エフ・シー)¥9,998税込¥10,9981セット(50本)当日出荷から30日以内出荷おねじ呼び径とアンカー本体の径が等しく、取付物の上から施工が可能です。 芯棒を打設することによりアンカーの拡張が可能で打込み棒が不要です。用途コンクリート用建築、電気、配管、看板、手すり、椅子など取付に仕様箱入適合材コンクリート
ルーティアンカーSC-860
ユニカ¥9,998税込¥10,9981セット(50本)翌々日出荷ピンを打込むだけの簡単作業で、確実な施工ができます。 ピンを見るだけで、確実に打込み完了の確認が可能です。用途建築・電気・衛生・冷暖房工事、看板・椅子取付、機械設置工事などトラスコ品番491-2489材質ステンレス全長(mm)60質量(g)25下穴径(Φmm)8.5ねじ長さ(mm)20埋め込み深さ(mm)35最大取付物厚さ(mm)15最大引張荷重(kN)9.6取付け物厚(mm)15ねじの呼びM8
メカニカルパーツ(ポリカーボネート ロングパイプ) CPC-800(M=8用 外径Φ12)
廣杉計器(2件のレビュー)¥969税込¥1,0661袋(10個)当日出荷から9日以内出荷材質PC(ポリカーボネート)色透明ねじ径M8用外径(Φmm)12熱変形温度(℃)130(1.82Mpa)UL規格UL94V-2(材料)RoHS指令(10物質対応)対応
メンズ長袖ラッシュガード
north coast¥3,998税込¥4,3981枚当日出荷から8日以内出荷紫外線防止指数は、最高値のUPF50+。UVカット率は95%以上。直接、肌に触れるからこそのこだわり(フラットシーマー縫製)。水を含んでも乾きやすい吸汗速乾素材。材質ナイロン・ポリウレタン
ハイブリッド集じん機
マキタ(1件のレビュー)¥75,980税込¥83,5781台当日出荷「バッテリ」&「AC100V」を作業に合わせて選んで使える。ハイブリッド電源。 大型操作スイッチ。大型で素早くON・OFF。不意の起動を防ぐ、主電源も採用。 新・ベンディングパイプ。先端内部を樹脂で覆い、取り外しやすさが向上。 バッテリ残容量表示&AC通電ランプ。吸込力無段階調整。コード着脱可能。 収納ボックス付属(バッテリ収納可能)。パイプ収納。キャスタストッパ。付属品ホース(38mm-2.5m/A-33532)、ストレートパイプ(192563-1)、ベンディングパイプ(197247-6)、ノズル(122512-4)、コーナーノズル(410306-2)、ポリ袋(10枚入/A-45777)、ツールボックス、ロックコネクタ付ツナギコード(8m)仕様乾湿両用型式乾湿両用消費電力(W)1050(AC)到達真空度(kPa)(DC)9.0、(AC)24.0バッテリーリチウムイオン最大風量(m3/min)(DC)2.1、(AC)3.6運転音(dB)(DC)58、(AC)66バッテリー電圧(V)36(18×2本)吸水量(L)6
メンズ半袖ラッシュガード
north coast¥3,298税込¥3,6281枚当日出荷から8日以内出荷紫外線防止指数は、最高値のUPF50+。UVカット率は95%以上。直接、肌に触れるからこそのこだわり(フラットシーマー縫製)。水を含んでも乾きやすい吸汗速乾素材。材質ナイロン・ポリウレタン![”ニューベビーコレット” NBC NBC[バッテリー]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono59168098-250814-02.jpg)
”ニューベビーコレット” NBC
NBC[バッテリー]¥5,298税込¥5,8281個当日出荷から翌々日出荷超高速回転にも抜群の威力を発揮し、安定した振れ精度を得ることができます。12°のテーパ角度が超硬ドリルはもちろんエンドミル加工にも威力を発揮します。世界に誇る口元1μmの振れ精度です。用途ドリル、エンドミル、リーマ、タップ加工まであらゆる加工に。等級AA振れ精度・口元1μm精度(μm)4d先端振れ:3RoHS指令(10物質対応)対応
内ネジ付ダウエルピン C型 (ラセン溝付)
大喜多¥169税込¥1861個当日出荷から3日以内出荷靭性に優れたクロモリ鋼を使用し、許容差幅は5μmに統一しています。用途主に金型や冶具等の位置決めに使用します。材質SCM445硬度HRC58~62許容差0~-0.005RoHS指令(10物質対応)対応
S50Cスタープレート
大同DMソリューション(7件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281枚翌日出荷冷間プレス金型用以外にプラスチック金型用治工具部品用規格プレートとしてもご利用ください。仕様一般金型用タイププレート
ランナーロックピンRLPC
CHAMPION CORPORATION(旧:チャンピオン工業)(1件のレビュー)¥599税込¥6591本当日出荷から4日以内出荷材質SK3硬度高周波焼入,58~60HRCRoHS指令(10物質対応)対応
ニューベビーコレット
BIG DAISHOWA(1件のレビュー)¥5,498税込¥6,0481個当日出荷から5日以内出荷世界に誇る口元1μmの振れ精度は超高速回転にもバツグンの威力を発揮します。用途ドリル、エンドミル、タップ、リーマ、センタドリル仕様コレット単体適合本体NBS8等級AA級振れ精度・口元1μm振れ精度・先端3μm寸法B(mm)18寸法A(Φmm)12.5縮み代(Φmm)0.5
コイルスプリング 極軽少荷重用
TRUSCO¥249税込¥2741個当日出荷から翌々日出荷取付スペースや荷重、使用回数を考慮できる豊富なラインナップをご用意しております。用途プレス金型、プラスチック金型に。
エアコン室外機用養生カバー
TRUSCO¥1,998税込¥2,1981個当日出荷上からかぶせて下を止めるだけで簡単にエアコン室外機の養生ができます。 側面はラッセル編みのメッシュ素材なので一時的なエアコン運転が可能です。 繰り返し使え、水洗いも可能です。トラスコ品番818-8200材質ポリエチレン色オレンジ質量(g)185寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)860×320×700
SOTO ハイパワーガス
SOTO¥2,298税込¥2,5281セット(3本)翌々日出荷プロパン43%の強火力。炎のパワーが違う!。つなぎ目の無いシームレス間の採用で通常のカセットボンベに比べ耐圧強度が2倍アップ。残ガス量が少なく経済的。吸収体に腰を使用しており、環境にやさしいです。成分液化ブタン、液化プロパン質量(g)410外形寸法(mm)Φ66×H224内容量(g)220
D-F/D-F-C 標準受皿 小径タイプ
ダイワアドテック¥1,198税込¥1,3181個翌々日出荷から17日以内出荷D-A、D-Bタイプと同様、受皿の中のボルト突起部にナットを圧入する構造で受皿が落ちる心配がありません。ネジ部と受皿の間には、若干のガタがある様に製作されていますので、少々の傾斜地でも対応可能です。(D-F-C)受皿外周のプラスチックコーティングで、フロアーを汚したりキズつけたりしません。(コーティング部分厚み1mm、黒色)。ねじ軸は回転し、多少傾きます。軽荷重の機械、家具、小型ゲーム機などに適しています。耐荷重(N)2942
...









![薬品・食品用耐圧ホース 非塩ビ[エコロンホース EC] TOYOX(トヨックス)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono46904735-241015-02.jpg)






















![”ニューベビーコレット” NBC NBC[バッテリー]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono59168098-250814-02.jpg)