カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2,597)
  • 制御機器(600)
  • 自動車純正部品(254)
  • メカニカル部品(186)
  • 農業機械(134)
  • 切削工具(101)
  • 科学研究・開発用品(93)
  • パソコン/周辺機器(70)
  • バイク部品(69)
  • 自動車補修部品(64)
  • 測定用品(47)
  • 作業工具(45)
  • ねじ・ボルト・釘(41)
  • バイク純正部品(41)
  • 機構部品(41)
  • 配管・水廻り設備部材(39)
  • オフィス家具(22)
  • 建築金物(20)
  • フォークリフト・産機・建機用品(20)
  • カー用品(19)
  • はんだ関連・静電気対策用品(17)
  • 店舗什器・備品(17)
  • 清掃用品(17)
  • 物流用品(15)
  • 学童・教育用品(15)
  • 家電(13)
  • 建材・エクステリア(11)
  • バッテリー・電装(10)
  • 保管用品(9)
  • 電気材料(9)
  • 食品・飲料(9)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(8)
  • 油圧機器・油圧ホース(8)
  • 自転車部品(8)
  • 厨房用品(7)
  • 安全用品(7)
  • 空調・照明・電設資材(6)
  • 溶接用品(5)
  • 作業服(5)
  • 事務用品(5)
  • トラック用品・パーツ(5)
  • 梱包用品(4)
  • 空圧工具(4)
  • 洗剤・除去剤(3)
  • 船舶用品・漁業資材(3)
  • 測定関連サービス(3)
  • 医療(3)
  • 整備工具・収納(3)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(3)
  • 卓上消耗品(2)
  • 防災用品(2)
  • 測量用品(土木/建設)(2)
  • 研磨材(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • 電動工具(2)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 日用品(1)
  • 安全標識(1)
  • 防犯用品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 介護用品(1)
  • ヘルスケア(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • ガレージ機器・整備設備(1)
  • トラック純正部品(1)
  • 縫製用品(1)

「c-8b」の検索結果

4,757件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • IC I/O EXPANDER I2C 8B 16SSOP NXP

    IC I/O EXPANDER I2C 8B 16SSOP

    NXP
    289税込318
    1個
    3日以内出荷
    POR
    その他割り込み出力あり、【パッケージ/ケース】16-SSOP(0.209インチ、5.30mm幅)出力方式プッシュプルインターフェースI2C、SMBus電流(mA)【出力源】10【シンク】25RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-40~85供給電圧(V)2.3~5.5I/O点数8実装タイプ面実装クロック周波数400kHz
  • 絶縁キャップ ニチフ

    絶縁キャップ

    ニチフ(83件のレビュー)
    399税込439
    1パック(30個)ほか
    当日出荷から66日以内出荷
    使用温度範囲(℃)60(MAX)定格電圧(V)600
  • IC I/O EXPANDER I2C 8B 16TSSOP Texas Instruments

    IC I/O EXPANDER I2C 8B 16TSSOP

    Texas Instruments
    339税込373
    1個
    13日以内出荷
    。IC I/O EXPANDER I2C 8B 16TSSOP
    仕様●I/O数:8●インターフェース:I2C、SMBus●割り込み出力:あり:POR●出力タイプ:プッシュプル●電流 - 出力ソース/シンク:10mA、25mA●クロック周波数:400kHz●電圧 - 供給:2.3V~5.5V●動作温度:-40℃~85℃●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:16-TSSOP(0.173インチ、4.40mm幅)●サプライヤデバイスパッケージ:16-TSSOPアズワン品番67-0408-22
  • 絶縁キャップ(圧着端子用) TICシリーズ ユーボン

    絶縁キャップ(圧着端子用) TICシリーズ

    ユーボン(10件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1袋(100個)
    当日出荷から11日以内出荷
    TICシリーズは、圧着端子用絶縁キャップです
    定格電圧(V)600最高使用温度(℃)60 (一般用)材質塩化ビニール
  • フリーベアプレス成形品(上向用) フリーベアコーポレーション

    フリーベアプレス成形品(上向用)

    フリーベアコーポレーション(3件のレビュー)
    599税込659
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    重量物を、球面の小さな点でしっかり支え、生産・物流はもちろん、様々な分野であらゆる物の動を安全かつ容易に実現します。 重量物をわずかな力で搬送可能。省力化を実現します。 重量物のスムーズな搬送で、作業の省時間化が図れます。 重量物の搬送のフリーモーションコントロール・自由化が図れます。 作業環境に合わせたレイアウトで、省空間化が図れます。 作業時間や労力の削減、メンテナンスの簡略化で省コスト化に貢献。
    仕様上向用材質スチール製
  • ボルトキャップ TAKIGEN(タキゲン)

    ボルトキャップ

    TAKIGEN(タキゲン)(11件のレビュー)
    37税込41
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    クイックインタイプ(1~2回ねじるだけで取付けができます。) 防水タイプ(パッキン使用)
    用途キュービクルの吊りボルト用穴隠し材質ポリプロピレン(PP)
  • モジュラープラグカバー DENSAN(デンサン/ジェフコム)

    モジュラープラグカバー

    DENSAN(デンサン/ジェフコム)(2件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1パック(30個)ほか
    当日出荷
    モジュラープラグを保護するカバー
    適合MJ-808、MJS-808、MJ-808S用プラグタイプ8P
  • ローズのプラスチックチェーン ロール巻 真田化鋼(S・ROSE)

    ローズのプラスチックチェーン ロール巻

    真田化鋼(S・ROSE)(1件のレビュー)
    7,498税込8,248
    1巻(20m)
    当日出荷から13日以内出荷
    展示会・駐車場などで様々なシーンでお使いいただけるプラスチックチェーンです。
    用途プラスチックチェーン材質PE
  • PF2M7 - 2色表示式 デジタルフロースイッチ SMC

    PF2M7 - 2色表示式 デジタルフロースイッチ

    SMC
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
  • ブラックリングキャッチ(黒ツヤ消しセラミックコート) AIOULE(ふじわら)

    ブラックリングキャッチ(黒ツヤ消しセラミックコート)

    AIOULE(ふじわら)
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    黒艶消しのステンレス製のリングキャッチです。
    材質SUS304ステンレス黒ツヤ消し
  • カード立て ミツヤ

    カード立て

    ミツヤ
    179税込197
    1個
    当日出荷
    材質ポリスチレン(PS)
  • ツールキャビネット SSPOWER

    ツールキャビネット

    SSPOWER(1件のレビュー)
    179,800税込197,780
    1台
    翌日出荷
    ハンドルとパーツケース付天板の使い分けができる。 大型キャスター付で移動がラクラク。 大容量引出し7段タイプ(キーロック付)。 軽い力でスムーズに引き出せるボールベアリングスライダ。
    用途工具やパーツの収納・整理に。本体質量(kg)68取付寸法(mm)(ハンドル・キャスタ)W750×D460×H1000、(天板・キャスタ)W960×D520×H1040引出し7段
  • 超硬バーACシリーズ MRA(ムラキリアルアドバンス)

    超硬バーACシリーズ

    MRA(ムラキリアルアドバンス)(2件のレビュー)
    5,598税込6,158
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    アルミニウム切削用の超硬バーです。
  • 交換形LEDベース器具  110形【光源ユニット別売】 日立

    交換形LEDベース器具 110形【光源ユニット別売】

    日立
    4,298税込4,728
    1個
    翌々日出荷
    タイプ110形器具・セット器具のみRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合エコロジー商品省エネ
  • パイロット式5ポート空圧バルブ ダイレクト配管 4GA Rシリーズ CKD

    パイロット式5ポート空圧バルブ ダイレクト配管 4GA Rシリーズ

    CKD
    8,120税込8,932
    1個
    当日出荷から56日以内出荷
    安全面を強化。信頼性、使いやすさをグレードアップ。
    ポート数5
  • リング式銅管継手(計装用) キャップ 群協製作所

    リング式銅管継手(計装用) キャップ

    群協製作所
    433税込476
    1個ほか
    翌日出荷から4日以内出荷
    リング式銅管継手は、本体、ソロバン玉、ナットの3つの部品で構成されています。フレア式と異なり、管への加工の必要がなく、管を差し込みナットを締め込む作業で接続することが出来ます。軽量かつ、耐蝕性に優れています。表面処理としてニッケルメッキを施していますので、外観がきれいです。
    材質(本体)黄銅+ニッケルメッキ
  • アサヒテープヒーター アサヒ特販

    アサヒテープヒーター

    アサヒ特販
    27,980税込30,778
    1本
    翌々日出荷から7日以内出荷
    凍結防止・プロセス保温。塩ビ管の凍結防止。低温自己温度制御型ヒーターのため、発熱量が変化し、熱伝導が悪い塩ビ管やゴム管などの配管にも使用できます。ヒーターの重ね巻き施工ができます。外装被覆にフッ素樹脂を使用し、耐油、耐薬品に優れています。
    容量設備容量:27W/m定格電圧(V)AC100・単相200耐熱温度(℃)(許容)連続65/間欠85(累積1000時間)定格消費電力9W/m電源コードVCTF 0.75sq又は1.25sq-3C×1.8m 100Vは二重成形プラグ(アース端子付)屈曲半径R(mm)許容最小30
  • スイングミニタップ 2P・2個口 サンワサプライ

    スイングミニタップ 2P・2個口

    サンワサプライ
    519税込571
    1個
    当日出荷
    プラグ形状2Pコンセント形状2P規格PSE準拠コンセント個数2定格容量15A・125V(合計1500Wまで)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)28×18×61
  • 長形グリップ NBK(鍋屋バイテック会社)

    長形グリップ

    NBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)
    379税込417
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • アルミ見切 AC型 フクビ化学

    アルミ見切 AC型

    フクビ化学
    2,498税込2,748
    1本ほか
    3日以内出荷
    ニーズに合ったアルミ押出型材製品です。 天井材など、はめ板厚みに対応できる規格を追加しました。 表面はB₂アルマイト処理をしています。
    シルバー長さ(m)3
  • プッシュオフクランプレバー PC MIYOSHI(小西製作所)

    プッシュオフクランプレバー PC

    MIYOSHI(小西製作所)
    1,298税込1,428
    1個
    3日以内出荷
    形状L字形材質(本体)亜鉛ダイキャスト種類クランプレバー表面処理(ボルト)黒色四三酸化鉄皮膜表面処理(ねじ部)黒色四三酸化鉄皮膜表面処理(レバー部)静電粉体塗装材質(ボルト)鋼材SUM22材質(止めネジ)鋼材SUM22材質(バネ)鋼線SW-C
  • チェンソー用ガイドバー ハードバー軽量 スギハラ(SUGIHARA)

    チェンソー用ガイドバー ハードバー軽量

    スギハラ(SUGIHARA)(1件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1枚
    当日出荷から7日以内出荷
    非常に強い特殊鋼の一枚板から削り出したボディの先端部は超硬合金溶接構造に なっています。堅い木材の切断など厳しい条件下での使用に適しています。 故障が少ない(仕事が中断しない)。 少々、木に挟まれても修正が可能。 先端突っ込み切りが可能。 チェンの張りが緩んでも外れ難い。 グリス注入は不要(メンテナナンスが楽)。
  • ピンゲージセット TC

    ピンゲージセット

    TC
    39,980税込43,978
    1セット(51本)
    4日以内出荷
    呼び寸法に対し±1μm以内の精度です。呼び径は、0.01mmとびでサイズ構成されたポピュラーなシリーズで広い分野で使用されています。
    用途穴径の測定、穴の芯間、位置、傾き(平行)測定、溝の巾、深さ、アール、偏芯等の測定に使用硬度HRC58以上
  • 基板対電線接続用 LYシリーズ 2.0mmピッチ ソケットハウジング JAE(日本航空電子工業)

    基板対電線接続用 LYシリーズ 2.0mmピッチ ソケットハウジング

    JAE(日本航空電子工業)
    16税込18
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    定格電圧AC250V,DC250V定格電流(A)3コネクタ形状ソケットハウジング絶縁抵抗(MΩ)1000
  • KEC イチジクグリップ NBK(鍋屋バイテック会社)

    KEC イチジクグリップ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    299税込329
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
  • カラー熱収縮チューブ USMCシリーズ ユーボン

    カラー熱収縮チューブ USMCシリーズ

    ユーボン
    1,298税込1,428
    1袋(4本)
    3日以内出荷
    低温で収縮(90℃) 収縮率40% 柔軟 透き通った色彩
    用途電線端末、電線接続部の絶縁、保護、補強 電線の色識別、結束 ケーブルラベルの固定、保護 抵抗、コンデンサー等の絶縁、保護 絶縁 600VAC・体積抵抗率104ΩCm以上材質電子線架橋軟質ポリオレフィン樹脂特性低温収縮特性、柔軟性、絶縁定尺(m)1
  • CFRP用 綾目ルーター DCE OSG(オーエスジー)

    CFRP用 綾目ルーター DCE

    OSG(オーエスジー)
    8,198税込9,018
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。
    材質超硬合金(Carbide)刃数Bur End仕様ノンコーティング適合被削材種複合材料:〇
  • [六角軸]カウンターシンクビット エスコ

    [六角軸]カウンターシンクビット

    エスコ
    1,590税込1,749
    1本
    当日出荷から翌日出荷
    用途【対応被削材】スチール(<800mm2)、アルミニウム、銅、プラスチック。材質HSS(ハイス)刃数3シャンク径(Φmm)6.35(1/4”)先端角(°)90
  • 純正インクカートリッジ EPSON SC8-70 EPSON

    純正インクカートリッジ EPSON SC8-70

    EPSON
    25,980税込28,578
    1個
    翌々日出荷から17日以内出荷
    適合SC-P10050/P1005PS/P20050X/P2005PS種別純正品適合機種メーカーEPSONインク容量(mL)700
  • アーチAC-8 車止め サンポール

    アーチAC-8 車止め

    サンポール
    68,980税込75,878
    1台
    6日以内出荷
    丸みのあるフォルムであらゆる環境にマッチするスタンダードタイプの車止めです。 用途・使用場所でに使い分けに対応するため、パイプ径やサイズ、サインプレートの有無、施工方式などバリエーションを豊富に揃えております。
    用途推奨設置場所/商業施設,公共施設,道路,公園,集合住宅,観光地材質ステンレス形状ベース式寸法(mm)Φ76.3(t3.0)×WP600×H650質量(kg)約10.2タイプアーチ仕上H.L.#240ポール径(Φmm)76.3
  • [EA501C-8用] スペアピン エスコ

    [EA501C-8用] スペアピン

    エスコ
    240税込264
    1本
    翌日出荷
  • ゲージ サンドビック

    ゲージ

    サンドビック
    84,980税込93,478
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
  • ドッキングステーション サンワダイレクト

    ドッキングステーション

    サンワダイレクト
    7,298税込8,028
    1個
    当日出荷
    LANとHDMIを装備したType-Cモバイルドッキングステーション HDMIポート付き。 USB PD専用ポートで充電パソコンを充電することができます。 ※PD3.0 100W(20V 5A) 対応 USB3.2 Gen1(USB3.1/3.0) USB A×2ポート付で周辺機器が接続できます。 1mのロングケーブルでとりまわしに便利 L型コネクタでPCに接続したときにコネクタが出っ張りません。
    仕様ACアダプタ:無、デュアルディスプレイ対応【PD】対応:100W20V 5Aセット内容取扱説明書質量(g)約78規格【LANポート】IEEE802.3(10BASE-T)、 IEEE802.3u(100BASE-TX )、 IEEE802.3ab(1000BASE-T)※通信速度についてUSB3.2 Gen1(USB3.1/3、0)接続時のみ1000BASE-Tに対応します。ポート数(合計)3ポート電源セルフパワー・バスパワー両対応※パソコン本体に付属のPD対応ACアダプタまたはPD対応のACアダプタを使用した場合セルフパワーとしても使用できます。※45W以下のACアダプタを使用する場合はパソコンが充電モードに入らない場合があります。ケーブル長(m)約1対応OSWindows:11、 10/mac:macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15/iPadOS:iPadOS 15~14/ChromeOS:ChromeOS※ChromeOSの対応はメーカーWEB対応表をご覧ください。コネクタ形状【USBハブ部】USB 3.2Gen1(USB3.1/3.0) Aコネクタ メス×2USB Type-Cポート メス×1(充電専用/PD3.0 100W対応)(ダウンストリーム)/USB3.2 Gen1(3.1/3.0)Type-Cコネクタ オス(アップストリーム)/USB Type-C(PC接続側)、【HDMIポート部】HDMIタイプA(19pin)メス×1※DisplayPort Alt Mode対応、【LANポート部】RJ-45ポート(Auto MDI/MDI-X、 Auto-Negotiation対応)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約136×34×14対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ※USBポート(Type-Cメス)を持ち、パソコン本体メーカーがUSBポートの動作を保証している機種。※USB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)の環境で動作させるためにはパソコン本体にUSB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)ポートが必要です。※USB Type-C接続のモニターには対応していません。※映像出力に対応したType-Cポートのみの対応です。(DisplayPort Alt Mode)※パソコン・USB機器により対応できないものもあります。※記載の社名及び製品名は、一般に各社の商標または登録商標です。電源電圧(V)5通信方式フルデュプレックス/ハーフデュプレックスインターフェース【USBハブ】USB仕様 Ver3.2Gen1(USB3.1/3.0)準拠※USB3.2 Gen1はUSB-IF(USB Implementers Forum )によりUSB3.1/3.0が名称変更されたもので同じ規格保証期間ご購入日より1年供給電流(mA)900最大(1ポート当たり)※接続する機器の消費電流が本製品の供給電流を超える場合、バスパワーで正常に動作しない場合があります。通信速度【USBハブ】5Gbps、 480Mbps、 12Mbps、 1.5Mbps(理論値)ポート【LANポート部】RJ-45ポート(Auto MDI/MDI-X、 Auto-Negotiation対応)アクセス方式CSMA/CD対応解像度最大4K/30Hz、HDMI:最大3840×2160(4K 30Hz)HDCP1.4対応
  • 6.0/8.0mmx10m フッ素樹脂チューブ(PTFE) エスコ

    6.0/8.0mmx10m フッ素樹脂チューブ(PTFE)

    エスコ
    15,600税込17,160
    1個
    翌日出荷
    耐熱性・非粘着性・耐薬品性・電気絶縁性などに優れています。
    エスコ品番EA125FC-8B材質フッ素樹脂(PTFE)透明長さ(m)10使用温度範囲(℃)~260内径(Φmm)6最高使用圧力(MPa)1外径(Φmm)8特性耐熱/耐薬/耐静電/非粘着/透明性
  • プラレール 椿本チエイン

    プラレール

    椿本チエイン
    4,998税込5,498
    1個
    4日以内出荷から42日以内出荷
  • Axle スタンド エスコ

    Axle スタンド

    エスコ
    289,800税込318,780
    1台
    翌日出荷
    搬送用車輪2個付き。スピンドルを回すハンドル付き。
    種類スピンドル式能力(t)8プレート幅(mm)140
  • ロングスパイラルタップ(TIN-LT-SFTシリーズ) エスコ

    ロングスパイラルタップ(TIN-LT-SFTシリーズ)

    エスコ
    7,620税込8,382
    1本
    翌日出荷
    ねじ立て長さが2D以下の加工で、水溶性切削油剤を使用してタッピングする低・中炭素鋼、ステンレス鋼に適しています。TiNコーテイング。
    材質HSSE(高バナジウムハイス)長さ(mm)8幅(mm)5全長(mm)150溝数3ねじ長さ(mm)8.5呼びM8×1.25精度STD食付2.5Pシャンク径(mm)6.2
  • M 8x1.25/1.5P ハンドタップ(TiN-COATED) エスコ

    M 8x1.25/1.5P ハンドタップ(TiN-COATED)

    エスコ
    3,780税込4,158
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA829HC-8B
  • 手袋(制電・ナイロン、ポリエステル指先コート/10双) EA354GCシリーズ エスコ

    手袋(制電・ナイロン、ポリエステル指先コート/10双) EA354GCシリーズ

    エスコ
    5,940税込6,534
    1箱(10双)
    翌日出荷
    火薬、燃料の危険物の扱い、電子計器のメンテナンスに。導電糸は、硫化銅複合繊維を採用しているため、作業中の摩擦・接触による帯電を防ぎます。より導電性を求められる指先部分は、導電糸のみで編んでいます。ポリウレタンを指先/コーティングしているため、
    仕様●サイズ:L●全長(mm):200●掌周り(mm):185●中指長さ(mm):77●厚み:0.6mm●カラー:本体/グレー 手首/ブラック●材質:ナイロン、ポリエステル(指先/発泡ウレタンコーティング)●電気抵抗値:10^5~10^7Ω●用途:精密機械工業、機械工業、自動車関連業
...