カテゴリ

  • トラック純正部品(74)
  • 自動車純正部品(70)
  • バイク部品(47)
  • 制御機器(26)
  • 切削工具(21)
  • 空調・電設資材(19)
  • メカニカル部品(15)
  • 電気材料(14)
  • 自動車補修部品(10)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(10)
  • 機構部品(9)
  • バイク純正部品(6)
  • 農業機械(6)
  • オフィス家具(5)
  • パソコン/周辺機器(5)
  • 梱包用品(4)
  • 測定用品(4)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • 作業工具(3)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • カー用品(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 自転車部品(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 厨房用品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 安全標識(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 安全保護具(1)
  • 作業服(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「c-92-2」の検索結果

373件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
オイルシール NOKオイルシールNOK(107件のレビュー)
419税込461
1個
当日出荷から8日以内出荷
回転軸動作対応の油用シール対象物が一方にあり、軽微なダストがある場合のオイルシール
接点部ダブルリップ(主リップ・副リップ)材質はめあい部(外周)/ゴム製
オイルシール NOKオイルシールNOK(26件のレビュー)
199税込219特価
1個
当日出荷から106日以内出荷
オイルシール NOKオイルシールNOK(32件のレビュー)
269税込296
1個
当日出荷から8日以内出荷
回転軸動作対応の油用 シール対象物が一方にあり、ダストがない場合のオイルシール
接点部シングルリップ(主リップ)仕様ニトリルゴム接点数1ヶ所
回転モップ(組立連結タイプ) TRUSCO回転モップ(組立連結タイプ)TRUSCO(2件のレビュー)
5,898税込6,488
1セット
当日出荷
幅(mm)350寸法(mm)バケツ:455×290×250トラスコ品番114-8179セット内容モップ本体×1、モップヘッド×2、バケツ×1材質バケツ:ポリプロピレン、モップヘッド:ポリプロピレン長さ(mm)1210質量(kg)2.5繰り返し・詰め替え対応
オイルシール AC型 ニトリルゴム(NBR) 武蔵オイルシール工業オイルシール AC型 ニトリルゴム(NBR)武蔵オイルシール工業(13件のレビュー)
239税込263
1個
当日出荷から35日以内出荷
各種オイルシール内で、回転用として最も多く使用されております。シールの対象を一方向側に置く場合、単独で用いられるのが一般的であります。
型式AC材質ニトリルゴム(NBR)
マグネットキャッチ TAKIGEN(タキゲン)マグネットキャッチTAKIGEN(タキゲン)(2件のレビュー)
57税込63
1個
当日出荷
前後両面とも吸着できます。 取付け穴が長穴で、取付け後の調整ができます。 サイズは大小2種類あり、用途に応じてお選びいただけます。
用途分電盤・計測機器・木製家具材質マグネット:Ba-フェライト(等方性)、受板:冷間圧延鋼板(SPCC)ケース色アイボリー材質(ケース)ポリエチレン(PE)表面仕上げ受板:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
プロ ストリーミング ウェブカム ロジクールプロ ストリーミング ウェブカムロジクール
11,980税込13,178
1個
当日出荷
鮮やかな、臨場感のあるビデオのストリーミングと録画。 ガラスレンズとフルHD 1080pが非常にエキサイティングなディテールをキャプチャし、30fpsの滑らかな映像で明るく自然な色を表現。 78度の視野角により最高2人をフレームに入れることができます。 アプリを使って、カメラのズームとパンができます。 本格的なストリーマーは、特にスムーズなビデオを実現するため、60 fps(720p)の超高速フレームレートが必要です。 C922nはこれを実現できます。遅延や歪みなしにライブブロードキャストを行うことができます。 HDオートフォーカスと光補正機能を装備したC922nは、照明条件に合わせて微調整を行い、暗い環境でも非常に鮮明な高解像度の画像を生み出します。 カメラの両側に1本ずつ、計2本のマイクを搭載するC922n Pro Webcamは、あらゆる角度からリアルなサウンドをキャプチャできるため、自分の声が自然かつクリアに相手に届きます。 XSplit BroadcasterおよびXSplit Gamecaster両方の全機能を提供、C922nはプロ並みのブロードキャストを開始するのに必要なすべてが入った、オールインワンのストリーミングソリューションです。 Logicool Captureでは、新しいウェブカメラを接続した瞬間に、高品質のビデオコンテンツ録画を開始することができます。 直感的な1つのインターフェースで、録画をカスタマイズし、カメラ設定を調節し、縦方向のビデオを作成することもできます。
セット内容製品本体・1.5mケーブル・三脚・取扱説明書・保証書・保証規定・3ヵ月間のXSplitプレミアムライセンスブラック質量(g)162ケーブル長(m)1.5寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)43.3×95×71(固定マウントクリップを含む)対応OSWindows 8 以降、macOS 10.7 以降、ChromeOS接続方式USB-A寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【クリップ無】95×24×29、【クリップ有】95×71×44機能収音範囲:最大1m最大解像度1080p/30fps~720p/60fps保証期間2年視野角対角(dFoV):78°材質(レンズ)ガラスフォーカスオートフォーカスアズワン品番64-3939-31デジタルズーム1.2×RoHS指令(10物質対応)対応記録画素数3メガピクセル内蔵マイクステレオ
ピンゲージバラ TCピンゲージバラTC
1,498税込1,648
1本
当日出荷から4日以内出荷
ピンゲージバラになります。セット品の補充、必要なサイズのみ必要な場合は手軽に測定できます。
用途穴径の測定、穴の芯間、位置、傾き(平行)測定、溝の巾、深さ、アール、偏芯等の測定に使用ゲージ長さ(mm)50真円度・円筒度(μm)0.8材質SUJ-2精度(μm)±1.0硬度HRC58以上
新金属スイッチプレート2型 Panasonic(パナソニック)新金属スイッチプレート2型Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷から4日以内出荷
コスモシリーズワイド21
材質新金属ライトシルバープレートスイッチプレート
ボールコック PCレバー BeHAUSボールコック PCレバーBeHAUS
2,098税込2,308
1個
翌々日出荷
継ぎ目なしの完全密封方式で仕上げています。
用途エア開閉コックとして最高使用圧力(MPa)2適合流体空気RoHS指令(10物質対応)対応
超硬リーマーCシリーズ F.P.(エフ・ピー・ツール)超硬リーマーCシリーズF.P.(エフ・ピー・ツール)
12,980税込14,278
1本
当日出荷から92日以内出荷
材質超硬K10被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、樹脂系(複合材を除く)、銅・銅合金、調質剤(~40HRC、~50HRC)刃形ストレートシャンクストレートシャンクコーティングノンコート
釘セット ハイロジック釘セットハイロジック
859税込945
1箱
3日以内出荷
DIY、工作、補修などにさまざまなサイズが一緒になったセット品便利な仕分けケース
セット内容25mmスクリュー50個、38mmスクリュー25個、32mmボード40個、25mmケーシング(白、茶)70個、25mmトタン(白、グレー)30個
オイルシール VC VC9225 NOKオイルシール VC VC9225NOK
219税込241
1個
翌々日出荷
・グリース、又はダストのシールです。・圧力のかかる所には使用不可です。・グリースやダストのシールに使用します。・S型オイルシールと組合せて、使用することもできます
材質ニトリル(NBR)型式VC外径D(Φmm)22部品番号AG0204-A0軸径d(Φmm)9幅b(mm)5
ヒザガード ホワイト 東洋リントフリーヒザガード ホワイト東洋リントフリー
2,998税込3,298
1個
当日出荷
低反発ウレタン入りクリーンルーム用ヒザ当てです。 ヒザに掛かる負担を軽減します。 フィット感のあるストレッチ素材を採用しています。
種別ヒザガード仕様ISO Class5(Fed/STDクラス100)相当トラスコ品番331-3174ホワイトサイズL質量(g)40アズワン品番1-9718-03
スクータータイヤ CST(チェンシンタイヤ)スクータータイヤCST(チェンシンタイヤ)(152件のレビュー)
4,998税込5,498
1本
当日出荷
国内メーカー純正採用も多いチェンシンタイヤ。安定した走りと経済性に優れたスタンダードモデル。
用途スクーター、ミニバイク
バイシクルストレージマウント 2個セット BIKEHANDバイシクルストレージマウント 2個セットBIKEHAND
2,998税込3,298
1個(2個)
4日以内出荷
エンド幅100m/mのフロントフォ-クに対応車載ベース,室内保管、アイデア次第で様々な場所に前輪を外した状態で保管できます。簡単DIYで木材に固定できます。(固定ネジは付属しません)
AW・AWN・AWP用 アルミ取付ベース タカチ電機工業AW・AWN・AWP用 アルミ取付ベースタカチ電機工業
569税込626
1枚
4日以内出荷から9日以内出荷
材質A1050P厚さ(mm)1.5表面処理無処理RoHS指令(10物質対応)対応
オイルシール(アクリル) TC型 NOKオイルシール(アクリル) TC型NOK
1,398税込1,538
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
型式TC材質アクリルゴム(ACM)
ポータブル導電率計 横河電機ポータブル導電率計横河電機
109,800税込120,780
1個
翌々日出荷
安定性判断機能で正確な測定をサポートします。検出器を本体に装着可能です。持ち運びに便利です。ワンタッチ校正ボタンなど使いやすさを追求しました。
仕様接続可能検出器:SC92SN、【温度確度】本体のみの模擬入力/ ±0.5 ℃±1 digit、検出器組み合わせ/±1.0 ℃(0~70 ℃)、±1.3 ℃(70℃を超える場合)測定範囲導電率(最小~最大レンジ)/(純水用検出器接続時)0-2.00 μS/cm~0-200.0 μS/cm(一般用検出器接続時) 0-20.00 μS/cm~0-200.0 mS/cm(高耐食性検出器接続時)0-20.00 μS/cm~0-200.0 mS/cm(高濃度用検出器接続時)0-200.0 μS/cm~0-2.000 S/cm、抵抗率/0.001 MΩ・cm~40.0 MΩ・cm(純水用検出器の場合)温度:0~80 ℃(検出器組み合わせ)※検出器全体を水没させる場合は0~50℃質量(g)約230 (乾電池、検出器を除く)外形寸法(mm)約H160×W80×D40 (突起部含まず)電源アルカリ乾電池(単3×2本)、可変時間式オートパワーオフ機能付き(1~30分)電池寿命:約500時間適合規格CE、RCM、KC構造IP67表示デジタル液晶表示+バックライト機能導電率または抵抗率と液温を同時表示、電極良否診断機能、安定性判断機能、データメモリ(500件)測定対象水溶液の導電率または抵抗率表示桁数導電率/最大4桁(自動レンジ切替)、抵抗率/最大4桁温度補償(℃)0.00~10.00 %/(基準温度換算は15~30 で設定可能)校正導電率/抵抗率/自動(最大2点)・手動(最大5点)、温度/手動(1点)繰返し性【本体と検出器の組み合わせ】導電率フルスケールの±2 %(ただし、一般用検出器における0-200 mS/cmレンジの場合はフルスケールの±5 %)表示範囲(℃)【温度】-10.0~120.0周囲温度(℃)0~45材質(接液部)純水用検出器/SUS316(電極エレメント)、ポリプロピレン樹脂(絶縁部検出器ボディ)、フッ素ゴム(Oリング)、PVC(ケーブル)、シリコーンゴム(検出器シール部)、硬質ポリエチレン(グリップ)、ナイロン6(コードブッシング)、エポキシ樹脂(検出器内部充填剤)、一般用検出器/チタン(検出器電極)、ポリプロピレン樹脂(検出器ボディ、カバー)、フッ素ゴム(Oリング)、PVC(ケーブル)、ポリフェニレンサルファイト樹脂(くびれ部)、シリコーンゴム(検出器シール部)、硬質ポリエチレン(グリップ)、ナイロン6(コードブッシング)、エポキシ樹脂(検出器内部充填剤)、高耐食性/高濃度用検出器/ガラス(検出器ボディ)、白金黒(電極エレメント)、PVC(ケーブル)、シリコーンゴム(検出器シール部)、硬質ポリエチレン(グリップ)、ナイロン6(コードブッシング)、エポキシ樹脂(検出器内部充填剤)アズワン品番2-6357-21
YH-3000シリーズ 兼常作 青紙 鍛造 槌目梨地 口金付黒合板柄 牛刀 関兼常YH-3000シリーズ 兼常作 青紙 鍛造 槌目梨地 口金付黒合板柄 牛刀関兼常
15,980税込17,578
1個
5日以内出荷
鋭い切れ味、日立安来鋼の最高級炭素鋼「青紙2号」をステンレスで挟み込んだステン本割込包丁 鍛造による表面の鎚目の凸凹と、梨地加工のザラツキ感は、食材の切離れをスムーズにし、一層切れ味を助長します 細部まで丁寧な仕上げが施された高い品質と、使いやすいデザインは、使う人を魅了し、長くご愛用いただける包丁です
刃渡り(mm)200材質鋼材:日立安来鋼青紙2号炭素鋼、SUS410ステンレス(三層鋼)全長(mm)305質量(g)160口金ステンレス材質(柄部)黒合板
トークロック コレット&部品 スタンダードAC-901~937 帝国チャック(ソール)トークロック コレット&部品 スタンダードAC-901~937帝国チャック(ソール)
179,800税込197,780
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
このコレットはドローバー型インチタイプ・ドローバー型mmタイプ・ビツインセンタ型のスタンダードシリーズに適応します。 精密な対偶平面を持っています。 アーバーとコレットの相互の位置が変わっても影響ありません。 保持範囲がずれる場合は追加工研磨ができます。
用途AC-2910-M・AC-2910・AC-1900用幅(mm)63.5
Low-Eガラス対応 窓飾りシート/大革命アルファ レンズタイプ 明和グラビアLow-Eガラス対応 窓飾りシート/大革命アルファ レンズタイプ明和グラビア
2,098税込2,308
1本
5日以内出荷
Low-E複層ガラス 網入りガラス ペアガラス対応 飛散防止効果のある窓飾りシート 窓ガラスフィルム 台風対策 窓フィルム UVカット 透明 レトロガラス
用途UVカット99%、吸盤効果、飛散防止効果、Low-E複層ガラス対応、ペア・網入りガラス対応材質塩化ビニル樹脂、保護フィルム:ポリエステルCL長さ(cm)90
(C9)SILICON CASE PI 2 MAZDA(マツダ)(C9)SILICON CASE PI 2MAZDA(マツダ)
1,498税込1,648
1個
翌々日出荷
(6410)PAD,RR BUMP ミツビシ(6410)PAD,RR BUMPミツビシ
289税込318
1個
3日以内出荷
(5253C)サイド シル,フロント フロア,インナ ミツビシ(5253C)サイド シル,フロント フロア,インナミツビシ
9,198税込10,118
1個
3日以内出荷
ジョイント セット(L),インナー MAZDA(マツダ)ジョイント セット(L),インナーMAZDA(マツダ)
23,980税込26,378
1個
翌々日出荷
ブーツ セット,インナー ジョイント MAZDA(マツダ)ブーツ セット,インナー ジョイントMAZDA(マツダ)
8,698税込9,568
1個
翌々日出荷
ジョイント セット(L),インナー MAZDA(マツダ)ジョイント セット(L),インナーMAZDA(マツダ)
23,980税込26,378
1個
翌々日出荷
ジョイント セット(R),インナー MAZDA(マツダ)ジョイント セット(R),インナーMAZDA(マツダ)
29,980税込32,978
1個
翌々日出荷
ジョイント セット(R),アウター MAZDA(マツダ)ジョイント セット(R),アウターMAZDA(マツダ)
29,980税込32,978
1個
翌々日出荷
ブーツ セット,アウター ジョイント MAZDA(マツダ)ブーツ セット,アウター ジョイントMAZDA(マツダ)
10,980税込12,078
1個
翌々日出荷
ジョイント セット(R),インナー MAZDA(マツダ)ジョイント セット(R),インナーMAZDA(マツダ)
29,980税込32,978
1個
翌々日出荷
ピンゲージ(プラケース付/L=50) アイゼンピンゲージ(プラケース付/L=50)アイゼン
10,980税込12,078
1本ほか
当日出荷から22日以内出荷
アルミナではなくジルコニアを使用しております。ジルコニアの線膨張係数は鋼に近く、ち密性に優れ折れたり欠けたりしにくい材質です。 錆の発生が無く手入れが簡単です。 薬品などに侵されません。 非磁性体のため磁気を帯ません。
長さ(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応
(MC922)フレーム,フロント ドア スライド ウインドウ,インナ 三菱ふそう(MC922)フレーム,フロント ドア スライド ウインドウ,インナ三菱ふそう
55,980税込61,578
1個
5日以内出荷
(MC922)ブラケット、フロント シート サスペンション スプリング、アッパ 三菱ふそう(MC922)ブラケット、フロント シート サスペンション スプリング、アッパ三菱ふそう
8,998税込9,898
1個
5日以内出荷
(MC922)ギヤ、フロント シート サスペンション スプリング シャフト 三菱ふそう(MC922)ギヤ、フロント シート サスペンション スプリング シャフト三菱ふそう
8,298税込9,128
1個
5日以内出荷
(MC922)シャフト、フロント シート サスペンション スプリング 三菱ふそう(MC922)シャフト、フロント シート サスペンション スプリング三菱ふそう
8,198税込9,018
1個
5日以内出荷
(MC922)リーンホースメント、クォータ パネル、RH 三菱ふそう(MC922)リーンホースメント、クォータ パネル、RH三菱ふそう
2,998税込3,298
1個
5日以内出荷
(MC922)ホルダ、キャブ フロア インシュレータ、リヤ 三菱ふそう(MC922)ホルダ、キャブ フロア インシュレータ、リヤ三菱ふそう
979税込1,077
1個
5日以内出荷