カテゴリ

  • トラック純正部品(49)
  • バイク純正部品(42)
  • 自動車純正部品(10)
  • パソコン/周辺機器(4)
  • 物流用品(3)
  • 整備工具・収納(3)
  • 自動車補修部品(3)
  • 測定用品(2)
  • 切削工具(2)
  • 制御機器(1)
  • 厨房用品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • オフィス家具(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 家電(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「c-986」の検索結果

127件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
クリーンパワーグリーン(20ml) TAKIGEN(タキゲン)クリーンパワーグリーン(20ml)TAKIGEN(タキゲン)
3,398税込3,738
1個
当日出荷
クリーンルーム対応潤滑剤用 クリーンパワーグリーンはクリーンルームでの使用を目的とした潤滑剤です。 ベースオイルに最高級エステル油を採用し、生分解性に優れ環境負荷を最大限に軽減します。 添加剤として超微粒子PTFE(フッ素樹脂)を配合して高潤滑性能を実現しています。 低発塵性 分子量の高い生成物の発生がない 蒸発量が低い 高潤滑性能 長寿命(効果が長い間維持します) 高温での安定性に非常に優れている 使用時の臭いの発生がない ゴム、プラスチックへの影響が少ないです。ご利用の際は念のため十分な検証を行ってください。 タッチペンタイプなのでピンポイントに塗布できる
用途クリーンルーム内設備のメンテナンス クリーン関連機器の純正メンテナンスパーツ使用温度範囲(℃)-20~70容器スプレー缶主成分鉱物油、防錆剤、石油系溶剤危険物の類別非危険物特性潤滑
ピンゲージバラ TCピンゲージバラTC
1,498税込1,648
1本
当日出荷から4日以内出荷
ピンゲージバラになります。セット品の補充、必要なサイズのみ必要な場合は手軽に測定できます。
用途穴径の測定、穴の芯間、位置、傾き(平行)測定、溝の巾、深さ、アール、偏芯等の測定に使用ゲージ長さ(mm)50真円度・円筒度(μm)0.8材質SUJ-2精度(μm)±1.0硬度HRC58以上
超硬リーマーCシリーズ F.P.(エフ・ピー・ツール)超硬リーマーCシリーズF.P.(エフ・ピー・ツール)
12,980税込14,278
1本
当日出荷から92日以内出荷
材質超硬K10被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、樹脂系(複合材を除く)、銅・銅合金、調質剤(~40HRC、~50HRC)刃形ストレートシャンクストレートシャンクコーティングノンコート
モデレート マーブルコート玉子焼 パール金属モデレート マーブルコート玉子焼パール金属
1,598税込1,758
1枚
翌々日出荷
耐摩耗性試験100万回をクリアした高耐久マーブルコート加工。金属ヘラ使用可能。
材質表面加工/内面:ふっ素樹脂塗膜加工、外面:焼付け塗装、本体:アルミニウム合金、取っ手:フェノール樹脂(耐熱温度150℃)質量(g)302寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)370×140×70深さ(mm)鍋:33寸法(cm)13×18
ビデオ変換器 ATENビデオ変換器ATEN
3,500税込3,850
1台
3日以内出荷
シングルモードのDisplayPort信号をHDMI信号に変換するアクティブタイプのコンバーターです。 AMD EyefinityTM Technology(マルチディスプレイ設定)対応です。セットアップ用ソフトウェア不要です。 デュアルモードDisplayPort(DP++)ではDVIやHDMIのデジタル信号での出力にも対応しています。
用途映像信号の変換に質量(kg)0.04ホワイト電源バスパワーコネクタ形状DisplayPortオス - HDMIタイプAメス寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)180×45×15機能3D/Deep color対応使用湿度範囲0~80%(結露なきこと)動作温度(℃)0~50保管温度(℃)-20~60アズワン品番64-8304-10RoHS指令(10物質対応)対応対応解像度3840×2160(30Hz/4:4:4)、1920×1200(60Hz)オス形状DisplayPortメス形状HDMIタイプA変換タイプメス - オス
炊飯ジャー用 内ぶた 象印マホービン炊飯ジャー用 内ぶた象印マホービン(4件のレビュー)
1,500税込1,650
1個
6日以内出荷から8日以内出荷
炊飯ジャー用の専用部品です。
DisplayPort→HDMIコンバーター(アクティブタイプ、4K60p対応) ATENDisplayPort→HDMIコンバーター(アクティブタイプ、4K60p対応)ATEN
3,798税込4,178
1個
5日以内出荷
安定したビデオ信号変換を保証する高度なチップを搭載した本製品は、デュアルモードDisplayPort(DP++)に対応していないビデオソースをHDMI対応ディスプレイに接続したい場合や、4K60p解像度の高画質な信号変換を必要とする場合などに最適なソリューションを提供します。
RoHS指令(10物質対応)対応
POLOシューズ スター・トレーディングPOLOシューズスター・トレーディング(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1足
7日以内出荷
グリニッチポロクラブは、アメリカのコネチカット州グリニッジに実在する、1986年に設立された伝統あるポロクラブです。シーズン問わず履けるオシャレなシューズです。
ブレーキディスク bremboブレーキディスクbrembo
40,800税込44,880
1箱(1枚)
4日以内出荷から5日以内出荷
BREMBO ブレーキディスク UV
用途UVコーティングで高い耐腐食性を実現・カーボンを多く含む鋳鉄を使用することで高強度で振動減・特許取得済みのピラーベンチシステムにより冷却能力UP
ピンゲージ(プラケース付/L=50) アイゼンピンゲージ(プラケース付/L=50)アイゼン
10,980税込12,078
1本ほか
当日出荷から22日以内出荷
アルミナではなくジルコニアを使用しております。ジルコニアの線膨張係数は鋼に近く、ち密性に優れ折れたり欠けたりしにくい材質です。 錆の発生が無く手入れが簡単です。 薬品などに侵されません。 非磁性体のため磁気を帯ません。
長さ(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応
(MC986)グロメット、ヒータ パイピング 三菱ふそう(MC986)グロメット、ヒータ パイピング三菱ふそう
469税込516
1個
5日以内出荷
(MC986)CAB HINGE BRACKET ASSY 三菱ふそう(MC986)CAB HINGE BRACKET ASSY三菱ふそう
189,800税込208,780
1個
5日以内出荷
(MC986)RADIATOR 三菱ふそう(MC986)RADIATOR三菱ふそう
35,980税込39,578
1個
5日以内出荷
(MC986)ROOM HEATER 三菱ふそう(MC986)ROOM HEATER三菱ふそう
35,980税込39,578
1個
5日以内出荷
(MC986)HANDLE SET 三菱ふそう(MC986)HANDLE SET三菱ふそう
25,980税込28,578
1個
5日以内出荷
(MC986)GUARD 三菱ふそう(MC986)GUARD三菱ふそう
25,980税込28,578
1個
5日以内出荷
(MC986)SHIELD 三菱ふそう(MC986)SHIELD三菱ふそう
19,980税込21,978
1個
5日以内出荷
(MC986)STAY   (R) 三菱ふそう(MC986)STAY (R)三菱ふそう
9,998税込10,998
1個
5日以内出荷
(MC986)STAY   (L) 三菱ふそう(MC986)STAY (L)三菱ふそう
9,698税込10,668
1個
5日以内出荷
(MC986)TRIM 三菱ふそう(MC986)TRIM三菱ふそう
9,398税込10,338
1個
5日以内出荷
(MC986)TRIM  L 三菱ふそう(MC986)TRIM L三菱ふそう
9,198税込10,118
1個
5日以内出荷
(MC986)SHIELDE 三菱ふそう(MC986)SHIELDE三菱ふそう
8,698税込9,568
1個
5日以内出荷
(MC986)PLATE FLANG 三菱ふそう(MC986)PLATE FLANG三菱ふそう
7,398税込8,138
1個
5日以内出荷
(MC986)GROMMET 三菱ふそう(MC986)GROMMET三菱ふそう
5,198税込5,718
1個
5日以内出荷
(MC986)BAR 三菱ふそう(MC986)BAR三菱ふそう
2,398税込2,638
1個
5日以内出荷
(MC986)PLATE 三菱ふそう(MC986)PLATE三菱ふそう
949税込1,044
1個
5日以内出荷
(MC986)HOSE,DEMISTER 三菱ふそう(MC986)HOSE,DEMISTER三菱ふそう
819税込901
1個
5日以内出荷
(MC986)GROMMET,DRA 三菱ふそう(MC986)GROMMET,DRA三菱ふそう
4,998税込5,498
1個
5日以内出荷
(MC986)CTR SEAT 三菱ふそう(MC986)CTR SEAT三菱ふそう
199,800税込219,780
1個
5日以内出荷
(MC986)BRACKET 三菱ふそう(MC986)BRACKET三菱ふそう
159,800税込175,780
1個
5日以内出荷
(MC986)COVER 三菱ふそう(MC986)COVER三菱ふそう
16,980税込18,678
1個
5日以内出荷
(MC986)ROD A 三菱ふそう(MC986)ROD A三菱ふそう
13,980税込15,378
1個
5日以内出荷
(MC986)ARM  R 三菱ふそう(MC986)ARM R三菱ふそう
5,998税込6,598
1個
5日以内出荷
(MC986)APRON 三菱ふそう(MC986)APRON三菱ふそう
2,598税込2,858
1個
5日以内出荷
(MC986)GROMMET,HEATER HOSE 三菱ふそう(MC986)GROMMET,HEATER HOSE三菱ふそう
1,798税込1,978
1個
5日以内出荷
(MC986)INSERT 三菱ふそう(MC986)INSERT三菱ふそう
599税込659
1個
5日以内出荷
(MC986)CUSHION 三菱ふそう(MC986)CUSHION三菱ふそう
89,980税込98,978
1個
5日以内出荷
(MC986)HEATER UNIT 三菱ふそう(MC986)HEATER UNIT三菱ふそう
62,980税込69,278
1個
5日以内出荷
(MC986)BLOWER ASSY 三菱ふそう(MC986)BLOWER ASSY三菱ふそう
28,980税込31,878
1個
5日以内出荷
(MC986)GUARD MUD 三菱ふそう(MC986)GUARD MUD三菱ふそう
19,880税込21,868
1個
5日以内出荷