カテゴリ
- 農業機械(85)
- 制御機器(28)
- 自動車補修部品(21)
- パソコン/周辺機器(16)
- 切削工具(13)
- 物流用品(12)
- バイク部品(8)
- 防災用品(8)
- 店舗什器・備品(7)
- 船舶用品・漁業資材(7)
- 作業工具(7)
- メカニカル部品(5)
- 機構部品(4)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
- 配管・水廻り設備部材(4)
- 食品・飲料(4)
- フォークリフト・産機・建機用品(4)
- 空調・照明・電設資材(3)
- 電気材料(3)
- FA担当者のオススメ新商品(3)
- タイヤ・足回り(3)
- 研磨材(3)
- 接着剤・補修材(2)
- 溶接用品(2)
- 測定用品(2)
- 科学研究・開発用品(2)
- カー用品(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- 保管用品(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
- 自動車純正部品(1)
- バッテリー・電装(1)
- 安全靴・作業靴(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
- 家電(1)
- 事務用品(1)
- 学童・教育用品(1)
- トラック輸送・安全用品(1)
- トラック純正部品(1)
- 縫製用品(1)
- 電動工具(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- BIGM(丸山製作所)(85)
- KITO(キトー)(12)
- omron(オムロン)(11)
- エスコ(7)
- ミヤコ自動車(5)
- DAYTONA(デイトナ)(5)
- C & K COMPONENTS(5)
- SHIMANO(シマノ)(4)
- ギガ・セレクション(4)
- KSフィルター(4)
- StarTech.com(4)
- AUKEY(オーキー)(4)
- イスカル(3)
- OHNO(大野ゴム工業)(3)
- サンドビック(3)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(3)
- Panasonic(パナソニック)(3)
- 東洋技研(3)
- アサヒフードアンドヘルスケア(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「c-a28」の検索結果

2回路リミットスイッチ WL 一般形
omron(オムロン)(34件のレビュー)¥7,898税込¥8,6881個当日出荷から107日以内出荷2回路双断で回路を確実に遮断します。 Oリングやカバーシールなどで、IP67に適合した構造。 UL、CSA、TUV、EN/IEC、CCC規格の認定を取得していますから輸出用に機械に最適です。 位置制御に最適な高精度形。動作までの動きが小さく(5度)しかも繰り返し精度が基準タイプの2倍を実現しました。 ネオンランプまたはLEDにより動作状態が確認でき、始動時のチェックやメンテナンスが容易に行えます。 ワンタッチ接続で配線工数を削減。保護構造IP67耐電圧同極端子間:AC1000V 50/60Hz 1min、各端子とアース間:AC2200V 50/60Hz 1min/Uimp 2.5kV、各端子と非充電金属部間:AC2200V 50/60Hz 1min/Uimp 2.5kV定格絶縁電圧(V)(Ui)250(EN60947-5-1)定格周波数(Hz)50/60端子ねじ4-M4絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-10~80(ただし、氷結しないこと)寿命一般形使用周囲湿度35~95%RH感電保護クラスClass I突入電流(A)常時閉路:最大30、常時開路:最大20短絡保護装置10Aヒューズ 形gGまたはgI(IEC269)定格密閉熱電流10A、0.5A(EN60947-5-1)汚染度(使用環境)3(EN60947-5-1)アース端子なしコンジット口サイズG1/2衝撃(耐久)(m/s2)最大1000許容操作頻度(回/min)機械的:120、電気的:30条件付短絡電流(A)100(EN60947-5-1)
2回路リミットスイッチ WL-N/WLG 一般形
omron(オムロン)(16件のレビュー)¥6,398~税込¥7,038~1個当日出荷から62日以内出荷2回路双断で回路を確実に遮断します。 Oリングやカバーシールなどで、IP67に適合した構造。 UL、CSA、TUV、EN/IEC、CCC規格の認定を取得していますから輸出用に機械に最適です。 位置制御に最適な高精度形。動作までの動きが小さく(5度)しかも繰り返し精度が基準タイプの2倍を実現しました。 ネオンランプまたはLEDにより動作状態が確認でき、始動時のチェックやメンテナンスが容易に行えます。 ワンタッチ接続で配線工数を削減。
瞬間接着剤 3000ゼリー状速硬化
セメダイン(4件のレビュー)¥859税込¥9451本(20g)当日出荷から翌々日出荷タレない、ハガレに強い瞬間接着剤です。 ゼリー状なので垂直面にも使用可能です。 ピンを使用しておらず、キャップをひねるだけで簡単に開封できます。 液ダレ防止ノズルの特殊アルミチューブを採用しています。用途硬質プラスチック、金属、合成ゴム、陶磁器、厚紙などの接着に。 おもちゃ、プラモデル、金属模型に。 家具、建具の接着に。 アクセサリーや小物の接着に。 陶磁器の置物の接着に。主な用途硬質プラスチック、木材、陶磁器、合成ゴム、金属成分シアノアクリレート系種別ゼリー状主成分シアノアクリレート系粘度ゼリー状危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類特性ゼリー状、耐衝撃、耐剥離、垂直面OK危険物の性状非水溶性被着材の素材硬質プラスチック、金属、合成ゴム、陶磁器、皮革、木材など。主なワークパーツ
2回路リミットスイッチ
omron(オムロン)(1件のレビュー)¥7,298税込¥8,0281個当日出荷から108日以内出荷動作確認が容易な動作表示灯つきタイプを準備 配線仕様に合わせて選定可能 耐環境形 長寿命形
木工用接着剤 木工用速乾(袋入り)
セメダイン¥269税込¥2961本(50mL)欠品中木工用接着剤の速乾タイプです。 使いやすく、安全性の高い水系の接着剤です。 木工作・紙工作・手芸など幅広い用途に使えます。 乾燥すると透明になり、刃物を傷めずに切削加工ができます。 最後まで使える逆さボトルです。 ベルマーク運動参加商品です。用途木材、紙、布などの貼り合せ。 木工作、手芸、紙工作など。 インシュレーションボード・パーティクルボード・ハードボード同士または相互の接着。 と化粧合板・発泡スチロールなどの接着。色白色(硬化後:透明)主成分酢酸ビニル樹脂エマルジョン特性速乾、水性
ステンレス丸棒
エスコ(12件のレビュー)¥6,920税込¥7,6121本当日出荷から16日以内出荷ステンレスは、鉄をベースにクローム・ニッケルなどを混ぜた合金で「錆びにくい」金属です。 18クロームー8ニッケルともいわれる代表的なステンレス鋼で、ステンレス鋼の中でも一番生産量の多い 代表的なオーステナイト系になります。 溶接性も適していますが、500~800℃の温度範囲に過熱すると耐食性が劣化します。用途厨房器具・食品製造設備・建築材料・化学工業設備・車両工業・各種機械部品材質ステンレス(SUS304)JIS規格G4303比重7.93切断方法バンドソー切断(交差:-0、+3)
SCA2シリーズ セレックスシリンダ用 パッキンセット
CKD(4件のレビュー)¥3,308税込¥3,6391個当日出荷セット内容ダストワイパ、ロッドパッキン、シリンダガスケット、クッションパッキン、ピストンパッキン、ウエアリング、ニードルガスケット種別部品
ハイブリットIC用端子
MAC8(マックエイト)¥25,980税込¥28,5781袋(1000個)当日出荷から47日以内出荷チェック用、ハイブリットIC用等に御利用下さい。 ツブシ部分がありますので、スルホールの穴にがっちりと仮固定されます。材質黄銅仕上ニッケル下地金メッキRoHS指令(10物質対応)対応
MCサラバネ
大阪魂¥10,912税込¥12,0031袋(10個)翌々日出荷から9日以内出荷回転用途に最適なラインナップ MCサラバネシリーズ <特徴> 回転用途に適した寸法制度と同心度を確保し、優れた性能を発揮。 また、材質は耐久性の高いSUP10を使用し、その繰り返し寿命回数は200万回以上※を確保することが可能です。
ツールキャップ
MSTコーポレーション¥2,998~税込¥3,298~1袋(10個)ほか当日出荷から8日以内出荷中身の見える工具カバー。工具を安全に簡単に管理できる。 保管時にツールキャップを使用すれば、工具同士の接触による欠け,破損を防ぎます。 工具再研削時の取代が最小限に抑えられ、工具費用が節約できます。
超硬DLCリーマ Aシリーズ アルミ合金/銅加工用
F.P.(エフ・ピー・ツール)¥19,980税込¥21,9781本3日以内出荷耐摩耗性と耐溶着性に優れたDLCコーティング(水素フリー)により、構成刃先を抑制し、抜群の面粗度を実現。求心性を高めた切れ刃形状により、びびり・毟れを抑制。加工ニーズに合わせた首下長・全長のフレキシブル対応可能。用途アルミニウム鋳物・合金、銅・銅合金材質超硬コーティングDLCコーティング
256x365x200mm パーツトレー(重ね置型・青/ 6個)
エスコ¥13,900税込¥15,2901個翌日出荷仕様積み重ね可能エスコ品番EA661CA-28材質ポリプロピレン色ダークブルー外寸法・高さ(mm)200(H)外寸法・奥行(mm)365外寸法・間口(mm)256
グリッドラインシェルフ
河淳¥4,398税込¥4,8381個4日以内出荷組み合わせで柄の表情が変化するフカシ台です。 積み重ねてヒナ壇陳列ができます。縁の段差に合わせて積み重ねるため、ズレません。 本体内側にロックアイスやガーラントなどの装飾物を入れて演出効果を高めることが可能です。材質(本体)MS均等耐荷重(kg)10
バブルラインシェルフ
河淳¥3,998税込¥4,3981個4日以内出荷組み合わせで柄の表情が変化するフカシ台です。 積み重ねてヒナ壇陳列ができます。縁の段差に合わせて積み重ねるため、ズレません。 本体内側にロックアイスやガーラントなどの装飾物を入れて演出効果を高めることが可能です。材質(本体)MS均等耐荷重(kg)10
ゲージボタルEX1200ISOセット
旭産業(エアーゲージ)¥27,980税込¥30,7781台(1本)当日出荷チャックC-A28は大型車ISOアルミホイールにも適したロングでダブル口のチャック。 先端の頭径が小さく、ダブルタイヤの奥側に抜群の威力。 飾り窓の小さいISOアルミホイールに最適。用途トラック・バス用仕様一次側ホース接続:カプラソケット質量(g)805接続ねじチャック側:メネジG1/4測定精度±20kPa測定範囲(kPa)120~1200寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)102×93×1140ホース長さ(mm)500最小目盛(kPa)20






























![[-50/+350℃]防水ペン型温度計 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50175904-170405-02.jpg)