カテゴリ

  • 自動車純正部品(134)
  • 農業機械(85)
  • 制御機器(62)
  • 科学研究・開発用品(32)
  • メカニカル部品(31)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(25)
  • パソコン/周辺機器(23)
  • 自動車補修部品(21)
  • 切削工具(17)
  • 船舶用品・漁業資材(13)
  • バイク純正部品(12)
  • 作業工具(12)
  • 防犯用品(10)
  • 店舗什器・備品(9)
  • 医療(9)
  • バイク部品(8)
  • 機構部品(7)
  • 防災用品(7)
  • 物流用品(4)
  • 測定関連サービス(4)
  • 建築金物(4)
  • 配管・水廻り設備部材(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • 空調・電設資材(3)
  • 電気材料(3)
  • 日用品(3)
  • 測定用品(3)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)
  • タイヤ・足回り(3)
  • カー用品(3)
  • 研磨材(3)
  • 家電(3)
  • 食品・飲料(3)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • 厨房用品(2)
  • 接着剤・補修材(2)
  • 溶接用品(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 保管用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 安全用品(1)
  • 安全標識(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
  • 介護用品(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 完成車(1)
  • 事務用品(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
  • トラック純正部品(1)
  • 縫製用品(1)
  • 電動工具(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「c-a28」の検索結果

関連キーワード
595件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
カバー 東洋技研カバー東洋技研(7件のレビュー)
539税込593
1枚
当日出荷から6日以内出荷
ワンタッチ式端子台用保護カバーです。
材質PC樹脂(UL94V-0)
2回路リミットスイッチ WL 一般形 omron(オムロン)2回路リミットスイッチ WL 一般形omron(オムロン)(34件のレビュー)
5,998税込6,598
1個
当日出荷から107日以内出荷
2回路双断で回路を確実に遮断します。 Oリングやカバーシールなどで、IP67に適合した構造。 UL、CSA、TUV、EN/IEC、CCC規格の認定を取得していますから輸出用に機械に最適です。 位置制御に最適な高精度形。動作までの動きが小さく(5度)しかも繰り返し精度が基準タイプの2倍を実現しました。 ネオンランプまたはLEDにより動作状態が確認でき、始動時のチェックやメンテナンスが容易に行えます。 ワンタッチ接続で配線工数を削減。
保護構造IP67耐電圧同極端子間:AC1000V 50/60Hz 1min、各端子とアース間:AC2200V 50/60Hz 1min/Uimp 2.5kV、各端子と非充電金属部間:AC2200V 50/60Hz 1min/Uimp 2.5kV定格絶縁電圧(V)(Ui)250(EN60947-5-1)定格周波数(Hz)50/60端子ねじ4-M4絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-10~80(ただし、氷結しないこと)寿命一般形使用周囲湿度35~95%RH感電保護クラスClass I突入電流(A)常時閉路:最大30、常時開路:最大20短絡保護装置10Aヒューズ 形gGまたはgI(IEC269)定格密閉熱電流10A、0.5A(EN60947-5-1)汚染度(使用環境)3(EN60947-5-1)アース端子なしコンジット口サイズG1/2衝撃(耐久)(m/s2)最大1000許容操作頻度(回/min)機械的:120、電気的:30条件付短絡電流(A)100(EN60947-5-1)
2回路リミットスイッチ WL-N/WLG 一般形 omron(オムロン)2回路リミットスイッチ WL-N/WLG 一般形omron(オムロン)(16件のレビュー)
4,898税込5,388
1個
当日出荷から121日以内出荷
2回路双断で回路を確実に遮断します。 Oリングやカバーシールなどで、IP67に適合した構造。 UL、CSA、TUV、EN/IEC、CCC規格の認定を取得していますから輸出用に機械に最適です。 位置制御に最適な高精度形。動作までの動きが小さく(5度)しかも繰り返し精度が基準タイプの2倍を実現しました。 ネオンランプまたはLEDにより動作状態が確認でき、始動時のチェックやメンテナンスが容易に行えます。 ワンタッチ接続で配線工数を削減。
SCA2シリーズ セレックスシリンダ用 パッキンセット CKDSCA2シリーズ セレックスシリンダ用 パッキンセットCKD(4件のレビュー)
3,308税込3,639
1個
当日出荷
セット内容ダストワイパ、ロッドパッキン、シリンダガスケット、クッションパッキン、ピストンパッキン、ウエアリング、ニードルガスケット種別部品
瞬間接着剤 3000ゼリー状速硬化 セメダイン瞬間接着剤 3000ゼリー状速硬化セメダイン(4件のレビュー)
859税込945
1本(20g)ほか
当日出荷から翌々日出荷
タレない、ハガレに強い瞬間接着剤です。 ゼリー状なので垂直面にも使用可能です。 ピンを使用しておらず、キャップをひねるだけで簡単に開封できます。 液ダレ防止ノズルの特殊アルミチューブを採用しています。
用途硬質プラスチック、金属、合成ゴム、陶磁器、厚紙などの接着に。 おもちゃ、プラモデル、金属模型に。 家具、建具の接着に。 アクセサリーや小物の接着に。 陶磁器の置物の接着に。主な用途硬質プラスチック、木材、陶磁器、合成ゴム、金属成分シアノアクリレート系種別ゼリー状主成分シアノアクリレート系粘度ゼリー状危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類特性ゼリー状、耐衝撃、耐剥離、垂直面OK関連資料接着剤を選ぶ早見表危険物の性状非水溶性被着材の素材硬質プラスチック、金属、合成ゴム、陶磁器、皮革、木材など。主なワークパーツ
CA2シリーズ用 部品 SMCCA2シリーズ用 部品SMC(5件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
セット内容クッションパッキン、ロッドパッキン、ピストンパッキン、シリンダチューブガスケット仕様パッキンセットにはグリースパック(Φ32~Φ50は10g、 Φ63, Φ80は20g、Φ100, Φ125は30g)が付属されます。 グリースパックのみ必要な場合は下記品番にて手配してください。 グリース品番:GR-S-010(10g)、GR-S-020(20g)付属品グリースパック
ボアプラグ RCA型 NOKボアプラグ RCA型NOK(7件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷から7日以内出荷
材質ニトリルゴム(NBR)型式RCA
2回路リミットスイッチ omron(オムロン)2回路リミットスイッチomron(オムロン)(1件のレビュー)
5,598税込6,158
1個
当日出荷から121日以内出荷
動作確認が容易な動作表示灯つきタイプを準備 配線仕様に合わせて選定可能 耐環境形 長寿命形
ウルトラチャック 旭産業(エアーゲージ)ウルトラチャック旭産業(エアーゲージ)(1件のレビュー)
7,698税込8,468
1個
当日出荷
適合本体AG-ISO-LED
DINレール対応端子台用オプションカバー 東洋技研DINレール対応端子台用オプションカバー東洋技研
459税込505
1枚
当日出荷から5日以内出荷
材質PC樹脂(UL94V-0)長さ(mm)1000
ステンレス丸棒 エスコステンレス丸棒エスコ(12件のレビュー)
6,920税込7,612特価
1本
当日出荷から8日以内出荷
ステンレスは、鉄をベースにクローム・ニッケルなどを混ぜた合金で「錆びにくい」金属です。 18クロームー8ニッケルともいわれる代表的なステンレス鋼で、ステンレス鋼の中でも一番生産量の多い 代表的なオーステナイト系になります。 溶接性も適していますが、500~800℃の温度範囲に過熱すると耐食性が劣化します。
用途厨房器具・食品製造設備・建築材料・化学工業設備・車両工業・各種機械部品材質ステンレス(SUS304)JIS規格G4303比重7.93切断方法バンドソー切断(交差:-0、+3)
端子台用カバー(標準カバー) 東洋技研端子台用カバー(標準カバー)東洋技研
369税込406
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質PC(ポリカーボネート)
木工用接着剤 木工用速乾(袋入り) セメダイン木工用接着剤 木工用速乾(袋入り)セメダイン
189税込208
1本(50mL)
当日出荷
木工用接着剤の速乾タイプです。 使いやすく、安全性の高い水系の接着剤です。 木工作・紙工作・手芸など幅広い用途に使えます。 乾燥すると透明になり、刃物を傷めずに切削加工ができます。 最後まで使える逆さボトルです。 ベルマーク運動参加商品です。
用途木材、紙、布などの貼り合せ。 木工作、手芸、紙工作など。 インシュレーションボード・パーティクルボード・ハードボード同士または相互の接着。 と化粧合板・発泡スチロールなどの接着。白色(硬化後:透明)主成分酢酸ビニル樹脂エマルジョン特性速乾、水性
鋼管用 くい込み継手 CA キャップ フジトク鋼管用 くい込み継手 CA キャップフジトク
3,998税込4,398
1個
当日出荷から5日以内出荷
ハイブリットIC用端子 MAC8(マックエイト)ハイブリットIC用端子MAC8(マックエイト)
8,598税込9,458
1袋(1000個)
当日出荷から47日以内出荷
チェック用、ハイブリットIC用等に御利用下さい。 ツブシ部分がありますので、スルホールの穴にがっちりと仮固定されます。
材質黄銅仕上ニッケル下地金メッキRoHS指令(10物質対応)対応
フレグランスセット TOTOフレグランスセットTOTO(7件のレビュー)
2,498税込2,748
1セット
当日出荷から4日以内出荷
セット内容フレグランスオイルシート8枚+ケース1個+トレー各1個(フレグランス機能付用・フレグランス後付けキット用)
2回路リミットスイッチ WL-N/WLG 耐環境形 omron(オムロン)2回路リミットスイッチ WL-N/WLG 耐環境形omron(オムロン)
5,398税込5,938
1個
当日出荷から121日以内出荷
2回路リミットスイッチアクチュエータ単品 omron(オムロン)2回路リミットスイッチアクチュエータ単品omron(オムロン)(1件のレビュー)
619税込681
1個
当日出荷から80日以内出荷
MCサラバネ 大阪魂MCサラバネ大阪魂
10,912税込12,003
1袋(10個)
翌々日出荷から9日以内出荷
回転用途に最適なラインナップ MCサラバネシリーズ <特徴> 回転用途に適した寸法制度と同心度を確保し、優れた性能を発揮。 また、材質は耐久性の高いSUP10を使用し、その繰り返し寿命回数は200万回以上※を確保することが可能です。
ツールキャップ MSTコーポレーションツールキャップMSTコーポレーション
2,998税込3,298
1袋(10個)ほか
当日出荷から8日以内出荷
中身の見える工具カバー。工具を安全に簡単に管理できる。 保管時にツールキャップを使用すれば、工具同士の接触による欠け,破損を防ぎます。 工具再研削時の取代が最小限に抑えられ、工具費用が節約できます。
超硬DLCリーマ Aシリーズ アルミ合金/銅加工用 F.P.(エフ・ピー・ツール)超硬DLCリーマ Aシリーズ アルミ合金/銅加工用F.P.(エフ・ピー・ツール)
17,980税込19,778
1本
3日以内出荷
耐摩耗性と耐溶着性に優れたDLCコーティング(水素フリー)により、構成刃先を抑制し、抜群の面粗度を実現。求心性を高めた切れ刃形状により、びびり・毟れを抑制。加工ニーズに合わせた首下長・全長のフレキシブル対応可能。
用途アルミニウム鋳物・合金、銅・銅合金材質超硬コーティングDLCコーティング
パイプ用キャップ NBK(鍋屋バイテック会社)パイプ用キャップNBK(鍋屋バイテック会社)
389税込428
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
質量(g)3寸法L(mm)10.6寸法d(mm)25.3寸法D(mm)27.7寸法e(mm)3.2
一般リミット(新) WL-N omron(オムロン)一般リミット(新) WL-Nomron(オムロン)
4,998税込5,498
1個
当日出荷から121日以内出荷
[水道用]レベルマーク エスコ[水道用]レベルマークエスコ
770税込847
1本
当日出荷から翌々日出荷
夜間にも対応できる反射板付管表示釘
仕様水道用サイズ(mm)Φ25×70
#280 耐水ペーパー エスコ#280 耐水ペーパーエスコ(1件のレビュー)
7,210税込7,931
1セット(100枚)
当日出荷から翌日出荷
粒度280サイズ(mm)230×280
ネスト サンドビックネストサンドビック
13,980税込15,378
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
TIG溶接器用部品 抵抗 パナソニックコネクトTIG溶接器用部品 抵抗パナソニックコネクト
4,398税込4,838
1台
6日以内出荷
1/2"sq ラチェットハンドル エスコ1/2"sq ラチェットハンドルエスコ
8,650税込9,515
1個
翌日出荷
エスコ品番EA618CA-28
190mm/52T 超硬チップソー(一般木材用) エスコ190mm/52T 超硬チップソー(一般木材用)エスコ
3,320税込3,652
1個
翌日出荷
エスコ品番EA851CA-28
256x365x200mm パーツトレー(重ね置型・青/ 6個) エスコ256x365x200mm パーツトレー(重ね置型・青/ 6個)エスコ
13,900税込15,290
1個
翌日出荷
仕様積み重ね可能エスコ品番EA661CA-28材質ポリプロピレンダークブルー外寸法・高さ(mm)200(H)外寸法・奥行(mm)365外寸法・間口(mm)256
[-50/+350℃]防水ペン型温度計 エスコ[-50/+350℃]防水ペン型温度計エスコ
5,130税込5,643
1個
翌日出荷
エスコ品番EA722CA-28
KCA キャップ イハラサイエンスKCA キャップイハラサイエンス
4,698税込5,168
1個
当日出荷から16日以内出荷
形状キャップ寸法ミリサイズ温度範囲(℃)-20~250スリーブタイプエンベロープ付
グリッドラインシェルフ 河淳グリッドラインシェルフ河淳
4,398税込4,838
1個
4日以内出荷
組み合わせで柄の表情が変化するフカシ台です。 積み重ねてヒナ壇陳列ができます。縁の段差に合わせて積み重ねるため、ズレません。 本体内側にロックアイスやガーラントなどの装飾物を入れて演出効果を高めることが可能です。
材質(本体)MS均等耐荷重(kg)10
フォーカス F-22 ネイビー 弘進ゴムフォーカス F-22 ネイビー弘進ゴム
7,598税込8,358
1足
4日以内出荷から8日以内出荷
山林、法面作業に最適なスパイク付き長靴です。防滑性と耐久性に優れたツインピンを使用しています。丈夫で破れにくいナイロンOXカバーに反射テープ付です。
形状ハイカットネイビー種類スパイク長靴材質(アッパー)長靴:天然ゴム・合成ゴム材質(ソール)長靴:天然ゴム・合成ゴム機能スパイク底、丈夫なツインピン仕様足幅2E靴タイプ長靴
2回路リミットスイッチ アクチュエータ付ヘッド omron(オムロン)2回路リミットスイッチ アクチュエータ付ヘッドomron(オムロン)
2,198税込2,418
1個
当日出荷から121日以内出荷
200x280mm チャック付ポリ袋 エスコ200x280mm チャック付ポリ袋エスコ
2,170税込2,387
1セット(100枚)
翌日出荷
種類チャック付ポリ袋入数(枚)100
グラフイツク 2 1CA-28392-00 YAMAHA(ヤマハ)グラフイツク 2 1CA-28392-00YAMAHA(ヤマハ)
3,098税込3,408
1個
3日以内出荷
グラフィック 1 1CA-28391-21 YAMAHA(ヤマハ)グラフィック 1 1CA-28391-21YAMAHA(ヤマハ)
2,498税込2,748
1個
3日以内出荷
グラフィック 2 1CA-28392-30 YAMAHA(ヤマハ)グラフィック 2 1CA-28392-30YAMAHA(ヤマハ)
2,598税込2,858
1個
3日以内出荷
グラフイツク 2 1CA-28392-20 YAMAHA(ヤマハ)グラフイツク 2 1CA-28392-20YAMAHA(ヤマハ)
2,498税込2,748
1個
3日以内出荷
関連キーワード
...