カテゴリ

  • 油圧機器・油圧ホース(444)
  • 自動車純正部品(325)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(318)
  • メカニカル部品(106)
  • 切削工具(88)
  • 制御機器(73)
  • パソコン/周辺機器(41)
  • 自動車補修部品(34)
  • 機構部品(31)
  • 農業機械(31)
  • 測定用品(26)
  • 医療(24)
  • バイク部品(22)
  • 梱包用品(21)
  • ねじ・ボルト・釘(20)
  • 清掃用品(16)
  • 電気材料(15)
  • 物流用品(14)
  • 科学研究・開発用品(13)
  • 建築金物(13)
  • バイク純正部品(12)
  • 研磨材(12)
  • 作業工具(12)
  • 安全用品(10)
  • 保管用品(8)
  • 安全保護具(8)
  • 日用品(7)
  • 建材・エクステリア(7)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(7)
  • フォークリフト・産機・建機用品(7)
  • 空調・電設資材(6)
  • 住設機器(6)
  • バッテリー・電装(6)
  • 厨房用品(5)
  • 家電(5)
  • 電動工具(5)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(4)
  • 船舶用品・漁業資材(4)
  • FA担当者のオススメ新商品(4)
  • 配管・水廻り設備部材(4)
  • 事務用品(4)
  • オフィス家具(3)
  • 防犯用品(3)
  • 測定関連サービス(3)
  • 介護用品(3)
  • 整備工具・収納(3)
  • 食品・飲料(3)
  • 学童・教育用品(3)
  • 照明(2)
  • クリーンルーム用品(2)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(2)
  • トラック輸送・安全用品(2)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 塗料(1)
  • 溶接用品(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • カー用品(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「c-b60」の検索結果

1,848件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
低圧開閉器用 裸圧着端子(CB形) ニチフ低圧開閉器用 裸圧着端子(CB形)ニチフ(6件のレビュー)
149税込164特価
1個ほか
当日出荷から4日以内出荷
UL・CSA登録品
種類裸圧着端子端子形状角形
低圧開閉器用 裸圧着端子 CB形 ニチフ低圧開閉器用 裸圧着端子 CB形ニチフ
569税込626
1袋(3個)
当日出荷から5日以内出荷
用途銅線専用材質無酸素銅(電気すずめっき)シルバー種類裸圧着端子端子形状【接触部・舌部】CB形/ブレーカ用電線抱合範囲(単線)(mm)-RoHS指令(10物質対応)対応
SCBスクレーパ 阪上製作所SCBスクレーパ阪上製作所(3件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷から7日以内出荷
外部からの塵埃の侵入を防止してパッキンや軸受を保護します。 金属環焼付けタイプで、みぞに圧入して装着します。特に、塵、土砂、雨水などのかかる条件下で使用できます。
材質RN 807RoHS指令(10物質対応)対応
ホーム床点検口 ダイケンホーム床点検口ダイケン(6件のレビュー)
6,298税込6,928
1台
当日出荷から3日以内出荷
外枠の気密材を内蓋が押える構造で気密性が従来タイプより向上。 外枠・内蓋とも12mmの額縁タイプなので、温度差によりフロア材の伸縮が生じても、枠とのスキマが生じない構造。 内枠をばらすこと無く蓋材が取付けでき、施工が簡単化。 蓋補強材が外枠にのる構造で、強度が向上。 15mmのフロア材または12mmの合板+1.8mm~3.0mmまでのクッションフロアまたは長尺シート仕上げに使用可能。
材質内枠・外枠/A6063S-T5、取手/ZDC2、取手裏カバー/ポリプロピレン、気密材/樹脂系発泡体、蓋補強材/SPCC、取付ねじ/ステンレス
ボール止め金具付バンジーコード ユタカメイクボール止め金具付バンジーコードユタカメイク(10件のレビュー)
189税込208
1本
当日出荷
伸縮性があり、周囲を糸で特殊織している為、強度があります。
用途荷物の仮留め、固定など。材質ゴム 中芯:天然ゴム 被服:ポリエステル、ボール:ポリプロピレン(PP)タイプボール付タイプ
ソフトチャック 旭産業(エアーゲージ)ソフトチャック旭産業(エアーゲージ)
4,398税込4,838
1個
当日出荷
車両に優しい特殊樹脂製チャック
用途ゲージボタル交換パーツ長さ(mm)118
ユニクロ モドトラスコース  シンワッシャー ヤマヒロユニクロ モドトラスコース シンワッシャーヤマヒロ(2件のレビュー)
2,798税込3,078
1箱(200個)
当日出荷から3日以内出荷
ねじの呼びM4.8ねじ径d4.8仕様クロムフリー材質表面処理3価ユニクロ頭部形状トラス仕上三価ユニクロ頭径D(Φmm)10.5RoHS指令(10物質対応)対応頭高さH(mm)3.0
チョークボードペイント ターナー色彩チョークボードペイントターナー色彩(6件のレビュー)
2,898税込3,188
1本(600mL)
当日出荷から翌々日出荷
塗ったところが黒板として使える。 チョークは水拭きできれいに消せる。 水性でイヤな臭いもなく安心。 速乾性できれいに仕上がる。 乾くと耐水性になり、重ね塗りOK。
特性耐水、速乾使用方法(1)使う前に容器をよく振って、塗料を混ぜてから使用してください。(2)塗る面のゴミや、汚れ、油分などは、十分に取り除いてください。(3)水を塗料100に対して20程度、よく混ぜてから塗ってください。水を加える量が多いと接着力や耐水性が弱まることがありますのでご注意ください。(4)重ね塗りをする場合は、下の色が完全に乾いてから塗り重ねてください。(5)塗装後のチョークのご使用は完全乾燥後にしてください。適合材室内壁、塩化ビニールクロス、石膏ボード、プラスターボード、モルタル、コンクリート、木部、ダンボール、アクリル、ガラス、金属など(下地処理が必要な場合もあります)危険物の類別非危険物
ノンヘッドコース ヤマヒロノンヘッドコースヤマヒロ(5件のレビュー)
4,198税込4,618
1箱(300個)
当日出荷から4日以内出荷
ねじの呼びM4.8ねじ径d4.8ねじピッチp(mm)3.2仕様クロムフリー仕上三価ユニクロ頭径D(Φmm)8.5RoHS指令(10物質対応)対応頭高さH(mm)0.9
カップキット TOKICO(トキコ)カップキットTOKICO(トキコ)
1,198税込1,318
1セット
翌日出荷から8日以内出荷
裸圧着端子CB型 TRUSCO裸圧着端子CB型TRUSCO(2件のレビュー)
889税込978
1パック(3個)
当日出荷
種類裸圧着端子端子形状角形(CB形)シルバー材質/仕上無酸素銅(C1020)/電気すずメッキ仕様CB形適合工具絶縁被覆付圧着端子・スリーブ用工具
裸圧着スリーブ ニチフ裸圧着スリーブニチフ
708税込779
1セット(2個)
当日出荷から3日以内出荷
圧着部の硬度は従来端子と変わりません。無酸素銅管(電気すずめっき)。突き合せ用。B形。JIS規格品。
用途銅線専用です。RoHS指令(10物質対応)対応
電着ダイヤモンドバー 〈トンガリ先丸型〉 ヤナセ(柳瀬)電着ダイヤモンドバー 〈トンガリ先丸型〉ヤナセ(柳瀬)(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷から41日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
受ねじ スーパーツール受ねじスーパーツール
1,898税込2,088
1個
翌日出荷から8日以内出荷
TPS・TPU用の受ねじ
用途クランプの高さ調節に材質特殊鋼
電着ダイヤモンド(CBN)バー(球型) ヤナセ(柳瀬)電着ダイヤモンド(CBN)バー(球型)ヤナセ(柳瀬)(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1本
当日出荷から41日以内出荷
砥材CBNRoHS指令(10物質対応)対応
ボール止めバンジーコード 5mm ユタカメイクボール止めバンジーコード 5mmユタカメイク(2件のレビュー)
199税込219
1本
当日出荷
ゴムはPPで被覆されており、色鮮やかな発色のゴムロープです。ループの形状。
用途各種結束仕様ボール止めRoHS指令(10物質対応)対応
スペーサー(黄銅スペーサー) CB-600Eシリーズ(M=6用) 廣杉計器スペーサー(黄銅スペーサー) CB-600Eシリーズ(M=6用)廣杉計器
1,298税込1,428特価
1袋(50個)
当日出荷から8日以内出荷
ねじ径M6用種別中空(パイプ)材質/仕上黄銅/ニッケルメッキ(Ni)
電着ダイヤモンドバー 〈楕円型〉 ヤナセ(柳瀬)電着ダイヤモンドバー 〈楕円型〉ヤナセ(柳瀬)(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷から41日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
低圧開閉器用圧着端子CBタイプ JST(日本圧着端子製造)低圧開閉器用圧着端子CBタイプJST(日本圧着端子製造)
6,498税込7,148
1箱(50個)ほか
当日出荷から124日以内出荷
電着ダイヤモンド(CBN)バー(円筒型) ヤナセ(柳瀬)電着ダイヤモンド(CBN)バー(円筒型)ヤナセ(柳瀬)
1,298税込1,428
1本
当日出荷から41日以内出荷
砥材CBNRoHS指令(10物質対応)対応
クロスバー TONE(トネ/旧:前田金属工業)クロスバーTONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)
999税込1,099
1本
翌々日出荷
スピンナハンドル握り部穴に差し込んでT形ハンドルとして使用できます。
ブロック用ドライモンドコアドリル(カッター) ミヤナガブロック用ドライモンドコアドリル(カッター)ミヤナガ(2件のレビュー)
19,980税込21,978
1本
当日出荷から15日以内出荷
乾式でブロック、重量・化粧ブロック、押し出し成型セメントの穴あけが可能。 超硬付センターピンにより位置決めが確実。 カッターは外周ネジで切り粉の排出が良好。
用途エアコン・水道・ガス・電気などの配管工事に。 ブロック塀(鉄筋Φ10まで同時穿孔可)、重量・化粧ブロック、押し出し成形セメント、モルタル、FRPM管への乾式穴あけに。適合電動機電気ドリル ※回転専用でお使い下さい。有効長(mm)150(カッター長180mm)適合材ブロック、押し出し成形セメント、陶管、塩ビ管仕様穿孔可能材/ヒューム管、人造大理石、窯業系サイディングボード、FRP、モルタル、アスファルト
チャック付袋 滅菌済 CBシリーズ アズワンチャック付袋 滅菌済 CBシリーズアズワン
899税込989
1袋(300枚)
翌々日出荷から12日以内出荷
エコノミーなチャック付袋コストパフォーマンスに優れ、多用途に使用可能です。
材質PE厚さ(mm)0.04種類チャック付袋滅菌γ線滅菌済
超硬リーマーBシリーズ 内面鏡面仕上用 F.P.(エフ・ピー・ツール)超硬リーマーBシリーズ 内面鏡面仕上用F.P.(エフ・ピー・ツール)
12,980税込14,278
1本
翌日出荷から102日以内出荷
材質超硬K10被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、樹脂系(複合材を除く)刃形ストレートシャンクストレートシャンクコーティングノンコート
クリップボード ロング オープン工業クリップボード ロングオープン工業(1件のレビュー)
339税込373
1個ほか
当日出荷
超硬リーマーBシリーズ 内面鏡面仕上用 F.P.(エフ・ピー・ツール)超硬リーマーBシリーズ 内面鏡面仕上用F.P.(エフ・ピー・ツール)(2件のレビュー)
7,998税込8,798
1本
翌々日出荷
加工穴の鏡面仕上げが可能です。 下穴に倣わずに加工できます。
材質超硬K10刃数4全長(mm)100公差+0.003 0刃長(mm)50刃形ストレートシャンクストレートシャンクコーティングノンコート食付長さ(mm)0.5
電着ダイヤモンドバー 〈トンガリ型〉 ヤナセ(柳瀬)電着ダイヤモンドバー 〈トンガリ型〉ヤナセ(柳瀬)
1,198税込1,318
1個
当日出荷から41日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ザグリカッター プラス工具ザグリカッタープラス工具(2件のレビュー)
4,098税込4,508
1本
当日出荷から3日以内出荷
ロータリーエンコーダ ライン精機ロータリーエンコーダライン精機
14,980税込16,478
1個
当日出荷から92日以内出荷
高性能・ローコストタイプのロータリーエンコーダ。
用途軸またはギアと接続し、回転量、回転角度、回転位置を計測します。種類ロータリエンコーダエンコーダ種類インクリメンタル最大許容回転数(s-1[r.p.m])6000保護構造IP50 相当軸径(Φmm)6質量(g)約120(ケーブル0.5m含)外径(Φmm)38動作温度範囲(℃)-10~+70(結露せぬこと)最大応答周波数(kHz)100寸法PCD(mm)30RoHS指令(10物質対応)対応
押し出しピン用沈めフライス EP-CB FKD(フクダ精工)押し出しピン用沈めフライス EP-CBFKD(フクダ精工)
5,998税込6,598
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
プラスチック金型用押し出しピンの沈め穴等に用います。
材質SKH56刃数4枚刃
SDSコアビットSDSシャンク KIドリルSDSコアビットSDSシャンクKIドリル
26,980税込29,678
1本
当日出荷から12日以内出荷
パーカッションにより切断抵抗が少ないため、作業効率UP! 小型軽量化に対応!(600Wタイプ) 22~80Φの口径に威力を発揮! ガイドプレート不要でよりスピードアップ!
用途鉄筋コンクリート・ブロック石材等の切削作業有効長(mm)150仕様差込:SDSシャンク使用条件回転+振動
低圧開閉器用圧着端子(CB形) JAPPY低圧開閉器用圧着端子(CB形)JAPPY
149税込164
1個
当日出荷から翌々日出荷
RoHS対応の裸圧着端子
材質無酸素銅RoHS指令(10物質対応)対応
SDSコアビットボディ KIドリルSDSコアビットボディKIドリル
19,980税込21,978
1本
当日出荷から12日以内出荷
パーカッションにより切断抵抗が少ないため、作業効率UP! 小型軽量化に対応!(600Wタイプ) 22~80Φの口径に威力を発揮! ガイドプレート不要でよりスピードアップ!
用途鉄筋コンクリート・ブロック石材等の切削作業有効長(mm)150使用条件回転+振動
コルクボード ワールドクラフトコルクボードワールドクラフト
2,198税込2,418
1個
翌々日出荷
両面使える、便利で機能的なコルクボードです。 お部屋やお店、オフィスをおしゃれに彩ります。
仕様コルク両面付属品押しピン×5、吊り下げ金具×2、ひも(白)×1材質フレーム:天然木(ナチュラル/塗装なし)、中芯:段ボール
カードボックス B6 蓋無 木製 コレクトカードボックス B6 蓋無 木製コレクト
3,798税込4,178
1個
翌々日出荷
B6サイズのカードを分類・保管できます。カードボックスB6用フタなし木製。
材質木製質量(g)360寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)210×135×105
スクレーパ 大阪魂スクレーパ大阪魂
30,765税込33,842
1袋(10個)
3日以内出荷
ヘッダーブロックCB 6連 Rc3/8 千代田通商ヘッダーブロックCB 6連 Rc3/8千代田通商
10,980税込12,078
1個
4日以内出荷
接続Rc3/8トラスコ品番808-2588
ニッケル BS スペーサー 大阪魂ニッケル BS スペーサー大阪魂
667税込734
1袋(10個)ほか
翌々日出荷
...