小型電磁切換弁ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)40日以内出荷から60日以内出荷
コンパクト・省エネ・コストを重視した商品です。 全長(Wソレノイド)で、約160mmとコンパクトで、質量も1.5kg(Wソレノイド)と軽量化を図りました。 端子箱は従来型・M12 4ピンと2種類用意致しました。 M12 4ピンタイプは防塵防水性がトップクラスのIP67となり、環境に左右されない品質となっていますし配線処置も不要です。 サージキラーも標準装備で、低電流なので、シーケンサ直結作動ができ、デバイスネットにも対応可能です。
仕様【作動油汚染度】ISO1121812級(NAS1638-12級)以内使用温度範囲(℃)-10~50電圧(V)DC24流量(L/min)(最大)30締付トルク(N・m)6~8推奨使用油ISO VG22、32、46許容電圧範囲(V)定格電圧±10%許容背圧(MPa[kgf/cm2])Tポート:7使用粘度範囲(mm2/sec)15~400関連資料(1.6MB) 電磁弁 方向制御弁中(0.7MB)バルブ種類電磁制御弁動作頻度(回/s)2以下油温(℃)0~65