カテゴリ

  • 制御機器(90)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(82)
  • パソコン/周辺機器(34)
  • 自動車純正部品(31)
  • 切削工具(28)
  • 食品・飲料(28)
  • 事務用品(15)
  • オフィス家具(14)
  • 電気材料(12)
  • 空調・照明・電設資材(11)
  • 防犯用品(10)
  • 家電(10)
  • 建築金物(9)
  • バイク純正部品(8)
  • 作業工具(8)
  • 梱包用品(7)
  • 医療(7)
  • 自動車補修部品(7)
  • トラック用品・パーツ(7)
  • 溶接用品(6)
  • 日用品(6)
  • 配管・水廻り設備部材(6)
  • 物流用品(5)
  • 防災用品(5)
  • FA担当者のオススメ新商品(5)
  • カー用品(5)
  • バイク部品(4)
  • 機構部品(4)
  • 測定用品(4)
  • 科学研究・開発用品(4)
  • クリーンルーム用品(4)
  • 安全用品(3)
  • 介護用品(3)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • 保管用品(2)
  • 厨房用品(2)
  • メカニカル部品(2)
  • 清掃用品(2)
  • 農業機械(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 研磨材(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 空圧工具(1)

「c-ca」の検索結果

495件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • CMK2シリーズ タイトシリンダ(CMK2-C-CA~) CKD

    CMK2シリーズ タイトシリンダ(CMK2-C-CA~)

    CKD
    11,923税込13,115
    1個
    当日出荷から29日以内出荷
    作動方式複動形・エアクッション付
  • カードケース 硬質 モノタロウ

    カードケース 硬質

    モノタロウ(154件のレビュー)
    54税込59
    1枚ほか
    当日出荷
    遂に各サイズが揃いました! 書類・カードなど折り曲げずに保管ができるハードタイプのカードケースです。
    用途書類・カード類の保管・整理に。透明材質硬質塩化ビニール
  • プリセットカウンタ H7CC-Aシリーズ omron(オムロン)

    プリセットカウンタ H7CC-Aシリーズ

    omron(オムロン)(3件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    「わかりやすさ、見やすさ」を追求。 H7CCは交換時期の見える化や、視認性・操作性の向上で、保全工数/作業工数の削減に貢献する新しい価値を実現しました。 直感操作をガイドするLEDを実装。 電源-入力間を絶縁分離し配線設計をもっと簡単に。 接地や回り込み回路の配慮が不要です。 交換時期お知らせ機能で事後保全を未然に防止・保全工数を削減 簡単に交換時期を算出する計算ツールをご用意
    質量(g)約120(本体のみ)使用温度範囲(℃)-10~+55(密着取りつけ時:-10~+50)(ただし、氷結、結露しないこと)保護構造IEC規格IP66、ただしパネル表面のみ(防水パッキン形Y92S-P6使用時)耐電圧充電金属部と非充電金属部間:AC2,000V 50/60Hz 1min電源と入力回路間:AC2,000V 50/60Hz 1min(形H7CC-□D□以外)(AC24V/DC12~48Vタイプは、AC1,500V)制御出力と電源、入力回路間:AC1,500V 50/60Hz 1min(形H7CC-□SD□)、AC2,000V 50/60Hz 1min(形H7CC-□SD□以外)非連続接点間:AC1,000V 50/60Hz 1min桁数6桁 -99999~999999(-5桁~+6桁)タコメータ時 0~999999表示方式7セグメントネガLCD、文字高 カウント値 :10mm(白色)、設定値 : 6mm(緑色)ケース色ブラック(N1.5)最高計数速度30Hz(最小パルス幅16.7ms)、10kHz(最小パルス幅0.05ms)の切替(ON/OFF比1:1)CP1、CP2共通設定入力方式無電圧(NPN)入力/電圧(PNP)入力切替【無電圧入力】短絡時インピーダンス:1kΩ以下(0Ω時流出電流約12mA)、短絡時残留電圧:3V以下、開放時インピーダンス:100kΩ以上【電圧入力】”H”レベル:DC4.5~30V、”L”レベル:DC0~2V(入力抵抗約4.7kΩ)機能1段プリセットカウンタ、トータルプリセットカウンタ制御出力接点出力タイプ AC250V/DC30V 3A 抵抗負荷(cosΦ=1) 最小適用負荷:DC5V 10mA(P水準、参考値)、トランジスタ出力タイプ DC30V max. 100mA max. 残留電圧DC1.5V以下(実力約1V)漏れ電流0.1mA以下入力信号CP1、CP2、リセット、トータルリセット絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vにて)導電部端子と露出した非充電金属部間、非連続接点間寿命機械的寿命:1000万回以上電気的寿命:10万回以上(AC250V 3A 抵抗負荷、周囲温度条件:23℃)耐衝撃(耐久)300m/s2 3軸各方向 各3回使用周囲湿度25~85%保存温度範囲(℃)-25~+70(ただし、氷結、結露しないこと)定格消費電力(VA)約6.8(AC100~240V)、約5.5/3.3W(AC24V/DC12~48V)復帰方式外部リセット(最小信号幅1ms、20ms切替)、手動リセット、自動リセット(C、R、P、Qモードの動作にしたがってかかる内部リセット)インパルス電圧(V)電源端子間:6.0k(AC24V/DC12~48Vタイプは、1.0kV)導電部端子と露出した非充電金属部間:6.0k(AC24V/DC12~48Vタイプは、1.5kV)耐衝撃(誤動作)100m/s2 3軸各方向 各3回許容電圧変動定格電源電圧の85~110%(DC12~48Vは90~110%)出力モードN、F、C、R、K-1、P、Q、A、K-2、D、L耐振動10~55Hz 片振幅0.75mm 3方向 各2h入力モード加算(UP)、減算(DOWN)、加減算(UP/DOWN A(指令入力)、UP/DOWN B(個別入力)、UP/DOWN C(位相差入力))、UP/DOWN D(指令入力)、UP/DOWN E(個別入力)、UP/DOWN F(位相差入力)センサ待ち時間(ms)290以下(センサ待ち時間中は、制御出力OFFで入力は受け付けません)プリスケール機能有り(0.001~99.999)ワンショット時間(s)0.01~99.99外部機器への供給電源DC12V(±10%)100mA(形H7CC-A8□を除く)振動(誤動作)10~55Hz 片振幅0.35mm 3方向 各10min静電気耐力(kV)8(誤動作)、15(破壊)停電記憶方式不揮発性メモリ(書換え回数10万回以上)データ保持性:10年以上小数点設定有り(下3桁)プリセット段数(段)1段
  • デジタルタイマ omron(オムロン)

    デジタルタイマ

    omron(オムロン)
    17,980税込19,778
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    仕様●ケース外装:ブラック(N1.5)使用温度範囲(℃)-10~55(密着取りつけ時:-10~50)(結露、氷結しないこと)表示方式7セグメントネガLCD 6桁文字高(mm)計時値:10(白色)、設定値:6(緑色)停電記憶不揮発性メモリ(書換え回数10万回以上) データ保持性 : 10年以上保存温度(℃)-25~70(結露、氷結しないこと)設定時間0.001s~999999h使用周囲湿度25~85%保存温度範囲(℃)-25~70(ただし、氷結、結露しないこと)時間軸レンジ999.999s(0.001s~)、9999.99s(0.01s~)、99999.9s(0.1s~)、999999s(1s~)、99h59min59s(1s~)、99999.9min(0.1min~)、999999min(1min~)、9999h59min(1min~)、99999.9h(0.1h~)、999999h(1h~)復帰電圧電源電圧の10%以下許容電圧変動定格電源電圧の85~110%(DC12~48Vは90~110%)使用周囲湿度(%RH)25~85
  • OAチェア用ウレタンキャスター サンワサプライ

    OAチェア用ウレタンキャスター

    サンワサプライ(35件のレビュー)
    2,098税込2,308
    1セット(5個)
    当日出荷
    フローリングの床にキズが付きにくいウレタン巻きの双輪キャスターです。 脚の色がグレーのチェアにぴったり合います。 サンワサプライ製のほとんどのイスに対応します。
    材質硬質ウレタンゴム質量(g)120寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)68×60×80梱包数1個口(5個入×1セット)シャフト長さ(mm)26適合穴径(Φmm)11.12
  • 携帯ケース 三和電気計器

    携帯ケース

    三和電気計器(14件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷
    携帯ケース
  • USB Type-C - HDMI 変換ケーブル ( USB-C プラグ to HDMIプラグ ) 4K 30Hz 高耐久 メッシュケーブル エレコム

    USB Type-C - HDMI 変換ケーブル ( USB-C プラグ to HDMIプラグ ) 4K 30Hz 高耐久 メッシュケーブル

    エレコム(3件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    USB Type-C(TM)ポート搭載機器の映像信号を変換し、HDMI(R)ポート搭載のディスプレイ・テレビ・プロジェクターなどに出力できる映像変換ケーブルです。外皮に耐久性の高いメッシュ素材を採用しています。
    用途USB Type-C(TM)ポート搭載機器の映像信号を変換し、HDMI(R)ポート搭載のディスプレイ・テレビ・プロジェクターなどに出力できる映像変換ケーブルです。 。機器同士を接続するだけで使用可能。ドライバーのインストールや設定などは不要です。 。著作権保護技術のHDCP1.4/HDCP2.2に対応しています。 。4K2K(3840×2160/30Hz)の高解像度で映像を鮮やかに映し出します。 。追加したディスプレイを一つの画面として表示するマルチディスプレイ(画面拡張)と、1台目のディスプレイと同じ画面を表示するミラーリング(画面複製)に対応しています。 。デジタル音声出力に対応しています。 。引っ張り、折り曲げなどの負荷からケーブルを守る、耐久性の高いナイロンメッシュケーブルです。 。アダプターの本体内部には、シールド効果が高く、外部ノイズの影響を受けにくい金属シェル構造を採用しています。 。外部ノイズの干渉を受けにくい3重シールドケーブルを採用しています。 。サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。 。本製品はIC搭載のアクティブタイプです。 。※HDMIからUSB Type-C(TM)コネクターへの変換はできません。 。※映像が正しく表示されない場合は、接続先のディスプレイの電源ON/OFFや各接続コネクターの抜き挿しをお試しください。 。※環境、機器により正常に動作しない場合があります。 。※すべての機器での動作を保証するものではありません。 。※本製品で映像出力を行う際は、出力機器がDisplayPort Alt Mode対応であることをご確認ください。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum. 。EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に適合(10物質)した、環境にやさしい製品です。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。仕様THINK ECOLOGYマークブラック適合機器USB Type-Cプラグ側:DisplayPort(TM) Alt Mode対応USB Type-Cポート搭載のパソコンなど、HDMIプラグ側:HDMIポート搭載のディスプレイ・プロジェクターなどケーブル太さ(mm)約4.5対応解像度最大4K(3840×2160px)/30Hzオス形状HDMI(R)プラグ(タイプA・19ピン)、USB Type-C(TM)プラグパッケージ袋+シールケーブルタイプメッシュタイプ
  • 大型ウレタンチェアキャスター サンワサプライ

    大型ウレタンチェアキャスター

    サンワサプライ(21件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1セット(5個)
    当日出荷
    フローリングの床にキズの付きにくいウレタン巻きの双輪キャスターです。 60mmの大型キャスター採用のOAチェアなどに最適です。
    ブラック材質硬質ウレタン梱包数1個口(5個入り×1セット)シャフト長さ(mm)26アズワン品番64-0861-67適合穴径(Φmm)11.12
  • コンテナ用レインキャップCappie TRUSCO

    コンテナ用レインキャップCappie

    TRUSCO(2件のレビュー)
    199税込219
    1枚ほか
    当日出荷
    50Lコンテナ、オリコンの上からかぶせて使用できます。 急な雨などから荷物が濡れるのを防ぎます。
    材質ポリエチレン、天然ゴム厚さ(mm)0.023半透明直径(Φmm)630タイプ50L用
  • 屋外防水ソーラー人感LEDダミーカメラ ブロードウォッチ

    屋外防水ソーラー人感LEDダミーカメラ

    ブロードウォッチ(3件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    ソーラー充電で夜間人を検知するとLED点灯ダミーカメラ ダミー防犯カメラと人感センサー付きLEDによる夜間照明を兼用 ソーラ電池で電源要らず。 夜間待機中は赤LED点滅で防犯抑止効果
    用途LEDの点灯で抑止効果 を 発揮する防犯ダミーカメラ付属品アンテナ(2本)、スタンド、ビス一式形状防水質量(g)約175寸法(Φ×mm)約80×170バッテリー電圧(V)3.7(内蔵)バッテリー容量(mAh)800使用場所屋外警報機能無し防水性あり
  • 切粉カップ 未来工業

    切粉カップ

    未来工業(2件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    ホルソーでの壁面開口作業時の切粉の飛散、落下を防止し収集します。 外径140mm迄のホルソーに対応します。(シャンク径は12mm迄)
    適合最大径140mm迄のホルソー
  • 同軸テストリード T.SIN(テイシン電機)

    同軸テストリード

    T.SIN(テイシン電機)(5件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1本
    当日出荷
    BNCプラグからクリップ変換分岐用。
    用途BNCの信号取り出し用。ファンクションジェネレータの接続用。ケーブルRG-58A/U 50ΩRoHS指令(10物質対応)対応
  • USBアダプタ USB Type-C(メス) - Type-C(メス) ストレートタイプ トライメイト

    USBアダプタ USB Type-C(メス) - Type-C(メス) ストレートタイプ

    トライメイト
    299税込329
    1個
    当日出荷
    USB Type-C(メス) - Type-C(メス)の変換アダプタです。
    用途USBケーブルの延長などに寸法(mm)25×8×5ブラック質量(g)2出力USB Type-CUSBタイプUSB3.1メス形状USB Type-C変換タイプメス-メス
  • プリセットカウンタ/タコメータ H7CC-Aシリーズ omron(オムロン)

    プリセットカウンタ/タコメータ H7CC-Aシリーズ

    omron(オムロン)(1件のレビュー)
    21,980税込24,178
    1個
    当日出荷から69日以内出荷
    「わかりやすさ、見やすさ」を追求。 H7CCは交換時期の見える化や、視認性・操作性の向上で、保全工数/作業工数の削減に貢献する新しい価値を実現しました。 直感操作をガイドするLEDを実装。 電源-入力間を絶縁分離し配線設計をもっと簡単に。 接地や回り込み回路の配慮が不要です。 交換時期お知らせ機能で事後保全を未然に防止・保全工数を削減 簡単に交換時期を算出する計算ツールをご用意
    付属品埋込み取りつけ用アダプタ、防水パッキン、端子カバー質量(g)約120(本体のみ)使用温度範囲(℃)-10~+55(密着取りつけ時:-10~+50)(ただし、氷結、結露しないこと)保護構造IEC規格IP66、ただしパネル表面のみ(防水パッキン形Y92S-P6使用時)耐電圧充電金属部と非充電金属部間:AC2,000V 50/60Hz 1min電源と入力回路間:AC2,000V 50/60Hz 1min(形H7CC-□D□以外)(AC24V/DC12~48Vタイプは、AC1,500V)制御出力と電源、入力回路間:AC1,500V 50/60Hz 1min(形H7CC-□SD□)、AC2,000V 50/60Hz 1min(形H7CC-□SD□以外)非連続接点間:AC1,000V 50/60Hz 1min桁数6桁 -99999~999999(-5桁~+6桁)タコメータ時 0~999999表示方式7セグメントネガLCD、文字高 カウント値 :10mm(白色)、設定値 : 6mm(緑色)ケース色ブラック(N1.5)接続方法外部:ねじ締め端子最高計数速度30Hz(最小パルス幅16.7ms)、10kHz(最小パルス幅0.05ms)の切替(ON/OFF比1:1)CP1、CP2共通設定入力方式無電圧(NPN)入力/電圧(PNP)入力切替【無電圧入力】短絡時インピーダンス:1kΩ以下(0Ω時流出電流約12mA)、短絡時残留電圧:3V以下、開放時インピーダンス:100kΩ以上【電圧入力】”H”レベル:DC4.5~30V、”L”レベル:DC0~2V(入力抵抗約4.7kΩ)機能1段プリセットカウンタ、2段プリセットカウンタ、トータルプリセットカウンタ、バッチカウンタ、デュアルカウンタ、ツインカウンタ、タコメータ【平均】単純平均/移動平均選択可能、回数 : OFF/2回/4回/8回/16回制御出力接点出力タイプ AC250V/DC30V 3A 抵抗負荷(cosΦ=1) 最小適用負荷:DC5V 10mA(P水準、参考値)、トランジスタ出力タイプ DC30V max. 100mA max. 残留電圧DC1.5V以下(実力約1V)漏れ電流0.1mA以下入力信号CP1、CP2、リセット1、リセット2【パルス幅計測】30ms、1入力モード時 : 0.2ms、1入力モード以外時 : 0.4ms絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vにて)導電部端子と露出した非充電金属部間、非連続接点間寿命機械的寿命:1000万回以上電気的寿命:10万回以上(AC250V 3A 抵抗負荷、周囲温度条件:23℃)取付け方法埋込み取りつけ計測範囲【周期計測】0.001Hz~30.00Hz、1入力モード時: 0.001Hz~10kHz、1入力モード以外: 0.01~5kHz【パルス幅計測】0.030~999999s、1入力モード時 : 0.0002~999999s、1入力モード以外時: 0.0004~999999s耐衝撃(耐久)300m/s2 3軸各方向 各3回使用周囲湿度25~85%保存温度範囲(℃)-25~+70(ただし、氷結、結露しないこと)定格消費電力(VA)約6.8(AC100~240V)、約5.5/3.3W(AC24V/DC12~48V)復帰方式外部リセット(最小信号幅1ms、20ms切替)、手動リセット、自動リセット(C、R、P、Qモードの動作にしたがってかかる内部リセット)インパルス電圧(V)電源端子間:6.0k(AC24V/DC12~48Vタイプは、1.0kV)導電部端子と露出した非充電金属部間:6.0k(AC24V/DC12~48Vタイプは、1.5kV)耐衝撃(誤動作)100m/s2 3軸各方向 各3回許容電圧変動定格電源電圧の85~110%(DC12~48Vは90~110%)ホールド【入力】最小入力信号幅 : 20ms出力モード【定格】N、F、C、R、K-1、P、Q、A、K-2、D、L、H【タコメータ】入力モード=2入力独立計測以外時 : 上下限/範囲/上限/下限、2入力独立計測時 : 上限/下限耐振動10~55Hz 片振幅0.75mm 3方向 各2hパルス計測方式周期計測、パルス幅計測入力モード【定格】加算(UP)、減算(DOWN)、加減算(UP/DOWN A(指令入力)、UP/DOWN B(個別入力)、UP/DOWN C(位相差入力))、UP/DOWN D(指令入力)、UP/DOWN E(個別入力)、UP/DOWN F(位相差入力)【タコメータ】1入力、 2入力独立計測、 2入力誤差入力、 2入力絶対比率入力、 2入力誤差比率入力から選択可能外部接続ねじ締め端子計測精度±0.1%F.S.±1digit以下(at 23±5℃)オートゼロ時間(s)0.1~999.9サンプリング周期(ms)【周期計測】最小200ms、最小200ms/連続(最小10ms間隔)切替【パルス幅計測】連続(最小10ms間隔)センサ待ち時間(ms)290以下(センサ待ち時間中は、制御出力OFFで入力は受け付けません)プリスケール機能有り(0.001~99.999)ワンショット時間(s)0.01~99.99外部機器への供給電源DC12V(±10%)100mA(形H7CC-A8□を除く)起動補償タイマ(s)0.0~99.9振動(誤動作)10~55Hz 片振幅0.35mm 3方向 各10min静電気耐力(kV)8(誤動作)、15(破壊)停電記憶方式不揮発性メモリ(書換え回数10万回以上)データ保持性:10年以上小数点設定有り(下3桁)プリセット段数(段)2段
  • BNC形コネクター トーコネ(旧:東洋コネクター)

    BNC形コネクター

    トーコネ(旧:東洋コネクター)(2件のレビュー)
    599税込659
    1個
    当日出荷
    小型軽量で、一般的に広範囲で使用されているコネクター、結合が簡単なバイオネットロック方式を採用、75Ωタイプの接栓になっており、BNC形ケーブル同士を接続する、中継アダプターの形状になっております。
    種類中継アダプタアダプタタイプBNC-BNC特性インピーダンス(Ω)75使用温度範囲(℃)-40~+85定格電圧(V)AC500絶縁抵抗(MΩ)DC500Vにて5000以上RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC1500
  • 3in1 巻取式 マルチUSB充電ケーブル 100W PD対応 1.2m トライメイト

    3in1 巻取式 マルチUSB充電ケーブル 100W PD対応 1.2m

    トライメイト(1件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    100W PD急速充電対応の3in1巻取式マルチUSB充電ケーブル。USB Type-C / Lightning / USB micro-B の3タイプ同時に複数のデバイスを充電可能。
    材質ABS樹脂(本体)質量(g)83ケーブル長(cm)最大:120ケーブル種類巻取式適合用途充電
  • USB出力付8本急速充電器 Panasonic(パナソニック)

    USB出力付8本急速充電器

    Panasonic(パナソニック)
    4,898税込5,388
    1台
    翌日出荷
    1.8本同時急速充電器・単3形・単4形をあわせて8本同時に急速充電可・1~4本の場合は倍速モードで充電時間1/2 2.モバイルバッテリー機能・USB経由でスマホへ充電可能(単3×4本以上必要)・充電池・乾電池混ぜて使えるので便利・USBーACアダプター機能付き(コンセント一つで、充電池とスマホ両方とも充電可能)3.多彩なセンシング機能搭載・充電進行状態を、電池1本ごとに3色LEDランプ(8個搭載)でお知らせ・出力時には2色点滅により、電池残量を個別に表示
  • 貼れる硬質ポップケース TRUSCO

    貼れる硬質ポップケース

    TRUSCO(2件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1枚
    当日出荷から翌々日出荷
    裏面は特殊な粘着シートのため糊残りがありません。 ガラス・タイル・スチールボード面等に貼れます。 ケースは透明ですので両面表示が可能です。
    用途書類・チラシ等の掲示や表示。材質硬質塩ビ透明
  • WEBカメラ 100.万画素 センチュリー

    WEBカメラ 100.万画素

    センチュリー
    858税込944
    1台
    当日出荷
    ドライバーインストールが不要、USBケーブルでパソコンに接続するだけの接続簡単・手軽に使えるWEBカメラです。明るく鮮明な映像を映し出す100万画素。カメラ本体にマイクも内蔵されており、WEB会議やオンライン授業にも最適。カメラの角度を上下に調節可能なスタンドを搭載しております。モニターなどに設置し、お好みの角度で使用する事が出来ます。
    ケーブル長(m)1.5(本体一体型)対応OSWindows10、MacOS10.14Mojave 以降センサータイプCMOS寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)71×55×50マイクロホン内蔵インターフェースUSB2.0画素数約100万画素(1280×720)フレームレート30FPS
  • クロスクランパ NBK(鍋屋バイテック会社)

    クロスクランパ

    NBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    2本のシャフトをクロスに連結するクランパ。クランピングタイプ。シャフトの取りつけ・取りはずしが容易。しかもシャフトを傷つけません。搬送ラインの側面ガイドやセンサの調整に便利です。軽量なアルミニウム製で丸シャフトと角シャフトのいずれにも使用できます。
    付属品六角穴付きボルト材質(本体)アルミニウム(A6063)材質(ねじ部)SUS304仕上本体:バレル研磨
  • BNC付同軸ケーブル(1.5D-2V) T.SIN(テイシン電機)

    BNC付同軸ケーブル(1.5D-2V)

    T.SIN(テイシン電機)(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1本
    当日出荷
    BNCプラグ両端付きケーブル。ケーブル加工不要。長さは各種用意。
    用途計測器の伝送用に使用。取り回しのよい同軸1.5D-2V仕様。種類通信ケーブルグレーケーブル1.5D-2V 50Ω仕様BNC・P⇔BNC・P プラグ部:圧着式 黒色ブーツ付RoHS指令(10物質対応)対応
  • オフィスチェア 専用肘 TRUSCO

    オフィスチェア 専用肘

    TRUSCO
    5,998税込6,598
    1セット(2個)
    当日出荷
    トラスコ品番207-4536質量(kg)2.8ブラックアズワン品番64-8519-41
  • マグネットカードケース LION (ライオン事務器)

    マグネットカードケース

    LION (ライオン事務器)
    899税込989
    1個
    当日出荷
    芯材に強力なネオジウム磁石を埋め込んでいるので、金属面に強く付着し、両面使用ができます。 非塩ビ素材使用商品
    特性強力仕様ネオジウム磁石4個使用再生材、非塩ビ材質芯材:PPシート製・1.2mm厚材質(本体)オレフィン素材溶着(ウェルダー加工)外形寸法(mm)223×317規格A4版寸法(幅W×奥行D)(mm)215×310寸法(幅W×高さH)(mm)(本体)317×223内寸法(mm)215×310色(裏)ライトグレー色(本体)インカラータイプポケットタイプ両面透明シートグリーン購入法適合
  • カーチャージャー[CC-A3S-BK] Enduro PD対応 45W [USB-A 1ポート/USB-C 1ポート] ブラック AUKEY(オーキー)

    カーチャージャー[CC-A3S-BK] Enduro PD対応 45W [USB-A 1ポート/USB-C 1ポート] ブラック

    AUKEY(オーキー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    【超コンパクトな省スペース設計】 シガーソケットからの出っ張りが少ない小型設計で、省スペースですっきりと充電することが可能です。 本体の素材にはキズがつきにくく丈夫で軽量、また放熱性にも優れたアルミニウム合金が採用され、高級感のあるデザインと質感に仕上がっています。 カラーはクールなメタリックブラックで、車内のインテリアにもぴったりマッチ! 【USB-AとUSB-Cの2ポートを搭載!2台同時充電が可能!】 USB-AとUSB-Cの2つのポートが備えられ、2台の機器の同時充電が可能です。 幅広い機器に互換性があり、さまざまなUSB機器の充電にご利用いただけます。 車の運転中にスマホもタブレットもスマートに同時充電できるから移動中の充電不足に悩まされません。 【急速充電規格PD/QC対応】 USB-CポートはPD3.0/QC4.0+を、USB-AポートはQC3.0/SCPをそれぞれサポートし、単ポート使用時には最大45Wの高出力に対応! 接続機器のスピーディーな充電が可能です。 小型ノートパソコンの急速充電にも対応!
    寸法(mm)約20.7×20.7×39.7ブラック質量(g)17出力【USB-C】(PD)5V/3A・9V/3A・12V/3A・15V/3A・20V/2.25A(最大45W)PPS:3.3-11V/5A(最大45W)、【USB-A】(SCP)4.5V/5A・5V/4.5A・(QC)5V/3A・9V/3A・12V/3A・20V/2.25A(最大45W)入力DC12-24V最大出力【2ポート合計の最大出力】5V/4.8A(24W:12W+12W)USBポート数2RoHS指令(10物質対応)対応対応プロトコルPower Delivery 3.0、Quick Charge 3.0ソケット径(Φmm)【適合】20~22
  • 両端BNC50Ω同軸テストリード T.SIN(テイシン電機)

    両端BNC50Ω同軸テストリード

    T.SIN(テイシン電機)
    4,398税込4,838
    1本
    当日出荷
    BNCプラグ両端付きケーブル。ケーブル加工不要。ケーブルは安心のフジクラ製を使用。
    用途計測器・無線機等の接続・伝送用仕様BNCプラグ両端付き寸法L(mm)1000ケーブルRG-58A/U 50ΩRoHS指令(10物質対応)対応
  • カードケース ハードタイプ サンケーキコム

    カードケース ハードタイプ

    サンケーキコム
    259税込285
    1枚
    当日出荷
    圧着加工で抜群の保持力のハードタイプです。
    トラスコ品番567-3432厚さ(mm)0.9タイプハード縦(mm)216横(mm)309用紙サイズA4内寸法(横×縦)(mm)303×213
  • 同軸ケーブル T.SIN(テイシン電機)

    同軸ケーブル

    T.SIN(テイシン電機)
    3,500税込3,850
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    SMAプラグからクリップ変換分岐用。
    用途SMAの信号取り出し、クリップ変換分岐用。ケーブルRG-58A/U 50ΩRoHS指令(10物質対応)対応
  • キャッチクリップ LAMP(スガツネ工業)

    キャッチクリップ

    LAMP(スガツネ工業)(4件のレビュー)
    639税込703
    1個
    当日出荷
    材質鋼(SPHC)材質/仕上鋼/光沢クロメート
  • プチ・クルール ナカバヤシ

    プチ・クルール

    ナカバヤシ
    219税込241
    1冊
    当日出荷から5日以内出荷
    材質表紙:ポリプロピレン・厚み0.5mm製本溶着式
  • OAチェア用ナイロンキャスター サンワサプライ

    OAチェア用ナイロンキャスター

    サンワサプライ(9件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1セット(5個)
    当日出荷
    カーペット床上での使用に適したナイロン製の双輪キャスターです。 キャスターが破損した時の交換用に便利です。 11.12mmの差込穴であれば、どのイスにも対応可能です。 サンワサプライ製のほとんどのイスに対応することが可能です。
    ブラック材質ナイロン寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)68×52×80梱包数1個口(5個入り×1セット)シャフト長さ(mm)26アズワン品番64-0866-71適合穴径(Φmm)11.12
  • 小型タイピンマイク&イヤホン カールコード YAESU(旧スタンダードホライゾン)

    小型タイピンマイク&イヤホン カールコード

    YAESU(旧スタンダードホライゾン)(1件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷
    装着していることを感じさせない小型タイピンマイク。 しっかりとしたクリック感のあるPTT ボタン。 360 度回転クリップでマイクの装着が自在。 イヤホン部は、用途に合わせて選べる4 タイプのバリエーション。
    コネクタ形状Φ3.5mm、4極1芯マイクロホン無指向エレクトレットコンデンサー型マイクロフォン部インピーダンス(Ω)2.2kコードカールインピーダンス(Ω)(イヤホン)32
  • 同軸テストリード(シールドクリップM⇔バナナプラグ) T.SIN(テイシン電機)

    同軸テストリード(シールドクリップM⇔バナナプラグ)

    T.SIN(テイシン電機)
    3,698税込4,068
    1本
    欠品中
    ケーブル加工が不要です。シールドクリップM(金メッキ)バナナプラグ(金メッキ)のタイプになります。ケーブルはRG-58A/Uです。
    用途通信機・仮配線・模型・教材等の接続トラスコ品番806-9496全長(m)1.5
  • 同軸ケーブル T.SIN(テイシン電機)

    同軸ケーブル

    T.SIN(テイシン電機)
    3,898税込4,288
    1本
    当日出荷
    SMAプラグ両端付きケーブル。ケーブル加工不要。長さは各種用意。
    用途電気通信・ワイヤレスLAN等に使用ケーブルRG-58A/U 50ΩRoHS指令(10物質対応)対応
  • シャコ万力用アダプタ スーパーツール

    シャコ万力用アダプタ

    スーパーツール(1件のレビュー)
    7,398税込8,138
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
  • ステンレス製ダブルフェルール継手 キャップ(ミリサイズ・チューブ端用) ハイロック

    ステンレス製ダブルフェルール継手 キャップ(ミリサイズ・チューブ端用)

    ハイロック
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    HY-LOKの各チューブ継手の基本構成は継手本体、フロントフェルール、バックフェルール、ナットの4点からの部品構成となり、使用時にチューブが接続されます。 この使用時にフロントとバックの2つのフェルールは、相互の連動作用により、チューブの許容限度内の外径、肉厚、材質、硬度の変化を補正するように設計されており、漏れの生じない優れた接続を可能としています。
    用途HY-LOKくい込管継手は、化学、石油化学、石油精製所、発電、造船、パルプ、紙、半導体など幅広い用途の仕様に対応可能な設計・製造がされております。材質ステンレス形状キャップ
  • 芯出し用チャックアーム SK(新潟精機)

    芯出し用チャックアーム

    SK(新潟精機)
    10,880税込11,968
    1個
    欠品中
    フライス盤やボール盤などの加工機のドリルチャックに取り付け、吊り下げて使用する芯出し用のチャックアームです。別売のダイヤルゲージやダイヤルインジケータなどの測定器を取り付けることにより、平行、垂直、内径、外径の芯出しが可能です。先端には、アリ溝とΦ6、Φ8のステム取付穴があります。クランプ部の先端角度を微調整できる微調整ノブ付です。
    用途ダイヤルゲージ、ダイヤルインジケータ(てこ式)の測定保持具として仕様アーム、クランプ長(mm):200(65+48+87)、クランプ微動送り角度(°):0~10材質本体:アルミシャンク長(mm)40本体質量(g)200シャンク径(mm)Φ8RoHS指令(10物質対応)対応本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)61×240×40
  • (90188)ボルト ホンダ

    (90188)ボルト

    ホンダ(8件のレビュー)
    579税込637
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • コネクタキャップ4個入り for Type-C JTT

    コネクタキャップ4個入り for Type-C

    JTT
    449税込494
    1個
    当日出荷
    本製品は、充電端子を保護し、埃などの侵入を防止するコネクターキャップです。
    セット内容ホワイト×2個(Type-C)、ブラック×2個(Type-C)材質シリコン寸法(mm)22×12.7×0.4
  • 残留塩素低濃度 デスクアクアテスター (DPD法) あけぼの化学

    残留塩素低濃度 デスクアクアテスター (DPD法)

    あけぼの化学
    16,980税込18,678
    1個
    翌々日出荷
    測定範囲:残留塩素(mg/L) 0.1・0.2・0.3・0.4・0.5・0.8・1.0・1.5・2.0セット内容:コンパレーター×1 攪拌棒×1 ディスク×1 試験管×2 DPD-1R試薬、DPD-3試薬 各50錠 携行バッグ×1
    セット内容コンパレーター×1、攪拌棒×1、ディスク×1、試験管×2DPD-1R試薬、DPD-3試薬 各50錠、携行バッグ×1質量(kg)0.32測定範囲(mg/L)残留塩素/0.1・0.2・0.3・0.4・0.5・0.8・1.0・1.5・2.0TKG品番9-0635-0101TKG品番(2017)6-0566-0101
  • 検体輸送箱 積水化学工業

    検体輸送箱

    積水化学工業
    7,498税込8,248
    1個
    3日以内出荷
    内箱は発泡スチロール製で、検体用の試験管スタンドごと運べます。断熱性にもすぐれ一定の温度で運搬が可能です。 ショルダーバッグタイプなので取扱いも楽です。 カバーはキルティング製。汚れも落としやすく、いつまでも清潔です。 ラベルなどを貼ったり、はがしたりしやすく、跡も残りません。
...