カテゴリ

  • 自動車補修部品(9)
    • エンジンルーム内部品(2)
  • 切削工具(41)
  • 電動工具(24)
  • 制御機器(12)
  • メカニカル部品(10)
  • 建築金物(6)
  • 事務用品(6)
  • 物流用品(5)
  • 安全用品(5)
  • パソコン/周辺機器(5)
  • 建材・エクステリア(4)
  • 作業工具(4)
  • 空調・照明・電設資材(3)
  • バッテリー・電装(3)
  • カー用品(3)
  • 家電(3)
  • 機構部品(2)
  • 測定関連サービス(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 保管用品(1)
  • 電気材料(1)
  • オフィス家具(1)
  • 安全標識(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 測定用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 作業服(1)
  • 研磨材(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • 空圧工具(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
サービス分類

「c-hr」の検索結果

161件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • C-6HR フリーベアコーポレーション

    C-6HR

    フリーベアコーポレーション
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷
    スムーズな回転とすぐれた強度 多様化する作業環境を効率化 ゴムシール付
    許容荷重(kg)50自重(g)121
  • カーボーイ 穴あきコーン カーボーイ

    カーボーイ 穴あきコーン

    カーボーイ(5件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1本
    当日出荷
    風の力を受け流し、倒れにくい設置ができます。水流の影響を受けにくいので豪雨による冠水でも流されにくいです。中を目視しやすいため不審物の確認、テロ対策としても有効です。従来品と比べプラスチック材料を削減し、SDGsにも貢献します。柔軟性に優れていて割れづらいです。国土交通省の新技術情報提供システム【NETIS】登録商品です。(NETIS番号 TH-250029)
    仕様ウエイト一体型質量(g)3100
  • 穴あきコーン カーボーイ×モノタロウ モノタロウ

    穴あきコーン カーボーイ×モノタロウ

    モノタロウ
    3,298税込3,628
    1本ほか
    当日出荷
    飛ばされにくく大人気!「穴あきコーン」がモノタロウブランドで新登場! 品質はそのままで、モノタロウブランドになりお買い得です! コーンの穴が風を受け流し、強風でも倒れにくいです。 ウェイト一体型なのでそのまま使用できます。(別売りのウェイトも使用可能です。内径310mm以上要) 上部開口部に切り欠き加工済み。 差し込みタイプの警告灯の仕様が可能です。(差し込み幅40mmまで) 水流の影響を受けにくいので豪雨による冠水でも流されにくいです。 中を目視しやすいため不審物の確認、テロ対策としても有効です。 従来品と比べプラスチック材料を削減し、SDGsにも貢献します。 柔軟性に優れているので車やトラックで踏んでも割れにくい素材です。
    用途工事やイベント、区画整理に仕様ウェイト一体型材質PVC幅(mm)360レッド×ホワイト(高輝度反射)高さ(mm)700質量(g)3100内径(Φmm)差込口:40差込口カットありデザインライン入り
  • チェーンカッター ハタヤリミテッド

    チェーンカッター

    ハタヤリミテッド(8件のレビュー)
    17,980税込19,778
    1個
    当日出荷
    付属の交換ピンはグリップ内に収納します。自転車・バイク・農機具・伝導機器などのローラーチェーンのピン抜き作業に適しています。
    用途自転車・バイク・農機具・伝導機器などのローラーチェーンのピン抜き作業に。材質(本体)機械構造用炭素鋼種類チェーン用加工器具
  • 穴あきコーン450 カーボーイ

    穴あきコーン450

    カーボーイ(3件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1本
    当日出荷
    風の力を受け流し、倒れにくい設置ができます。水流の影響を受けにくいので豪雨による冠水でも流されにくいです。中を目視しやすいため不審物の確認、テロ対策としても有効です。従来品と比べプラスチック材料を削減し、SDGsにも貢献します。柔軟性に優れていて割れづらいです。
    用途立入禁止標示や車両、人の誘導。仕様差込口カット有無:有材質PVC:ゴム幅(mm)275高さ(mm)450種類穴あき内径(Φmm)差込口:40デザインライン
  • チョークホルダー マイゾックス

    チョークホルダー

    マイゾックス
    439税込483
    1個
    当日出荷
    手の汚れを防ぐだけでなく、胸ポケットにおさまるので持ち運びもラク。ノック式。
    用途チョークの収納付属品チョーク1本 マグネット付 チョーク10.8~12.2mmΦまで使用できます。
  • ワイヤレスコールチャイムセット32音 オーム電機

    ワイヤレスコールチャイムセット32音

    オーム電機
    1,596税込1,756
    1組
    当日出荷
    ワイヤレスだから面倒な配線が要らず、すぐに使えます。呼び出し音は32通り。お好きな音に設定できます。受信機の裏には、引掛けに便利なクリップが付いています。
    付属品取り付けネジ×1本(受信機用)、取り付けネジ×2本(送信機用)、CR2032リチウム電池×1個(付属)、両面テープ×1枚、保証書付取扱説明書×1枚質量(g)【電池式受信機】69、【押しボタン送信機】31使用温度範囲(℃)【電池式受信機】0~40、【押しボタン送信機】0~40外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【電池式受信機】88×62×40、【押しボタン送信機】45×75×23電源(個)【電池式受信機】単3形アルカリ乾電池×2本、【押しボタン送信機】CR2032リチウム電池×1※製品付属の電池は動作確認用です。できるだけ早めに新しい電池と交換してください。電池寿命【電池式受信機】1日10回の使用で約3か月、【押しボタン送信機】1日10回の使用で約9か月設置場所【電池式受信機】室内、【押しボタン送信機】室内、室外(防沫型IP44)送信周波数(MHz)【電池式受信機】314.8(FM方式)、【押しボタン送信機】314.8(FM方式)音量(dB)【電池式受信機】約75動作距離(m)【押しボタン送信機】約50(直線見通し・遮蔽物の無い環境)内蔵音【電池式受信機】32種類、【押しボタン送信機】32種類(設定可)
  • メモックロールテープ(強粘着)15ミリ幅 ヤマト(事務用品)

    メモックロールテープ(強粘着)15ミリ幅

    ヤマト(事務用品)
    399税込439
    1個
    当日出荷
    これまでより粘着力がアップした強粘着タイプ(※メーカー通常製品比)。 いままでつきにくかったパソコンやホワイトボード、キャビネットなどの樹脂面、垂直面にもピタッ!とつきます! しっかり貼れるのにきれいにはがせます。 カッター付ケースに入っているから、好きな長さに簡単にカットができます。 フセンの裏は全面のり付です。 カラーは、蛍光色で人気の「レモン」と「ローズ」の2カラー。 テープ幅は用途に応じてえらべる3種類(15mm、25mm、50mm)があります。 15mmと25mm幅は2巻入、50mm幅は1巻入のみの展開です。
    用途小物収納ケースやキッチンまわりの容器、クリアファイルのラベルに仕様強粘着ローズ、レモン長さ(m)10テープ幅(mm)15粘着剤アクリル系商品構成アソート材質(テープ)〔蛍光紙〕上質紙アズワン品番65-0356-65商品タイプ本体
  • メモック ロールテープ強粘着 本体 ヤマト(事務用品)

    メモック ロールテープ強粘着 本体

    ヤマト(事務用品)(1件のレビュー)
    529税込582
    1個
    当日出荷
    粘着力がぐ~んとアップ!パソコンまわりの樹脂面にも、ピタッと貼れてきれいにはがせる!
    仕様強粘着ローズ/レモン質量(g)86テープ幅(mm)25テープ長さ(m)10商品構成アソートアズワン品番64-8926-03寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)58×111×120
  • 表示灯 LEDブラケット 丸型 Φ3mm砲弾型LEDレンズ サトーパーツ

    表示灯 LEDブラケット 丸型 Φ3mm砲弾型LEDレンズ

    サトーパーツ
    499税込549
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    丸型 Φ3mm砲弾型LEDレンズ 金属本体 低背 LED 表示灯 インジケーター
    材質(本体)黄銅耐電圧AC500V (1分間)材質(絶縁体)PBT端子金具LEDリード線 (□0.5)取付板厚(mm)1.5~1.8ナット二面幅(mm)10パネル取付方式ナット締め付け絶縁抵抗DC500V、100MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応
  • 表示灯 LEDブラケット 丸型 Φ5mm砲弾型LEDレンズ サトーパーツ

    表示灯 LEDブラケット 丸型 Φ5mm砲弾型LEDレンズ

    サトーパーツ
    699税込769
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    丸型 Φ5mm砲弾型LEDレンズ 金属本体 低背 LED 表示灯 インジケーター
    材質(本体)黄銅耐電圧AC500V (1分間)材質(絶縁体)PBT端子金具LEDリード線 (□0.5)取付板厚(mm)1.5~3.5ナット二面幅(mm)10パネル取付方式ナット締め付け絶縁抵抗DC500V、100MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応
  • メモックロールテープ蛍光カラー50mm ヤマト(事務用品)

    メモックロールテープ蛍光カラー50mm

    ヤマト(事務用品)
    449税込494
    1個
    当日出荷
    テープ幅(mm)50商品構成単色
  • コーンフックリング TRUSCO

    コーンフックリング

    TRUSCO
    569税込626
    1セット(2個)
    当日出荷
    コーン用のプラスチック製リングです。4方向にチェーン等付けられます。
    用途進入禁止区間の仕切りや、駐車場内での区画整理、人の誘導などに。イエロー材質ポリプロピレン(PP)トラスコ品番836-8021質量(g)44内径×外径(Φmm)80×124外径(mm)124内径(mm)802018年トラスコ掲載ページ6 1318
  • 表示灯 LEDブラケット 丸型 Φ3mm砲弾型LEDレンズ サトーパーツ

    表示灯 LEDブラケット 丸型 Φ3mm砲弾型LEDレンズ

    サトーパーツ
    499税込549
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    取付穴径(Φmm)6.1取付板厚(mm)1.5~1.8絶縁抵抗(MΩ)DC500V、100以上材質(本体)黄銅材質(絶縁体)PBT使用温度範囲(℃)-40~85端子金具LEDリード線(□0.5)ナット二面幅(mm)8パネル取付方式ナット締め付けナット締付トルク(N・m)0.6耐電圧(V/min)AC500
  • ダイヤモンドヤスリ SK(新潟精機)

    ダイヤモンドヤスリ

    SK(新潟精機)(3件のレビュー)
    899税込989
    1個
    当日出荷
    ダイヤモンド砥粒をヤスリ母材に電着することにより、鉄工ヤスリでは刃が立たない難削材も研磨できます。
    用途超硬合金、焼入鋼、セラミック、ガラス陶器の研磨作業や金型修正などに精密ヤスリは細かい部分の研磨に最適です。全長(mm)140全幅(mm)6厚さ(mm)5質量(g)10適合材超硬合金、焼入鋼、セラミック、ガラス陶器
  • エア調圧器 MAX(マックス)[事務用品・工具]

    エア調圧器

    MAX(マックス)[事務用品・工具]
    10,980税込12,078
    1個
    欠品中
    スーパーエア・調圧器です。高圧→常圧へ変換。
    用途エア工具の圧力調整器・高圧→常圧に変換。仕様高圧→常圧へ変換種別AC96010使用温度範囲(℃)-10~45圧力調整範囲(MPa)0~0.8
  • コーンフックリング TRUSCO

    コーンフックリング

    TRUSCO
    569税込626
    1袋(2個)
    当日出荷
    コーン用のプラスチック製リングです。4方向にチェーン等付けられます。
    用途進入禁止区間の仕切りや、駐車場内での区画整理、人の誘導などに。材質ポリプロピレン(PP)外径(mm)124内径(mm)80
  • スライドシャワーフック RELIANCE(リラインス)

    スライドシャワーフック

    RELIANCE(リラインス)(3件のレビュー)
    4,798税込5,278
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    手すりにワンタッチで後付できるスライドシャワーフックです。
    浴室使用可否材質本体:ABS樹脂、ハンガー:ナイロン樹脂付属ビス有無取付ビス無ハンガー:グレー表面処理クロムメッキ(本体)寸法(Φmm)30用取付方式スライドバー取付角度調節×
  • メモックロールテープ ヤマト(事務用品)

    メモックロールテープ

    ヤマト(事務用品)(1件のレビュー)
    369税込406
    1個
    当日出荷
    テープ幅(mm)25商品構成単色
  • 表示灯 LEDブラケット 丸型 Φ5mm砲弾型LEDレンズ サトーパーツ

    表示灯 LEDブラケット 丸型 Φ5mm砲弾型LEDレンズ

    サトーパーツ
    709税込780
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    丸型 Φ5mm砲弾型LEDレンズ 金属フード LED 表示灯 インジケーター
    材質(本体)黄銅耐電圧AC500V (1分間)材質(絶縁体)PBT端子金具LEDリード線 (□0.5)取付板厚(mm)1.5~3.5ナット二面幅(mm)10パネル取付方式ナット締め付け絶縁抵抗DC500V、100MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応
  • 温水対応ホースリール アイリスオーヤマ

    温水対応ホースリール

    アイリスオーヤマ(1件のレビュー)
    5,498税込6,048
    1個
    当日出荷
    冷水も温水も使えるホースリールです。水温は40℃以下でご使用ください。口金とアタッチメントが付属しており、浴室のシャワーや水道の蛇口、どちらも使えます。洗車や掃除、温水プールなど多岐にご使用いただけます。握った分だけ水が出る、水量調節アクアガン付きです。耐圧ホース、防藻機能、ホースのねじれ防止機能が付いています。本体にサイドホースとアクアガンを収納することができます。
    ホース長さ(m)20(本体15+サイドホース5)材質本体:ポリプロピレン、ABS樹脂、ポリアセタール、ホース:塩化ビニル樹脂、アクアガン:AES樹脂、ABS樹脂、EPDM、ポリアセタール、蛇口口金:ポリアセタール、EPDM、シャワー口金:ABS樹脂カバーありホワイト/オレンジ質量(g)3080キャスターなし寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)225×330×315噴出形状キリ・カクサン・ジェット・シャワー・ジョーロ・ストップ適合蛇口外径(Φmm)丸形14~18、角形蛇口外径対角20まで巻取形式手動
  • ワイヤグリッパー・フック AF-3P(カラビナ付き)シリーズ 荒川技研工業

    ワイヤグリッパー・フック AF-3P(カラビナ付き)シリーズ

    荒川技研工業(1件のレビュー)
    819税込901
    1個
    当日出荷
    カラビナ付きのフック型ワイヤーグリッパー。ワイヤーは貫通するので、位置調整が簡単に行えます。
    用途ワイヤーは貫通するので位置調整は容易に行えます。
  • チップLED表示灯 サトーパーツ

    チップLED表示灯

    サトーパーツ
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    丸形LED表示灯 Φ8.1mm取付け穴 Φ8。外付け抵抗が不要です。使用電圧範囲内の電圧回路にそのまま接続してご使用いただけます。白レンズでカラー発光する商品があります。使用電圧範囲より低い電圧で点灯させると暗く点灯させることができます。
    材質(絶縁体)PBT光源チップLED(保護ダイオード内蔵)/光源色:白色六角軸ニ面幅(H)(mm)10極性接続極性なし取付板厚(mm)0~4パネル取付方式ねじ締め付けねじ締付トルク(N・m)0.4絶縁抵抗DC500V、100MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)AC2000 (1分間)
  • 軽みぞ形鋼支持金具 ネグロス電工

    軽みぞ形鋼支持金具

    ネグロス電工(1件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1袋(10個)
    当日出荷
    スプリング弾性を利用した確実な支持ができます。 HR69はW3/8、W1/4に兼用できます。 HR912はW3/8、W1/2に兼用できます。
    用途吊りボルトや丸鋼に軽みぞ形鋼を交差支持する金具です。表面処理ダクロタイズド塗装許容静荷重245N(25kgf)
  • 天井ボード取付用ワイヤーグリッパー 荒川技研工業

    天井ボード取付用ワイヤーグリッパー

    荒川技研工業
    689税込758
    1個
    当日出荷
    ボードアンカーを使用して天井ボードに取付けします。余分なワイヤーは天井裏に送り込めます。
  • カーチャージャー_USB Power Delivery対応_67W サンワサプライ

    カーチャージャー_USB Power Delivery対応_67W

    サンワサプライ
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    USB PD(Power Delivery)規格に対応したカーチャージャーです。Type-Cポート×2、Type-Aポート×1の計3ポートを搭載してします。USB Type-Cポート(USB-C1)は、最大67WまでのUSB PD出力に対応しています。※USB-C1を1ポート接続使用時。USB Type-Cポート(USB-C2)は、最大22.5Wまでの最大出力に対応しています。USB PD対応のスマートフォン、タブレット、ノートパソコンの充電が可能です。USB Aポートは、DC5V/3Aまでの出力での充電が可能で、接続機器を自動認識し、機器に合わせた 最大出力で急速充電が行えます。12V/24V入力に対応し、普通車はもちろん、トラックなどの大型車でも使用できます。【接続時の出力について】・C1・C2・A接続時:C1 45W、C2とAを足して15W・C1・C2接続時:C1 45W、C2 20W・C1・A接続時:C1 45W、A 22W・C2・A接続時:合計15W【ご注意】※USB Power Delivery規格による充電は、接続する機器がUSB Power Delivery規格に対応している必要があります。 非対応の機器の場合は、5Vでの充電となります。※充電の出力は、対応機器を接続すると接続機器に合わせて自動で切り替わります。※ご使用の機種によっては充電できない場合があります。※機種や使用状況によって充電時間に差が出る場合があります。
    セット内容取扱説明書、保証書(パッケージに印刷)最大出力(W)67定格入力電圧(V)DC12/24適合機器充電対応機器:USB Power Delivery 67Wの規格内での充電に対応したスマートフォン・タブレット・ノートパソコン各種スマートフォン・タブレット、iPad、iPhone、iPod、その他、5V/3Aまでの出力で充電可能な機器定格出力DC5V/3A、DC9V/3A、DC12V/3A、DC15V/3A、DC20V/3.35A(最大67W)※接続する機器により自動で切り替わります。※1ポート接続時の最大出力数値です。DC5V/3A、DC9V/2.22A、DC12V/1.67A(最大20W)DC5V/3A、DC9V/2A、DC10V/2.25A、DC12V/1.5A(最大22.5W)【接続時の出力について】・C1・C2・A接続時:C1 45W、C2とAを足して15W・C1・C2接続時:C1 45W、C2 20W・C1・A接続時:C1 45W、A 22W・C2・A接続時:合計15W使用電源アクセサリソケットコネクタ(入力):シガープラグ(出力):USB Type-Cコネクタ メス×2ポート/USB Aコネクタ オス×1ポート適合車種DC12V/24V マイナスアース車※一部の輸入車などの車種によっては、シガーソケットのコネクタ形状が異なり、使用できない場合があります。USBポート数USB Type-Cポート数:2ポート/USB Aポート数:1ポート各種認証Power Delivery 2.0
  • 超精密ブラシレスマイクログラインダー エスパート500 NSK(ナカニシ)

    超精密ブラシレスマイクログラインダー エスパート500

    NSK(ナカニシ)
    169,800税込186,780
    1セット
    当日出荷
    ON/OFF手元スイッチ付き 広範囲な回転域。 マイコン制御によるモータの最適化駆動。 手元スイッチ付。 新機能搭載。
    付属品標準装備付属品 コレットチャックΦ3.0mm(CHH-3.0)、Φ2.35mm(CHH-2.35) ハンドピースホルダ、ハンドピーススタンド、スパナ(7×5.1)、ピンスパナ、L型スパナ(9)モーターブラシレスモーター
  • ウインドラッチ TAKIGEN(タキゲン)

    ウインドラッチ

    TAKIGEN(タキゲン)(2件のレビュー)
    563税込619
    1個
    当日出荷
    操作性を向上させ、全体にアールをつけたソフトなデザイン
    用途バス・特装車・建設機械などのサッシ材質本体/亜鉛合金(ZDC)、レバー/冷間圧延鋼鈑(SPCC)表面仕上げクロムめっき(MZCr)、焼付塗装(ブラウン)
  • ハンガーラックカバー YAMAZEN(山善)

    ハンガーラックカバー

    YAMAZEN(山善)(2件のレビュー)
    709税込780
    1台
    当日出荷
    ハンガーに掛けた衣類をホコリから守り見た目もすっきりできる。カバーには掛けたものが見えて探しやすい透明窓付き。
    用途パイプハンガーラックのホコリよけカバーとして。材質不織布、塩化ビニル樹脂質量(kg)0.2収納の目安(シャツ)20着寸法(縦×横)(cm)120(片面)×90
  • ワイヤグリッパー・フック AF-3シリーズ 荒川技研工業

    ワイヤグリッパー・フック AF-3シリーズ

    荒川技研工業
    689税込758
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    フック型ワイヤーグリッパー。ワイヤーは貫通するので、位置調整が簡単に行えます。
    用途ワイヤーは貫通するので位置調整は容易に行えます。
  • JST コネクタハウジング 3極 ピッチ:1.2mm 1列 ACHR-03V-S JST(日本圧着端子製造)

    JST コネクタハウジング 3極 ピッチ:1.2mm 1列 ACHR-03V-S

    JST(日本圧着端子製造)
    259税込285
    1袋(10個)
    当日出荷
    長さ(mm)3.8幅(mm)1.2ピッチ(mm)1.2極数3シリーズACH材質(ハウジング)PBT行数1RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメス併用可能製品ACHコネクタ実装タイプケーブルマウント接続方向ストレート
  • JST コネクタハウジング 2極 ピッチ:1.2mm 1列 ACHR-02V-S JST(日本圧着端子製造)

    JST コネクタハウジング 2極 ピッチ:1.2mm 1列 ACHR-02V-S

    JST(日本圧着端子製造)
    199税込219
    1袋(10個)
    当日出荷
    長さ(mm)2.6幅(mm)1.2ピッチ(mm)1.2極数2シリーズACH材質(ハウジング)PBT行数1RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメス併用可能製品ACHコネクタ実装タイプケーブルマウント接続方向ストレート
  • 針電極ユニット 適応機種:Cバーシリーズ C-00HR8 ベッセル

    針電極ユニット 適応機種:Cバーシリーズ C-00HR8

    ベッセル
    5,098税込5,608
    1個
    当日出荷
    針電極ユニットです。
    用途Cバーシリーズ用除電方式パルスACコロナ放電式トラスコ品番168-2568質量(g)6電源(V)DC24±5%〔コネクタRJ45〕消費電力(W)MAX7.8使用範囲(mm)50~2000程度使用空気圧力(MPa)0.3消費電流(mA)MAX600使用周囲温度(℃)0~50イオンバランス±30V(距離1000mm)使用周囲湿度35~85%RH(ただし結露氷結のないこと)オゾン発生量(ppm)0.05以下アズワン品番64-8434-59
  • 超硬ヘリカル ショートリーマ(百分台) 岡崎精工

    超硬ヘリカル ショートリーマ(百分台)

    岡崎精工
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    ソリッドタイプ 超硬ヘリカルリーマ(CHRM)のショートタイプ
    材質超硬シャンクストレートシャンクコーティングノンコート刃形ヘリカル刃刃数4
  • アーバン アサルトパック REDROCK

    アーバン アサルトパック

    REDROCK
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    定番のアサルトパックと同じ容量でタウンユースのデザインです。 両サイドにボトルホルダーがついています。 2つのコンパートメントと2つのポケットで荷物を整理できます。 肩ベルトとバックパネル部分にメッシュ素材を使用しています。 腰ベルトおよび胸ベルト付です。
    材質600Dポリエステル幅(mm)241質量(kg)1.18容量28L高さ(mm)457奥行(mm)318ポケット数フロント2個
  • カーチャージャー サンワサプライ

    カーチャージャー

    サンワサプライ
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    USB充電ポートを1ポート搭載し、スマートフォンやタブレット等の充電ができるカーチャージャーです。 最大2.4Aの出力での充電が可能です。 12V・24V車どちらにも対応しているので、普通車はもちろん、トラックなどの大型車でも使用できます。
    質量(g)約20ポート数1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)25.2×59×25.2対応機種各種スマートフォン・タブレット iPad・iPhone・iPod その他、5V/2.4Aまでの出力で充電可能な機器定格出力DC5V/2.4AコネクタUSB Aコネクタ メスアズワン品番64-0909-11定格入力DC12V/24V
  • ケーブルハンガー(結束バンド固定タイプ) 未来工業

    ケーブルハンガー(結束バンド固定タイプ)

    未来工業
    2,598税込2,858
    1袋(100個)ほか
    翌日出荷
    適合ねじ呼び4・5適合ケーブルVVFケーブル、丸形ケーブル適合釘Φ2.5mm以下許容静荷重(N[kgf])20(2)
  • メモックロールテープ強粘着カッター付 ヤマト(事務用品)

    メモックロールテープ強粘着カッター付

    ヤマト(事務用品)
    499税込549
    1個
    当日出荷
    これまでより粘着力がアップした強粘着タイプ
    材質【テープ】上質紙【粘着剤】アクリル系 【カッター】PS摘要フック商品(セリースパック)寸法(幅Wmm×長さLm)50×10RoHS指令(10物質対応)対応
  • JST コネクタハウジング 4極 ピッチ:1.2mm 1列 ACHR-04V-A-S JST(日本圧着端子製造)

    JST コネクタハウジング 4極 ピッチ:1.2mm 1列 ACHR-04V-A-S

    JST(日本圧着端子製造)
    399税込439
    1袋(10個)
    当日出荷
    長さ(mm)5幅(mm)1.2ピッチ(mm)1.2極数4シリーズACH材質(ハウジング)PBT行数1RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメス併用可能製品ACHコネクタ実装タイプケーブルマウント接続方向ストレート
  • ハンディボディリフレ トーホー

    ハンディボディリフレ

    トーホー
    7,598税込8,358
    1個
    当日出荷
    手のひらサイズ!軽量・小型のハンディリカバリーガン。 4つのアタッチメントでピンポイントに狙う! USB充電使用で携帯にも便利です。 コードレスで持ち運び簡単。 全身徹底フルケア。
    付属品USBケーブル×1、ストラップ×1材質ABS、PP質量(g)355(アタッチメント含まず)電源入力 5V/1A USB Type-C寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)45× 95×140(アタッチメント含まず)バッテリーリチウムイオン充電池充電時間(時間)約2動作時間満充電状態で約1時間(振動の強さによる)バッテリー容量(mAh)2000運転モード強弱4段階