カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(176)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(92)
  • 空調・照明・電設資材(56)
  • 制御機器(48)
  • 事務用品(29)
  • オフィス家具(26)
  • 切削工具(17)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(12)
  • バイク部品(8)
  • 建築金物(8)
  • 船舶用品・漁業資材(7)
  • 自動車補修部品(7)
  • トラック用品・パーツ(7)
  • 農業・園芸資材(6)
  • FA担当者のオススメ新商品(5)
  • 住設機器(5)
  • 安全保護具(5)
  • 物流用品(4)
  • 店舗什器・備品(4)
  • 電気材料(4)
  • 建材・エクステリア(4)
  • 介護用品(4)
  • 家電(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • 梱包用品(3)
  • メカニカル部品(3)
  • 機構部品(3)
  • 清掃用品(3)
  • 測定用品(3)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • 自動車純正部品(3)
  • 手袋(3)
  • 電動工具(3)
  • 厨房用品(2)
  • 安全用品(2)
  • 医療(2)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
  • バイク純正部品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 塗料(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 防犯用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 作業服(1)
  • 研磨材(1)
  • 完成車(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「c-lg」の検索結果

関連キーワード
582件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 油性マーカー ハイマッキー ゼブラ

    油性マーカー ハイマッキー

    ゼブラ(44件のレビュー)
    119税込131
    1本
    当日出荷
    1本で太細両用が使える便利な油性マーカーです。1本で太細両用。 また、極太から極細までの線幅やインク色のラインナップが揃っています。 速乾性・耐水性で、紙・布・木・ダンボール・ガラス・プラスチック・金属・ビニール類などに幅広く利用できます。
    軸径(Φmm)21.8全長(mm)140.8質量(g)25.1タイプツイン線幅(mm)太/6.0、細/1.5~2.0インク油性染料(アルコール系)商品タイプ使い切り本体
  • マッキー極細 ゼブラ

    マッキー極細

    ゼブラ(72件のレビュー)
    99税込109
    1本
    当日出荷
    1本で太細両用が使える便利な油性マーカーです。 また、極太から極細までの線幅やインク色のラインナップが揃っています。 速乾性・耐水性で、紙・布・木・ダンボール・ガラス・プラスチック・金属・ビニール類などに幅広く利用できます。
    全長(mm)141.8質量(g)8.5線幅(mm)細/1.0~1.3、極細/0.5商品タイプ使い切り本体
  • ナイスハンドMIEUX(ミュー)中厚手 SHOWA(ショーワグローブ)

    ナイスハンドMIEUX(ミュー)中厚手

    SHOWA(ショーワグローブ)(2件のレビュー)
    219税込241
    1双
    当日出荷
    やわらかく使いやすい中厚手タイプです。 ぬぎはめしやすくするため、手袋内面に繊維を植毛しています。 裏毛には抗菌防臭加工を施しているため、繊維上の細菌の増殖を抑制し、いやな臭いの発生を抑えます。 裾部分を厚めに加工することにより、持ちやすく、はめやすくしています。 独自のパターンにより、高いスベリ止め効果を発揮します。
    用途食器洗い / 掃除 / 洗濯 / 園芸 / 介護 などタイプ中厚手材質(裏)レーヨン、綿材質(樹脂部)塩化ビニル樹脂、非フタル酸エステル系可塑剤RoHS指令(10物質対応)対応
  • 2回路リミットスイッチ omron(オムロン)

    2回路リミットスイッチ

    omron(オムロン)(1件のレビュー)
    8,998税込9,898
    1個
    当日出荷から109日以内出荷
    動作確認が容易な動作表示灯つきタイプを準備 配線仕様に合わせて選定可能 耐環境形 長寿命形
  • 油性マーカー マッキー極細 ゼブラ

    油性マーカー マッキー極細

    ゼブラ(9件のレビュー)
    109税込120
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    速乾性・耐水性で、紙・布・木・ダンボール・ガラス・プラスチック・金属・ビニール類などに幅広く利用できます。 吊り下げタイプの袋入り。
    軸径(Φmm)11.9全長(mm)141.8質量(g)8.5タイプツイン線幅(mm)(細)1.0~1.3、(極細)0.5インク油性染料(アルコール系)商品タイプ使い切り本体線の太さ細字・極細字
  • ガラス一発クリーン TOWA[清掃用品、安全保護具]

    ガラス一発クリーン

    TOWA[清掃用品、安全保護具]
    1,598税込1,758
    1枚
    当日出荷
    髪の毛の約1/300の極細繊維を使用!。乾拭き、水拭きどちらも可能!。水拭きの場合、ケバ・スジ・くもりが残らないので二度拭き不要。洗濯で繰り返し使えます。
    用途業務用ガラスクリーナー材質ポリエステル・ナイロン繊維繰り返し・詰め替え対応
  • 多目的クリーナー柄付き ロング カウゼル

    多目的クリーナー柄付き ロング

    カウゼル
    799税込879
    1個
    当日出荷
    ポリエステル繊維を特殊織りしたものでキズを付けずに汚れを素早く落とします。使用後もフック付きなので衛生管理できます。
    用途スポンジやブラシの届かない狭い隙間、機械の洗浄等材質ポリエステル、ポリプロピレン、ウレタンスポンジ長さ(mm)460形状柄付きスポンジ厚さ(mm)40縦(mm)460横(mm)90
  • 子供用軍手(純綿・10双入) TRUSCO

    子供用軍手(純綿・10双入)

    TRUSCO(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1組(10双)
    当日出荷
    綿100%で肌にやさしい子供用軍手です。工場見学や職業体験での使用に最適です。
    用途職業体験などに。課外活動に。生成全長(cm)18.5中指長(cm)6手のひらまわり(cm)16.5
  • ボウル一体型ざる スピンホイールコランダー丸型 TRUSCO

    ボウル一体型ざる スピンホイールコランダー丸型

    TRUSCO
    529税込582
    1個
    当日出荷
    材質ポリプロピレン(PP)グレー
  • 密着力最強 ! ラジコン・ポリカ専用塗料 SHOW UP PCバインダーカラー SHOW UP

    密着力最強 ! ラジコン・ポリカ専用塗料 SHOW UP PCバインダーカラー

    SHOW UP(1件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1本(50g)
    当日出荷から9日以内出荷
    SHOW UP PCバインダーカラーは、激しい衝撃にも耐える良好な密着性と柔軟性を兼ね備え、PC(ポリカーボネート)専用の1液型アクリル樹脂系油性塗料です。全50色50gでお求めやすくさせて頂きました。 同じ成分で作っているのでそのままはもちろん混ぜても良し! 裏打ちに使っていた一般的なシルバーをPCBカラーシルバーに変えることで更に密着も良し! ポリカへの塗料密着度がこれで完璧に! ポリカペイントへの最強の味方になる事間違いなしです。 プロップクリーナーとブラッシュアップクリーナーを併用することで、塗料の密着をより強力にさせることが可能です。 50gでポリカボディー 3台が塗装出来ます。 SHOW UP PCバインダーカラーシリーズ ◆クリアー 2色 ◆ソリッドカラー 17色 ◆メタリックカラー 12色 ◆キャンディーカラー7色 ◆パールカラー6色 ◆レインボーホログラムカラー 1色 ◆ネオンカラー 5色 計50色 各50g
    危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量50mL危険物の性状非水溶性
  • キャンバスロック TANNER

    キャンバスロック

    TANNER
    899税込989
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    南京錠本体の表面(両面)がホワイトボードになっているので、文字や絵を描いたり、シールを貼ったり、自分だけのオリジナル南京錠を作れます。 名前やメッセージ、似顔絵など、何度でも描き直して楽しめます。 マスキングテープやシールを貼ると、デコレーションの幅が広がります。 可変ダイヤル錠仕様の為、お好きな解錠番号の設定が何度でも可能です。
    用途学校・会社・工場・施設などのロッカーの南京錠タイプに最適!(ぴったり収まるサイズです。)材質(本体)亜鉛ダイカストロックダイヤル式材質(吊)鉄+クロムメッキRoHS指令(10物質対応)対応本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)35×35×16(ツル部:ツル径Φ3.8×内径20×17H)再生紙使用マーク適合
  • スイッチングハブ LAN ハブ Giga対応 1000/100/10Mbps プラスチック筐体 AC電源 ファンレス 静音 エレコム

    スイッチングハブ LAN ハブ Giga対応 1000/100/10Mbps プラスチック筐体 AC電源 ファンレス 静音

    エレコム
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    省スペースに設置可能なコンパクトサイズのGiga対応スイッチングハブです。設定不要で購入後すぐに使用可能です。
    用途すべてのポートがGiga(1000BASE-T)対応。ご家庭やオフィスで高速なネットワーク環境を実現できます。 。省スペースに設置可能なコンパクトサイズ。本体背面に壁掛け設置用の穴があり、壁掛けすることも可能です。 。作動音が気にならない静音ファンレス設計で、静かな部屋での使用でも気になりません。 。らくらく節電機能により接続していないポート、リンクしていないポートを自動的に判別し、電力供給を抑えます。パソコンがシャットダウンしている環境では、大幅な電力の節約を実現することができる、省エネ法に準拠したスイッチングハブです。 。メイン基板に電解コンデンサーを使用していません。それにより長寿命設計を実現した信頼性の高いスイッチングハブです。 。ACアダプターに耐トラッキング性のコンセントプラグを採用。長期間設置した場合でも、トラッキング現象を防止します。 。ジャンボフレームに対応し、ジャンボフレーム対応機器との間でより高速なデータ転送が可能です。 。環境にやさしいEU RoHS指令準拠。EU RoHS指令とは電気・電子機器に関する特定有害物質の使用制限についてEU(欧州連合)が決めた指令です。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。付属品専用ACアダプター(約1.2m):1個、製品情報:1枚、安全にお使いいただくために:1枚材質【筐体】プラスチック【筐体】ブラック適合規格VCCI ClassB入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)±10%機能らくらく節電対応準拠規格IEEE 802.3ab、IEEE 802.3u、IEEE 802.3通信方式フルデュプレックス、ハーフデュプレックス保証期間1年間動作温湿度範囲0~40℃/10~90%(ただし結露なきこと)適合ケーブル1000BASE-T:UTPカテゴリ-5e以上、100BASE-TX:UTPカテゴリ-5以上、10BASE-T:UTPカテゴリ-3以上設置方法水平設置、壁掛け電源タイプ専用ACアダプター保管環境温度:-40℃~70℃、湿度:5%~90%(ただし結露なきこと)フローコントロール制御IEEE 802.3x(フルデュプレックス時)、バックプレッシャー(ハーフデュプレックス時)オートネゴシエーション対応ジャンボフレーム対応(15Kbytes)スイッチング方式ストア&フォワ-ドデータ転送速度1,488,095パケット/秒(1000Mbps)、148,809パケット/秒(100Mbps)、14,880パケット/秒(10Mbps)PoE対応非対応
  • マルチカップ DBLTACT

    マルチカップ

    DBLTACT(2件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    ビス・パーツの収納に 手がすっぽり入る大きめ設計 60mmベルト対応 カラビナ付き
  • クリーンルーム用ウェア(制電糸グリッド仕様) TRUSCO

    クリーンルーム用ウェア(制電糸グリッド仕様)

    TRUSCO(4件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1着
    当日出荷
    制電糸もグリッド仕様により優れた制電性を維持できます。 高品質で洗濯耐久性も兼ね備えた商品です。 2/1の綾織生地を使用しています。
    用途クリーンルーム、塵・ホコリ・静電気対策の必要な作業に。材質ポリエステルタイプ男女共用
  • スマートホルダーA4 ビュートン

    スマートホルダーA4

    ビュートン(4件のレビュー)
    179税込197
    1冊
    当日出荷
    サイズA4
  • 地上デジタル放送用アンテナ(強電界地域用) 屋内用 サン電子

    地上デジタル放送用アンテナ(強電界地域用) 屋内用

    サン電子
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    スリムでコンパクトな、強電界地域向け地上デジタル放送用室内アンテナです。 8色のカラーバリエーションがあるため、個性に合ったものをお選びいただけます。 本体に付いているケーブルの先端にはストレートプッシュ形金メッキプラグを採用しています。 お部屋にテレビコンセントがなくても地デジ受信が可能です。 環境に配慮した、RoHS指令対応品です。 IDA-7CBはUSB接続または付属の電源で内蔵ブースタへの電源供給が可能です。
    用途屋内用付属品-仕様出力プッシュプラグ種別ホーム用質量(g)370タイプブースタ無し外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)207×149×90電圧定在波比3.0以下動作利得(dB)0.5~2.0インピーダンス(Ω)75(F形)受信チャンネル(ch)13~52偏波水平
  • リーフラティス 約100×200cm YAMAZEN(山善)

    リーフラティス 約100×200cm

    YAMAZEN(山善)(11件のレビュー)
    4,798税込5,278
    1セットほか
    当日出荷から5日以内出荷
    3種類のリーフ(ライトグリーン・フォレストグリーン、パープルミックス)で住宅のおしゃれな目隠しに最適。ダブルリーフタイプはリーフ(葉)の量が2倍で目隠し効果をアップ。内側からでもリーフを楽しめる。取付は付属の結束バンドでワンタッチで簡単設置。日除けにもなってエアコン代の節約に。設置場所に合わせてネットをカットして使用することも可能。人工造花のためお手入れ不要で虫の心配もありません。フェイクリーフなので育てる手間要らず。型崩れなく、しっかりと取り付け可能。結束バンド16本付き
    用途簡単設置のグリーンフェンス、緑のカーテン、グリーンカーテン、リーフフェンスとして。ベランダ テラス フェンス 目隠し 日よけ 造花付属品1セットにつき結束バンド16本寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)100×200寸法(縦×横)(cm)100×200
  • 注射用まくら TICシリーズ ナビス(アズワン)

    注射用まくら TICシリーズ

    ナビス(アズワン)
    5,598税込6,158
    1個
    当日出荷から22日以内出荷
    ひじの内側だけでなく、手の甲への注射の際にも使用できる腕置き用クッションです。クッションの表層は柔らかいソフトウレタンです。裏面は滑り止めが付いています。汚れた場合は、アルコールや次亜塩素酸ナトリウムで清拭できます。2通りの使い方ができます
    材質表面/抗菌防汚レザー(耐アルコール・耐次亜・難燃)、中身/ソフトウレタン(表層)・ハードチップウレタン(内層)質量(kg)0.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×300×20/100
  • スイッチングハブ 16ポート ギガ 1000BASE-T 電源内蔵 金属筐体 静音ファンレス ループ検知 50℃対応 エレコム

    スイッチングハブ 16ポート ギガ 1000BASE-T 電源内蔵 金属筐体 静音ファンレス ループ検知 50℃対応

    エレコム
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷
    最大消費電力が従来機種(※)より33%ダウンの省エネモデル。ファンレスで耐熱50℃に対応し、ループ検知機能も搭載したGiga対応、電源内蔵のメタル筐体16ポートハブです。 ※従来機種:EHC-G16MN2A-HW
    用途Giga(1000BASE-T)対応、電源内蔵のメタル筐体16ポートスイッチングハブです。 。ストレート/クロスケーブルを自動判別する「Auto MDI/MDI-X」機能を全てのポートに搭載。接続ミスを防ぎます。 。作動音が気にならない静音ファンレス設計で、静かな部屋での使用にもおすすめです。 。メイン基板に電解コンデンサーを使用していません。それにより長寿命設計を実現した信頼性の高いスイッチングハブです。 。ACケーブルに耐トラッキング性のコンセントプラグを採用。長期間設置した場合でも、トラッキング現象を防止します。 。ループ検知機能を搭載しています。LEDランプの点滅によりネットワークループ発生をお知らせし、ネットワーク障害の解消を促します。 。らくらく節電E機能対応。IEEE 802.3az(EEE規格)に対応しているスイッチや端末との組み合わせで手間なく自動的に省エネを実現します。パソコンがシャットダウンしている環境で、大幅に電力を節約できます。 。らくらく節電E機能で最大約67%節電。[計測方法]:負荷機から本製品にデータを転送。全ポート通信時と非通信時の1分後の電力を比較 。正面に大きくLEDランプを表示することで、点灯状態を見やすくしています。 。放熱性に優れたメタルケース採用に加え、「動作時環境温度50℃」を実現し、高温になりやすい環境でも安心して運用可能です。 。19インチラックマウント設置対応。付属のパーツを使用することにより、19インチラック(EIA規格)へ簡単に組み込むことができます。 。別売のハブ用オプションマグネット(EHB-EX-MG4)を取り付けることで、金属面への設置も可能になります。 。ACケーブル抜け防止バンドを付属。バンドを使用して電源ケーブルを取り付けることで抜けにくくなり、不要な電源トラブルを防ぐことができます。 。ジャンボフレームに対応し、ジャンボフレーム対応機器との間でより高速なデータ転送が可能です。 。環境にやさしいEU RoHS指令準拠。EU RoHS指令とは電気・電子機器に関する特定有害物質の使用制限についてEU(欧州連合)が決めた指令です。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。仕様●Auto MDI/MDI-X:対応●BPDU透過機能:対応●EAP透過機能:対応●スイッチングファブリック:32.0Gbps●ノンブロッキング:対応●パケット転送速度:1,488,095パケット/秒(1000Mbps)、148,809パケット/秒(100Mbps)、14,880パケット/秒(10Mbps)●ループ検知・防止機能:ループ検知●最大パケット転送能力:23.8Mpps●最大実効伝送速度:16.0Gbps●省電力機能:らくらく節電E対応(IEEE 802.3az)●測定時のポート速度とポート数:1Gbps●盗難防止:セキュリティスロットなし●動作時環境条件:温度●発熱量:約27.0kJ/h(最大)●壁掛け用穴:あり(間隔●保管時環境条件:温度●冷却ファン:なし材質メタルホワイト質量(g)約820(本体のみ)外形寸法(mm)幅約215.5×奥行約125.0×高さ約42.0(本体のみ)ポート数16ポート消費電力(W)7.5(最大)適合規格VCCI Class Aコネクタ形状RJ-45×16接続方式1000Mbps、100Mbps、10Mbps入力電圧(V)AC100~240±10% 50/60Hz準拠規格IEEE 802.3ab、IEEE 802.3u、IEEE 802.3通信方式フルデュプレックス、ハーフデュプレックスメモリーバッファ:512Kbytes(各ポートに動的割り当て)保証期間1年間適合ケーブル1000BASE-T設置方法水平設置、壁掛け、19インチラックマウント、マグネット(別売 EHB-EX-MG4使用)電源供給方式内蔵電源電源仕様内蔵電源伝送速度(Mbps)1000(1000BASE-T)、100(100BASE-TX)、10(10BASE-T)フローコントロール制御IEEE 802.3x(フルデュプレックス時)、バックプレッシャー(ハーフデュプレックス時)MACアドレス登録数8,192件(全ポート合計)オートネゴシエーション対応ジャンボフレーム対応(15Kbytes)スイッチング方式ストア&フォワードRoHS指令(10物質対応)対応エネルギー消費効率(W/Gbps)0.5MTBF(時間)673000@25℃、221000@50℃PoE対応非対応
  • 2302シリーズ ダイアルエアレギュレータ CKD

    2302シリーズ ダイアルエアレギュレータ

    CKD(1件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷から19日以内出荷
    質量(kg)1材質(本体)亜鉛合金ダイカスト最高使用圧力(MPa)2.06ねじの種類Rc使用流体圧縮空気保証耐圧力(MPa)3.09設定圧力範囲(MPa)0.05~1.08周囲温度および使用流体温度(℃)5~65コンスタントブリード量(l/min)3以下(空気消費量)リリーフリリーフ機構付
  • プラマグネットクリップ 5個入 TRUSCO

    プラマグネットクリップ 5個入

    TRUSCO
    1,198税込1,318
    1袋(5個)
    当日出荷
    小さくても保持力が強いマグネットクリップです。軽く開けるので指にも優しいです。
    材質異方性フェライト磁石、ABS樹脂縦(mm)40横(mm)25特性強力
  • 純正インクカートリッジ EPSON IC55 EPSON

    純正インクカートリッジ EPSON IC55

    EPSON(2件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    適合PX-5600種別純正品適合機種メーカーEPSON
  • 純正インクカートリッジ EPSON IC89 EPSON

    純正インクカートリッジ EPSON IC89

    EPSON(1件のレビュー)
    5,698税込6,268
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    適合SC-PX3Vエコマーク認定認定適合機種メーカーEPSONグリーン購入法適合エコマーク認定番号19 142 060
  • プラスチックケース SK(新潟精機)

    プラスチックケース

    SK(新潟精機)
    109税込120
    1個
    当日出荷から50日以内出荷
  • PMA フレキシブルコンジット PMA

    PMA フレキシブルコンジット

    PMA
    12,980税込14,278
    1リール(1個)
    当日出荷から7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • カラフル紙ラベル BCLシリーズ アズワン

    カラフル紙ラベル BCLシリーズ

    アズワン
    1,398税込1,538
    1箱(1000枚)
    当日出荷から翌日出荷
    貼り付けても粘着剤や表面基材が貼付面に残らず綺麗に剥がすことが可能です。ボールペン・鉛筆・マジック等で記入することができます。お求めやすい価格の再剥離タイプカラーラベル!
    材質表面基材/紙使用温度範囲(℃)-20~+70厚さ(μm)100-120芯径(mm)内径Φ25ラベルサイズ(mm)13×30
  • スーパーコイル ロングタイプ マインド

    スーパーコイル ロングタイプ

    マインド
    779税込857
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    鍵や財布・貴重品などの紛失防止に便利です。 。最大で伸長約1500mm 。アイドリングストップ!
    コード径(Φmm)2.5自然長(mm)約340最大伸長(mm)約1500最大使用荷重(kg)ウレタン:1以下
  • ファイルカートン もえぎ 10枚入 山田紙器

    ファイルカートン もえぎ 10枚入

    山田紙器
    3,198税込3,518
    1パック(10枚)
    翌々日出荷
  • チェーンガイド(CLGガイド) イマオコーポレーション

    チェーンガイド(CLGガイド)

    イマオコーポレーション(1件のレビュー)
    6,498税込7,148
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    長さ(m)2色(レール)グリーン適合チェーン単列の伝導用ローラーチェーンおよびブシュチェーン(JIS B 1801)
  • スイッチングハブ LAN ハブ Giga対応 1000/100/10Mbps メタル筐体 AC電源 ファンレス 静音 エレコム

    スイッチングハブ LAN ハブ Giga対応 1000/100/10Mbps メタル筐体 AC電源 ファンレス 静音

    エレコム
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    放熱性に優れたメタル筐体を採用したGiga対応スイッチングハブです。設定不要で購入後すぐに使用可能です。
    用途すべてのポートがGiga(1000BASE-T)対応。ご家庭やオフィスで高速なネットワーク環境を実現できます。 。放熱性に優れ、堅牢なメタル筐体を採用。長時間の使用でも安心です。 。省スペースに設置可能なコンパクトサイズ。本体背面に壁掛け設置用の穴があり、壁掛けすることも可能です。 。作動音が気にならない静音ファンレス設計で、静かな部屋での使用でも気になりません。 。らくらく節電機能により接続していないポート、リンクしていないポートを自動的に判別し、電力供給を抑えます。パソコンがシャットダウンしている環境では、大幅な電力の節約を実現することができる、省エネ法に準拠したスイッチングハブです。 。メイン基板に電解コンデンサーを使用していません。それにより長寿命設計を実現した信頼性の高いスイッチングハブです。 。ACアダプターに耐トラッキング性のコンセントプラグを採用。長期間設置した場合でも、トラッキング現象を防止します。 。ジャンボフレームに対応し、ジャンボフレーム対応機器との間でより高速なデータ転送が可能です。 。環境にやさしいEU RoHS指令準拠。EU RoHS指令とは電気・電子機器に関する特定有害物質の使用制限についてEU(欧州連合)が決めた指令です。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。材質【筐体】メタル【筐体】ブラック適合規格VCCI ClassB入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)±10%対応Auto MDI/MDI-X、【ノンブロッキング】対応、【EAP透過機能】対応、【BPDU透過機能】対応、【ループ検知・防止機能】非対応機能らくらく節電対応準拠規格IEEE 802.3ab、IEEE 802.3u、IEEE 802.3通信方式フルデュプレックス、ハーフデュプレックス保証期間1年間動作温湿度範囲0~40℃/10~90%(ただし結露なきこと)適合ケーブル1000BASE-T:UTPカテゴリ-5e以上、100BASE-TX:UTPカテゴリ-5以上、10BASE-T:UTPカテゴリ-3以上設置方法水平設置、壁掛け電源タイプ専用ACアダプター保管環境温度:-40℃~70℃、湿度:5%~90%(ただし結露なきこと)伝送速度(Mbps)1000(1000BASE-T)、100(100BASE-TX)、10(10BASE-T)フローコントロール制御IEEE 802.3x(フルデュプレックス時)、バックプレッシャー(ハーフデュプレックス時)オートネゴシエーション対応ジャンボフレーム対応(15Kbytes)スイッチング方式ストア&フォワ-ドデータ転送速度1,488,095パケット/秒(1000Mbps)、148,809パケット/秒(100Mbps)、14,880パケット/秒(10Mbps)PoE対応非対応
  • クリップランプ用脱落防止ガード 日動工業

    クリップランプ用脱落防止ガード

    日動工業
    189税込208
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
  • モールドツマミ キャップ K-100 サトーパーツ

    モールドツマミ キャップ K-100

    サトーパーツ(3件のレビュー)
    57税込63
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    材質(本体)ナイロン6(UL94V-2)適合規格RoHS対応
  • ココバイオ ロングM(連結タイプ) ユー・イー・エス

    ココバイオ ロングM(連結タイプ)

    ユー・イー・エス
    14,980税込16,478
    1箱(2巻)
    当日出荷
    天然ココヤシの油吸着剤で環境に優しいです。 必要な長さにちぎって使えて便利です。
    用途オイル用。トラスコ品番335-1149幅(mm)140厚さ(mm)15質量(kg)1.5/巻サイズ140×170mm×36連結長さ(m)6.1吸収量16L/巻対応オイル
  • 一般リミット(新) WL-N omron(オムロン)

    一般リミット(新) WL-N

    omron(オムロン)
    7,698税込8,468
    1個
    当日出荷から98日以内出荷
  • 純正 インクカートリッジ エプソン IC97 EPSON

    純正 インクカートリッジ エプソン IC97

    EPSON
    2,898税込3,188
    1個
    翌々日出荷から6日以内出荷
    種別純正品エコマーク認定認定適合機種メーカーEPSON対応機種SC-PX1Vエコマーク認定番号19 142 069
  • B2019シリーズ レギュレータ CKD

    B2019シリーズ レギュレータ

    CKD
    4,450税込4,895
    1個
    当日出荷から29日以内出荷
  • 2419シリーズ リバースレギュレータ(チェック弁内蔵) CKD

    2419シリーズ リバースレギュレータ(チェック弁内蔵)

    CKD
    4,450税込4,895
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
  • 2303シリーズ ダイアルエアレギュレータ CKD

    2303シリーズ ダイアルエアレギュレータ

    CKD(1件のレビュー)
    21,980税込24,178
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    最高使用圧力(MPa)2.06
  • レーザーガイド搭載デジタルセオドライト マイゾックス

    レーザーガイド搭載デジタルセオドライト

    マイゾックス
    209,800税込230,780
    1セット
    翌々日出荷
    高出力レーザーガイドを搭載。レーザーガイドによりターゲット位置を素早く把握でき、。望遠鏡を覗く前の照準作業の効率化を実現。照射点が周囲からも確認でき、作業者間でのガイド位置共有が簡単。最大500mの長距離照準に対応。(≦2.5cm/500m)。望遠倍率26.5倍。レーザー求心機能。レーザーを目視しながら求心が可能。シフティング式整準台。機械の設置に便利。レーザ求心機能と合わせることでより効率的に求心が可能。バックライト付き大型液晶ディスプレイ。アブソリュートエンコーダーを搭載。計測前の鉛直角0セットが不要。最小表示角度と測角精度。角度の最小表示単位は5"/10"の切替が可能。測角精度は5"と高精度な測定が可能。リチウムイオンバッテリーと乾電池の2WAY対応。コンビニで入手可能な乾電池で突然の電源切れにも安心。
    仕様【望遠鏡】像:正像、対物有効径:40mm、倍率:26.5倍、分解能:3″、視界:1°30′、最短合焦距離:1.5m、スタジア乗数/加数:100/0、全長:155mm、【求心】方式:レーザー、輝度切替:5段階、精度:±1.5mm/1.5m、レーザー径:±2.5mm/1.5m、レーザー波長:635±20nm、レーザークラス:class 2、【測角部】測角方式:アブソリュート、表示単位(切替):5″/10″、測角精度:5″、角度表示:DEGセット内容本体(リチウムイオンバッテリー装着済)、収納ケース、単4アルカリ乾電池4本、工具キット、レンズキャップ、USBケーブル(TypeA-TypeC)、ACアダプター、バッテリーボックス、雨天用カバー、取扱説明書、専用三脚(SDX-OT)質量(kg)約4.5(バッテリー含む)電源単4アルカリ乾電池4本、リチウムイオンバッテリー温度(℃)充電可能:0~+40使用時間8時間(レーザー点灯時)充電時間約3時間20分使用可能温度範囲-20~+50℃本体サイズ(mm)165×160×340ディスプレイ表示部 両面防塵防水性能IP54オートパワーオフ(切替)無し/10分/30分気泡管精度棒状気泡管:30″/2mm、円形気泡管:8′/2mm補正機能【傾き】システム:一軸自動補正、傾斜補正範囲:±3′、精度:±3″レーザーレーザー波長:635±20nm、レーザークラス:class 2、同軸エラー:≦10
  • LED電球 ナツメ球タイプ ELPA

    LED電球 ナツメ球タイプ

    ELPA(17件のレビュー)
    778税込856
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    光源にはLEDを使用していますので、消費電力が少ない省エネタイプです。
    電圧(V)100電球形状ナツメ球寿命(設計)30000時間電球の種類LED
関連キーワード
...
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
"c-lg" 【通販モノタロウ】 最短即日出荷