カテゴリ
- パソコン/周辺機器(170)
- 空調・照明・電設資材(53)
- 制御機器(28)
- 事務用品(27)
- 切削工具(16)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(9)
- バイク部品(8)
- 船舶用品・漁業資材(7)
- 建築金物(7)
- 自動車補修部品(7)
- トラック用品・パーツ(7)
- 安全保護具(5)
- 印刷用紙/インク/印刷機(4)
- フォークリフト・産機・建機用品(4)
- 物流用品(3)
- 梱包用品(3)
- 電気材料(3)
- 清掃用品(3)
- オフィス家具(3)
- 測定用品(3)
- 電動工具(3)
- 店舗什器・備品(2)
- 厨房用品(2)
- 機構部品(2)
- 安全用品(2)
- 手袋(2)
- 油圧機器・油圧ホース(2)
- バイク純正部品(1)
- 卓上消耗品(1)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 塗料(1)
- メカニカル部品(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 防犯用品(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- クリーンルーム用品(1)
- 住設機器(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 作業服(1)
- 研磨材(1)
- 家電(1)
- 学童・教育用品(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- PGA(91)
- ELPA(35)
- メディアカバーマーケット(33)
- IDEC(和泉電気)(18)
- StarTech.com(18)
- サンドビック(13)
- ビュートン(13)
- CKD(8)
- TRUSCO(7)
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(7)
- TENRYU(天龍製鋸)(6)
- MAD MAX(マッドマックス)(6)
- GBRacing (ジービーレーシング)(6)
- Simplism(6)
- omron(オムロン)(5)
- LG(5)
- 岩崎電気(4)
- EPSON(4)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
「c-lg」の検索結果

油性マーカー ハイマッキー
ゼブラ(45件のレビュー)¥119税込¥1311本当日出荷1本で太細両用が使える便利な油性マーカーです。1本で太細両用。 また、極太から極細までの線幅やインク色のラインナップが揃っています。 速乾性・耐水性で、紙・布・木・ダンボール・ガラス・プラスチック・金属・ビニール類などに幅広く利用できます。軸径(Φmm)21.8全長(mm)140.8質量(g)25.1タイプツイン線幅(mm)太/6.0、細/1.5~2.0インク油性染料(アルコール系)商品タイプ使い切り本体
マッキー極細
ゼブラ(72件のレビュー)¥99税込¥1091本当日出荷1本で太細両用が使える便利な油性マーカーです。 また、極太から極細までの線幅やインク色のラインナップが揃っています。 速乾性・耐水性で、紙・布・木・ダンボール・ガラス・プラスチック・金属・ビニール類などに幅広く利用できます。全長(mm)141.8質量(g)8.5線幅(mm)細/1.0~1.3、極細/0.5商品タイプ使い切り本体
ナイスハンドMIEUX(ミュー)中厚手
SHOWA(ショーワグローブ)(2件のレビュー)¥219税込¥2411双当日出荷やわらかく使いやすい中厚手タイプです。 ぬぎはめしやすくするため、手袋内面に繊維を植毛しています。 裏毛には抗菌防臭加工を施しているため、繊維上の細菌の増殖を抑制し、いやな臭いの発生を抑えます。 裾部分を厚めに加工することにより、持ちやすく、はめやすくしています。 独自のパターンにより、高いスベリ止め効果を発揮します。用途食器洗い / 掃除 / 洗濯 / 園芸 / 介護 などタイプ中厚手材質(裏)レーヨン、綿材質(樹脂部)塩化ビニル樹脂、非フタル酸エステル系可塑剤RoHS指令(10物質対応)対応
2回路リミットスイッチ
omron(オムロン)(1件のレビュー)¥8,998税込¥9,8981個当日出荷から109日以内出荷動作確認が容易な動作表示灯つきタイプを準備 配線仕様に合わせて選定可能 耐環境形 長寿命形
油性マーカー マッキー極細
ゼブラ(9件のレビュー)¥109税込¥1201本当日出荷から6日以内出荷速乾性・耐水性で、紙・布・木・ダンボール・ガラス・プラスチック・金属・ビニール類などに幅広く利用できます。 吊り下げタイプの袋入り。軸径(Φmm)11.9全長(mm)141.8質量(g)8.5タイプツイン線幅(mm)(細)1.0~1.3、(極細)0.5インク油性染料(アルコール系)商品タイプ使い切り本体線の太さ細字・極細字![ガラス一発クリーン TOWA[清掃用品、安全保護具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono57438877-200907-02.jpg)
ガラス一発クリーン
TOWA[清掃用品、安全保護具]¥1,598税込¥1,7581枚当日出荷髪の毛の約1/300の極細繊維を使用!。乾拭き、水拭きどちらも可能!。水拭きの場合、ケバ・スジ・くもりが残らないので二度拭き不要。洗濯で繰り返し使えます。用途業務用ガラスクリーナー材質ポリエステル・ナイロン繊維繰り返し・詰め替え対応
子供用軍手(純綿・10双入)
TRUSCO(1件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481組(10双)当日出荷綿100%で肌にやさしい子供用軍手です。工場見学や職業体験での使用に最適です。用途職業体験などに。課外活動に。色生成全長(cm)18.5中指長(cm)6手のひらまわり(cm)16.5
多目的クリーナー柄付き ロング
カウゼル¥799税込¥8791個当日出荷ポリエステル繊維を特殊織りしたものでキズを付けずに汚れを素早く落とします。使用後もフック付きなので衛生管理できます。用途スポンジやブラシの届かない狭い隙間、機械の洗浄等材質ポリエステル、ポリプロピレン、ウレタンスポンジ長さ(mm)460形状柄付きスポンジ厚さ(mm)40縦(mm)460横(mm)90
密着力最強 ! ラジコン・ポリカ専用塗料 SHOW UP PCバインダーカラー
SHOW UP(1件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381本(50g)当日出荷から9日以内出荷SHOW UP PCバインダーカラーは、激しい衝撃にも耐える良好な密着性と柔軟性を兼ね備え、PC(ポリカーボネート)専用の1液型アクリル樹脂系油性塗料です。全50色50gでお求めやすくさせて頂きました。 同じ成分で作っているのでそのままはもちろん混ぜても良し! 裏打ちに使っていた一般的なシルバーをPCBカラーシルバーに変えることで更に密着も良し! ポリカへの塗料密着度がこれで完璧に! ポリカペイントへの最強の味方になる事間違いなしです。 プロップクリーナーとブラッシュアップクリーナーを併用することで、塗料の密着をより強力にさせることが可能です。 50gでポリカボディー 3台が塗装出来ます。 SHOW UP PCバインダーカラーシリーズ ◆クリアー 2色 ◆ソリッドカラー 17色 ◆メタリックカラー 12色 ◆キャンディーカラー7色 ◆パールカラー6色 ◆レインボーホログラムカラー 1色 ◆ネオンカラー 5色 計50色 各50g危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量50mL危険物の性状非水溶性
キャンバスロック
TANNER¥899税込¥9891個当日出荷から4日以内出荷南京錠本体の表面(両面)がホワイトボードになっているので、文字や絵を描いたり、シールを貼ったり、自分だけのオリジナル南京錠を作れます。 名前やメッセージ、似顔絵など、何度でも描き直して楽しめます。 マスキングテープやシールを貼ると、デコレーションの幅が広がります。 可変ダイヤル錠仕様の為、お好きな解錠番号の設定が何度でも可能です。用途学校・会社・工場・施設などのロッカーの南京錠タイプに最適!(ぴったり収まるサイズです。)材質(本体)亜鉛ダイカストロックダイヤル式材質(吊)鉄+クロムメッキRoHS指令(10物質対応)対応本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)35×35×16(ツル部:ツル径Φ3.8×内径20×17H)再生紙使用マーク適合
クリーンルーム用ウェア(制電糸グリッド仕様)
TRUSCO(4件のレビュー)¥4,998~税込¥5,498~1着当日出荷制電糸もグリッド仕様により優れた制電性を維持できます。 高品質で洗濯耐久性も兼ね備えた商品です。 2/1の綾織生地を使用しています。用途クリーンルーム、塵・ホコリ・静電気対策の必要な作業に。材質ポリエステルタイプ男女共用
地上デジタル放送用アンテナ(強電界地域用) 屋内用
サン電子¥3,500税込¥3,8501個当日出荷から4日以内出荷スリムでコンパクトな、強電界地域向け地上デジタル放送用室内アンテナです。 8色のカラーバリエーションがあるため、個性に合ったものをお選びいただけます。 本体に付いているケーブルの先端にはストレートプッシュ形金メッキプラグを採用しています。 お部屋にテレビコンセントがなくても地デジ受信が可能です。 環境に配慮した、RoHS指令対応品です。 IDA-7CBはUSB接続または付属の電源で内蔵ブースタへの電源供給が可能です。用途屋内用付属品-仕様出力プッシュプラグ種別ホーム用質量(g)370タイプブースタ無し外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)207×149×90電圧定在波比3.0以下動作利得(dB)0.5~2.0インピーダンス(Ω)75(F形)受信チャンネル(ch)13~52偏波水平
プラマグネットクリップ 5個入
TRUSCO¥1,198税込¥1,3181袋(5個)当日出荷小さくても保持力が強いマグネットクリップです。軽く開けるので指にも優しいです。材質異方性フェライト磁石、ABS樹脂縦(mm)40横(mm)25特性強力
純正インクカートリッジ EPSON IC89
EPSON(1件のレビュー)¥5,698税込¥6,2681個当日出荷から6日以内出荷適合SC-PX3Vエコマーク認定認定適合機種メーカーEPSONグリーン購入法適合エコマーク認定番号19 142 060
2302シリーズ ダイアルエアレギュレータ
CKD(1件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781個当日出荷から19日以内出荷質量(kg)1材質(本体)亜鉛合金ダイカスト最高使用圧力(MPa)2.06ねじの種類Rc使用流体圧縮空気保証耐圧力(MPa)3.09設定圧力範囲(MPa)0.05~1.08周囲温度および使用流体温度(℃)5~65コンスタントブリード量(l/min)3以下(空気消費量)リリーフリリーフ機構付
スーパーコイル ロングタイプ
マインド¥779税込¥8571本当日出荷から7日以内出荷鍵や財布・貴重品などの紛失防止に便利です。 。最大で伸長約1500mm 。アイドリングストップ!コード径(Φmm)2.5自然長(mm)約340最大伸長(mm)約1500最大使用荷重(kg)ウレタン:1以下
チェーンガイド(CLGガイド)
イマオコーポレーション(1件のレビュー)¥6,498~税込¥7,148~1個翌々日出荷から5日以内出荷長さ(m)2色(レール)グリーン適合チェーン単列の伝導用ローラーチェーンおよびブシュチェーン(JIS B 1801)
ココバイオ ロングM(連結タイプ)
ユー・イー・エス¥14,980税込¥16,4781箱(2巻)当日出荷天然ココヤシの油吸着剤で環境に優しいです。 必要な長さにちぎって使えて便利です。用途オイル用。トラスコ品番335-1149幅(mm)140厚さ(mm)15質量(kg)1.5/巻サイズ140×170mm×36連結長さ(m)6.1吸収量16L/巻対応オイル
レーザーガイド搭載デジタルセオドライト
マイゾックス¥209,800税込¥230,7801セット翌々日出荷高出力レーザーガイドを搭載。レーザーガイドによりターゲット位置を素早く把握でき、。望遠鏡を覗く前の照準作業の効率化を実現。照射点が周囲からも確認でき、作業者間でのガイド位置共有が簡単。最大500mの長距離照準に対応。(≦2.5cm/500m)。望遠倍率26.5倍。レーザー求心機能。レーザーを目視しながら求心が可能。シフティング式整準台。機械の設置に便利。レーザ求心機能と合わせることでより効率的に求心が可能。バックライト付き大型液晶ディスプレイ。アブソリュートエンコーダーを搭載。計測前の鉛直角0セットが不要。最小表示角度と測角精度。角度の最小表示単位は5"/10"の切替が可能。測角精度は5"と高精度な測定が可能。リチウムイオンバッテリーと乾電池の2WAY対応。コンビニで入手可能な乾電池で突然の電源切れにも安心。仕様【望遠鏡】像:正像、対物有効径:40mm、倍率:26.5倍、分解能:3″、視界:1°30′、最短合焦距離:1.5m、スタジア乗数/加数:100/0、全長:155mm、【求心】方式:レーザー、輝度切替:5段階、精度:±1.5mm/1.5m、レーザー径:±2.5mm/1.5m、レーザー波長:635±20nm、レーザークラス:class 2、【測角部】測角方式:アブソリュート、表示単位(切替):5″/10″、測角精度:5″、角度表示:DEGセット内容本体(リチウムイオンバッテリー装着済)、収納ケース、単4アルカリ乾電池4本、工具キット、レンズキャップ、USBケーブル(TypeA-TypeC)、ACアダプター、バッテリーボックス、雨天用カバー、取扱説明書、専用三脚(SDX-OT)質量(kg)約4.5(バッテリー含む)電源単4アルカリ乾電池4本、リチウムイオンバッテリー温度(℃)充電可能:0~+40使用時間8時間(レーザー点灯時)充電時間約3時間20分使用可能温度範囲-20~+50℃本体サイズ(mm)165×160×340ディスプレイ表示部 両面防塵防水性能IP54オートパワーオフ(切替)無し/10分/30分気泡管精度棒状気泡管:30″/2mm、円形気泡管:8′/2mm補正機能【傾き】システム:一軸自動補正、傾斜補正範囲:±3′、精度:±3″レーザーレーザー波長:635±20nm、レーザークラス:class 2、同軸エラー:≦10
LED電球 ナツメ球タイプ
ELPA(17件のレビュー)¥778税込¥8561個当日出荷から3日以内出荷光源にはLEDを使用していますので、消費電力が少ない省エネタイプです。電圧(V)100電球形状ナツメ球寿命(設計)30000時間電球の種類LED
イレグイマーカー
シヤチハタ¥469税込¥5161個当日出荷から4日以内出荷・魚へのアピール力が高いケイムラ加工を簡単に行えます。※ケイムラ(6色)、ケイムラマット(4色)は紫外線(UV)で発光します。・耐水性・速乾性のある油性インキを採用しています。・曲面もペイントしやすいブラッシュタイプのペン先を採用しています。・通常色/ケイムラ色はルアーの下地色を活かしたペイントができます。例:シルバーのルアーにイエローでペイントするとゴールド調に。・ケイムラマット色は隠蔽力が高いため下地を隠したハイアピールカラーが表現できます。寸法(mm)13.2×16.6×138質量(g)12RoHS指令(10物質対応)対応
DBLTACT カウリングケース
DBLTACT¥1,998税込¥2,1981個翌日出荷固いだけでは衝撃を受けた際に割れやすいことから、衝撃を受け止める適度な柔軟性を持つ複合素材を使用!。硬くて丈夫で衝撃に強い「ABS樹脂」+高い耐衝撃性の「ポリカーボネート」。この特性を併せ持つ複合素材を使用しています。ポリカーボネートとは…プラスチックの中では最高の耐衝撃性を持ち、高温にも強く変形しにくく、柔軟性があり軽量。高さ195×幅125×厚さ55mmの大きさまで対応可能仕様カラビナ付、内側に便利なポケット付、縦・横に取り付け可能なベルト通し、ショルダーストラップ付寸法(mm)220×145×85質量(g)約220
LED電球サイン球 E26
ELPA(1件のレビュー)¥1,803税込¥1,9831個当日出荷から3日以内出荷光源にはLEDを使用していますので、消費電力が少ない省エネタイプです。用途屋内看板や装飾用消費電力(W)1.4定格電圧(V)100口金E26電球形状サイン球定格入力電流(A)0.016定格平均寿命(時間)30000電球の種類LED









![ガラス一発クリーン TOWA[清掃用品、安全保護具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono57438877-200907-02.jpg)