DBLTACT カウリングケース
固いだけでは衝撃を受けた際に割れやすいことから、衝撃を受け止める適度な柔軟性を持つ複合素材を使用!
硬くて丈夫で衝撃に強い「ABS樹脂」+高い耐衝撃性の「ポリカーボネート」。この特性を併せ持つ複合素材を使用しています。
ポリカーボネートとは…プラスチックの中では最高の耐衝撃性を持ち、高温にも強く変形しにくく、柔軟性があり軽量。
高さ195×幅125×厚さ55mmの大きさまで対応可能
- 仕様
- カラビナ付、内側に便利なポケット付、縦・横に取り付け可能なベルト通し、ショルダーストラップ付
- 寸法(mm)
- 220×145×85
- 質量(g)
- 約220
- 内容量
- 1個
関連資料:(0.86MB)
商品説明動画
腰袋/工具差し/携帯ケース の新着商品
カテゴリ