「c-mag hs7」の検索結果

8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
セラミック天板は酸、塩基、溶剤に対する耐薬品性に優れています。 設定温度と、溶媒温度を同時にLCDディスプレイで表示します。 付属の温度センサー(PT1000・60)は高精度な温度制御を実現。
仕様●撹拌処理量:10L●回転数範囲:100~1500rpm、モーター入力:15Wモーター出力:1.5W回転数表示:目盛加熱出力:1000W設定温度範囲:50~500℃撹拌子最大寸法:80mm安全限界温度設定:550℃(固定)センサ付コントロール:±0.5K天板材質:セラミック天板寸法:180×180mm重量:5kg
1台
139,800 税込153,780
10日以内出荷

実回転数・実温度をディスプレイで表示します。ボディには強化ガラスを採用しており、耐薬品性と安全性に優れています。シンプルで操作しやすい設計です。
仕様仕様:本体+センサー固定具、最高設定温度(℃):500、回転数制御単位(rpm):10、ヒーター容量:1000W、センサー固定具:H16Vサポートロッド(1-6607-03)、H38スリーブ(1-6607-04)、H44ボスヘッド(1-6607-05)各1個、付属品(mm):温度センサーPT1000.60、撹拌子(30×1個、40×1個) 回転数(min-1[r.p.m])50~1500 電源AC100V 50/60Hz プレート寸法(mm)180×180 本体質量(kg)4 型番C-Mag HS 7 control パッケージ 電源コード(m)1.5(3Pプラグ付き) 撹拌容量(L)20 材質(プレート)セラミック 本体サイズ(mm)220×354×88 アズワン品番3-8001-02
1個
199,800 税込219,780
10日以内出荷

1台
119,800 税込131,780
10日以内出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

実回転数・実温度をディスプレイで表示します。ボディには強化ガラスを採用しており、耐薬品性と安全性に優れています。シンプルで操作しやすい設計です。
回転数(min-1[r.p.m])50~1500 撹拌容量(L)20 材質(プレート)セラミック 校正証明書点検・検査書
1台ほか
189,800 税込208,780
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

HS4/7/10デジタルは、標準付属のPT1000温度センサで高精度な温度コントロールが可能です。設定温度と実温度を同時にデジタル表示します。 HS4/7/10デジタルは設定温度と実温度が、HS4/7/10では設定温度がデジタル表示され、再現性の高い実験を行えます。 HS7/10では、別売の温度コントローラETS-D5/D6を併用することにより、温度を正確にコントロールすることができます。 ※HS4/7/10デジタル、HS4では温度コントローラは使用できません。
回転数(min-1[r.p.m])100~1500 電源AC100V・50/60Hz
1個
99,980 税込109,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

マイクロプロセッサー制御による安定した回転速度です。 PID制御温度コントロールとPT1000温度センサー(付属)により高精度な温度コントロールが可能です。
回転数(min-1[r.p.m])100~1500 材質(プレート)セラミック 電源AC100V、50/60Hz 温度設定範囲(℃)500(最高)
1台
139,800 税込153,780
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

IKA製品専用ケーブルです。PSE認証済み
対応機種RCT 5 digital S004 / RCT digital S004 / C-MAG HS7 control S004 / RET control-visc S004 / RET control-visc white S004 / RCT basic / RET basic / C-MAG HS4 digital / C-MAG HS7 digital / C-MAG HS10 digital / RT5 / RT10 / RT15 / I-MAG S004 / C-MAG MS4 / C-MAG MS7 / C-MAG MS10 / Midi MR 1 digital / Maxi MR 1 digital / Ministar 20 control S004 / / Ministar 40 control S004 / Ministar 80 control S004 / Ministar 20 digital S004 / Ministar 40 digital S004 / Ministar 80 digital S004 / MTS2/4 digital S004 / KS130 basic S004 / KS130 control S004 / KS260 basic S004 / KS260 control S004 / KS 501 digital S004 / HS260 basic S004 / HS260 control S004 / HS501 digital S004 / KS3000 i control S004 / KS3000 ic control S004 / IKA MATRIX orbital S004 / IKA MATRIX orbital Delta FP S004 / IKA MATRIX orbital Delta F0.5 S004 / IKA MATRIX orbital Delta F1.5 S004 / IKA MATRIX orbital Delta F2.0 S004 / IKA MATRIX Delta Plus S004 / IKA MATRIX orbital Delta Plus S004 / Multi Drive basic S004 / Multi Drive control S004 / MF10 basic S004 / Tube mill control S004 / Tube mill 100 control S004 / C-MAG HP4 S027 / C-MAG HP7 S027 / C-MAG HP10 S027 / INC125 F digital S004 / INC125 FS digital SP20 S004 / INC125 FS digital SP25 S004 / IKA G-L S004 / RC2 lite S004 / RC2 basic S004 / RC2 control S004 / RC2 GREEN basic S004 / RC2 GEEN control S004 / HRC2 lite S004 / ICC100 lite S004 / ICC150 lite S004 / ICC basic S004 / ICC control S004 / RV3 V (Japan NS29/42) S004 / RV3 V-C (Japan NS29/42) S004 / RV3 FLEX (Japan NS29/42) S004 / RV8 V (Japan NS29/42) S004 / RV8 V-C (Japan NS29/42) S004 / RV8 FLEX (Japan NS29/42) S004 / RV10 digital V (Japan NS29/42) S004 / RV10 digital V-C (Japan NS29/42) S004 / RV10 digital FLEX (Japan NS29/42) S004 / RV10 auto V (Japan NS29/42) S004 / RV10 auto V-C (Japan NS29/42) S004 / RV10 auto FLEX (Japan NS29/42) S004 アズワン品番68-5387-44
1台
6,509 税込7,160
翌々日出荷

アズワン品番1-6607-05 適合本体ホットプレートスターラー(RCT basic、RH basic)、ホットマグネットスターラー(C-MAG HS7、C-MAG HS10)
1個
5,998 税込6,598
翌々日出荷