対応機種SH-GTHC2410AD-2 BL、SH-GTC2410A-2 BL、SH-GTC2420A-2 BL、SH-Q0700 BL
関連資料商品仕様図(0.04MB)
1個
¥21,980
税込¥24,178
8日以内出荷
使用周囲温度(℃)0~50
使用周囲湿度(%RH)80以下(40℃)
入力種類DC4~20mA
入力インピーダンス(Ω)10
消費電力3VA
材質(ケース)ABS樹脂
取付け方法屋内パネル埋め込み
電源(V)AC100/110(50-60Hz)
指示精度±1%FS±1digit
停電補償停電時、設定値記憶保持(不揮発性RAM使用)
材質(カバー)アクリル樹脂
標準色スケール:黒色カラーアルミ、ベゼル・ケース:モスグリーン(マンセル2.5GY3/1)
関連資料寸法、仕様情報(0.92MB)
関連キーワード