カテゴリ

  • 安全保護具(6)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(4)
  • 自動車補修部品(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • 測定用品(3)
  • 空調・照明・電設資材(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 作業工具(1)

「c-sph」の検索結果

関連キーワード
27件中 127
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 一般形鋼用管支持金具 ネグロス電工

    一般形鋼用管支持金具

    ネグロス電工
    1,998税込2,198
    1袋(4個)
    当日出荷
    背面部と底面部の2箇所で任意の角度に電線管を支持できます。
    適合フランジ厚(mm)3~16寸法A(mm)30
  • 携帯ケース 三和電気計器

    携帯ケース

    三和電気計器(5件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    携帯ケース
  • パイラック ネグロス電工

    パイラック

    ネグロス電工
    9,598税込10,558
    1箱(20個)
    翌々日出荷
  • SAFETY トライオン CSPレンズ HCブリスタパッケージ bolle

    SAFETY トライオン CSPレンズ HCブリスタパッケージ

    bolle
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    スポーティデザインのニューモデルのブリスタパッケージ版ですです。屋内屋外問わず使用できます。明る過ぎず暗過ぎず最適な視界を確保します。青い光を軽減し、コントラストを上げ緑色が綺麗に見える茶色系レンズです。車両の運転時にも最適でトンネルに入っても跳ね上げる必要がなく、夜の対向車のハイビームや雨天時の反射にも最適です。
    用途飛来物などからの眼の保護に。その他【ノーズパッド】あり/メガネ併用不可/マスク併用可能トラスコ品番204-9800材質レンズ:ポリカーボネート、テンプル:ポリカーボネート+TPR長さ(mm)120形状二眼幅(mm)135.5高さ(mm)38レンズ色カッパー適合規格EN/ANSIフレーム色ブラック機能防傷加工/防曇加工コーティング超防曇・防傷プラチナコーティングテンプル色ブルー/ブラックレンズ厚さ(mm)2.2紫外線カット99%RoHS指令(10物質対応)対応
  • ボールカゴ(箱型)キャリーケース MIKASA (ミカサ)

    ボールカゴ(箱型)キャリーケース

    MIKASA (ミカサ)
    2,998税込3,298
    1個
    7日以内出荷
    サイズH・HLのキャリーケース。
    材質ナイロンブルー直径×長さL(Φmm×mm)190×1070
  • 偏光子ホルダー(アダプタなし) GTPCシリーズ シグマ光機

    偏光子ホルダー(アダプタなし) GTPCシリーズ

    シグマ光機
    29,980税込32,978
    1個
    6日以内出荷から12日以内出荷
    グラントムソンプリズムなどの各種サイズの偏光プリズムを固定できるアダプタと、光軸中心に360度回転できる回転ホルダーの組合せです。
  • フィールド型ポータブル水質計D-200シリーズ HORIBA

    フィールド型ポータブル水質計D-200シリーズ

    HORIBA(1件のレビュー)
    119,800税込131,780
    1台
    当日出荷から31日以内出荷
    オールインワンケース。キャリングケースで現場へラクラク直行!現場に最適な頑丈ボディ。防水・防塵構造!キズに強い画面。バックライト機能を標準搭載!衝撃に強く、持ちやすい。直感操作。わかりやすいインジケータ!9ボタンでシンプル操作!片手でカンタン操作!電極ホルダを搭載。スタンドを搭載。
    電源単3アルカリ乾電池 2本(Ni-MH充電池使用可)消費電力電池電圧3V 5mA 以下(待機時)表示バックライト付きモノクロカスタムLCD機能安定判断機能:オートホールド・オートステイブル・瞬時値防塵防水性能IP67相当
  • フィールド型マルチデジタル水質計WQ-300シリーズ HORIBA

    フィールド型マルチデジタル水質計WQ-300シリーズ

    HORIBA
    199,000税込218,900特価
    1台
    当日出荷から14日以内出荷
    センサホルダ/フック構造、カラーグラフィックBlanview(R)液晶を採用。プッシュプルロック式コネクタ、防水・防塵・耐衝撃設計、MicroUSBポート搭載、メータスタンド機能。測定から分析まで、シームレスなフィールドワークを。
    質量(g)約400(電池あり)、約320(電池なし)出力マイクロUSB(B):PC接続用、USB電源供給用。フォノ:プリンタ接続用。電源単3形電池4本入力マイクロUSB(B):PC接続用、USB電源供給用。プッシュプルコネクタ:センサ接続用。機能安定判断機能:オートステイブル / オートホールド/ 瞬時値測定電池寿命(時間)100以上(画面明るさ:3、省電力モード:ON、センサ未接続、アルカリ電池使用)メモリー10000点防塵防水性能IP67相当画面サイズカラーグラフィックTFT-LCD(3.5インチ)パラメータ大気温度/湿度(相対)/大気圧
  • オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    オイルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(228件のレビュー)
    959税込1,055
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用オイルエレメントです。
  • エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    エアーフィルター(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(108件のレビュー)
    3,190税込3,509
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用エアーエレメントです。
  • フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    フューエルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(74件のレビュー)
    639税込703
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    産業機械用フューエルエレメントです。
  • 建設機械用オイルフィルター KSフィルター

    建設機械用オイルフィルター

    KSフィルター(30件のレビュー)
    669税込736
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
  • 取替え用ひさし トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)

    取替え用ひさし

    トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)(7件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    材質ポリカーボネートひさし長さ(mm)33RoHS指令(10物質対応)対応
  • 建設機械用エアーフィルター KSフィルター

    建設機械用エアーフィルター

    KSフィルター(2件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • アナログマルチメータ(ハードケース付) 三和電気計器

    アナログマルチメータ(ハードケース付)

    三和電気計器(4件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1台
    当日出荷から10日以内出荷
    落としても壊れにくい耐ショックのトートバンドメータ搭載。 ±2系統の電源測定ができるゼロセンターメータ測定機能。 過電圧から回路を守るヒューズ、ダイオードの二重保護機能。 マンガン電池のチェックレンジ付き。メーターの振れが見易い傾斜スタンド付き。
    その他直流電圧:±6/±30付属品テストリード(TL-21a:全長約1m/ピン先18mm)、携帯ケース(C-SPH)、予備ヒューズ(F0301)、取扱説明書種別アナログマルチテスタ寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)144×99×41周波数特性AC12Vレンジ 40Hz~100kHz:変動値±3%以内直流電流(A)60μ/30m/0.3使用環境3~43℃ 80%RH以下(結露のないこと)電池チェック1.5V用2Vレンジ(RL=20Ω)内蔵ヒューズ新モデル:F0301 0.5A/250V/IR35A Φ5×20mm ガラス管、旧モデル:F0305 0.5A/250V/IR300A Φ6.3×30mm ガラス管許容差保証温湿度範囲21~25℃ 75%RH以下(結露のないこと)コンデンサ容量(F)500μ(概略値)導通チェック約100Ω以下でブザー音 開放電圧約3VRoHS指令(10物質対応)対応特性落としても壊れにくい耐ショックのトートバンドメータ採用 ±DCVゼロセンターメータ搭載 過電圧から回路を守るヒューズ・ダイオードの二重保護機能 バッテリーチェック
  • 建設機械用フューエルフィルター KSフィルター

    建設機械用フューエルフィルター

    KSフィルター(7件のレビュー)
    729税込802
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • ヴェンティーネオ取替え用ひさし トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)

    ヴェンティーネオ取替え用ひさし

    トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    通気孔の面積を従来品の約2.4倍まで拡大。 拡大した通気孔から空気を多く取り入れ、蒸れた空気を素早く排出。 ひさしはキズが付きにくい特殊ハードコーティング加工・紫外線も99.9%カット。 消臭加工素材を採用した内装とアゴヒモ(帯電防止糸ステッチ入り)・通気性も抜群。 帯電防止処理を施しているので、ほこりがつきにくいです。
    色(帽体)材質汗止め:抗菌防臭加工素材・抗菌消臭加工素材、ハンモックテープ:光触媒加工ライオナイトPC使用目的ムレ軽減質量(g)約464タイプ飛来・落下物用+墜落時保護用兼用サイズ(cm)53~62機能消臭・防臭ひさし長さ(mm)約330RoHS指令(10物質対応)対応帽体ABS材質(あごひも)備長炭入り繊維材質(ひさし)ポリカーボネート
  • アナログマルチメータ 三和電気計器

    アナログマルチメータ

    三和電気計器
    9,798税込10,778
    1台
    当日出荷から10日以内出荷
    20の測定レンジを装備し一般的な用途をカバー 500μFのコンデンサチェックレンジ メータの振れが見やすい傾斜スタンド付 別売オプションで温度測定が可能 バッテリーチェック
    付属品テストリード(TL-61:全長約0.9m/ピン先19mm)、予備ヒューズ(F0305)、携帯ケース(C-SPH)、取扱説明書種別アナログマルチテスタ温度(℃)-20~200(別売プローブ T-THP使用)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)144×99×41周波数特性AC10Vレンジ 40Hz~100kHz:変動値±3%以内測定機能コンデンサ容量直流電流(A)50μ/2.5m/25m/0.25使用環境3~43℃ 80%RH以下(結露のないこと)内蔵ヒューズF0305 0.5A/250V/IR300A Φ6.3×30mm ガラス管許容差保証温湿度範囲23±2℃ 75%RH以下(結露のないこと)コンデンサ容量(F)500μ(概略値)RoHS指令(10物質対応)対応特性20の測定レンジを装備し一般的な用途をカバー 500μFのコンデンサチェックレンジ メータの振れが見やすい傾斜スタンド付 別売オプションで温度測定が可能 バッテリーチェック
  • No.395F用 取り換え用ひさし トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)

    No.395F用 取り換え用ひさし

    トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)
    999税込1,099
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    送風機内蔵ヘルメット ウィンディーヘルメット No.395F シリーズの取り換え用ひさしです。取替用ひさしには、ひさし取付部品(黄)がセットされています。
    材質ポリカーボネート樹脂付属品ひさし取付部品(黄)
  • ペンドラフックC型 SK11

    ペンドラフックC型

    SK11(1件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    カラビナ・U字フックなどへ引っ掛けができます。ペンドライバをカラビナやU字型のツールフックに引っ掛ける事ができます。ピストル型で腰に引っ掛けたときのバランスが良く、素早く取り外しができます。ペンドライバのヘッド側に取付けるタイプなので、作業時グリップを握った際に邪魔になりません。先端にビットやソケットを取付けたままでも関係なくご使用いただけます。樹脂部はグラスファイバー入強化樹脂を使用しているので強靭です。
    用途マキタのペン型ドリルドライバー用のフック。仕様本体強化樹脂製、フックブラックメッキ仕様付属品ネジ4×25mm2本、スペーサー2個材質本体:ナイロングラスファイバー入、フック:バネ鋼対応機種TD022D、TD021D(ペンインパクトドライバ)/DF012D、DF010D(ドライバドリル)
  • 取替用ひさし トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)

    取替用ひさし

    トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)
    1,098税込1,208
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    用途396F取替用ひさし材質ポリカーボネート樹脂RoHS指令(10物質対応)対応
  • 取替用ひさし トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)

    取替用ひさし

    トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)
    1,198税込1,318
    1個
    5日以内出荷
    No.399F用の取替ひさしです。ひさし取付部品(黄)がセットされています。
  • パラソルカバーC(傘用) 山岡金属工業

    パラソルカバーC(傘用)

    山岡金属工業
    33,900税込37,290
    1個
    5日以内出荷
    オフシーズンの収納管理・保護に最適です 傘部専用
    用途パラソルヒーター収納用備品仕様ヒモ付トラスコ品番756-1547質量(g)360材質(基布)ポリエステル、樹脂:ポリ塩化ビニール
  • パラソルカバーB(バーナー部用) 山岡金属工業

    パラソルカバーB(バーナー部用)

    山岡金属工業
    37,900税込41,690
    1個
    5日以内出荷
    オフシーズンの収納管理・保護に最適です バーナー部専用
    用途パラソルヒーター収納用備品仕様ヒモ付トラスコ品番756-1539質量(g)130材質(基布)ポリエステル、樹脂:ポリ塩化ビニール
  • パラソルカバーA 山岡金属工業

    パラソルカバーA

    山岡金属工業
    48,900税込53,790
    1個
    5日以内出荷
    オフシーズンの収納管理・保護に最適です 傘及びバーナー部一体用
    用途パラソルヒーター収納用備品仕様ファスナー付トラスコ品番756-1521質量(kg)1材質(基布)ポリエステル、樹脂:ポリ塩化ビニール
  • パラソルガード(チェーン仕様) 山岡金属工業

    パラソルガード(チェーン仕様)

    山岡金属工業
    499,000税込548,900
    1台
    5日以内出荷
    多様な設置環境に対応する安全の為の保護用ガードです チェーン式 オールステンレス製
    用途パラソルヒーター保護用安全ガードトラスコ品番756-1555材質ステンレス質量(kg)33本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1000×1000×1054
  • カーボンパーツ クラッシュ パッド リア セット カーボン ILMBERGER (イルムバーガーカーボンパーツ)

    カーボンパーツ クラッシュ パッド リア セット カーボン

    ILMBERGER (イルムバーガーカーボンパーツ)
    66,980税込73,678
    1個
    36日以内出荷
    適合車種BMW、C 600 Sport (2012-2022)