カテゴリ
- オフィス家具(4)
- 切削工具(2)
- 家電(2)
- 電気材料(1)
- 安全標識(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「c-tfe」の検索結果

CICONIA コンパクトLEDパーティースピーカー
CICONIA¥8,798税込¥9,6781台5日以内出荷ワイヤレスマイク付属コンパクトタイプBluetoothスピーカー・TWS機能搭載(同機種2台でステレオ接続可能)用途充電式色ブラック本体質量(kg)約2.7本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)176×384×188
カートリッジ CTFE-CA
タンガロイ¥16,980税込¥18,6781個3日以内出荷タイプカートリッジ適合チップ正三角形60°RoHS指令(10物質対応)対応切込み角Kr(°)90チップ逃げ角(°)20クランプシステムクランプオン式カートリッジ形式ISO,JIS規格A形
ポータブルスピーカー
CICONIA¥20,980税込¥23,0781台5日以内出荷AUX・ギター・マイク・USB・TFカード充実の入力端子で幅広い用途に! ショルダーベルト付なので、持ち運びラクラク。 便利なリモコン付き。 ワイヤレスマイク1本・有線マイク1本も付属しているので2本同時に使用可能。仕様USBメモリーMP3再生・TFカードMP3再生・AUX入力可能TWSペアリング可能・LEDライトイルミネーション付最大出力(W)60対応Bluetooth・FMラジオバッテリー電圧(V)7.4バッテリー容量(mAh)4000RoHS指令(10物質対応)対応
自動制御装置用ケーブル VCTF(EMT・ACS)
長岡特殊電線¥7,498~税込¥8,248~1巻当日出荷から20日以内出荷全ての線心を色別にしており、その識別には「埋込ラインマーク」を施しています。色が薄くなったり途切れたりすることがなく、確実な配線が可能です。用途測定機器やコンピュータ等の入出力装置間の信号伝送に。 2~4心(VCTF)は屋内で使用する300V以下の小型電気器具の電源供給用に適しています。種類産業機械用ケーブル最高使用温度(℃)60シース色灰規格/略称VCTF
S‐99 2人用長イス/肘木付 肘木色:ダークブラウン 1500W750D750H ベージュ
オカムラ(岡村製作所)¥249,800税込¥274,7801台45日以内出荷色ベージュ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1500×750×750グリーン購入法適合
S‐99 2人用長イス/肘木付 肘木色:ダークブラウン 1500W750D750H ブラック
オカムラ(岡村製作所)¥249,800税込¥274,7801台45日以内出荷色ブラック寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1500×750×750グリーン購入法適合
S‐99 2人用長イス/肘木付 肘木色:ダークブラウン 1500W750D750H ダークブラウン
オカムラ(岡村製作所)¥249,800税込¥274,7801台45日以内出荷色ダークブラウン寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1500×750×750グリーン購入法適合
S‐99 2人用長イス/肘木付 肘木色:ダークブラウン 1500W750D750H グレー
オカムラ(岡村製作所)¥249,800税込¥274,7801台45日以内出荷色グレー寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1500×750×750グリーン購入法適合![トヨトップ-E100Cホース/トヨフーズアースホース専用 アース用クリップ[TFEC] TOYOX(トヨックス)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono37752596-250619-02.jpg)
トヨトップ-E100Cホース/トヨフーズアースホース専用 アース用クリップ[TFEC]
TOYOX(トヨックス)¥699~税込¥769~1個当日出荷から4日以内出荷トヨフーズアースホース(TFE)・トヨトップ-E100℃ホース(TPE100C)のアース用クリップです。上記ホースはアースクリップなしでは静電防止効果を得られませんので、必ずご使用ください。面倒なアース線の引き出しが不要なため、アース施工が簡単です。アースクリップの取付方法は下記動画でご確認ください。用途トヨフーズアースホース/トヨトップ-E100℃ホース専用材質【主材質】SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
消火器具標識(折り曲げ簡易タイプ)
TRUSCO¥689~税込¥758~1枚当日出荷溝に沿って折り曲げるだけで簡単に立体型の消火器標識になります。 取付状況に合わせて自由に角度や折り曲げ方向が変えられます。 未使用時はフラット状態になるため収納性に優れます。 停電時には蓄えた光で消火器の場所を知らせます。用途消火器置場の標識に。材質PVC(ポリ塩化ビニール)取付け方法ビスまたはテープ止め(ビス、テープ別売)表示内容消火器









![トヨトップ-E100Cホース/トヨフーズアースホース専用 アース用クリップ[TFEC] TOYOX(トヨックス)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono37752596-250619-02.jpg)