カテゴリ

  • 溶接用品(32)
  • 空調・電設資材(26)
  • メカニカル部品(26)
  • バイク部品(25)
  • パソコン/周辺機器(24)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(19)
  • 切削工具(11)
  • FA担当者のオススメ新商品(10)
  • 測定用品(8)
  • 家電(7)
  • バイク純正部品(5)
  • 制御機器(5)
  • 物流用品(5)
  • 配管・水廻り設備部材(5)
  • 医療(4)
  • 電動工具(4)
  • オフィス家具(3)
  • 自動車純正部品(3)
  • 安全保護具(3)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(3)
  • 作業工具(3)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • 電気材料(2)
  • 機構部品(2)
  • 日用品(2)
  • 建築金物(2)
  • 理美容(1)
  • 清掃用品(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 介護用品(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 研磨材(1)
  • 自転車部品(1)
  • 農業機械(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「c-vp」の検索結果

244件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
チェックバルブ PISCO(ピスコ)チェックバルブPISCO(ピスコ)(22件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷
使用圧力範囲(MPa)0~0.9仕様樹脂タイプ材質(弁体押え)POM、(開放リング)POM、(ガイドリング)黄銅、無電解ニッケルメッキ、(ロック爪)ステンレス、(弾性体スリーブ)NBR、(弁体パッキン)NBR形状ストレート材質(本体)(樹脂)PBT、(金属)黄銅、無電解ニッケルメッキ使用温度範囲(℃)0~60使用流体空気作動圧力範囲(MPa)0.01材質(Oリング)NBR材質(弁体)POM材質(スプリング)ステンレス使用真空圧力(kPa)-100
バイスプライヤー C型 モノタロウバイスプライヤー C型モノタロウ(22件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
角鉄材同士の固定や溶接、はんだ付け、接着作業に最適です。
用途奥深い場所のクランプ作業に。最大開き(mm)70全長(mm)280材質頭部:クロムバナジウム鋼、グリップ:炭素鋼質量(g)780表面処理ニッケルメッキ
チェックバルブ モノタロウチェックバルブモノタロウ(14件のレビュー)
548税込603
1個
当日出荷
片側から入力されたエアーのみ流す事が出来ます。
用途エア流量調整に。使用圧力範囲(MPa)0~0.9使用温度範囲(℃)0~60ポート数2使用流体空気使用真空圧力(kPa)-100関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
紙パック掃除機 日立グローバルライフソリューションズ紙パック掃除機日立グローバルライフソリューションズ
21,980税込24,178
1台
当日出荷
パワフルヘッド採用のコンパクトな紙パック式クリーナー。パワフルヘッド搭載。クルッとヘッド採用で壁ぎわ、すき間もスムーズにお掃除。
用途掃除機、クリーナーとして。紙パック式 キャニスター集塵容量(L)1.5コード長さ(m)5吸込仕事率(W)560~80寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)28.8×25.6×21.4質量(kg)5.0(本体3.4)消費電力(W)100~200運転音(dB)60~66ホワイト
タイヤラックカバー アイリスオーヤマタイヤラックカバーアイリスオーヤマ(3件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷から7日以内出荷
メーカーのタイヤラックKTL・KSLシリーズにぴったりの専用カバーです。耐候剤入りで紫外線に強く、雨水・雪・ホコリ等からタイヤを守ります。タイヤラックの上からタイヤカバーをかぶせて、ワンタッチヒモ止めのボタンを押しながらヒモをひっぱるだけで収納できます。軽トラック・軽商用車用です
材質ポリエチレンシルバー
換気小窓用パネル 日晴金属換気小窓用パネル日晴金属(5件のレビュー)
1,598税込1,758
1台
当日出荷
換気小窓を利用してエアコンの配管を屋外に通します。 配管が先にできる分割パネル。 窓ストッパー付。
質量(kg)0.15ライトグレー使用荷重(kg)0.15表面処理AAS製適合高さ(mm)小窓/125~149
カバープレートセット前5枚入りINFO-760用 マイト工業株式会社カバープレートセット前5枚入りINFO-760用マイト工業株式会社
2,998税込3,298
1箱(5枚)
当日出荷
適合機種INFO-760内容外側5枚RoHS指令(10物質対応)対応
チェックバルブ ストレート樹脂タイプ PISCO(ピスコ)チェックバルブ ストレート樹脂タイプPISCO(ピスコ)(7件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷から8日以内出荷
仕様樹脂タイプ形状ストレート使用温度範囲(℃)0~60使用圧力範囲(MPa)-0.1~0.9使用流体空気作動圧力範囲(MPa)0.01使用真空圧力(kPa)-100
チェックバルブ ブッシュ弁体樹脂タイプ PISCO(ピスコ)チェックバルブ ブッシュ弁体樹脂タイプPISCO(ピスコ)(14件のレビュー)
729税込802
1個
当日出荷
仕様樹脂タイプ形状ブッシュ使用温度範囲(℃)0~60使用圧力範囲(MPa)-0.1~0.9ねじの種類R使用流体空気作動圧力範囲(MPa)0.01使用真空圧力(kPa)-100
USB変換コンバータ サンワサプライUSB変換コンバータサンワサプライ(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
PS/2マウスまたは、PS/2キーボードをUSB接続で使用するためのUSB-PS/2変換コンバータです。 使い慣れたPS/2マウス、PS/2キーボードをUSB接続で使用することができ、PS/2ポートを搭載しないパソコンで使用することができます。 Windows標準ドライバを使用するので、専用のドライバソフトのインストールは不要です。
質量(g)約19.4消費電力(W)約0.07(最大)対応OSWindows 10、8.1、8(64bit/32bit)、7(64bit/32bit)対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン※標準でUSBポートを持ち、パソコン本体メーカーがUSBポートの動作を保証している機種。※機種により対応しないものもあります。インターフェースUSB仕様 Ver.1.1準拠コネクタUSBシリーズ Aコネクタオス-ミニDIN6pinメスケーブル長(cm)約14(コネクタを含まず)キーボード/マウスPS/2マウスインターフェースに準拠したマウス対応、PS/2キーボードインターフェースに準拠したキーボード対応※PS/2マウスとPS/2キーボードを同時に使用することはできません。※ドライバソフトをインストールすることで使える特殊な機能については、使用できないことがあります。※マウスやキーボードの固有の特別な機能は使用できません。※ゲームなどのキーボードを連打して使う機能はタイミングが遅れてしまい正常に動作しないことがあります。※マウス・キーボードの機種によっては対応できないものがあります。
ウェザーカバー 三菱電機ウェザーカバー三菱電機(2件のレビュー)
2,698税込2,968
1台
当日出荷
プラスチック製V-10x3・B3、V-13BA4・BD4・BSD4・BS4ほか用
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)200×245×234
冷媒管ラック用パーツ カバーたわみ防止金具 カナフジ電工冷媒管ラック用パーツ カバーたわみ防止金具カナフジ電工
489税込538
1個
翌日出荷
カバーのたわみ防止金具としてご使用下さい。
カバープレート8(前)×6(内) HAYATE マイト工業株式会社カバープレート8(前)×6(内) HAYATEマイト工業株式会社(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1セット
当日出荷
適合機種HAYATE・HAYATEⅡ内容外側8枚・内側6枚RoHS指令(10物質対応)対応
ディスポナビキャッチ ナビス(アズワン)ディスポナビキャッチナビス(アズワン)
2,398税込2,638
1袋(10枚)ほか
翌々日出荷
バイオマス(生物資源)を用いた主原料で、環境にやさしいディスポタイプのうがい受けです。 カーボンニュートラルな素材(バイオマス)のため、CO2排出削減に寄与すす環境配慮型商品です。 容量に余裕を持たせたサイズ感で、経済的に使用できます。 ※使用済み容器は、感染性を考慮して適切に処理してください。 【レジームST】 ▼非食品用トウモロコシの澱粉を主原料とし、CO2の削減・化石燃料の節約に寄与する素材です。 ▼容器包装リサイクル法の対象外となり、可燃ごみとして取り扱いが可能です。
材質レジームST(バイオマスPP)厚さ(mm)0.8容量(mL)約1000寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)206×143×81質量(g/枚)約30
エホマクランプ Vパッド SCシリーズ用 TRUSCOエホマクランプ Vパッド SCシリーズ用TRUSCO
1,098税込1,208
1個
当日出荷
トラスコ品番445-4979質量(g)103寸法A(mm)【適合フレーム】25、27
INFO-760用カバープレート マイト工業株式会社INFO-760用カバープレートマイト工業株式会社
4,998税込5,498
1セット(10枚)
当日出荷
USB変換コンバータ サンワサプライUSB変換コンバータサンワサプライ(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
PS/2マウスとPS/2キーボードをUSB接続で使用するためのUSB-PS/2変換コンバータです。 使い慣れたPS/2マウス、PS/2キーボードをUSB接続で使用することができ、PS/2ポートを搭載しないパソコンで使用することができます。 Windows標準ドライバを使用するので、専用のドライバソフトのインストールは不要です。
質量(g)約27.4消費電力(W)約0.07(最大)対応OSWindows 10、8.1、8(64bit/32bit)、7(64bit/32bit)対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン※標準でUSBポートを持ち、パソコン本体メーカーがUSBポートの動作を保証している機種。※機種により対応しないものもあります。インターフェースUSB仕様 Ver.1.1準拠コネクタUSBシリーズ Aコネクタオス-ミニDIN6pinメス×2ケーブル長(cm)約14(コネクタを含まず)キーボード/マウスPS/2マウスインターフェースに準拠したマウス対応、PS/2キーボードインターフェースに準拠したキーボード対応※PS/2マウスとPS/2キーボードを同時に使用することはできません。※ドライバソフトをインストールすることで使える特殊な機能については、使用できないことがあります。※マウスやキーボードの固有の特別な機能は使用できません。※ゲームなどのキーボードを連打して使う機能はタイミングが遅れてしまい正常に動作しないことがあります。※マウス・キーボードの機種によっては対応できないものがあります。
耳栓 バラエティパック Silencia(サイレンシア)耳栓 バラエティパックSilencia(サイレンシア)
539税込593
1個
当日出荷
サイズや形が試せる6種類入り耳栓です。
用途遮音用トラスコ品番545-1979材質ポリウレタンコードなしケースなし
ケーブルラック用カバー カバークランプ・フックボルト用端末保護キャップ カナフジ電工ケーブルラック用カバー カバークランプ・フックボルト用端末保護キャップカナフジ電工
1,898税込2,088
1箱(10個)
翌日出荷
平カバー用カバークランプ・山型カバー用カバークランプ兼用□VPH(L)-3Cには取り付けできません。
備考1個品名ハイラック、Zラック、パワフルラック、Gラック
縞鋼板カバー用(ビス・W・N カナフジ電工縞鋼板カバー用(ビス・W・Nカナフジ電工
489税込538
1個
翌日出荷
コントロールバルブパッキン BBKテクノロジーズコントロールバルブパッキンBBKテクノロジーズ
969税込1,066
1セット(10個)
当日出荷
適合A44000S/A33000S/A55000S用質量(g)10
電池式ペンマーカー パオック電池式ペンマーカーパオック
2,098税込2,308
1台
翌々日出荷
電池式だから、すぐ使えます。いろいろなものに手軽に彫ってマーキングできます。
用途ガラス・プラスチック・アルミ・石・木などへのマーキングに。セット内容インターナル粒度#140寸法(Φmm)1.2先端形状回転速度(min-1[r.p.m])14000~16000
カバープレートセット(内) MR-900・MR-915・MR-920・MR-950・INFO-1000用 マイト工業株式会社カバープレートセット(内) MR-900・MR-915・MR-920・MR-950・INFO-1000用マイト工業株式会社
4,998税込5,498
1セット(10枚)
当日出荷
適合機種MR-900・915・920・930・950・INFO-1000RoHS指令(10物質対応)対応
ケーブルラック用カバー カバーバンド カナフジ電工ケーブルラック用カバー カバーバンドカナフジ電工
2,598税込2,858
1箱(10個)
翌日出荷
カバーを本体に固定する金具です。カバーバンドのみで風が吹く場所での施工はお勧めできません。カバークランプ用フックボルト(N付)100H用L=140
備考1個
ケーブルラック用カバー 立上りラックのカバー止め金具用保護キャップ(片面用) カナフジ電工ケーブルラック用カバー 立上りラックのカバー止め金具用保護キャップ(片面用)カナフジ電工
3,798税込4,178
1箱(10個)
翌日出荷
片面用
備考1個品名ハイラック、Zラック、パワフルラック、Gラック
MR-900・915・950用カバープレートセット(外7・内3)入り マイト工業株式会社MR-900・915・950用カバープレートセット(外7・内3)入りマイト工業株式会社
4,998税込5,498
1個
当日出荷
トラスコ品番810-9113アズワン品番64-9308-90
カバープレート7(前)×3(内) MR-850・MR-860・MR-870Z マイト工業株式会社カバープレート7(前)×3(内) MR-850・MR-860・MR-870Zマイト工業株式会社
5,398税込5,938
1セット
当日出荷
適合機種MR-850・860・870Z内容外側7枚・内側3枚
ロスナイシステム部材 / 1パイプ専用フード(プラスチック製) 三菱電機ロスナイシステム部材 / 1パイプ専用フード(プラスチック製)三菱電機(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1台
当日出荷
雨が入りにくい耐雨性構造水切板付壁掛1パイプ取付専用フード
カバープレート(前) MR-900・MR-915・MR-920・MR-950・INFO-1000用 マイト工業株式会社カバープレート(前) MR-900・MR-915・MR-920・MR-950・INFO-1000用マイト工業株式会社(1件のレビュー)
5,398税込5,938
1セット(10枚)
当日出荷
適合機種MR-900・915・920・930・950・INFO-1000
カウンタービュー PROGRESSIVEカウンタービューPROGRESSIVE
15,980税込17,578
1個
当日出荷
金型のショット数が掌握出来、メンテナンスの時期が正確に管理できます。
幅(mm)38高さ(mm)48奥行(mm)26RoHS指令(10物質対応)対応
ケーブルラック用カバー 立上りラックのカバー止め金具用保護キャップ(両面用) カナフジ電工ケーブルラック用カバー 立上りラックのカバー止め金具用保護キャップ(両面用)カナフジ電工
6,898税込7,588
1箱(10個)
翌日出荷
両面用
備考1個品名ハイラック、Zラック、パワフルラック、Gラック
ケーブルラック用カバー カバーバンド カナフジ電工ケーブルラック用カバー カバーバンドカナフジ電工
2,498税込2,748
1箱(10個)
翌日出荷
カバーを本体に固定する金具です。カバーバンドのみで風が吹く場所での施工はお勧めできません。カバークランプ用フックボルト(N付)70H用L=110
備考1個
MR-715・750用カバープレートセット(外8・内6)入り マイト工業株式会社MR-715・750用カバープレートセット(外8・内6)入りマイト工業株式会社
4,998税込5,498
1個
当日出荷
トラスコ品番810-9112
薄型マットスイッチ オジデン(大阪自動電機)薄型マットスイッチオジデン(大阪自動電機)(1件のレビュー)
15,980税込17,578
1台
当日出荷
カーペットやマット下に敷くことにより隠れスイッチの役目をし、防犯・検知用として有効です。 CVP形シリーズ(UL規格認定品) 防滴、耐久性に優れた厚み4.4mmの薄型マットスイッチ。 直接またはマットやカーペット下に敷いて使用します。
用途防犯(カーペット下への挿入)、福祉(ベッドまわり床の感知用)など厚さ(mm)4.4材質ビニールオリーブ使用温度範囲(℃)-5~+60定格電圧(V)AC/DC28定格電流(A)1防水仕様ヒートシール防滴形
デジタル表示付電子式圧力センサ PPG-C CKDデジタル表示付電子式圧力センサ PPG-CCKD
7,634税込8,397
1個
当日出荷から24日以内出荷
接続口径Rc1/8種類電子式圧力センサ電源(V)DC12~24センサータイプ圧力センサ
カバープレート(前) MR-715G・MR-750G・MR-750GⅡ・MR-715VX・MR-750VX マイト工業株式会社カバープレート(前) MR-715G・MR-750G・MR-750GⅡ・MR-715VX・MR-750VXマイト工業株式会社
5,398税込5,938
1セット(10枚)
当日出荷
適合機種MR-715G・750G・750GⅡ・715VX・750VX
カバープレート(前) HAYATE マイト工業株式会社カバープレート(前) HAYATEマイト工業株式会社
4,998税込5,498
1セット(10枚)
当日出荷
適合機種HAYATE・HAYATEⅡRoHS指令(10物質対応)対応
カバープレートセット内10枚入りINFO-2000・2200用 マイト工業株式会社カバープレートセット内10枚入りINFO-2000・2200用マイト工業株式会社
4,998税込5,498
1箱(10枚)
当日出荷
適合機種INFO-2000・2200内容内側10枚RoHS指令(10物質対応)対応
カバープレートセット前5枚入りINFO-2000・2200用 マイト工業株式会社カバープレートセット前5枚入りINFO-2000・2200用マイト工業株式会社
4,998税込5,498
1箱(5枚)
当日出荷
適合機種INFO-2000・2200内容外側5枚RoHS指令(10物質対応)対応
カバープレートセット(内) HAYATE・MR415 マイト工業株式会社カバープレートセット(内) HAYATE・MR415マイト工業株式会社
4,998税込5,498
1セット(10枚)
当日出荷
適合機種HAYATE・HAYATEⅡ・MR-415RoHS指令(10物質対応)対応