6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
大音量ホーン内蔵のLED大型積層信号灯 グローブは耐衝撃性、耐熱性に優れたポリカーボネートレンズ使用 大型機器など高所に設置されることを考慮した充分な明るさ 製品表面にほこりがたまりにくい凸凹を無くしたグローブユニット 保護特性IP53で、水気や塵埃の多い工場でも使用できます。 NPNオープンコレクタ対応で、PLC等での直接駆動ができます。 欧州RoHS指令、24V仕様はCEマーキング対応 減音機能やSDカードによる音色グループ変更など充実の機能
外径(Φmm)100 光源LED 保護等級IP53 取付場所屋内/屋外 使用周囲温度(℃)-10~50 防塵・防噴流 保護特性記号IP53 取付方向正方向 動作周囲温度(℃)-10~50 再生チャンネル8(ビット入力)、32(バイナリ入力) 音圧(dB/m)最大105 点滅数(回/分)60±3 RoHS指令(10物質対応)対応 音圧感度(dB)最大105 動作湿度(%RH)湿度85以下 使用周囲湿度(%RH)85以下
1個
38,980 税込42,878
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (705種類の商品があります)

太陽ケーブルテック(旧:テイコク)ケ-ブルトレイ、レ-スウェイ配線用、電気機器配線用ケ-ブル
エコ商品
絶縁体に耐熱PVCを使用。耐油耐熱柔軟性PVCシースを使用。UL VW-1、cULFT1の難燃対応。UL垂直トレイ難燃試験に合格
用途ケーブルトレイ、レースウェイ配線用。北米・EU向けマルチケーブル。定格600V,105℃のUL,cUL共用機器用ケーブル。(カテゴリQPOR、AVLV2、ZKHZ,AVLV8)。CEマーキング適合宣言製品(TUV認定品)。(TUV証明書No.(nx18AWG+1x14AWG)J2051273)。(nx16AWG+1x14AWG)。(TUV証明書No.(18~12AWG)J2051249)。(TUV証明書No.(10AWG)J2051252)。リスティング規格であるMTW、TCを取得しており、NFPA70、79に対応 絶縁体厚さ(mm)0.85 RoHS指令(10物質対応)対応 耐電圧(V/min)2000
1巻(10m)ほか
10,980 税込12,078
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (190種類の商品があります)

クラウン(事務用品)3Sホルダー
エコ商品
付属の見出しシールを、見出し部分に貼ってご使用ください。
サイズA4判 グリーン購入法適合 材質再生PP製 シート厚さ(mm)0.2 RoHS指令(10物質対応)対応 外形寸法(横×縦)(mm)310×245
1セット(3枚)
319 税込351
当日出荷

クラウン(事務用品)カルテホルダー
エコ商品
見出し紙付き
サイズA4判 グリーン購入法適合 適合(見出し紙)YF-101 材質再生PP製 シート厚さ(mm)0.2 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(50枚)
4,998 税込5,498
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

クラウン(事務用品)カルテホルダー 二つ折り
エコ商品
カード用切り込み(ストッパー付き)。
サイズA4判タテ型 グリーン購入法適合 適合(見出し紙)YF-202 材質再生PP製 シート厚さ(mm)0.2 RoHS指令(10物質対応)対応 外形寸法(横×縦)(mm)230×325
1パック(50枚)
5,998 税込6,598
翌々日出荷

クラウン(事務用品)カルテホルダー ファスナー付
エコ商品
見出し紙付き、カード用切込み(ストッパー付)
サイズA4判タテ型 グリーン購入法適合 仕様スティックファスナー付 適合(見出し紙)YF-202 材質再生PP製 穴数2穴 シート厚さ(mm)0.2 RoHS指令(10物質対応)対応 外形寸法(横×縦)(mm)240×325
1パック(50枚)
7,598 税込8,358
翌々日出荷

関連キーワード