カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(20)
    • 止め輪(19)
  • メカニカル部品(2)
    • モーター周辺部品(1)
  • 自動車純正部品(132)
  • 測定用品(90)
  • 制御機器(75)
  • 店舗什器・備品(49)
  • 照明(44)
  • パソコン/周辺機器(44)
  • バイク部品(35)
  • 電気材料(33)
  • 空調・電設資材(23)
  • 作業工具(21)
  • 家電(19)
  • 安全保護具(17)
  • 事務用品(17)
  • カー用品(16)
  • トラック純正部品(13)
  • 学童・教育用品(10)
  • バイク純正部品(8)
  • 自転車部品(8)
  • 測定関連サービス(7)
  • 医療(7)
  • 梱包用品(6)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(6)
  • 科学研究・開発用品(6)
  • 建築金物(6)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(5)
  • 理美容(5)
  • 機構部品(4)
  • 溶接用品(3)
  • 清掃用品(3)
  • 安全用品(3)
  • 測量用品(土木/建設)(3)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • 整備工具・収納(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • 保管用品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 日用品(1)
  • マスク(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • 縫製用品(1)
  • 電動工具(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み

「cクリップ」の検索結果

743件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スナップリング E型止め輪(バネ用ステンレス鋼) 1個単位 大阪魂スナップリング E型止め輪(バネ用ステンレス鋼) 1個単位大阪魂(101件のレビュー)
22税込24
1個
当日出荷
1個売りです。
材質バネ用ステンレス鋼形状E形止め輪JIS規格JIS B 2805
ボルトンパック スナップリング(軸用)(バネ用鋼、HRC44~53) TRUSCOボルトンパック スナップリング(軸用)(バネ用鋼、HRC44~53)TRUSCO(47件のレビュー)
629税込692
1パック(10個)ほか
当日出荷
ラグ(プライヤー用の穴)がついているため、着脱が簡単です。
材質/仕上バネ鋼(S65C)(バネ用鋼硬さHRC44~53)仕様軸用形状軸用スナップリング
スナップリング(穴用) TRUSCOスナップリング(穴用)TRUSCO(16件のレビュー)
629税込692
1パック(10個)ほか
当日出荷
ラグ(プライヤー用の穴)がついているため、着脱が簡単です。
材質/仕上バネ鋼(S65C)(バネ用鋼硬さHRC44~53)仕様穴用形状穴用スナップリング
スナップリング(軸用)(ステンレス) TRUSCOスナップリング(軸用)(ステンレス)TRUSCO(29件のレビュー)
639税込703
1パック(1個)ほか
当日出荷
ラグ(プライヤー用の穴)がついているため、着脱が簡単です。
材質/仕上ステンレス(SUS304CSP)仕様軸用形状軸用スナップリング
スナップリング E型止め輪(バネ用鋼) 大阪魂スナップリング E型止め輪(バネ用鋼)大阪魂(57件のレビュー)
21税込23
1個
当日出荷
材質バネ用鋼形状E形止め輪JIS規格JIS B 2805
C形止め輪 穴用 (鉄/ACP) オチアイC形止め輪 穴用 (鉄/ACP)オチアイ(15件のレビュー)
379税込417特価
1パック(17個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
材質表面処理ACP形状穴用C形止め輪
同心止め輪穴用(鉄/生地) 大阪魂同心止め輪穴用(鉄/生地)大阪魂
1,098税込1,208
1個
翌々日出荷
材質表面処理生地形状穴用同心止め輪
E形止め輪(Eリング)(ステンレス) 大陽ステンレススプリングE形止め輪(Eリング)(ステンレス)大陽ステンレススプリング(35件のレビュー)
399税込439
1パック(15個)ほか
当日出荷
材質ステンレス形状E形止め輪(Eリング)
同心止め輪 軸用 (鉄/生地) 大阪魂同心止め輪 軸用 (鉄/生地)大阪魂(2件のレビュー)
439税込483特価
1パック(7個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
材質表面処理生地形状軸用同心止め輪
Gシリーズ 超高出力ヘッドライトハイブリッド GENTOSGシリーズ 超高出力ヘッドライトハイブリッドGENTOS
15,980税込17,578
1台
当日出荷
ジェントスのフラグシップモデル、Gシリーズヘッドライト 超高出力モデル ハードな使用に耐えうる高い耐久性を備え、プロユースを意識した本格ヘッドライト大型レンズと大型バッテリーにて最大1500ルーメンを実現したジェントス最高出力のヘッドライト付属の専用充電池(GA-23) 及び 単3アルカリ電池x4本(別売)でも使用可能なハイブリッドモデル最大1500ルーメンの高出力 8.5時間の連続点灯が可能High/Mid/Eco/Max の4段階照射でEcoモード時は96時間の連続点灯 充電池単体でも充電可能(Type-C充電)な為、本体使用時もバッテリーの充電が可能チャージングインジケーターで充電状況をお知らせ(【本体】:赤点滅/充電中 赤点灯/充電完了 【バッテリー】:赤点灯/充電中 緑点灯/充電完了)フォーカスコントロールでスポット⇔ワイドの美しい照射を実現 照射距離は最大255メートル(Maxモード、スポット時)75,000回以上の折り曲げテストをクリアした断線しにくいメガタフコード後方への視認性を向上させる後部認識灯(赤色)付き(点灯、点滅切り替え可能)60°可動式ヘッドで角度調整可能スイッチロック機能(後部認識灯のみ)ヘッドバンド内側はシリコン塗布加工でホールド性UP専用ACアダプター、シリコンバンド、ヘルメットホルダーx4個付き購入後の製品ユーザー登録で5年保証の適応(消耗品は対象外)GH-200RG 後継
用途2m落下耐久とIP66(準拠)のボディでハードな使用環境にも対応。付属品シリコン塗布付きヘッドバンド(25mm)、シリコンバンド、ACアダプター(5V / 2A)、Type-Cケーブル(50cm)(ロゴ付きマジックバンド)、専用充電池、ヘルメットクリップ適合スイッチオペレーション:Max > High > Mid > Eco > OFF質量(g)371寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)65×60.5×62使用電池リチウムイオンバッテリー 3.7V 5600mAh 20.72Wh(型番:GA-23)(付属)単3形アルカリ電池アルカリ電池×4本(別売)防塵防水性能IP66電源タイプ充電式/電池式光束(Lm)最大:1500明るさ(Lm)光源(約)1500~60照射距離(m)最大:(約)255電球の種類LED連続点灯時間(時間)8.5~96落下耐久(m)テスト:2
レクシード ペンライト充電式 GENTOSレクシード ペンライト充電式GENTOS
3,698税込4,068
1台
当日出荷
スタイリッシュデザインのレクシードシリーズペンライト充電式モデル最大220ルーメンの出力2時間の連続点灯が可能High/Mid/Eco の3段階照射でEcoモード時は23時間の連続点灯スライドフォーカスコントロールでノーマル⇔ワイドの美しい照射を実現チャージングインジケーターで充電状況を色でお知らせ(赤/充電中・緑/充電完了)マグネット搭載テールスイッチでON/OFFペンクリップ付属
用途2m落下耐久とIP54(準拠)のボディでハードな使用環境にも対応。付属品ペンクリップ、Type-Cケーブル(50cm)、専用充電池適合スイッチオペレーション:Hi>Mid>Eco>OFFブラック質量(g)61電源リチウムイオンバッテリー 3.7V 320mAh 1.184Wh(型番:RX-04SB)寸法(Φmm×Lmm)19.9×126.3寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)19.9×0×126.3防塵防水性能IP54光束(Lm)最大:220明るさ(Lm)光源(約)220~10照射距離(m)最大:(約)46電球の種類チップLED連続点灯時間(時間)2~23落下耐久(m)テスト:2
パワークリップ C-100H シリーズ サトーパーツパワークリップ C-100H シリーズサトーパーツ(2件のレビュー)
689税込758
1個
当日出荷
つかみ易く、外れにくいパワークリップ
仕様推奨保持対象:M3~M4サイズのねじ頭、電線(クリップ側面)材質絶縁強化カバー:熱可塑性エラストマ―材質(本体)銅合金定格300V-5A絶縁抵抗(MΩ)【カバー】DC500V:100以上RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)【カバー】AC2000(1分間)結線方法はんだ付け又は、ラジオペンチ等による一時的な圧着結線
4色油性ボールペン クリップ - オン 4C ゼブラ4色油性ボールペン クリップ - オン 4Cゼブラ(9件のレビュー)
299税込329
1本
当日出荷
使いやすさバツグン。新機構!4色ボールペン。 スマートノック解除機構採用で素早い収納。 折れにくいバインダークリップ採用。厚いボードや厚手の生地にも挟める。
インク色黒・青・赤・緑先端ボール径(mm)0.7全長(mm)145.6仕様ラバーグリップ、ひも通し穴付材質軸:再生樹脂質量(g)14.1エコマーク認定認定方式ノック式最大径(Φmm)14.0替芯SK-0.7芯インク油性インク色数4色グリーン購入法適合商品タイプ本体線の太さ細字エコマーク認定番号17 112 176繰り返し・詰め替え対応
Gシリーズ 長時間照射ヘッドライトハイブリッド GENTOSGシリーズ 長時間照射ヘッドライトハイブリッドGENTOS
11,980税込13,178
1台
当日出荷
ジェントスのフラグシップモデル、Gシリーズヘッドライト 長時間照射モデル ハードな使用に耐えうる高い耐久性を備え、プロユースを意識した本格ヘッドライト付属の専用充電池(GA-23) 及び 単3アルカリ電池x4本(別売)でも使用可能なハイブリッドモデル充電池単体でも充電可能(Type-C充電)な為、本体使用時もバッテリーの充電が可能最大700ルーメンの高出力 15時間の連続点灯が可能High/Mid/Eco の3段階照射でEcoモード時は93時間の連続点灯点灯パターンの設定が出来る機能を新搭載 スイッチ長押しによりHi>Mid>Ecoの順番をEco>Mid>Hiに変更可能。もう一度長押しをしないと順番は変わらない。チャージングインジケーターで充電状況をお知らせ(【本体】:赤点滅/充電中 赤点灯/充電完了 【バッテリー】:赤点灯/充電中 緑点灯/充電完了)フォーカスコントロールでスポット⇔ワイドの美しい照射を実現75,000回以上の折り曲げテストをクリアした断線しにくいメガタフコード後方への視認性を向上させる後部認識灯(赤色)付き(点灯、点滅切り替え可能)50°可動式ヘッドで角度調整可能スイッチロック機能(後部認識灯のみ)ヘッドバンド内側はシリコン塗布加工でホールド性UP専用ACアダプター、ヘルメットホルダーx4個付き購入後の製品ユーザー登録で5年保証の適応(消耗品は対象外)GH-103RG 後継
用途2m落下耐久とIP66(準拠)のボディでハードな使用環境にも対応。付属品シリコン塗布付きヘッドバンド(25mm)、ACアダプター(5V / 2A)、Type-Cケーブル(50cm)(ロゴ付きマジックバンド)、専用充電池、ヘルメットクリップ適合スイッチオペレーション:High > Mid > Eco > OFF質量(g)324寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)69.1×47.6×41.8使用電池リチウムイオンバッテリー 3.7V 5600mAh 20.72Wh(型番:GA-23)(付属)単3形アルカリ電池アルカリ電池×4本(別売)防塵防水性能IP65電源タイプ充電式/電池式光束(Lm)最大:700明るさ(Lm)光源(約)700~110照射距離(m)最大:(約)171電球の種類LED連続点灯時間(時間)15~93落下耐久(m)テスト:2
油性ボールペン替芯 SK-0.7芯 ゼブラ油性ボールペン替芯 SK-0.7芯ゼブラ(23件のレビュー)
469税込516
1箱(10本)
当日出荷
適合クリップ-オン スリム(2C 、3C 、4C)、クリップ-オンG(2C 、3C 、4C)、SK-シャーボ+1、SK-シャーボ ケア+1、エアーフィット2+S、クリップ-オン マルチ、クリップ-オン マルチF、クリップ-オン マルチ1000、クリップ-オン マルチ1000S、クリップ-オン マルチ2000、クリップ-オン マルチ3000、データツールU1種別SK-0.7全長(mm)89.8質量(g)0.6適合本体シリーズ名クリップ-オンG(4C/3C/2C)、クリップ-オンスリム(4C/3C/2C)、クリップオンマルチ1000、クリップオンマルチ2000、クリップオンマルチ最大径(Φmm)3.0先端ボール径(mm)0.7インク油性入数10本商品タイプ替芯
ホルダー式クリップ マグネット強力タイプ モノタロウホルダー式クリップ マグネット強力タイプモノタロウ(5件のレビュー)
429税込472
1個
当日出荷
強力マグネット付きで様々な場所で使用できます。 強力ばねで対象物をしっかりグリップします。 ジョイント部分は360度自由に角度を調整でき、様々な場所で使用できます。
用途メッセージやメモ立てに。 注意書き掲示用に。 分類、仕分け用に。 写真、POPやプライスカード用に。 物流での案内表示、設備表示具に。磁力(k)水平方向1.5kg、垂直方向3.0kg
パワークリップ C-100シリーズ サトーパーツパワークリップ C-100シリーズサトーパーツ(35件のレビュー)
459税込505
1個
当日出荷
つかみ易く、外れにくいパワークリップ
材質(本体)銅合金結線方法はんだ付け又は、ラジオペンチ等による一時的な圧着結線仕様推奨保持対象:M3~M4サイズのネジ頭、電線(クリップ側面)定格30V、5ARoHS指令(10物質対応)対応
C形止め輪 軸用 (鉄/ACP) オチアイC形止め輪 軸用 (鉄/ACP)オチアイ(24件のレビュー)
439税込483
1個ほか
当日出荷から9日以内出荷
材質形状軸用C形止め輪
エーコー FMC Cランプ100W クリップ付 フジマックエーコー FMC Cランプ100W クリップ付フジマック(15件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
連結コンセント付です。 クリップにより固定できます。
用途屋内作業用現場の補助照明。消費電力(W)100トラスコ品番838-5456材質硬質ガラス(電球)、塩化ビニール樹脂(コード)質量(g)560電圧(V)110口金E26コード長さ(m)5
CPシリーズ アウトドアヘッドライト充電式 GENTOSCPシリーズ アウトドアヘッドライト充電式GENTOS(2件のレビュー)
2,298税込2,528
1台
当日出荷
ジェントスのヘッドライト、CPシリーズ充電式モデル、小型コンパクトアウトドアヘッドライト最大360ルーメンの出力、2時間の連続点灯が可能白色LEDにてHigh/Mid/Eco/点滅の4段階照射、Ecoモード時は8.5時間の連続点灯モードメモリー機能で前回消灯時のモードを記憶チャージングインジケーターで充電状況を色で表示(赤点灯:充電中、緑点灯:充電完了)可動式ヘッドで下方へ90°の角度調整可能スイッチ長押しでON/OFF、誤点灯を防止別売りの専用クリップ(CP-1HC)使用でカバンや帽子にも取り付け可能Type-Cケーブルで充電(付属)CP-260後継品
用途1m落下耐久とIPX4(準拠)のボディ夜間や暗所での作業やアウトドアでの使用に付属品ヘッドバンド、Type-Cケーブル(20cm)質量(g)50寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約45.4×42×31.8保護等級IPX4使用電池リチウムポリマー充電池3.7V 700mAh(内蔵)電源タイプ充電光束(Lm)360明るさ(Lm)約360~50照射距離(m)約144電球の種類LED連続点灯時間(時間)約2~32IP等級×4落下耐久(m)1
穴用スナップリング(バネ用鋼、HRC44~53) 大阪魂穴用スナップリング(バネ用鋼、HRC44~53)大阪魂(29件のレビュー)
339税込373
1パック(30個)ほか
当日出荷から4日以内出荷
1パック単位の販売です。
材質バネ用鋼、HRC44~53種別穴用形状穴用スナップリング
充電式LED懐中電灯 ズーム機能 バッテリー交換可能 専用ケース付き GOODGOODS(グッド・グッズ)充電式LED懐中電灯 ズーム機能 バッテリー交換可能 専用ケース付きGOODGOODS(グッド・グッズ)(3件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
・手のひらほどのコンパクトで軽量のハンドライト ・Type-C充電仕様だから、スマホ同様に手軽な充電が可能 ・スリムな形状で、ポケットなどにひっかけられるクリップ付き ・ズーム機能付きで、光のワイド・スポットを調節します ・プラスチック製の専用ケース付きで予備バッテリーの保管・持ち運びに最適 ・18650型のリチウムイオンバッテリーを採用し、本体から手軽に抜き差し・交換が可能です。
用途屋根裏・天井裏・床下・配達・夜釣り・アウトドア・レジャー・作業・工事・散歩・ウォーキング・夜回り・夜勤・見回り・昆虫採集などにセット内容ライト本体、18650型充電池×1本(品番:LDC-361A)、Type-C充電ケーブル、取扱説明書、保証書、専用ケース材質アルミニウム合金長さ(mm)130寸法(mm)ズームout:約120×Φ25/ズームin:約130×Φ25ブラック本体質量(g)約55(本体)/約105(電池込み)全光束(Lm)1800(HIGH:1800/LOW:900/FLASH:1800)光源光源数:CREE社製XML-T6×1使用時間HIGH:約3時間/LOW:約6時間充電時間約6~8時間※DC5V 1Aで充電時の場合。(アダプターなどの仕様によって異なります。)使用電池18650型充電池×1本(品番:LDC-361A)点灯方式(モード)HIGH・LOW・FLASH(3段階)充電電圧(V)DC5/1A ※高速充電には対応しておりません電池寿命充放電サイクル回数:約500回RoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IP65(生活防水)電球の種類LED照射角度(°)約60(ズームIN:約20°)
クリップ - オンスリム3C ゼブラクリップ - オンスリム3Cゼブラ(4件のレビュー)
289税込318
1本
当日出荷
スリム機構の多色ボールペン3色
インク色黒・青・赤商品タイプ本体先端ボール径(mm)0.7仕様ラバーグリップ、ひも通し穴付材質樹脂全長(mm)143.1質量(g)10.8タイプ多色ペンエコマーク認定認定方式ノック式最大径(Φmm)10.8インク油性インク色数3色グリーン購入法適合線の太さ細字エコマーク認定番号17 112 174繰り返し・詰め替え対応
ミノムシクリップC型 ミヤマ電器ミノムシクリップC型ミヤマ電器(2件のレビュー)
86税込95
1個
当日出荷
電流(A)1質量(g)3絶縁抵抗(MΩ)DC500V 100以上(MIN)絶縁耐圧AC3000V 1分間RoHS指令(10物質対応)対応
ヘッドライト セフヘッドライト MD 500lm 大径照射 タジマツール(TJMデザイン)ヘッドライト セフヘッドライト MD 500lm 大径照射タジマツール(TJMデザイン)
5,498税込6,048
1個
当日出荷
セフメットやセフホルダー全種に装着可能!小型軽量の電源一体型明るさ:ハイ 500lm、ミドル 250lm、ロー 50lm照射時間:9h(ハイモードの場合)セフメットや付属のヘッドバンド、セフホルダー全種に装着可能なセフ機能付強力マグネット付でハンドライト&ワークライトにマルチ利用大光量500lm。小型軽量の電源一体型目と電池に優しいロースタートプッシュスイッチを採用電池残量警告付セフホルダー別売米国規格ANSI FL1 Standardに準拠した性能及び信頼性試験で得た結果を基に性能表記をしております
用途現場作業用ヘッドライト全光束(Lm)最大500保護等級IPX4 防水(防沫型)光学系コリメータレンズ照射距離(m)(モード3)82電球の種類白色高輝度LED落下衝撃(m)2
クリップ - オンスリム2C ゼブラクリップ - オンスリム2Cゼブラ(10件のレビュー)
199税込219
1本
当日出荷
スリム機構の多色ボールペン2色
インク色黒・赤商品タイプ本体先端ボール径(mm)0.7仕様ラバーグリップ、ひも通し穴付材質樹脂全長(mm)143.6質量(g)9.7タイプ多色ペンエコマーク認定認定方式ノック式最大径(Φmm)10.8インク油性インク色数2色グリーン購入法適合線の太さ細字エコマーク認定番号17 112 173繰り返し・詰め替え対応
スマホ充電器 AC充電器 タイプC USB-C ケーブルクリップ スマホ タブレット エレコムスマホ充電器 AC充電器 タイプC USB-C ケーブルクリップ スマホ タブレットエレコム(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
家庭用コンセントからスマートフォンやタブレットなどのUSB Type-C(USB-C)コネクタ搭載機器を充電できるAC充電器です。 ケーブル長は2.5m、ケーブルクリップが付属し煩雑になりがちなケーブルを本体に留めておけます。 家庭用コンセントからスマートフォンやUSB Type-C(USB-C)コネクタ搭載機器にそのまま接続して充電できるケーブル一体型です。 USB Type-C(USB-C)コネクタはウラ、オモテに関係なくケーブルを挿し込めます。 リビングでもゆったり接続できるケーブル長2.5mです。 未使用時は電源プラグを折りたたんで充電器本体に収納可能です。 スッキリとコンパクトに収納できるので、持ち運びにも便利です。 トラッキング現象による火災の防止に役立つ、絶縁キャップ付きのコンセントプラグを採用しています。
その他急速充電対応付属品ケーブルクリップ×2質量(g)約134適合規格◇PSE 特定電気用品ケーブル長(m)2.5コネクタ形状USB Type-C(USB-C) オス×1定格入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)対応機種USB Type-C(USB-C)プラグから12W(5V/2.4A)までの出力で充電、使用可能な機器幅W×厚さ×高さH(mm)約50×26×50※ACプラグ収納時定格入力電流(A)0.35保証期間1年間定格出力電力(W)12使用地区日本定格出力電圧(V)5プラグ形状180度スイング構造、耐トラッキングスリーブ付定格出力電流2.4A
コントロールボックス 内外電機コントロールボックス内外電機(13件のレビュー)
5,998税込6,598
1面
当日出荷から4日以内出荷
パッキン付なので外部からの塵を防ぎ内部機器を保護します。 塵をきらう制御機器の収納にご利用下さい。 キャッチクリップを使用していますので南京錠での施錠も可能です。
保護等級IP4X仕様防塵パッキン付材質鉄(ボディ・扉・基板)ハンドルキャッチクリップ(SUS) C-1537-A-4塗装色ベージュ色(マンセル値:5Y7/1)扉開閉方式片開アース端子端子ネジ 黄銅M6×10
ホルダー式クリップ クリックス マグネット付 TRUSCOホルダー式クリップ クリックス マグネット付TRUSCO(4件のレビュー)
369税込406
1個
当日出荷
はさむ対象物に合わせて、クリップタイプ、平置き用ベースタイプ、マグネットタイプがあります。クリップはステンレスばねを使用し強力なグリップ力があります。ジョイント部分は360°自由に角度を調節できます。
用途文書や図面などの掲示。事務機や電話のメモ立てに最適。原料、資材保管の掲示用に。設備周りの注意書き掲示用に。耐荷重(kg)(マグネット)1.5
Gシリーズ ヘッドライトハイブリッド GENTOSGシリーズ ヘッドライトハイブリッドGENTOS(1件のレビュー)
8,198税込9,018
1台
当日出荷
ジェントスのフラグシップモデル、Gシリーズヘッドライト スタンダードモデル ハードな使用に耐えうる高い耐久性を備え、プロユースを意識した本格ヘッドライト付属の専用充電池(GA-22) 及び 単4アルカリ電池x4本(別売)でも使用可能なハイブリッドモデル充電池単体でも充電可能(Type-C充電)な為、本体使用時もバッテリーの充電が可能最大550ルーメンの高出力 7時間の連続点灯が可能High/Mid/Eco の3段階照射でEcoモード時は78時間の連続点灯点灯パターンの設定が出来る機能を新搭載 スイッチ長押しによりHi>Mid>Ecoの順番をEco>Mid>Hiに変更可能。もう一度長押しをしないと順番は変わらない。チャージングインジケーターで充電状況をお知らせ(【本体】:赤点滅/充電中 赤点灯/充電完了 【バッテリー】:赤点灯/充電中 緑点灯/充電完了)フォーカスコントロールでスポット⇔ワイドの美しい照射を実現75,000回以上の折り曲げテストをクリアした断線しにくいメガタフコード後方への視認性を向上させる後部認識灯(赤色)付き(点灯、点滅切り替え可能)50°可動式ヘッドで角度調整可能スイッチロック機能(後部認識灯のみ)ヘッドバンド内側はシリコン塗布加工でホールド性UP専用ACアダプター、ヘルメットホルダーx4個付き購入後の製品ユーザー登録で5年保証の適応(消耗品は対象外)GH-101RG 後継
用途2m落下耐久とIP66(準拠)のボディでハードな使用環境にも対応。付属品シリコン塗布付きヘッドバンド(25mm)、ACアダプター(5V / 1A)、Type-Cケーブル(50cm)(ロゴ付きマジックバンド)、専用充電池、ヘルメットクリップ適合スイッチオペレーション:High > Mid > Eco > OFF or Eco > Mid > High > OFF質量(g)176寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)59.3×43.2×37.2使用電池リチウムポリマーバッテリー 3.8V 2000mAh 7.6Wh(型番:GA-22)(付属)単4形アルカリ電池アルカリ電池×4本(別売)防塵防水性能IP65電源タイプ充電式/電池式光束(Lm)最大:550明るさ(Lm)光源(約)550~50照射距離(m)最大:(約)175電球の種類LED連続点灯時間(時間)7~78落下耐久(m)テスト:2
SK-0.7芯 ゼブラSK-0.7芯ゼブラ(4件のレビュー)
55税込61
1個
当日出荷
書きごたえがあり、耐水性・耐光性に優れた油性インク
インク油性染料ボール径(Φmm)0.7軸径(Φmm)3全長(mm)89.8質量(g)0.6適合本体シリーズ名クリップ-オンG(4C/3C/2C)、クリップ-オンスリム(4C/3C/2C)、クリップオンマルチ1000、クリップオンマルチ2000、クリップオンマルチ入数1本繰り返し・詰め替え対応
パワークリップ C-100シリーズ サトーパーツパワークリップ C-100シリーズサトーパーツ
279税込307
1個
当日出荷
定格300V 5ARoHS指令(10物質対応)対応
LEDワークライト W1R Work LED LENSERLEDワークライト W1R WorkLED LENSER(2件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷
W1R Workはマグネット搭載の軽量小型充電式クリップライトです。 作業着、帽子、金属面などにクリップや磁石で簡単に取り付けられてハンズフリーで作業することができます。 本体はポリカーボネート製で高い耐衝撃性を誇り、表面は滑り止めのための加工が施されています。 充電インジケーターも搭載されており、電池の残量も視認可能です。 充電ケーブルはType-Cとなり、上下の向きを気にせず差し込めるようになりました。 クリップと本体の接続部分は360°回転、ヘッド部も180°可動で細かな角度調節が可能です。
付属品充電ケーブル(Type-C)ブラック材質(本体)ポリカーボネート本体質量(g)約61(電池含)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)38x76x32保護等級IP54使用電池専用充電池(内蔵)充電時間(時間)2光束(Lm)パワー:220 / ロー:60電球の種類LED点灯時間(時間)パワー:1.5 / ロー:7
(POP1)クリップ&クリップ G C1C1-M1 POP1(POP1)クリップ&クリップ G C1C1-M1POP1
799税込879
1セット(10個)
当日出荷
お店でよくみかけるあのクリップはコレ!場所を選ばずどこでも使えます。上下クリップとも白いジョイントを起点に前後左右に動きます。上下クリップに滑り止めは付いておりません。
材質クリップ:ポリエチレン(スチロール)、バネ部分:ステンレス、ジョイント:ポリアセタール寸法(幅W×高さH)(mm)22×90開口寸法(mm)上下クリップ:10
Gシリーズ ワイドCOBヘッドライトハイブリッド GENTOSGシリーズ ワイドCOBヘッドライトハイブリッドGENTOS
11,980税込13,178
1台
当日出荷
ジェントスのフラグシップモデル、Gシリーズヘッドライト 超高出力モデル ハードな使用に耐えうる高い耐久性を備え、プロユースを意識した本格ヘッドライトGシリーズ初のCOBヘッドを搭載した近距離照射が得意なヘッドライトが発売付属の専用充電池(GA-23) 及び 単3アルカリ電池x4本(別売)でも使用可能なハイブリッドモデル最大700ルーメンの高出力 12時間の連続点灯が可能High/Mid/Ecoの3段階照射でEcoモード時は42時間の連続点灯 充電池単体でも充電可能(Type-C充電)な為、本体使用時もバッテリーの充電が可能チャージングインジケーターで充電状況をお知らせ(【本体】:赤点滅/充電中 赤点灯/充電完了 【バッテリー】:赤点灯/充電中 緑点灯/充電完了)スイッチ長押しによりHi>Mid>Ecoの順番をEco>Mid>Hiに変更可能。もう一度長押しをしないと順番は変わらない。すべり止め付きヘッドバンド(25mm)/ACアダプター(5V / 2A)/Type-Cケーブル(50cm)(ロゴ付きマジックバンド/専用充電池(GA-23)/ヘルメットクリップ/保護カバーx2枚75,000回以上の折り曲げテストをクリアした断線しにくいメガタフコード後方への視認性を向上させる後部認識灯(赤色)付き(点灯、点滅切り替え可能)60°可動式ヘッドで角度調整可能ヘッドバンド内側はシリコン塗布加工でホールド性UP購入後の製品ユーザー登録で5年保証の適応(消耗品は対象外)
用途2m落下耐久とIP66(準拠)のボディでハードな使用環境にも対応。付属品シリコン塗布付きヘッドバンド(25mm)、ACアダプター(5V / 2A)、Type-Cケーブル(50cm)(ロゴ付きマジックバンド)、専用充電池、ヘルメットクリップ、保護カバー×2枚適合スイッチオペレーション:High > Mid > Eco > OFF質量(g)315寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)126×34.3×33.2使用電池リチウムイオンバッテリー 3.7V 5600mAh 20.72Wh(型番:GA-23)(付属)単3形アルカリ電池アルカリ電池×4本(別売)防塵防水性能IP65電源タイプ充電式/電池式光束(Lm)最大:700明るさ(Lm)光源(約)700~60照射距離(m)最大:(約)34電球の種類LED連続点灯時間(時間)12~42落下耐久(m)テスト:2
クリップカバー サトーパーツクリップカバーサトーパーツ
219税込241
1個
当日出荷
C-100クリップのカバーのみ
RoHS指令(10物質対応)対応
充電式LEDペンライト SK11充電式LEDペンライトSK11(1件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷
細くて軽い、携帯に便利なペンタイプLEDライトで、ランニングコストが小さい充電式で毎日の使用に最適です。メインライトのみ明るさを無段階調節できるので、作業や場所に合わせて明るさを調節したり、電池の消耗を抑えて節約することもできます。突然の電池切れで困ることがないよう、電池残量が低下したら点灯部が点滅に変わってお知らします(電池消耗による自動消灯の約10~15分前)。底面と背面にそれぞれマグネット装備しているので、金属面に取り付けて固定照明として使えます。トップライトで狭く遠くを照らし、メインライトで周囲を広く照らすことができ、背面にクリップが付いているのでペンのように胸ポケットに携帯できます。防塵防水性能はIP54で、汎用性の高いUSB-Cタイプ充電になります(USB/ACアダプターは付属しておりません)。
用途レジャー、点検、作業、夜間時の照明。全光束(Lm)(トップライト)70、(メインライト)170充電時間約2.5時間照度(Lx)(トップライト)200、(メインライト)70連続点灯時間(トップライト)5時間、(メインライト)2時間防塵防水性能IP54照射角度(°)(トップライト)50、(メインライト)140調光範囲20~170ルーメン(メインライト)
同軸テストリード T.SIN(テイシン電機)同軸テストリードT.SIN(テイシン電機)(5件のレビュー)
2,998税込3,298
1本
当日出荷
BNCプラグからクリップ変換分岐用。
用途BNCの信号取り出し用。ファンクションジェネレータの接続用。ケーブルRG-58A/U 50ΩRoHS指令(10物質対応)対応
同心止め輪 穴用 (鉄/生地) 大阪魂同心止め輪 穴用 (鉄/生地)大阪魂
409税込450
1パック(8個)ほか
当日出荷から3日以内出荷
材質表面処理生地形状穴用同心止め輪
パイラック(パイラッククリップ用保護キャップ) ネグロス電工パイラック(パイラッククリップ用保護キャップ)ネグロス電工(2件のレビュー)
549税込604
1袋(10個)ほか
当日出荷から16日以内出荷
材質軟質塩化ビニル
...