2,737件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

1パック(34個)ほか
特価
339 税込373
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (336種類の商品があります)

相平穴精度を必要としない、簡易型ノックピンです。外に向かって働くばねの力によって内側から固定します。(適用穴は呼び径と同じです)
材質/仕上ばね用鋼(S50~S65CM)/黒色皮膜 種類ロールピン
1パック(100個)ほか
779 税込857
当日出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

1パック(50個)ほか
529 税込582
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (149種類の商品があります)

1パック(110個)ほか
719 税込791
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (59種類の商品があります)

1個
22 税込24
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

ラグ(プライヤー用の穴)がついているため、着脱が簡単です。
材質/仕上バネ鋼(S65C)(バネ用鋼硬さHRC44~53) 仕様軸用 形状軸用スナップリング
1パック(10個)ほか
629 税込692
当日出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

1個ほか
389 税込428
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (68種類の商品があります)

ラグ(プライヤー用の穴)がついているため、着脱が簡単です。
材質/仕上ステンレス(SUS304CSP) 仕様軸用 形状軸用スナップリング
1パック(1個)ほか
639 税込703
当日出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

1パック(4個)ほか
特価
169 税込186
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (212種類の商品があります)

1個ほか
419 税込461
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (148種類の商品があります)

1パック(25個)ほか
特価
369 税込406
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (86種類の商品があります)


1パック(50個)ほか
特価
229 税込252
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (186種類の商品があります)


ラグ(プライヤー用の穴)がついているため、着脱が簡単です。
材質/仕上バネ鋼(S65C)(バネ用鋼硬さHRC44~53) 仕様穴用 形状穴用スナップリング
1パック(10個)ほか
629 税込692
当日出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

1パック(15個)ほか
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

ラグ(プライヤー用の穴)がついているため、着脱が簡単です。
材質/仕上ステンレス(SUS304CSP) 仕様穴用 形状穴用スナップリング
1パック(2個)ほか
639 税込703
当日出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

ばね性のある板材を丸め加工して合わせ目にすき間を設けラジアル(放射線状)方向へのばね力を利用し抜け止め、ヒンジなどに使用します。 ストッパーとヒンジなど複数の役割を合わせ持つことができます。
材質ステンレス 種類スプリングピン ストレート
1パック(34個)ほか
439 税込483
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)

1パック(30個)ほか
339 税込373
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

1個
39 税込43
当日出荷


思わず口を出す万能ミノー
用途湾内で人気ターゲットのシーバスやサワラはもちろん、フィッシュイーター全般に使える誘い出し系ミノー。新開発のボルテックスジェネレーター(特許取得済み)搭載により、飛距離のムラを極限まで減らし、ボート、ショア両方での使用を可能に。タダマキ、ジャーク、トゥイッチと全てのアクションでキレの良さを実現しています。一つのルアーで様々な魚種を仕留める為に開発されたユーティリティーミノー、それがデセプション135です。最大深度は2mです。 寸法(mm)135 質量(g)23.5 タイプシンキング フック#4
1個
2,298 税込2,528
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

種類平行ピンS45C(A種m6) 材質S45C タイプA種 ケース寸法(mm)64×130
1セット
1,498 税込1,648
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

最新のDIN EN 50521に適合しTUVの認証を取得したWM4Cのコンタクトピンはワイドミュラーの高いメッキ処理技術により接触抵抗が低く、PVコネクタとして必要とされる耐久性をもち、信頼性の高い接続を提供します。
用途太陽光発電所内、各太陽光パネル間の接続やPCS・接続箱・延長ケーブルへの接続に 種類丸型 コンタクト形状メス 結線方法圧着 トラスコ品番856-9011 形状ストレート 質量(g)1.3 適合規格2PfG1169/08.07 & EN 50618:2014 定格電圧(V)DC1500(IEC) 定格電流(A)35 保護等級IP65&IP67/IP2x 連続使用温度(℃)-40~85 接続可能電線(mm2)4~6 ケーブル外径(Φmm)5.5~7 汚染度(使用環境)II 取得規格TUV(DIN EN 50521)
1セット(100個)
45,980 税込50,578
当日出荷


仕様レンチラック用小サイズ用 1本掛け トラスコ品番373-4030
1パック(10個)
379 税込417
当日出荷

1パック(14個)ほか
559 税込615
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

1袋(3個)ほか
667 税込734
翌日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1個
369 税込406
翌々日出荷

1箱(1000個)ほか
42,980 税込47,278
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

1箱(100個)ほか
5,698 税込6,268
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (79種類の商品があります)

断面が円形で側面が円筒になっている頭なしピンです。 ピン径の公差がプラス目のm6になっています。
用途穴に差し込んで継手、位置決め、廻り止めなどに使用。 材質/仕上S45C(生) タイプA種 種類平行ピンA種m6
1パック(30本)ほか
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (66種類の商品があります)


呼び径1.2 長さ(mm)4 寸法D(mm)1.25 寸法d(Φmm)1.2(h9) 材質 種類溝付きピンC形 表面処理生地 寸法C(mm)0.16 寸法f(mm)0.6
1パック(8個)
599 税込659
翌日出荷

1パック(2個)ほか
特価
469 税込516
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (57種類の商品があります)

テーパは1/50です。テーパ部によって確実な位置決めが得られます。頭部に抜取り用のめねじが付いているので、部品の分解点検が容易にできます。ピン穴はテーパリーマ加工が必要です。材質はS45Cでめっきはしておりません。
用途軸に部品を固定する場合の位置決めなどに使用します。取り外しができます。 種類テーパーピン 内ねじ付き 最小寸法(mm)ねじ穴深さS:5
1パック(6個)ほか
770 税込847
翌々日出荷から62日以内出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)

1パック(19個)ほか
429 税込472
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (210種類の商品があります)

1個
1,498 税込1,648
翌々日出荷

1パック(2本)ほか
489 税込538
翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)