カテゴリ

  • メカニカル部品(7)
    • カメラモジュール(7)
絞り込み
ブランド
  • omron(オムロン)(3)
  • アートレイ(4)
画素数
  • 130万画素
  • 36万画素(4)
  • 300万画素(5)
  • 500万画素(8)
  • 720×540(8)
  • 1000万画素(2)
  • 1200万画素(3)
  • 1229万画素(4)
  • 1280×1024(2)
  • 1440×1080(5)
  • 1456×1088(3)
  • 1920×1200(4)
  • 2048×1536(5)
  • 2048×2048(4)
  • 2064×1544(3)
  • 2448×2048(10)
  • 2464×2056(4)
  • 3072×2048(3)
  • 4000×3000(4)
  • 4096×3000(7)
センサータイプ
  • 1/2型(2)
  • 2/3型(1)
  • その他(1)
カラーモード
  • カラー(3)
  • モノクロ(3)
レンズマウント
  • Cマウント(6)
種類
  • カメラ本体(4)
  • センサ(2)
  • 画像センサ(1)
カメラ本体・センサ・画像センサ
フレームスピード(fps)
  • 8(1)
  • 30(2)
  • 72(1)
8・30・72
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「cマウント カメラ」の検索結果

7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
USB3.0 インガス(InGaAs)カメラ アートレイUSB3.0 インガス(InGaAs)カメラアートレイ
2,198,000税込2,417,800
1個
62日以内出荷
可視光線から近赤外線領域に極めて高い感度を有したInGaAsカメラです。
用途検査、観察、研究用途などの幅広い近赤外線波長帯域の画像撮影種類カメラ本体レンズマウントCマウントセンサータイプInGaAsセンサー波長(nm)400~1700インターフェースUSB3.0RoHS指令(10物質対応)対応
スマートカメラ omron(オムロン)スマートカメラomron(オムロン)
219,800税込241,780
1個
翌々日出荷から46日以内出荷
USB2.0 近赤外線カメラ アートレイUSB2.0 近赤外線カメラアートレイ
139,800税込153,780
1台
当日出荷から22日以内出荷
・高い近赤外線感度 可視光のほか、近赤外線においても高感度で、近赤外線画像の取得用途に最適です。 より近赤外線画像の取得に対応した、可視カットフィルタ内蔵モデル(ARTCAM-130HP-NIR-WOM)もラインナップしております。 ・高画質 130 万画素の高画質で 8fps での出力が可能です。 ・USB2.0 インターフェイス採用 PC との親和性の高い、USB2.0 インターフェイスを採用していますので、キャプチャカードやホストアダプタカードを介さずに、直接 PC へ画像を取り込む事ができます。 ・小型・軽量 小型、軽量で、様々な箇所への取り付けに対応します。 また、機器組み込みに適したオープンフレームモデルでは、小型のボードレンズを使用でき、光学系も含めた小型化が可能です。 ・ROI(Region Of Interest)機能 CMOS イメージセンサの特長である、部分読み出し機能に対応しています。 任意の場所のみを選択し、読み出すことで更なるフレームレートの高速化に対応いたします。
質量(g)110種類カメラ本体電源電圧USBポートより給電センサー浜松ホトニクス外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×47×41.7シャッターグローバル検出波長380~1000nm撮像素子CMOSセンサカラーモードカラー画素数130万画素RoHS指令(10物質対応)対応画素ピッチ(H×V)(mm)1280×1024フレームスピード(fps)8レンズマウントCマウント撮像画積(mm)9.427×7.578
USB2.0 CMOSカメラ WOMシリーズ(モノクロ) アートレイUSB2.0 CMOSカメラ WOMシリーズ(モノクロ)アートレイ
75,980税込83,578
1台
16日以内出荷から35日以内出荷
質量(g)110電源電圧(V)DC5外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×47×41.7
USB2.0 CMOS ボードカメラ WOMシリーズ(モノクロ) アートレイUSB2.0 CMOS ボードカメラ WOMシリーズ(モノクロ)アートレイ
67,980税込74,778
1台
7日以内出荷
質量(g)110電源電圧(V)DC5外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×47×41.7
スマートカメラ FQ2シリーズ omron(オムロン)スマートカメラ FQ2シリーズomron(オムロン)
429,800税込472,780
1個
翌々日出荷から61日以内出荷
スマートカメラ FQ2シリーズ omron(オムロン)スマートカメラ FQ2シリーズomron(オムロン)
199,800税込219,780
1個
6日以内出荷から63日以内出荷
コンパクトボディに高機能画像処理をぎゅっと凝縮。 画像検査の標準機に採用しやすい、多彩なラインナップをご用意。
種類センサ
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら