加工工作、組立作業時に対象物を挟んで固定する工具です。
ネジ部が六角軸形状なのでスパナ・レンチ類で更に締め付けが出来ます。
用途溶接作業、穴あけ作業時のワーク保持に。
種類シャコ万力
材質(本体)S45C(鍛造製/熱処理あり)
テーブル上の穴に差し込んで固定し、各種ワークを確実にクランプします。
用途各種溶接作業に。
種類シャコ万力
最大口開き(mm)85
アゴの深さ(mm)76
全長(mm)280
材質(本体)炭素鋼(S45C)/合金鋼(SCM440)
仕様溶接テーブルTDJKM-100専用のアクセサリー各種です。
トラスコ品番818-8508
質量(kg)0.41
種類シャコ万力
最大口開き(mm)25
アゴの深さ(mm)76
材質(本体)ダクタイル鋳鉄
荷重(kg)150
質量(g)140
寸法A(mm)53
寸法B(mm)105
寸法C(mm)65
寸法D(mm)76
寸法E(mm)32
寸法F(mm)40
寸法G(mm)38
エスコ品番EA526WD-25
1個
¥2,380
税込¥2,618
翌日出荷
先端にV字型のスイベルパッドが付属しており、直径63mm程度の丸管も安定して保持することができるC型クランプです。
用途各種溶接作業に。
種類シャコ万力
最大口開き(mm)63.5
アゴの深さ(mm)76
全長(mm)250
材質(本体)炭素鋼(S45C)/合金鋼(SCM440)
仕様溶接テーブルTDJKM-100専用
トラスコ品番818-8528
質量(g)450
2018年トラスコ掲載ページ7 0287
1個
¥6,798
税込¥7,478
翌々日出荷
関連キーワード