「c型バイス」の検索結果

21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
工具セット 溶接作業用 LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)工具セット 溶接作業用LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
24,980税込27,478
1セット
翌日出荷
溶接用工具セット 9点従来の溶接作業で活躍する工具類と溶接スパッタがガリガリ取れる溶接ノズルクリーナーの一式
セット内容ハイブリッドモンキレンチ(UM36XG)、溶接ノズルクリーナー(WSC350SET、WSC350×1)、シャコ万力(B75A(1134×2))、バイスプライヤC型(VC150N)、ツールバッグ
バイスプライヤC型 LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)バイスプライヤC型LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
2,398税込2,638
1丁
当日出荷
口開きが広くアゴが深いのでアングル・チャンネル鋼の仮止めに最適です。
トラスコ品番750-9201全長(mm)170質量(g)235種類グリッププライヤ最大口開き(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応
C型クランプ(シャコ万力) IRWINC型クランプ(シャコ万力)IRWIN
2,798税込3,078
1個
当日出荷から翌日出荷
早締め用ハンドル付きです。 スイベルヘッドです。
用途木材・金属・プラスチック等の固定作業用に、溶接・穴あけ・接着等の固定作業に材質スチール
小型MC用ピッタリバイス VC-Nシリーズ 北川鉄工所小型MC用ピッタリバイス VC-Nシリーズ北川鉄工所
239,800税込263,780
1台
当日出荷
小型MCにジャストフィット!青いボディのピッタリバイス。30番クラスの小型M/Cにぴったり取付く。高剛性のスチールボディ。機械の加工領域を大きくとれる低床型。アルミジョーが標準組付け。クラス最大の口金開き。メカ式増力機構で安定した締付力。浮上りを極小に抑えて安定した加工精度。標準並列仕様。
材質ボディ:焼入れスチール、口金:焼入れスチール幅(mm)ガイドブロック:14h7高さ(mm)ワーク取付面:65全高(mm)105最大締付力(kN)20口金高さ(mm)40口金寸法(mm)幅100
C型クランプ IRWINC型クランプIRWIN
399税込439
1個
当日出荷
肉厚ボディーで対象物をしっかり固定するC型シャコ万力
用途溶接、穴あけ、接着等の固定作業に材質スチール
C型バイスロックプライヤー 自在型 SUN UPC型バイスロックプライヤー 自在型SUN UP(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
回り込んで挟む固定する。
バイスプライヤー C型 モノタロウバイスプライヤー C型モノタロウ(22件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
角鉄材同士の固定や溶接、はんだ付け、接着作業に最適です。
用途奥深い場所のクランプ作業に。最大開き(mm)70全長(mm)280材質頭部:クロムバナジウム鋼、グリップ:炭素鋼質量(g)780表面処理ニッケルメッキ
C型クランプバイスプライヤー BAHCO(バーコ)C型クランプバイスプライヤーBAHCO(バーコ)
9,498税込10,448
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
種類グリッププライヤ仕様C型クランプバイスプライヤー
C型シャコ万力 モノタロウC型シャコ万力モノタロウ(12件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
アゴが深いC型のシャコ万力です。奥行を深く締め付けることが出来ます。
用途奥行を深く締め付ける際に種類シャコ万力材質(本体)炭素鋼
C型シャコ万力 ネジ・キャップ・リング TRUSCOC型シャコ万力 ネジ・キャップ・リングTRUSCO
1,798税込1,978
1個
当日出荷から翌々日出荷
用途C型シャコ万力用のネジ・キャップ・リングです。
C型シャコ万力 キャップ・リング TRUSCOC型シャコ万力 キャップ・リングTRUSCO
589税込648
1個
当日出荷から翌々日出荷
用途C型シャコ万力用のキャップ・リングです。
C型シャコ万力 TRUSCOC型シャコ万力TRUSCO(2件のレビュー)
4,298税込4,728
1丁
当日出荷
アゴが深いC型シャコ万力です。頭部は六角レンチ類で確実な締め付けが可能です。
種類シャコ万力材質(本体)炭素鋼(S45C)
エビ バイスプライヤ C型(皿付) 250mm LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)エビ バイスプライヤ C型(皿付) 250mmLOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(1件のレビュー)
5,998税込6,598
1個
当日出荷
クランプ部が自在皿形状になっているので、傾斜物や微妙な形状の保持に最適です。
種類グリッププライヤ最大口開き(mm)120全長(mm)250トラスコ品番372-6592アゴの深さ(mm)120アゴ高さ(mm)88
エビ バイスプライヤ C型(ディープ) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)エビ バイスプライヤ C型(ディープ)LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(5件のレビュー)
4,898税込5,388
1丁
当日出荷
口開きが広くフトコロが深いので、奥深い場所の仮止めに最適です。
種類グリッププライヤ
エビ バイスプライヤ C型 455mm LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)エビ バイスプライヤ C型 455mmLOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
7,898税込8,688
1丁
当日出荷
口開きが広くアゴが深いのでアングル・チャンネル鋼の仮止めに最適です。
種類グリッププライヤ最大口開き(mm)150全長(mm)455トラスコ品番372-6606アゴの深さ(mm)250アゴ高さ(mm)90
C型シャコ万力 スーパーツールC型シャコ万力スーパーツール(1件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷
早締め用のハンドル付。ねじ頭部の六角にレンチ類で最後の一締めにより、さらに確実な締め付けが出来る。
種類シャコ万力材質(本体)特殊合金鋼
バイスプライヤC型 (皿付) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)バイスプライヤC型 (皿付)LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
クランプ部が自在皿形状になっているので、傾斜物や微妙な形状の保持に最適です。
種類グリッププライヤ最大口開き(mm)40全長(mm)170トラスコ品番372-6584質量(g)250アゴの深さ(mm)35アゴ高さ(mm)50
バイスプライヤC型 LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)バイスプライヤC型LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
4,698税込5,168
1個
当日出荷
口開きが広くアゴが深いのでアングル・チャンネル鋼の仮止めに最適です。
種類グリッププライヤ最大口開き(mm)75全長(mm)273トラスコ品番750-9219質量(g)705
C型シャコ万 トップ工業C型シャコ万トップ工業
4,398税込4,838
1個
当日出荷から9日以内出荷
苛酷な使用に耐える
種類シャコ万力
強力型シャコ万力 (C型) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)強力型シャコ万力 (C型)LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
4,198税込4,618
1丁
当日出荷
強力型で重量物の締付に最適です。 アゴ深さも従来の商品の約2倍で、奥行を深く締付けることが出来ます。
種類シャコ万力材質(本体)特殊鋼
シャコ万力(C型) スーパーツールシャコ万力(C型)スーパーツール(2件のレビュー)
3,598税込3,958
1丁
当日出荷
あごの深さが大きい為、奥行を深く締めつけ可。 頭部は六角になっている為、レンチ類で最後のひと締めが可能。 アダプター(ねじ先端部の受皿)は交換可。 おねじ六角対辺:17mm
種類シャコ万力材質(本体)特殊合金鋼種別強力ワイドタイプ
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら