40件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個ほか
389 税込428
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (68種類の商品があります)

ラグ(プライヤー用の穴)がついているため、着脱が簡単です。
材質/仕上バネ鋼(S65C)(バネ用鋼硬さHRC44~53) 仕様穴用 形状穴用スナップリング
1パック(13個)ほか
629 税込692
当日出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

大陽ステンレススプリングC形止め輪 穴用(ステンレス)
材質ステンレス 形状穴用C形止め輪
1個
2,498 税込2,748
翌日出荷から71日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ラグ(プライヤー用の穴)がついているため、着脱が簡単です。
材質/仕上ステンレス(SUS304CSP) 仕様軸用 形状軸用スナップリング
1パック(2個)ほか
639 税込703
当日出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

1箱(500個)ほか
5,298 税込5,828
翌日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

1パック(30個)ほか
339 税込373
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

C型のスナップリングの着脱専用工具替え爪式です。爪部の先端は、逆テーパー状に加工してあるので、スナップリングを確実にキャッチし、滑り落ちることはありません。
用途工作機械・電子機器等のC形止め輪(スナップリング)着脱工具。 種類スナップリングプライヤ 全長(mm)183 軸穴種別穴用 リング使用範囲(mm)12~65 仕様ばね付 付属品ソフトカバー付 トラスコ品番369-3791 質量(g)175 爪形状直爪 爪先端径(Φmm)2
1丁
2,998 税込3,298
当日出荷

1パック(7個)ほか
468 税込515
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

ラグ(プライヤー用の穴)がついているため、着脱が簡単です。
材質/仕上バネ鋼(S65C)(バネ用鋼硬さHRC44~53) 仕様軸用 形状軸用スナップリング
1パック(6個)ほか
629 税込692
当日出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

1個
819 税込901
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

ラグ(プライヤー用の穴)がついているため、着脱が簡単です。
材質/仕上ステンレス(SUS304CSP) 仕様穴用 形状穴用スナップリング
1パック(3個)ほか
639 税込703
当日出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

1パック(25個)ほか
特価
369 税込406
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (86種類の商品があります)

1個
22 税込24
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

大陽ステンレススプリングC形止め輪 軸用(ステンレス)
材質ステンレス 形状軸用C形止め輪
1個
1,598 税込1,758
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1パック(5個)ほか
特価
319 税込351
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

スナップリングプライヤー 穴・軸兼用 モノタロウ 動画あり
ヘッド交換式のスナップリングプライヤーです。180°、90°、45°のヘッドに交換でき6通りの使い方が出来ます。
用途スナップリングの脱着に 種類スナップリングプライヤ 全長(mm)150 軸穴種別軸・穴兼用 交換用ヘッド45°、90°、180° 硬度HRC58~61 使用範囲(Φmm)10~50 質量(g)110 爪先端径(Φmm)1.4と1.2 熱処理あり
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

ロックリング (C型リング) プライヤー モノタロウ 動画あり
穴の開いていないロックリング(C型リング)を脱着する専用工具です。 ミッションやトランスファーで使用されている引っ掛かりのないロックリング(C型リング)で使えます。 先端が滑り止め加工されているので安全に作業が可能です。握ると開く軸用です。
用途ロックリング(C型リング)の脱着に 全長(mm)222 最大開口(mm)24 先端長(mm)6.8 使用範囲(mm)3~28(開口部先端外幅) 先端幅(mm)6.5
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

スナップリングプライヤー 穴用 直爪 モノタロウ 動画あり
工具に最も適した材料を選び、オール鍛造品一体成形です。 ツノ部は、機械加工による削り出しで、独自の熱処理技術により、強靱、剛性に富み、使い易さは抜群です。
用途スナップリングの脱着工具 種類スナップリングプライヤ 軸穴種別穴用 硬度HRC45 爪形状直爪 材質CRV
1個
649 税込714
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

工具に最も適した材料を選び、オール鍛造品一体成形です。 ツノ部は、機械加工による削り出しで、独自の熱処理技術により、強靱、剛性に富み、使い易さは抜群です。
用途スナップリングの脱着工具 種類スナップリングプライヤ 軸穴種別軸用 硬度HRC45 爪形状直爪 材質CRV
1個
609 税込670
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

軸用と穴用がセットになっていて、クローを取り替えることで幅広い作業に使用できます
用途スナップリングの脱着に 種類セット品 全長(mm)275 クロー形状2.75Φmm径(穴用)、3Φmm径(軸用) 角度(°)0、15、45、90 使用範囲(Φmm)60~100(穴用)、30~85(軸用) 付属品スナップリングプライヤー穴用×1、スナップリングプライヤー軸用×1、穴用クロー(15°・45°・90°)×2、軸用クロー(15°・45°・90°)×2、クロー取付用ネジ(M5×0.8)×6 材質クロムモリブデン(クロー)
1セット
5,198 税込5,718
当日出荷

1箱(200個)ほか
19,980 税込21,978
翌日出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

1箱(500個)ほか
4,298 税込4,728
翌日出荷
バリエーション一覧へ (68種類の商品があります)

1箱(500個)ほか
7,198 税込7,918
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

1箱(500個)ほか
8,298 税込9,128
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)


1箱(200個)ほか
25,980 税込28,578
翌日出荷
バリエーション一覧へ (59種類の商品があります)

1箱(500個)ほか
7,198 税込7,918
翌日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

1箱(1000個)ほか
4,998 税込5,498
翌日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

材質 厚さt(mm)5 表面処理ACP(燐酸塩被膜) 形状軸用C形止め輪 寸法a(mm)- 寸法m(mm)5.2 寸法d0(mm)4(最小)
1個
5,698 税込6,268
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1箱(500個)ほか
8,398 税込9,238
翌日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)


1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


工作機械・電子機器等のC形止め輪(スナップリング)着脱工具。
先端形状90°先曲り
1個
1,898 税込2,088
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

穴径(Φmm)6、8、13、16、19、21、23、26 材質S65C 硬度HRc44-52 エスコ品番EA949DB セット内容適合穴径(入数):6mm(100)8mm(100)13mm(50)16mm(50)19mm(50)21mm(30)23mm(30)26mm(30) 形状穴用スナップリング ケース寸法(mm)207×145×40
1個
6,400 税込7,040
当日出荷

C型のスナップリングの着脱専用工具替え爪式です。爪部の先端は、逆テーパー状に加工してあるので、スナップリングを確実にキャッチし、滑り落ちることはありません。
用途工作機械・電子機器等のC形止め輪(スナップリング)着脱工具。 種類スナップリングプライヤ 全長(mm)183 軸穴種別軸用 リング使用範囲(mm)10~40 仕様ばね付 付属品ソフトカバー付 トラスコ品番369-3961 質量(g)175 爪形状直爪 爪先端径(Φmm)2
1丁
2,998 税込3,298
当日出荷

1パック(4個)ほか
特価
369 税込406
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

KHK(小原歯車工業)KHK ギヤカップリング
・取付け、取はずしが簡単です。・多少の軸心間の狂いが生じても最大5°まで使用できるよう、外歯車(内筒)にクラウニングを施してありますので、無理な動力伝達はいたしません。・歯面焼入れしてありますので耐久性に富んでいます。また、表面は三価クロメートめっきを施しています。・キー溝、ねじ穴、仕上がり穴が施された完成タイプはそのままご使用できます。また、ユーザーの方々が自由に加工できる下穴製品も用意してあります。
形状T2 歯数42 全長(mm)組立N:135 質量(kg)3.43 タイプ内筒 バックラッシ(mm)0.40~0.60 歯幅E(mm)20 ボス径B(Φmm)90 全長G(mm)65 歯先円直径D(Φmm)110 穴径(mm)AH8:20 モジュール(m)2.5 基準円直径C(Φmm)105 溝(mm)C形止め輪溝K:42、L:3.2、M:86.5 ボス長さ(mm)F:45
1個
12,980 税込14,278
当日出荷

1個
86 税込95
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)

適合穴径d1(Φmm)300 寸法d3(mm)315 材質 厚さt(mm)5 表面処理ACP(燐酸塩被膜) 形状穴用C形止め輪 寸法a(mm)- 寸法b(mm)16 寸法m(mm)5.2 寸法d0(mm)4(最小) 適合穴径d2(Φmm)308
1個
9,998 税込10,998
71日以内出荷