カテゴリ

  • 空調・電設資材(8)
    • その他電線管(3)
絞り込み
導体外径(Φmm)
  • 13.3(1)
  • 21.5(2)
  • 23.1(2)
  • 30.5(3)
  • 36.5(1)
  • 40(1)
  • 41(1)
  • 45.5(1)
  • 52(1)
  • 54(1)
  • 55(1)
  • 102(1)
  • 103(1)
  • 116.5(1)
  • 130(1)
  • 131(1)
  • 150.5(1)
  • 160(1)
  • 179(1)
  • 189(1)
内径(Φmm)
  • 16.6(4)
  • 21(1)
  • 22(1)
  • 28(1)
  • 30(2)
  • 36(1)
  • 40(2)
  • 41(2)
  • 50(2)
  • 52.5(1)
  • 66(2)
  • 67(1)
  • 78.5(1)
  • 80(1)
  • 81(1)
  • 100(2)
  • 102(1)
  • 125(2)
  • 147(1)
  • 150(1)
長さ(m)
  • 50
  • 2(1)
  • 3(1)
  • 3.66(11)
  • 4(1)
  • 6(1)
  • 10(11)
  • 15(1)
  • 20(6)
  • 25(4)
  • 30(6)
  • 40(1)
  • 色ブラック(1)
  • 色ベージュ(1)
ブランド
  • 未来工業(3)
  • 三桂製作所(4)
  • 古河電工(古河電気工業)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「c管」の検索結果

関連キーワード
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
防水プリカチューブ 三桂製作所防水プリカチューブ三桂製作所(2件のレビュー)
44,980税込49,478
1巻
当日出荷から4日以内出荷
手で簡単に曲げられて曲げた形を保ちます
用途手で曲げられる電線管(可とう電線管)
ミラレックスF 未来工業ミラレックスF未来工業(4件のレビュー)
23,980税込26,378
1巻(50m)
当日出荷
JIS C3653「電力用ケーブルの地中埋設の施工方法」の規格に適合する波付硬質合成樹脂管です。 付属品との接続が簡単にできる一重波形状です。
仕様パイロットワイヤー入り
プリカチューブ 三桂製作所プリカチューブ三桂製作所(1件のレビュー)
29,980税込32,978
1巻
当日出荷から4日以内出荷
手で簡単に曲げられて曲げた形を保ちます
用途手で曲げられる電線管(可とう電線管)温度範囲(℃)-40~105
ミラレックス 未来工業ミラレックス未来工業(4件のレビュー)
29,980税込32,978特価
1巻(50m)
当日出荷
地中埋設管に適合! JIS C3653「電力用ケーブルの地中埋設の施工方法」の波付硬質剛性樹脂管(FEP)に適合する大口径のPF単層波付管(難燃タイプ)です。
仕様パイロットワイヤー入り
パックンフレキ( 自己消火タイプ) 未来工業パックンフレキ( 自己消火タイプ)未来工業
10,980税込12,078
1巻
当日出荷から翌々日出荷
JIS C 8411 に規定されているPF管(PFS)[メーカー品番:MFS-22,MFS-28]を半割れ加工した製品です。 ケーブルの保護や集束等に便利な、半割れ保護管です。 半割れですからケーブル等に後付けできます。 装着工具を使用すればケーブルの入線が容易です。 取り出し口付き段ボール箱梱包です。使う分だけ引き出し、カットして使用できる為、管のバラケがありません。
ベージュ
難燃エフレックスーFR本体 古河電工(古河電気工業)難燃エフレックスーFR本体古河電工(古河電気工業)
46,980税込51,678
1巻(50m)
翌々日出荷から4日以内出荷
難燃エフレックス-FRは、地中防護管「エフレックス」のすぐれた特性に難燃性を付与したもので、JIS C 3653 の管路式として使用できます。JISC3653附属書1の難燃性試験に合格しています。電気設備技術基準解釈第139条および第140条の自消性のある難燃性の管に相当する防護管で、離隔距離をとらずに布設でき、土木工事費を削減できます。長く、軽く、曲げ易いなど、エフレックスの特長がそのまま生きています。
用途電気設備技術基準上、難燃性を要求される場所、屋内、露出部のケーブル防護管および工事現場の仮設配管に適しています。
プリカチューブ 三桂製作所プリカチューブ三桂製作所
17,980税込19,778
1個(50m)
翌日出荷から翌々日出荷
外層に亜鉛めっき鋼帯、中間層に鋼帯、内層に耐水紙を用いた管にひだ付けした構造です。特定電気用品以外の電気用品なのでコンクリート埋設はもとより、特殊場所を除いた乾燥した場所の低圧屋内配線に鋼製電線管と同様に施設できます。電線は、IV電線/ケーブル等がご使用できます。附属品は、標準プリカ用の附属品をご使用下さい。JIS C 8461-1 による分類コード:3343213023XX
温度範囲(℃)-40~105配管固定配管環境RoHS10物質対応特性非防水
防水プリカ 環境配慮/高難燃 三桂製作所防水プリカ 環境配慮/高難燃三桂製作所
51,980税込57,178
1個(50m)
翌々日出荷
環境配慮/高難燃プリカは、標準プリカ(型式PZ)の外側にノンハロゲン、燃えにくい、環境に配慮した素材(TPE)を被覆した構造です。電線は、IV電線/ケーブル等がご使用できます。附属品は、防水プリカ用の附属品をご使用下さい。JIS C 8461-1 による分類コード:33312165X31X国土交通省 新技術情報提供システム「NETIS」に登録されました。 (2023 年10 月26 日)
温度範囲(℃)-40~90配管固定配管難燃性高難燃環境ハロゲンフリー、RoHS10物質対応色調黒色特性耐熱、耐寒、耐候、低発煙IP等級IP67
関連キーワード
その他電線管カテゴリ