カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1,971)
  • 農業機械(1,011)
  • 制御機器(628)
  • 自動車純正部品(339)
  • 切削工具(320)
  • トラック純正部品(271)
  • パソコン/周辺機器(248)
  • メカニカル部品(152)
  • 測定用品(91)
  • バイク部品(89)
  • 自動車補修部品(89)
  • オフィス家具(87)
  • 清掃用品(84)
  • 科学研究・開発用品(70)
  • 機構部品(58)
  • 空調・電設資材(56)
  • 作業工具(52)
  • ねじ・ボルト・釘(50)
  • 電気材料(41)
  • FA担当者のオススメ新商品(40)
  • 配管・水廻り設備部材(39)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(39)
  • 研磨材(29)
  • 油圧機器・油圧ホース(28)
  • 家電(27)
  • バイク純正部品(25)
  • 厨房用品(25)
  • 建築金物(21)
  • 学童・教育用品(20)
  • 物流用品(17)
  • 事務用品(16)
  • 電動工具(16)
  • 保管用品(15)
  • カー用品(13)
  • トラック用品・パーツ(13)
  • 医療(12)
  • バッテリー・電装(11)
  • 防犯用品(9)
  • 測定関連サービス(9)
  • 自転車部品(9)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(8)
  • 防災用品(8)
  • はんだ関連・静電気対策用品(7)
  • 卓上消耗品(7)
  • フォークリフト・産機・建機用品(7)
  • スプレー・オイル・グリス(6)
  • 日用品(6)
  • 安全用品(6)
  • 介護用品(6)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(5)
  • 船舶用品・漁業資材(5)
  • 安全標識(5)
  • 整備工具・収納(5)
  • 店舗什器・備品(4)
  • 照明(4)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(4)
  • 作業服(4)
  • 溶接用品(3)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
  • 測量用品(土木/建設)(3)
  • 塗装・養生・内装用品(3)
  • 建材・エクステリア(3)
  • 救急・衛生(3)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(3)
  • 食品・飲料(3)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(3)
  • 農業・園芸資材(3)
  • 縫製用品(3)
  • 理美容(2)
  • ヘルスケア(2)
  • 自動車用オイル・ケミカル(2)
  • 鈑金・塗装(2)
  • 手袋(2)
  • トラック輸送・安全用品(2)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • 梱包用品(1)
  • 塗料(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 住設機器(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • ガレージ機器・整備設備(1)
  • 安全保護具(1)
  • マスク(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み

「c-10-4」の検索結果

6,244件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ12C-10Z4 SMCエアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ12C-10Z4SMC
39,980税込43,978
1個
9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)12ストローク(mm)10作動方式複動アジャスターオプション(Z) アジャスタなし機能オプション(4) バッファ・エンドロックボディオプション(C) 標準形オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし
エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ12C-10ZE4 SMCエアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ12C-10ZE4SMC
44,980税込49,478
1個
9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)12作動方式複動
エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ8C-10Z4 SMCエアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ8C-10Z4SMC
36,980税込40,678
1個
9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)8ストローク(mm)10作動方式複動アジャスターオプション(Z) アジャスタなし機能オプション(4) バッファ・エンドロックボディオプション(C) 標準形オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし
エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ8C-10ZE4 SMCエアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ8C-10ZE4SMC
39,980税込43,978
1個
9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)8ストローク(mm)10作動方式複動アジャスターオプション(ZE) 前進端ラバーストッパ機能オプション(4) バッファ・エンドロックボディオプション(C) 標準形オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし
MXQ_C - エアスライドテーブル 片側配管タイプ(MXQ8C-10Z4) SMCMXQ_C - エアスライドテーブル 片側配管タイプ(MXQ8C-10Z4)SMC
41,980税込46,178
1個
9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)8ストローク(mm)10作動方式複動リード線(m)0.5オートスイッチ種類M9Bオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
MXQ_C - エアスライドテーブル 片側配管タイプ(MXQ12C-10Z4) SMCMXQ_C - エアスライドテーブル 片側配管タイプ(MXQ12C-10Z4)SMC
43,980税込48,378
1個
9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)12ストローク(mm)10作動方式複動リード線(m)0.5オートスイッチ種類M9Bオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
MXQ_C - エアスライドテーブル 片側配管タイプ(MXQ12C-10ZE4) SMCMXQ_C - エアスライドテーブル 片側配管タイプ(MXQ12C-10ZE4)SMC
49,980税込54,978
1個
9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)12ストローク(mm)10作動方式複動リード線(m)1オートスイッチ種類M9Bオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
MXQ_C - エアスライドテーブル 片側配管タイプ(MXQ8C-10ZE4) SMCMXQ_C - エアスライドテーブル 片側配管タイプ(MXQ8C-10ZE4)SMC
44,980税込49,478
1個
9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)8ストローク(mm)10作動方式複動リード線(m)1オートスイッチ種類M9Bオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
ダストカバーブーツ ミヤコ自動車ダストカバーブーツミヤコ自動車(547件のレビュー)
689税込758
1個
当日出荷から11日以内出荷
ダクタークリップ ネグロス電工ダクタークリップネグロス電工(16件のレビュー)
279税込307
1個
当日出荷から3日以内出荷
ケーブル被覆の傷つけ防止に、クリップのフチを切り起こしてあります。
用途ダクターチャンネルに管を支持する金具です。
VベルトC形(スタンダード) 三ツ星ベルトVベルトC形(スタンダード)三ツ星ベルト(32件のレビュー)
4,298税込4,728特価
1本
当日出荷から10日以内出荷
使用中の伸びや径時収縮が少なく、多本掛けにも適したセットフリーベルトで、長いベルト寿命が期待できます。 また、標準型Vベルトとして取り扱い、入手が容易です。
タイプスタンダード
Wフェルールフィッティング MC ハーフユニオン フジトクWフェルールフィッティング MC ハーフユニオンフジトク(7件のレビュー)
3,398税込3,738特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
本体、ナット、スリーブ(リアフェルール・フロントフェルール)で構成され、パイプを差し込み、スパナで締め付けます。
用途適用ステンレス管規格。材質SUS316形状ハーフユニオン使用流体ガス・蒸気・油・水等
VベルトC形 (スタンダード) バンドー化学VベルトC形 (スタンダード)バンドー化学(12件のレビュー)
3,998税込4,398特価
1本
当日出荷から12日以内出荷
伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。
材質ゴム種類Vベルトベルト形C
ダクタークリップ ステンレス ネグロス電工ダクタークリップ ステンレスネグロス電工(2件のレビュー)
719税込791
1個
当日出荷から翌々日出荷
ケーブル被覆の傷つけ防止に、クリップのフチを切り起こしてあります。
用途ダクターチャンネルに管を支持する金具です。
圧力スイッチ 鷺宮製作所圧力スイッチ鷺宮製作所(21件のレビュー)
6,398税込7,038
1台
当日出荷
信頼性、耐久性で高い評価を頂いている汎用圧力スイッチです。
用途冷暖房・空調・各種産業装置用付属品1/4フレアナット、本体取付板(SNS-AE01)、ばね座金付M4×8ねじ 4個質量(kg)0.33使用周囲温度(℃)-20~70流体温度(℃)-20~120RoHS指令(10物質対応)対応
チューブカッター【銅・アルミ・硬質塩ビ管・鋼管・薄肉ステンレス(肉厚1mm以下)用】 スーパーツールチューブカッター【銅・アルミ・硬質塩ビ管・鋼管・薄肉ステンレス(肉厚1mm以下)用】スーパーツール(39件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
切り屑がなく、切れ味抜群。切り口スッキリ。
適合替刃TCC 105E
圧縮コイルばね Cシリーズ アキュレイト圧縮コイルばね Cシリーズアキュレイト(4件のレビュー)
1,498税込1,648特価
1袋(20個)
当日出荷から11日以内出荷
(社)日本ばね工業会制定の規格を基に、メーカー独自の管理項目(基準荷重)を追加し配列した規格です。
用途OA機器用、電子部品、自転車部品、電化製品、玩具、産業機器等RoHS指令(10物質対応)対応
バルブカバーガスケットセット K.PガスケットバルブカバーガスケットセットK.Pガスケット(166件のレビュー)
1,998税込2,198
1セット
当日出荷から7日以内出荷
圧縮コイルばね DCシリーズ アキュレイト圧縮コイルばね DCシリーズアキュレイト(11件のレビュー)
1,498税込1,648
1袋(20個)
当日出荷から18日以内出荷
欧州において普及しているドイツの規格(DIN2098)圧縮ばねを参考に、メーカー独自の管理項目(基準荷重)を追加し、配列した規格です。
用途OA機器用、電子部品、自動車部品、電化製品、玩具、産業機器等ばねの種類圧縮コイルばねRoHS指令(10物質対応)対応
カールPCプラグ カールカールPCプラグカール(13件のレビュー)
999税込1,099
1箱(60本)
当日出荷
コンクリート、ブロック、大理石、タイルなどへ、あらゆる器具の取りつけが美しく強固にできるプラグで、配線、配管、装飾工事などの必需品です。軟質のプラスチック製ですから軽くて錆びず割れません。下穴への喰込みは簡単でガッチリ!!プラグは穴の深さによって寸法切りができますので便利です。
用途コンクリート、ブロック、タイル等の軽量物取付工事に!
VベルトC形 (レッド) バンドー化学VベルトC形 (レッド)バンドー化学(6件のレビュー)
5,998税込6,598特価
1本
当日出荷から34日以内出荷
スタンダードの高級品として開発された高動力伝動用のVベルトです。 伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。 強力で伸びの少ないポリエステルコードと合成ゴム配合を採用。スタンダードに比較して約60%のパワーアップです。 静電防止性能―電気抵抗は0.05~0.2MΩ(Vベルト216mm間内)で米国RMA規格(規定6MΩ以下)に合格。 すぐれた物理的性能―特殊合成ゴム配合により、耐熱性、耐油性、耐薬品性、難燃性にすぐれています。
材質ゴム種類Vベルトベルト形C
アルミ丸パイプ アルインコアルミ丸パイプアルインコ(4件のレビュー)
999税込1,099
1本
当日出荷から4日以内出荷
さびに強く、軽量で加工性が優れ、見栄え良く仕上げるのに最適です。
用途構造材に。 下地などに。 見切り 端の目隠し カットして補強金具や止め金具に。
キャビンフィルター UNION(ユニオン産業)キャビンフィルターUNION(ユニオン産業)(377件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から5日以内出荷
銅セルガイア採用による 脱臭 陽イオン交換性が高いセルガイアに銅イオンを交換 セルガイアはレンゴー(株)の特許登録製品です。 (日本・アメリカ・カナダ・イギリス等)
丸缶 TRUSCO丸缶TRUSCO(5件のレビュー)
359税込395
1缶
当日出荷
部品の収納・管理に最適です。 素材にこだわったシンプルで高級感のある缶です。 フタ(別売)をすると積み重ね(スタッキング)が可能です。
用途部品の収納・管理に最適材質ブリキ(サテン材)
ウレタンワッシャ(ショア A70) ノーブランドウレタンワッシャ(ショア A70)ノーブランド(27件のレビュー)
199税込219
1個
当日出荷から9日以内出荷
材質ウレタン(エステル系)硬度(ショア A)70
マフラーサポートクッション OHNO(大野ゴム工業)マフラーサポートクッションOHNO(大野ゴム工業)(30件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷から13日以内出荷
絶縁型DC-DC コンバータ CC-Eシリーズ TDKラムダ絶縁型DC-DC コンバータ CC-EシリーズTDKラムダ(17件のレビュー)
1,198税込1,318特価
1個ほか
当日出荷から73日以内出荷
実装面積を従来製品に比べ約半分に小型化。 タンタルコンデンサおよびアルミ電解コンデンサレス。 全てのシリーズにリモートON/OFF機能内蔵。 出力電圧は±3%の高精度(10W以下単一出力)。 5面を金属シールドした低ノイズ設計。 樹脂充填しない軽量設計。 DIP挿入と、SMD装着、SIP縦型挿入(3W製品)の実装に対応。
用途コンピュータ、通信、医療、計測、FA、半導体、その他
ノイズフィルターNACシリーズ コーセルノイズフィルターNACシリーズコーセル(3件のレビュー)
2,498税込2,748特価
1個
当日出荷から51日以内出荷
定格電圧(V)AC1Φ250/DC250質量(g)300(max)シリーズNAC使用温度(℃)-40~85外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)53×41×92(W×H×D)[突起物含まず]保存温度(℃)-40~85絶縁抵抗(MΩ)100(DC500V min常温・常湿)安全規格UL1283、CSA C22.2 No.8(C-UL)、DIN EN60939 VDE0565 Teil3-1、ENEC(DC入力時は除く)振動(m/s2)19.6[10~55Hz(2G)周期3分X、Y、Z方向各1時間]衝撃(m/s2)196.1(20G)11ms X、Y、Z方向 各1回)試験電圧(V/1分)AC2750(カットオフ電流=20mA 常温常湿)電圧降下(V)1(max)使用湿度(%RH)20~95(結露なし)保存湿度(%RH)20~95(結露なし)
LPガス用 燃焼機器接続ホース 高橋産業LPガス用 燃焼機器接続ホース高橋産業(26件のレビュー)
2,398税込2,638
1本
当日出荷から33日以内出荷
使用ガスLPガス空気出入口(入口)R1/2おねじ自在式、(出口)TUめねじ
アース端子 EC型 篠原電機アース端子 EC型篠原電機
3,398税込3,738
1個
当日出荷から7日以内出荷
銅板と鋼板がろう付けしてありますので溶接の熱で剥がれることがありません。 定格電流400Aまで1ッ穴から4ッ穴まで各種揃っています。
用途国土交通省の規格に準拠したアース端子です。RoHS指令(10物質対応)対応
樹脂ネジ(ピーク六角穴付ボルト) PEC-0000 六角穴付ボルト 廣杉計器樹脂ネジ(ピーク六角穴付ボルト) PEC-0000 六角穴付ボルト廣杉計器
25,980税込28,578特価
1袋(10個)
当日出荷から13日以内出荷
材質PEEK(ポリエーテルエーテルケトン)うす茶頭部形状六角穴付き熱変形温度(℃)152(1.82Mpa)UL規格UL94V-0(材料)RoHS指令(10物質対応)対応
小形塗装絶縁形炭素皮膜固定抵抗器 CF KOA小形塗装絶縁形炭素皮膜固定抵抗器 CFKOA(6件のレビュー)
1,598税込1,758
1袋(100個)
当日出荷から13日以内出荷
汎用のリードタイプ抵抗器です。 自動挿入が可能です。 各種フォーミングが可能です。 同一電力のチップ抵抗よりも耐パルス性が強い。 1/4Wの小形タイプ(CFS 1/4)があります。 欧州RoHS対応品です。
抵抗値許容差(%)±5材質SnCu使用温度範囲(℃)-55~155定格周囲温度(℃)+70RoHS指令(10物質対応)対応
ワールドダクター(ダクタークリップ) SD-DC ネグロス電工ワールドダクター(ダクタークリップ) SD-DCネグロス電工
429税込472
1個
当日出荷から16日以内出荷
ケーブル被覆の傷つけ防止に、クリップのフチを切り起してあります。
Vベルト C形 レッド 三ツ星ベルトVベルト C形 レッド三ツ星ベルト(7件のレビュー)
9,998税込10,998特価
1本
当日出荷から11日以内出荷
心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力伝動用に適し、耐熱、耐油、難燃、静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格に全て合格)などの優れた特性を持っています。 メンテナンスが困難なとき、レッドラベルは苛酷な条件下でもすぐれた耐久性を発揮します。
アルミ丸パイプ アルインコアルミ丸パイプアルインコ(10件のレビュー)
1,498税込1,648
1本
翌々日出荷
軽量で加工性が優れています。
用途構造材 裏側で補強金具や止め金具に。材質アルミ A6063S T5生地
タイヤラックカバー アイリスオーヤマタイヤラックカバーアイリスオーヤマ
2,498税込2,748
1個
当日出荷
メーカーのタイヤラックWT-1048の専用カバーです。撥水加工シルバーコーティングを施しているので、紫外線・雨水・雪・ほこり等からタイヤを守ります。タイヤラックの上からタイヤカバーをかぶせて、ワンタッチヒモ止めのボタンを押しながらヒモをひっぱるだけで収納できます。
シルバー本体質量(g)505適合品番WT-1048(ワイドタイヤラック用)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1070×780×1350
ザ・紐 中丸紐 10m ユタカメイクザ・紐 中丸紐 10mユタカメイク(1件のレビュー)
479税込527
1個
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Vベルト LC形オレンジ 三ツ星ベルトVベルト LC形オレンジ三ツ星ベルト(31件のレビュー)
7,198税込7,918特価
1本
当日出荷から14日以内出荷
特に農業機械用に適しています。当ベルトは一般工業用ベルトに比べ、大きな衝撃、プーリ径が小さく逆方向の曲げ、高温下での使用など、苛酷な使用条件に耐えるよう設計された薄形ベルトです。 また、耐熱性、耐屈曲性、耐亀裂性にもすぐれています。
ベルト高さ(mm)11ベルト幅(mm)22電気抵抗(Ω)6M以下使用限界温度(℃)-30~+90
ワールドダクター(ダクタークリップ) Z-DC ネグロス電工ワールドダクター(ダクタークリップ) Z-DCネグロス電工(2件のレビュー)
539税込593
1個
当日出荷から3日以内出荷
ケーブル被覆の傷つけ防止に、クリップのフチを切り起こしてあります。 電線管の全サイズが揃っています。
アキューセンター高精度芯出しバー BIG DAISHOWAアキューセンター高精度芯出しバーBIG DAISHOWA(6件のレビュー)
8,498税込9,348
1本
当日出荷
加工物の端面に測定子を当てるだけで測定完了 繰り返し精度3μ以内(縦型) 耐久性に優れた硬質クロムメッキを測定子に採用
...