つかみ易く、外れにくいパワークリップ
仕様推奨保持対象:M3~M4サイズのねじ頭、電線(クリップ側面)
材質絶縁強化カバー:熱可塑性エラストマ―
材質(本体)銅合金
定格300V-5A
絶縁抵抗(MΩ)【カバー】DC500V:100以上
RoHS指令(10物質対応)対応
耐電圧(V)【カバー】AC2000(1分間)
結線方法はんだ付け又は、ラジオペンチ等による一時的な圧着結線
安定したしなりが得られるため、作業性が高く、使用しやすいです。
用途一般鋼材・ステンレス・アルミ・鋳物の研磨作業に。
適合ディスクグラインダー
厚さ(mm)2.8
結合剤BF
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
C-100-H用カバーのみ
RoHS指令(10物質対応)対応
つかみ易く、外れにくいパワークリップ
材質(本体)銅合金
定格電流(A)5
電源電圧(V)300
材質(カバー)(絶縁強化)熱可塑性エラストマ―
対象推奨保持:M3~M4サイズのねじ頭、電線(クリップ側面)
絶縁抵抗(カバー)DC500V、100MΩ以上
RoHS指令(10物質対応)対応
耐電圧(V)(カバー)AC2000(1分間)
結線方法はんだ付け又は、ラジオペンチ等による一時的な圧着結線
1960年、ぺんてるが世界に先駆けて発売した「合成樹脂を配合したシャープペン替芯」。それまでのシャープペン替芯は1~1.5mmの太く折れやすい芯しかなく、シャープペンもペンの後端を回して芯を出す「繰出式」が主流でした。合成樹脂配合芯「ハイポリマー芯」(0.9mm)の登場は、結果として芯を削る必要がなく片手で効率よく芯を出せるノック式シャープペンを生み出しました。これらの替芯とシャープペンの進化は、「ハイポリマー芯(0.5mm)」発売を機にシャープペンの爆発的普及へとつながっていきました。
エコマーク認定認定
芯径(mm)0.5
グリーン購入法適合
エコマーク認定番号17 112 100
繰り返し・詰め替え対応
材質ステンレス
ビスの呼び【M4×D6×8サラ小ネジ】+SUS:4本付
ドア厚(mm)45
ステンレス製のクーラースリーブキャップです。
材質ステンレスSUS304
耐薬品性・耐磨耗性
密封型ラジアルボールベアリングを使用しているので、グリースの追加注入がなくとも静かで滑らかな回転です。
荷重種別重荷重
サイズと長さが選べる差替式ビット用本体です。(差替式ビットを取り付けてご使用ください。)
寸法D1(Φmm)10
寸法D2(Φmm)17
先端形状六角
中空ジャッキはジャッキ中心部に貫通穴があり原子力発電所、トンネル工事、地下鉄工事等のPC工法、ほか多方面に採用されております。ピストンロッドはメッキ付です。許容横荷重は揚力の1/20です。押引共油圧作動です。ピストンロッドに付着するゴミ除去用ダストシール付。サドルはネジ込みタイプです。ピストンロッド内側にネジを設けています。複動H(油圧戻り)タイプ
ポートネジmNPT3/8mm
ミラレックス相互の接続に使用します。
半割れタイプだから作業性が良く、ナットを締めるだけで施工ができます。
仕様パッキン付
ミラレックスF相互の接続に使用します。
半割れタイプだから作業性が良く、ナットを締めるだけで施工ができます。
サイズ30~50は蝶ナットなので工具不要です。
中空ジャッキはジャッキ中心部に貫通穴があり原子力発電所、トンネル工事、地下鉄工事等のPC工法、ほか多方面に採用されております。ピストンロッドはメッキ付です。許容横荷重は揚力の1/20です。押引共油圧作動です。中空ジャッキ用アタッチメントのラムチェアが取付られます。(EC100H15除く)。テンションバー使用時はジャッキ揚力とテンションバー強度の両面より検討し、負荷容量を決定してください。複動H(油圧戻り)タイプ PC工事用
寸法g(mm)5
ポートネジmNPT3/8mm
RMモールクアトロ(20)、RMモールペア(20)、RMモール(13、20、25)の配管モールの切断ができます。
RMモールクアトロの配管モールのベースを固定するガイドとカバーを固定するアダプター付。それぞれベースとカバーをしっかり固定して切断できるため、切り口がキレイに仕上がります。
片手でワンタッチ開口。ラチェット式だからラクに切断できます。
アルミ合金軽量タイプです。
パックンレックス相互の接続に使用します。
工具不要。半割れタイプなので作業性が良く、蝶ナットを締めるだけで施工ができます。
P-FEC-20Hはカチッと嵌めるだけの簡単接続タイプです。
仕様パックンレックス(半割れタイプ)用
空気清浄機PMMS-AC100-P、PMAC-100-S-Pに使用する集塵フィルターです。
設置場所や使い方によって交換時期が早くなることがあります。
用途空気清浄機(PMAC-100)に使用する集じんフィルター
トラスコ品番471-4521
材質ポリプロピレン、ポリエステル
交換目安開封後約2年
対応機種PMAC-100・PMAC-100-S・MSAP-AC100・RMDK-40
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)350×18×390
1個
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
aswill製エアークッションフィルムACF100のエコタイプ
用途緩衝材、包装に リサイクル材50%使用のエコタイプ
仕様1巻当たりのクッション製作個数:約2000
材質HDPE(高密度ポリエチレン)
幅(mm)200
寸法(mm)1クッション:200×100
長さ(m)200
空気粒高(mm)45
耐圧力性約114kg(ACF100/139kg)
1巻(200m)
¥3,998
税込¥4,398
4日以内出荷
ブルーセラック オフセットタイプ エアーグラインダ対応用変換アダプタです。
用途工具に合わせて必要な場合は本品を取り付けてご使用ください。
トラスコ品番420-0771
1個
¥879
税込¥967
当日出荷
ドアノブがらレバーハンドルに取り替えることができます。バリアフリー対応に最適です。
暗闇でもキーの差込口をわかりやすくする蓄光シール付きです。
従来取付いていた丸座の跡を隠すことができるΦ77mmのエスカッション付きです。
レバーを必要以上に回らなくするストッパープレート付きです。
既存の錠ケースを使用するので様々なバックセットに対応します。
用途事務所、工場内ドアに
仕様間仕切錠用(外側非常解錠付レバー、内側:サムターン付レバー)、表示錠用(外側非常解錠付レバー、内側:サムターン付レバー)、空錠用(外側空レバー、内側:空レバー)、鍵付用(外側シリンダー付レバー、内側:サムターン付レバー)
トラスコ品番131-6362
材質レバー・丸座:アルミダイカスト、キー:真鍮(ニッケルメッキ)
長さ(mm)110
幅(mm)26
色シルバー
質量(g)590
タイプ1スピンドルタイプ
適合扉厚(mm)25~40
丸座径(Φmm)65
取付ビスピッチ(mm)44(水平方向)
1セット
¥10,980
税込¥12,078
翌々日出荷
aswill製エアークッションフィルムACF100のエコタイプ 6巻セット
用途緩衝材、包装に リサイクル材50%使用のエコタイプ
仕様1巻当たりのクッション製作個数:約2000
材質HDPE(高密度ポリエチレン)
幅(mm)200
寸法(mm)1クッション:200×100
長さ(m)200
空気粒高(mm)45
耐圧力性約114kg(ACF100/139kg)
1セット(6巻)
¥22,980
税込¥25,278
5日以内出荷
中空ジャッキはジャッキ中心部に貫通穴があり、原子力発電所・トンネル工事・地下鉄工事などのPC工法、ほか多方面に採用されています。
ピストンロッドはメッキ付で押引共油圧作動です。ピストンロッドに付着するゴム除去用ダストシール付。
ピストンロッド内側にネジを設けています。許容横荷重は揚力の1/20です。
ポートネジmNPT3/8
建設、溶接(オイルミストを含まない)、研磨、解体、農業、清掃、軽作業など粒子状物質からの保護に幅広くご使用いただけます。
国家検定区分2合格品(JIS 8151:2018 DS2クラス合格品)
国家検定番号:第TM807号
●3層構造の超極細繊維で、効率の良い粉塵捕集と呼吸のしやすい快適さを実現
●ノーズワイヤには耐久性あるアルミニウムを使用し、簡単に調節が可能
●鼻パッドに使用されているスポンジが鼻への圧迫感を軽減し優れたフィット感、柔らかさ、快適性を実現
●鼻と口周りに広い空間を確保し、快適に呼吸が可能
●アーチ型の補強により、潰れや変形を防ぎ、着用時の安定性を向上
●伸縮性に優れたラテックスフリーヘッドバンドは、摩耗に強く頭部への締め付けを軽減し長時間の着用でも快適
用途建設・溶接(オイルミストを含まない)・研磨・解体・農業・清掃・軽作業・農薬散布
材質【外層】フィルター【内層】ポリプロピレン【ヘッドバンド】ポリエステル(エマルジョン不使用)【鼻パッド】ポリエステル【ノーズワイヤ】アルミニウム
色ホワイト
サイズフリー
区分DS2
粒子捕集効率(%)95以上
入数20
使用時間(時間)最大9
1箱(20枚)
¥4,198
税込¥4,618
4日以内出荷
中空ジャッキはジャッキ中心部に貫通穴があり、原子力発電所・トンネル工事・地下鉄工事などのPC工法、ほか多方面に採用されています。
ピストンロッドはメッキ付で押引共油圧作動です。中空ジャッキ用アタッチメントのラムチェアが取付られます。(EC100H15除く)
テンションバー使用時はジャッキ揚力とテンションバー強度の両面より検討し、負荷容量を決定してください。
許容横荷重は揚力の1/20です。
ポートネジmNPT3/8
仕様●替ヒーター XFCシリーズ用
アズワン品番67-0431-59
1個
¥12,980
税込¥14,278
10日以内出荷
刃先交換式エンドミルで同一サイズのホルダーで形状の異なる仕様ヘッドを装着する事で多種の加工が可能です。ヘッド交換が容易であり工具交換時間の短縮が可能です。
用途被削材:合金鋼。
材種IC908
RoHS指令(10物質対応)対応
材質AH725
刃数4
表面処理PVDコーティング
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料材種(1.1MB)
刃先交換式エンドミルで同一サイズのホルダーで形状の異なる仕様ヘッドを装着する事で多種の加工が可能です。ヘッド交換が容易であり工具交換時間の短縮が可能です。
用途肩削り・溝加工用。
材質IC908
材種IC908
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様●替ヒーターパイプ ホルダー付
アズワン品番67-0431-60
1個
¥6,898
税込¥7,588
10日以内出荷
刃先交換式エンドミルで同一サイズのホルダーで形状の異なる仕様ヘッドを装着する事で多種の加工が可能です。ヘッド交換が容易であり工具交換時間の短縮が可能です。
用途肩削り・溝加工用。
材質IC908
材種IC908
RoHS指令(10物質対応)対応
材質AH710
刃数7
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料材種(1.1MB)
材質AH725
刃数4
表面処理PVDコーティング
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料材種(1.1MB)
刃先交換式エンドミルで同一サイズのホルダーで形状の異なる仕様ヘッドを装着する事で多種の加工が可能です。ヘッド交換が容易であり工具交換時間の短縮が可能です。
用途被削材:耐熱合金、チタン、インコネル。
材種IC908
RoHS指令(10物質対応)対応
材質AH710
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料材種(1.1MB)
チューブ内径(Φmm)20
作動方式複動
ストローク(mm)100
配管形式(-) 標準形
ポートねじの種類(-) Mねじ
左側ストローク調整ユニット(H6) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト&ショートスペーサ付
高速仕上げ用不等分割エンドミルです。
用途高速仕上げ用。
材種AH710
材質AH725
刃数5
RoHS指令(10物質対応)対応
材質AH725
刃数4
全長(mm)5
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料材種(1.1MB)
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ