カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1,167)
  • 自動車純正部品(772)
  • 制御機器(502)
  • バイク部品(252)
  • 切削工具(239)
  • 農業機械(219)
  • メカニカル部品(193)
  • 科学研究・開発用品(121)
  • バイク純正部品(115)
  • パソコン/周辺機器(115)
  • 機構部品(114)
  • 自動車補修部品(88)
  • トラック純正部品(88)
  • 建築金物(87)
  • 電気材料(84)
  • 配管・水廻り設備部材(69)
  • 油圧機器・油圧ホース(58)
  • 測定用品(52)
  • FA担当者のオススメ新商品(50)
  • 作業工具(45)
  • 空調・電設資材(43)
  • 自転車部品(43)
  • 物流用品(41)
  • 研磨材(41)
  • 建材・エクステリア(31)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(26)
  • 厨房用品(26)
  • 家電(26)
  • 照明(25)
  • オフィス家具(22)
  • 店舗什器・備品(19)
  • 安全保護具(19)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(17)
  • 清掃用品(16)
  • 防災用品(16)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(14)
  • トラック用品・パーツ(13)
  • 電動工具(13)
  • 住設機器(12)
  • 医療(11)
  • 作業服(11)
  • はんだ関連・静電気対策用品(10)
  • 卓上消耗品(10)
  • 船舶用品・漁業資材(10)
  • 自動車用オイル・ケミカル(10)
  • 学童・教育用品(10)
  • 縫製用品(10)
  • クリーンルーム用品(9)
  • ねじ・ボルト・釘(8)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(8)
  • カー用品(8)
  • 事務用品(8)
  • 安全用品(7)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(7)
  • 梱包用品(6)
  • 整備工具・収納(6)
  • 塗料(5)
  • 安全標識(5)
  • 測定関連サービス(5)
  • 介護用品(5)
  • ヘルスケア(5)
  • 農業・園芸資材(5)
  • フォークリフト・産機・建機用品(5)
  • 接着剤・補修材(4)
  • 日用品(4)
  • バッテリー・電装(4)
  • エンジン工具(4)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
  • 防犯用品(3)
  • 塗装・養生・内装用品(3)
  • マスク(3)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(3)
  • 空圧工具(3)
  • 保管用品(2)
  • テープ(2)
  • 溶接用品(2)
  • 測量用品(土木/建設)(2)
  • 食品・飲料(2)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)

「c-110」の検索結果

5,058件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ルミテスターC-110用試薬 キッコーマンルミテスターC-110用試薬キッコーマン
44,980税込49,478
1式(100回分)
3日以内出荷
用途無菌製品の検査保管環境冷蔵入数100回測定用(50回×2)
C110 スタンダード Vベルト エスコC110 スタンダード Vベルトエスコ
5,150税込5,665
1個
翌日出荷
エスコ品番EA967C-110種類Vベルト規格C110
FLOOR MAT (C110) MAZDA(マツダ)FLOOR MAT (C110)MAZDA(マツダ)
35,980税込39,578
1個
翌々日出荷
ESD 精密ピンセット タイプ3c 110mm Wiha(ビーハ/ノガ)ESD 精密ピンセット タイプ3c 110mmWiha(ビーハ/ノガ)
3,998税込4,398
1本
4日以内出荷
静電防止用のビーハESD工具は、静電エネルギーを、ある一定の速度で放電させるので、静電気の放電によるリスクから電気装置を保護します。
全長(mm)110タイプ3c (ギザ付のストレート刃)
ミラー(R)ドアー (C110) MAZDA(マツダ)ミラー(R)ドアー (C110)MAZDA(マツダ)
24,980税込27,478
1個
翌々日出荷
ミラー(L)ドアー (C110) MAZDA(マツダ)ミラー(L)ドアー (C110)MAZDA(マツダ)
22,980税込25,278
1個
翌々日出荷
カナル型スマートフォン用ヘッドホン「+FiT」シリーズ MXH-C110S マクセルカナル型スマートフォン用ヘッドホン「+FiT」シリーズ MXH-C110Sマクセル
1,398税込1,538
1個
当日出荷
”耳にぴったり”快適なフィット感が心地良いサウンドを演出。 新開発イヤーピースが装着感向上、音漏れ低減、騒音遮断性を向上。 定在波を低減する筐体がクリアサウンドを実現。 重厚な迫力音をダイレクトに届けるロングポートを採用。 ハンズフリー通話ができるマイク付きリモコン付属。
コード長さ(m)約1.2仕様スマートフォン対応リモコンタイプ付属品イヤーピース(S/M/L各2個)※Mは本体に装着、取扱説明書(保証書付)質量(g)約13(リモコン、コード含む)形式【イヤホン】ダイナミック型、【マイク】コンデンサー型周波数特性100~10000Hzプラグ直径3.5mmステレオミニプラグ (L型)再生周波数帯域(Hz)20~20000指向性【マイク】全指向性インピーダンス(Ω)16ドライバーユニット(Φmm)9最大入力(mW)50(※IEC(国際電気標準会議規格)による測定値)音圧感度(dB/mW)【イヤホン】97、【マイク】-42(±4)イヤホン形状カナル型
ディマースイッチ(FC) 8311-9F-C110 スバルディマースイッチ(FC) 8311-9F-C110スバル
10,980税込12,078
1個
5日以内出荷
カナル型ヘッドホン「+FiT」シリーズ MXH-C110 マクセルカナル型ヘッドホン「+FiT」シリーズ MXH-C110マクセル
979税込1,077
1個
5日以内出荷
”耳にぴったり”快適なフィット感が心地良いサウンドを演出。 新開発イヤーピースが装着感向上、音漏れ低減、騒音遮断性を向上。 定在波を低減する筐体がクリアサウンドを実現。 性別を問わず使えるスタイリッシュデザインで10色の多彩なカラーラインアップ。 重厚な迫力音をダイレクトに届けるロングポートを採用。
コード長さ(m)約1.2付属品イヤーピース(S/M/L各2個)※Mは本体に装着、取扱説明書(保証書付)質量(g)約12(コード含む)形式ダイナミック型プラグ直径3.5mmステレオミニプラグ(L型)再生周波数帯域(Hz)20~20000インピーダンス(Ω)16ドライバーユニット(Φmm)9最大入力(mW)50(※IEC(国際電気標準会議規格)による測定値)音圧感度(dB/mW)97イヤホン形状カナル型
排気カバーC110 ノーリツ排気カバーC110ノーリツ
9,998税込10,998
1個
4日以内出荷
排気方向の可燃物や屋内に排気ガスが流入する恐れのある窓、換気口との離隔距離に十分留意願います。また、冬季の降雪、屋根からの落雪などで、排気部が閉塞されないよう併せて留意願います。
対応機種GQ-2039WS-1関連資料(0.1MB)
ブラケット センサ反射板 OMH-C110-01 PEPPERL+FUCHSブラケット センサ反射板 OMH-C110-01PEPPERL+FUCHS
4,098税込4,508
1個
7日以内出荷
Pepperl + Fuchs リフレクタは、直径 84 mm の中央に取り付け穴がある丸型です。取り付け穴があるため、取り付けが簡単です 取り付け穴のある反射板
仕様●アクセサリタイプ:センサ反射板●併用可能製品:OMH-C110-01●コード番号:203-1038アズワン品番65-7343-23
圧力スイッチ 1/4フレア SNS-C110 鷺宮製作所圧力スイッチ 1/4フレア SNS-C110鷺宮製作所
6,198税込6,818
1個
当日出荷
YSシリーズと調和した新デザイン
仕様●重量:0.33kg●付属品:1/4 フレアナット、本体取付板(SNS-AE01)、ばね座金付M4×8 ねじ4個●調整範囲(Mpa):最低0.1/ 最高1●入切圧力差(Mpa):最小0.1 / 最大0.3●最高使用圧力(Mpa):1.5●気密試験圧力(Mpa):1.65●寸法(mm):A 96.5 / B 22.4●納入時設定値(Mpa):回路切 0.4/回路入0.6●流体温度:-20~120℃●使用周囲温度:-20~70℃●【用途】●冷凍(蔵)庫、コンデンシングユニット、エアコン、ポンプ、車輌、船舶等●コード番号:119-0160763アズワン品番67-4828-05
COCK.FUEL,C110 ホンダCOCK.FUEL,C110ホンダ
6,598税込7,258
1個
5日以内出荷
コロタップ300 スパイラルタップ C110 サンドビックコロタップ300 スパイラルタップ C110サンドビック
4,198税込4,618
1本
翌々日出荷
CoroTap 300は、止まり穴タップ加工に最適なスパイラルフルートタップの製品レンジです。種々の用途に応じて異なるねじれ角のものがあります。さまざまな被削材に対応する広範なタップや特定の被削材やアプリケーション用に最適化されたタップがあります。
用途止まり穴用。鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・非鉄金属・超合金およびチタン用。材種C110
ステップラバー C110 LRセット KIJIMA(キジマ)ステップラバー C110 LRセットKIJIMA(キジマ)
1,798税込1,978
1セット
4日以内出荷
新型スーパーカブ110用のステップラバーです。左右セット。
ブラック主な適合車種カブ110(JA07/JA10)
コロタップ300 スパイラルタップ C110 サンドビックコロタップ300 スパイラルタップ C110サンドビック
6,298税込6,928
1本
翌々日出荷
CoroTap 300は、止まり穴タップ加工に最適なスパイラルフルートタップの製品レンジです。種々の用途に応じて異なるねじれ角のものがあります。さまざまな被削材に対応する広範なタップや特定の被削材やアプリケーション用に最適化されたタップがあります。
用途止まり穴用。ステンレス鋼用。材種C110
ステップラバー C110 LRセット KIJIMA(キジマ)ステップラバー C110 LRセットKIJIMA(キジマ)
1,798税込1,978
1セット
4日以内出荷
新型スーパーカブ110用のステップラバーです。左右セット。
ブラウン主な適合車種カブ110(JA07/JA10)
ステップラバー C110 LRセット KIJIMA(キジマ)ステップラバー C110 LRセットKIJIMA(キジマ)
1,798税込1,978
1セット
4日以内出荷
新型スーパーカブ110用のステップラバーです。左右セット。
レッド主な適合車種カブ110(JA07/JA10)
コロタップ300 スパイラルタップ UNC C110 サンドビックコロタップ300 スパイラルタップ UNC C110サンドビック
7,998税込8,798
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
CoroTap 300は、止まり穴タップ加工に最適なスパイラルフルートタップの製品レンジです。種々の用途に応じて異なるねじれ角のものがあります。さまざまな被削材に対応する広範なタップや特定の被削材やアプリケーション用に最適化されたタップがあります。
用途止まり穴用。ステンレス鋼用。材種C110
コロタップ300 スパイラルタップ UNF C110 サンドビックコロタップ300 スパイラルタップ UNF C110サンドビック
9,298税込10,228
1本
翌々日出荷
CoroTap 300は、止まり穴タップ加工に最適なスパイラルフルートタップの製品レンジです。種々の用途に応じて異なるねじれ角のものがあります。さまざまな被削材に対応する広範なタップや特定の被削材やアプリケーション用に最適化されたタップがあります。
用途止まり穴用。ステンレス鋼用。材種C110
コロタップ300 スパイラルタップ UNF C110 サンドビックコロタップ300 スパイラルタップ UNF C110サンドビック
3,898税込4,288
1本
翌々日出荷
CoroTap 300は、止まり穴タップ加工に最適なスパイラルフルートタップの製品レンジです。種々の用途に応じて異なるねじれ角のものがあります。さまざまな被削材に対応する広範なタップや特定の被削材やアプリケーション用に最適化されたタップがあります。
用途止まり穴用。鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・非鉄金属・超合金およびチタン用。材種C110
コロタップ200 ポイントタップ UNF C110 サンドビックコロタップ200 ポイントタップ UNF C110サンドビック
3,598税込3,958
1本
翌々日出荷
CoroTap 200は、通り穴の加工で切りくずを前方へ押し出すよう設計されたポイントタップです。製品レンジにはさまざまな被削材に対応する広範なタップや特定の被削材やアプリケーション用に最適化されたタップが含まれています。
用途貫通穴用。鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・非鉄金属・超合金およびチタン用。材種C110
コロタップ300 スパイラルタップ G C110 サンドビックコロタップ300 スパイラルタップ G C110サンドビック
3,698税込4,068
1本
翌々日出荷
CoroTap 300は、止まり穴タップ加工に最適なスパイラルフルートタップの製品レンジです。種々の用途に応じて異なるねじれ角のものがあります。さまざまな被削材に対応する広範なタップや特定の被削材やアプリケーション用に最適化されたタップがあります。
用途止まり穴用。鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・非鉄金属・超合金およびチタン用。材種C110
コロタップ200 ポイントタップ UNC C110 サンドビックコロタップ200 ポイントタップ UNC C110サンドビック
3,298税込3,628
1本
翌々日出荷
CoroTap 200は、通り穴の加工で切りくずを前方へ押し出すよう設計されたポイントタップです。製品レンジにはさまざまな被削材に対応する広範なタップや特定の被削材やアプリケーション用に最適化されたタップが含まれています。
用途貫通穴用。鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・非鉄金属・超合金およびチタン用。材種C110
C110 高負荷伝道ベルト(レッドVベルト) エスコC110 高負荷伝道ベルト(レッドVベルト)エスコ
9,260税込10,186
1個
翌日出荷
心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。高馬力伝動用に適し、耐熱、耐油、難燃、静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)などの優れた性能を持っています。(使用限界温度-30~+90℃、電気抵抗値6MΩ以下)。
有効ピッチ周長さ(mm)2794エスコ品番EA967CR-110種類ポリマックスベルトベルト高さ(mm)14規格C110シリーズレッドVベルトベルト上幅(mm)22寸法a(mm)5角度(°)40有効長(mm)1180型番C-110寸法b(mm)3材質(ベルト)熱硬化性ポリウレタン使用限界温度(℃)-30/+90最大速度(m/sec)40最小プーリ径(mm)26.5ベルト形C
コロタップ200 ポイントタップ C110(ステンレス鋼用) サンドビックコロタップ200 ポイントタップ C110(ステンレス鋼用)サンドビック
4,298税込4,728
1本
翌々日出荷
CoroTap 200は、通り穴の加工で切りくずを前方へ押し出すよう設計されたポイントタップです。製品レンジにはさまざまな被削材に対応する広範なタップや特定の被削材やアプリケーション用に最適化されたタップが含まれています。
用途貫通穴用。ステンレス鋼用。材種C110
サーメットチップソー 鉄・ステンレス兼用 モノタロウサーメットチップソー 鉄・ステンレス兼用モノタロウ(30件のレビュー)
2,698税込2,968
1枚
当日出荷
鉄・ステンレス兼用タイプ。 刃先は欠けに強く摩耗しにくい超硬質合金サーメットチップを採用。 切断時の火花や粉塵も少ないクリーンカット。 素早い切断で焼け・バリ・カエリを残しません。
用途アングル鋼、グレーチング、丸・角パイプ、塩ビパイプ、チャンネル鋼、C型チャンネル鋼、ハンガーレール、小径丸棒、アルミサッシ、鉄筋、平鋼、ライニング管、鋼管、しま鋼板、電線管、デッキプレート、キーストンプレート、フロアダクト、金属サイディング、その他の切断に最適。化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
Z-155-C110-1-290(90-0)露出154mm TAKEMOTOZ-155-C110-1-290(90-0)露出154mmTAKEMOTO(1件のレビュー)
199税込219
1個
当日出荷
シンプルなデザインで幅広い用途にて使用されます。
仕様適量噴霧できる機能性スプレートラスコ品番819-9681幅(mm)28高さ(mm)201質量(g)9.6奥行(mm)28名称スプレー(キャップ付)
コロタップ200 ポイントタップ UNF C110(ステンレス鋼用) サンドビックコロタップ200 ポイントタップ UNF C110(ステンレス鋼用)サンドビック
6,498税込7,148
1本
翌々日出荷
CoroTap 200は、通り穴の加工で切りくずを前方へ押し出すよう設計されたポイントタップです。製品レンジにはさまざまな被削材に対応する広範なタップや特定の被削材やアプリケーション用に最適化されたタップが含まれています。
用途貫通穴用。ステンレス鋼用。材種C110
コロタップ200 ポイントタップ UNC C110(ステンレス鋼用) サンドビックコロタップ200 ポイントタップ UNC C110(ステンレス鋼用)サンドビック
5,498税込6,048
1本
翌々日出荷
CoroTap 200は、通り穴の加工で切りくずを前方へ押し出すよう設計されたポイントタップです。製品レンジにはさまざまな被削材に対応する広範なタップや特定の被削材やアプリケーション用に最適化されたタップが含まれています。
用途貫通穴用。ステンレス鋼用。材種C110
VベルトC形(スタンダード) 三ツ星ベルトVベルトC形(スタンダード)三ツ星ベルト(32件のレビュー)
3,898税込4,288特価
1本
当日出荷から10日以内出荷
使用中の伸びや径時収縮が少なく、多本掛けにも適したセットフリーベルトで、長いベルト寿命が期待できます。 また、標準型Vベルトとして取り扱い、入手が容易です。
タイプスタンダード
交換こて先 T18シリーズ HAKKO(白光)交換こて先 T18シリーズHAKKO(白光)(52件のレビュー)
8,398税込9,238
1セット(10個)
当日出荷から5日以内出荷
鉛フリーはんだ対応
ダブルクリップ クラウン[事務用品]ダブルクリップクラウン[事務用品](13件のレビュー)
1,998税込2,198
1箱(100個)
当日出荷
挟む時はレバーを折り返し、挟んだ後はレバーを戻します。
ブラックRoHS指令(10物質対応)対応繰り返し・詰め替え対応
VベルトC形 (スタンダード) バンドー化学VベルトC形 (スタンダード)バンドー化学(12件のレビュー)
3,798税込4,178特価
1本
当日出荷から12日以内出荷
伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。
材質ゴム種類Vベルトベルト形C
こて先(T12・鉛フリーはんだ対応) HAKKO(白光)こて先(T12・鉛フリーはんだ対応)HAKKO(白光)(25件のレビュー)
11,980税込13,178
1セット(10個)
当日出荷から31日以内出荷
集じん機 京セラインダストリアルツールズ集じん機京セラインダストリアルツールズ(31件のレビュー)
19,980税込21,978
1台
当日出荷
●細かなホコリやゴミだけでなく床にこぼれた水や湿ったゴミ、汚水も吸引できるマルチに使える乾湿両用タイプの集じん機です(水や湿ったゴミ、汚水などの吸引の際は付属のスポンジフィルターを装着してから行ってください) ●大径カートリッジフィルター仕様で細かなホコリも確実にキャッチできて付属のスポンジフィルターに交換すれば湿式として水などの吸引にも使用できます ●吸引した水はドレン口から簡単に排出できます ●市販のポリ袋も使えるのでゴミ捨てが簡単です ●コンパクトボディながら十分なタンク容量のスクエアボディを採用しスペースを取らず収納にも便利です ●ON-OFFの操作がしやすい大型スイッチを採用しています
用途●屋内・建築現場・工作機械・車内の清掃、電動工具でのコンクリートや木材などの研削・切断・穴あけ作業時に発生する粉じんの集じん・吹き飛ばし、床にこぼした水などの液体吸引材質(本体)PP付属品ホース(Φ32×1.8m)×1・延長管×2・床ブラシ(乾湿両用)×1・スキマノズル×1・カートリッジフィルター(乾式用)×1・スポンジフィルター(湿式用)×1・フィルターロック×1・ホース接続ハンドル×1・キャスター×4タイプ乾湿両用電流(A)11電源(V)単相100消費電力(W)1050吸込仕事率(W)160風量(m3/min)2.5電源コード(m)2.5最大真空圧(kPa)16
ミニパワーリレー MY2 omron(オムロン)ミニパワーリレー MY2omron(オムロン)(81件のレビュー)
999税込1,099特価
1個
当日出荷から61日以内出荷
鉛の使用をなくし、環境保全に対応。 VDE規格(ドイツ)、IMQ規格(イタリア)を追加取得。 AC/DCのコイルテープの色を変えることにより、AC/DC仕様の識別性を向上。
ミニパワーリレー プラグイン端子タイプ G2R-□-S omron(オムロン)ミニパワーリレー プラグイン端子タイプ G2R-□-Somron(オムロン)(41件のレビュー)
599税込659特価
1個
当日出荷から86日以内出荷
カドミフリー、鉛フリーを実現。 1極10A、2極5Aの汎用パワーリレー。 コイル-接点間耐電圧5000V、耐サージ電圧10000Vの安全設計。
圧力スイッチ 鷺宮製作所圧力スイッチ鷺宮製作所(21件のレビュー)
6,398税込7,038
1台
当日出荷
信頼性、耐久性で高い評価を頂いている汎用圧力スイッチです。
用途冷暖房・空調・各種産業装置用付属品1/4フレアナット、本体取付板(SNS-AE01)、ばね座金付M4×8ねじ 4個質量(kg)0.33使用周囲温度(℃)-20~70流体温度(℃)-20~120RoHS指令(10物質対応)対応
ミニパワーリレー MY4 omron(オムロン)ミニパワーリレー MY4omron(オムロン)(70件のレビュー)
1,090税込1,199
1個
当日出荷から61日以内出荷
鉛の使用をなくし、環境保全に対応。VDE規格(ドイツ)、IMQ規格(イタリア)を追加取得。AC/DCのコイルテープの色を変えることにより、AC/DC仕様の識別性を向上。
...