カテゴリ

  • メカニカル部品(94)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(30)
  • 自動車純正部品(21)
  • 制御機器(10)
  • 切削工具(10)
  • トラック純正部品(10)
  • バイク純正部品(8)
  • バイク部品(4)
  • 測定用品(4)
  • 卓上消耗品(3)
  • 機構部品(3)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • エンジン工具(2)
  • 厨房用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • パソコン/周辺機器(1)

「c-1160」の検索結果

204件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Raspberry Pi 5用 公式ケース Raspberry PiRaspberry Pi 5用 公式ケースRaspberry Pi
2,598税込2,858
1個
当日出荷
Raspberry Pi 5専用の公式ケースです。はめ込み式のため、ネジ止め無しで組み立て・分解が可能。従来モデル用のケースに近いデザインのまま、内部にファンが追加されており、冷却性能も備えています。トップカバーを付けた状態だけでなく、外してGPIO端子へのアクセスや冷却効率を重視した使い方もできます。新設された電源ボタンも外から押せるようになっています。【セット内容】ケース本体(ファンアセンブリ取付済)ヒートシンクゴム足
適合機種Raspberry Pi 5材質ABS(底板・枠・蓋部)/PC(ファンアセンブリ)回転数(min-1[r.p.m])【最大ファン】8000 RPM ±15%制御【ファン】PWM(パルス幅変調)最大風量(CFM)2.79
葉乃園 18-8深型きゅうす用茶こし パール金属葉乃園 18-8深型きゅうす用茶こしパール金属(2件のレビュー)
429税込472
1個
当日出荷から翌々日出荷
セラミックゲージブロックバラ Mitutoyo(ミツトヨ)セラミックゲージブロックバラMitutoyo(ミツトヨ)
5,498税込6,048
1個
当日出荷から121日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス コーナーパチン錠 TAKIGEN(タキゲン)ステンレス コーナーパチン錠TAKIGEN(タキゲン)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
狭い空間でも手軽に操作できます。 ステンレス製で耐食性に優れています。
用途工作機械・ME機器引張荷重(N)(締代0.5mm)127材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)80表面仕上げバレル研磨タキゲンコード20862
機械弁ブランジャ式マイクロバルブシリーズ コガネイ機械弁ブランジャ式マイクロバルブシリーズコガネイ
3,098税込3,408
1個
当日出荷から23日以内出荷
全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。低圧から高圧まで操作力に変化が少なくニュートラル位置がない為、AポートRポートの切換がスムーズです。
作動方式ローラカム配管接続口径Rc1/8(1(P)、2(A))、Φ2 2か所(3(R))使用流体空気使用圧力範囲(MPa)0~0.9保証耐圧力(MPa)1.35使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)0~60流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))0.36、有効断面積(Cv値)(mm2)1.8(0.08)給油要(推奨油タービン油1種(ISO VG32))質量(kg)0.1ストローク(mm)約1.5(詳細は別表参照)材質(本体)亜鉛ダイカスト材質(主軸)ステンレス材質(パッキング)合成ゴム材質(ローラー部)ステンレス
超硬リーマーCシリーズ F.P.(エフ・ピー・ツール)超硬リーマーCシリーズF.P.(エフ・ピー・ツール)
17,980税込19,778
1本
翌日出荷から29日以内出荷
材質超硬K10被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、樹脂系(複合材を除く)、銅・銅合金、調質剤(~40HRC、~50HRC)刃形ストレートシャンクストレートシャンクコーティングノンコート
BiT 魚・ステーキワイドトング パール金属BiT 魚・ステーキワイドトングパール金属
1,098税込1,208
1個
3日以内出荷
材質金属部:ステンレス鋼、樹脂部:ナイロン(耐熱温度180度)質量(g)170全長×幅W(mm)280×135
ピンゲージバラ TCピンゲージバラTC
2,898税込3,188
1本
4日以内出荷から5日以内出荷
ピンゲージバラになります。セット品の補充、必要なサイズのみ必要な場合は手軽に測定できます。
用途穴径の測定、穴の芯間、位置、傾き(平行)測定、溝の巾、深さ、アール、偏芯等の測定に使用ゲージ長さ(mm)50真円度・円筒度(μm)1.3材質SUJ-2精度(μm)±1.5硬度HRC58
アルミ RED ユニバーサルホース クリア AC-PERFORMANCELINEアルミ RED ユニバーサルホース クリアAC-PERFORMANCELINE
4,198税込4,618
1個
3日以内出荷
Y型ナックル SMCY型ナックルSMC
1,798税込1,978
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
ブラケット NO.1 (FC) MAZDA(マツダ)ブラケット NO.1 (FC)MAZDA(マツダ)
1,298税込1,428
1個
翌々日出荷
(MC116)BRACKET KIT 三菱ふそう(MC116)BRACKET KIT三菱ふそう
6,298税込6,928
1個
5日以内出荷
(MC116)PIPE ASSY,C 三菱ふそう(MC116)PIPE ASSY,C三菱ふそう
92,980税込102,278
1個
5日以内出荷
ピンゲージ(プラケース付/L=50) アイゼンピンゲージ(プラケース付/L=50)アイゼン
24,980税込27,478
1セットほか
当日出荷から22日以内出荷
アルミナではなくジルコニアを使用しております。ジルコニアの線膨張係数は鋼に近く、ち密性に優れ折れたり欠けたりしにくい材質です。 錆の発生が無く手入れが簡単です。 薬品などに侵されません。 非磁性体のため磁気を帯ません。
長さ(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応
(MC116)BRACKET,EXH 三菱ふそう(MC116)BRACKET,EXH三菱ふそう
5,998税込6,598
1個
5日以内出荷
ピストンリングセツト (STD) 2HC-11603-01 YAMAHA(ヤマハ)ピストンリングセツト (STD) 2HC-11603-01YAMAHA(ヤマハ)
1,398税込1,538
1個
3日以内出荷
ピストンリングセット (STD) 1RC-11603-00 YAMAHA(ヤマハ)ピストンリングセット (STD) 1RC-11603-00YAMAHA(ヤマハ)
1,898税込2,088
1個
3日以内出荷
ピストンリングセット (STD) 1MC-11603-00 YAMAHA(ヤマハ)ピストンリングセット (STD) 1MC-11603-00YAMAHA(ヤマハ)
3,500税込3,850
1個
3日以内出荷
ピストン リング セット (STD) 4HC-11603-00 YAMAHA(ヤマハ)ピストン リング セット (STD) 4HC-11603-00YAMAHA(ヤマハ)
6,498税込7,148
1個
3日以内出荷
主な適合車輌型式(ヤマハ)YP250C(5SJN)
ピストンリングセット (0.50MM O/S) 7WC-11605-00 YAMAHA(ヤマハ)ピストンリングセット (0.50MM O/S) 7WC-11605-00YAMAHA(ヤマハ)
2,798税込3,078
1個
3日以内出荷
主な適合純正品番7NJ-11605-01
(MC116)PIPE,FRONT A 三菱ふそう(MC116)PIPE,FRONT A三菱ふそう
28,980税込31,878
1個
5日以内出荷
(MC116)PIPE ASSY,TAIL 三菱ふそう(MC116)PIPE ASSY,TAIL三菱ふそう
14,980税込16,478
1個
5日以内出荷
(MC116)MUFFLER ASS 三菱ふそう(MC116)MUFFLER ASS三菱ふそう
41,980税込46,178
1個
5日以内出荷
(MC116)パイプエキゾースト 三菱ふそう(MC116)パイプエキゾースト三菱ふそう
52,980税込58,278
1個
5日以内出荷
ピストンリングセツト (STD) 1RC-11603-01 YAMAHA(ヤマハ)ピストンリングセツト (STD) 1RC-11603-01YAMAHA(ヤマハ)
1,898税込2,088
1個
3日以内出荷
(MC116)PIPE TAIL 三菱ふそう(MC116)PIPE TAIL三菱ふそう
18,980税込20,878
1個
5日以内出荷
(MC116)PIPE ASSY,T 三菱ふそう(MC116)PIPE ASSY,T三菱ふそう
27,980税込30,778
1個
5日以内出荷
(MC116)PIPE,FRONT 三菱ふそう(MC116)PIPE,FRONT三菱ふそう
62,980税込69,278
1個
5日以内出荷
ピストンリングセット (0.25MM O/S) 7WC-11604-00 YAMAHA(ヤマハ)ピストンリングセット (0.25MM O/S) 7WC-11604-00YAMAHA(ヤマハ)
2,798税込3,078
1個
3日以内出荷
主な適合純正品番7NJ-11604-01
旋盤用ストレートシャンク EY  ホルダ ユキワ精工旋盤用ストレートシャンク EY ホルダユキワ精工
11,790税込12,969
1個
3日以内出荷
欧州標準で、汎用性の高いツーリングです。欧州でスタンダードな16°テーパ(DIN6499)コレットが使用できます。
材質ボディー:高炭素クロム軸受鋼
オプティマ ビネガーボトル ボルミオリ・ルイジオプティマ ビネガーボトルボルミオリ・ルイジ
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷
容量(mL)250間口W×奥行D×高さH(mm)74×50×197TKG品番9-1981-1501TKG品番(2017)6-1775-1801
チップ DC 京セラチップ DC京セラ
5,998税込6,598
1個
当日出荷から8日以内出荷
材質PR0315チップブレーカSCタイプ
旋盤用ストレートシャンク EY チャック ユキワ精工旋盤用ストレートシャンク EY チャックユキワ精工
11,980税込13,178
1個
4日以内出荷
ウォーム減速機 LDC型 軸配置:標準 青木精密工業ウォーム減速機 LDC型 軸配置:標準青木精密工業
88,980税込97,878
1台
7日以内出荷から15日以内出荷
変速機タイプウォームギア軸配置標準キー旧JIS2種(JIS B 1301-1959)固定方法ボルトが緩まないよう適正トルクで締め付ける使用環境(据付場所)屋内で腐食性ガス・爆発性ガス・蒸気などのないこと、塵埃を含まない換気の良い場所、結露なきこと(高度)標高1000m以下(周囲温度/湿度)-10~40℃/85%以下取付水平・垂直方向、十分に剛性のある、振動のない架台の機械加工された面潤滑油オイル潤滑塗装モスグリーン(マンセル7.5GY5/2)仕様歯車構成ウォームギヤ・スパーギヤ2段種類ウォーム減速機取付方式脚取付
S20T EY チャック ユキワ精工S20T EY チャックユキワ精工
25,980税込28,578
1個
4日以内出荷から10日以内出荷
BT30 EY チャック ユキワ精工BT30 EY チャックユキワ精工
26,980税込29,678
1個
4日以内出荷から10日以内出荷