1個
¥8,598
税込¥9,458
31日以内出荷
施錠・解錠がワンタッチでできます。
用途ドア
材質(本体)冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)
材質(軸)ステンレス鋼棒(SUS303)
表面仕上げヘアライン仕上
材質(つまみ)ABS樹脂
タキゲンコード20980
1個
¥834
税込¥917
当日出荷
材質ウレタン(エステル系)
硬度(ショア A)70
靭性に優れたクロモリ鋼を使用し、許容差幅は5μmに統一しています。
用途主に金型や冶具等の位置決めに使用します。
許容差0~-0.005
硬度HRC58~62
材質SCM445
こんなお得な商品も!

圧着工具 ミニ
モノタロウ
¥3,798
税込¥4,178
用途裸端子・PBスリーブ用
使用範囲-
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

小型 電卓 12桁 税計算有り
モノタロウ
¥549
税込¥604
一目でわかる!税率表示 税率が常に表示されています。12桁早打ち対応ラウンドスイッチ2電源税計算
用途計算機 電卓
付属品取扱説明書、保証書
材質ABS
桁数12
表示部傾斜
超硬合金からフィライト、タングステン、その他磁性材料等の精密切断、また難削複合材の切断に優れ、ソフトな切れ味でチッピングをおさえ、加工品位が向上します。
用途超硬合金、フィライト、タングステン、その他磁性材等の切断に。
砥粒TC(ダイヤモンド)
1個
¥119
税込¥131
4日以内出荷
くるみの殻割り。ぎんなんの殻割り
材質金属部:亜鉛ダイカスト(ニッケルめっき) ハンドル:ポリプロピレン
質量(g)225
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)47×15×185
1個
¥1,498
税込¥1,648
翌々日出荷
こんなお得な商品も!

ピンゲージ バラ 鋼製
モノタロウ
¥599
税込¥659
ピンゲージバラになります。セット品の補充、必要なサイズのみ必要な場合は手軽に測定できます。
用途穴径の測定、穴の芯間、位置、傾き(平行)測定、溝の巾、深さ、アール、偏芯等の測定に使用
ゲージ長さ(mm)50
真円度・円筒度(μm)1.3
材質SUJ-2
精度(μm)±1.5
硬度HRC58
ねじ径M12用
材質PC(ポリカーボネート)
色透明
熱変形温度(℃)130(1.82MPa)
UL規格UL94V-2(材料)
RoHS指令(10物質対応)対応
ヘッド部は熱圧着されています。
パーティクルや繊維、イオン、抽出物が低レベルです。
耐塩素性に優れた新ゴム材で、衛生的な配管を実現した給水専用防振継手
用途ポンプなどの配管接手
使用流体上水
・オルダムタイプのフレキシブルカップリングです。・スペーサには環境にやさしいリサイクル炭素繊維入り樹脂を採用。MORより高トルク仕様です。・ハブとスペーサがスリップすることにより、大きな偏心・偏角を許容します。・ミスアライメントにより発生する偏心反力が小さく、軸への負担を軽減します。・シンプル構造で組み立てが簡単です。・日本工作機器工業会における団体規格(TES 1403)準拠品です。<用途>。・スパッタリング装置/パーツフィーダ/工作用ミシン/アミューズメント機器
取付スペースや荷重、使用回数を考慮できる豊富なラインナップをご用意しております。
用途プレス金型、プラスチック金型に。
種類絶縁付圧着端子
端子形状丸形
剛性力が倍加。切削能力UP。ミクロンの振れ精度100ミリ先端5μ。(C32型の場合)。着脱が簡単です。
1個
¥19,980
税込¥21,978
5日以内出荷
1個
¥1,998
税込¥2,198
5日以内出荷
1個
¥619
税込¥681
5日以内出荷
1個
¥2,598
税込¥2,858
5日以内出荷
1個
¥2,998
税込¥3,298
5日以内出荷
1個
¥23,980
税込¥26,378
5日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ