カテゴリ

  • メカニカル部品(4)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
  • 機構部品(2)
  • 制御機器(1)
  • 自動車補修部品(1)

「c-1401-3」の検索結果

12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
標準ボールねじ(軸端完成品) 小型機器用ボールねじ  FA W1401FA-2-C3T5 NSK(日本精工)標準ボールねじ(軸端完成品) 小型機器用ボールねじ FA W1401FA-2-C3T5NSK(日本精工)
82,980税込91,278
1個
99日以内出荷
・循環方式:チューブ式・ボールサイズに見合ったパイプを始点と終点間に渡して循環する方式・仕様(軸径・リード)対応範囲がひろいエンドキャップ式・ナット端部にボールをすくい上げるためのキャップを配置し、ナット内部に設けた貫通穴で循環する方式・大リードのものに適している・ボールの循環部構造が複雑なため、汎用性に欠ける・他の追従を許さない高精度・NSKが開発した研削方式、計測機器により高精度を実現しました・優れた耐久性・清浄度の高い合金鋼を使用し、優れた耐久性を実現しました・バックラッシュがなく高剛性・NSKボールねじはゴシックアーク溝形状を採用することにより、ボールと溝のすきまを極小にできます・さらに予圧を与えることによりすきんまをゼロにでき、バックラッシュはありません・また、予圧量を管理することにより、使用条件に応じた剛性が得られます・予圧を与えていない場合でも、ボールと溝のすきまを極小にできるので、バックラッシュは微小です・円滑な動作で高効率・サーキュラ溝ではボールがナットとねじ軸の溝にくさび的に食込む現象を生じますが、ゴッシックアーク溝にはこのようなことがありません・このことと、本来ボールねじが持つ低摩擦と相まって円滑な動作の高効率の運動転換ができます
ストローク【呼び】100【最大】143ボール径(Φmm)3.175リード(mm)5有効巻数(巻)2.5×1ねじ軸仕様【径】14【谷径】11.2【長さL0】271【La】204【Lt】189ねじれ方向
標準ボールねじ(軸端完成品) 小型機器用ボールねじ  FA W1401FA-3P-C5Z8 NSK(日本精工)標準ボールねじ(軸端完成品) 小型機器用ボールねじ FA W1401FA-3P-C5Z8NSK(日本精工)
77,980税込85,778
1個
5日以内出荷
・循環方式:チューブ式・ボールサイズに見合ったパイプを始点と終点間に渡して循環する方式・仕様(軸径・リード)対応範囲がひろいエンドキャップ式・ナット端部にボールをすくい上げるためのキャップを配置し、ナット内部に設けた貫通穴で循環する方式・大リードのものに適している・ボールの循環部構造が複雑なため、汎用性に欠ける・他の追従を許さない高精度・NSKが開発した研削方式、計測機器により高精度を実現しました・優れた耐久性・清浄度の高い合金鋼を使用し、優れた耐久性を実現しました・バックラッシュがなく高剛性・NSKボールねじはゴシックアーク溝形状を採用することにより、ボールと溝のすきまを極小にできます・さらに予圧を与えることによりすきんまをゼロにでき、バックラッシュはありません・また、予圧量を管理することにより、使用条件に応じた剛性が得られます・予圧を与えていない場合でも、ボールと溝のすきまを極小にできるので、バックラッシュは微小です・円滑な動作で高効率・サーキュラ溝ではボールがナットとねじ軸の溝にくさび的に食込む現象を生じますが、ゴッシックアーク溝にはこのようなことがありません・このことと、本来ボールねじが持つ低摩擦と相まって円滑な動作の高効率の運動転換ができます
ストローク【呼び】100【最大】137ボール径(Φmm)3.175リード(mm)8有効巻数(巻)2.5×1ねじ軸仕様【径】14【谷径】11.2【長さ】L0271【La】204【Lt】189ねじれ方向
標準ボールねじ(軸端完成品) 小型機器用ボールねじ  FA W1401FA-1P-C3Z5 NSK(日本精工)標準ボールねじ(軸端完成品) 小型機器用ボールねじ FA W1401FA-1P-C3Z5NSK(日本精工)
82,980税込91,278
1個
5日以内出荷
・循環方式:チューブ式・ボールサイズに見合ったパイプを始点と終点間に渡して循環する方式・仕様(軸径・リード)対応範囲がひろいエンドキャップ式・ナット端部にボールをすくい上げるためのキャップを配置し、ナット内部に設けた貫通穴で循環する方式・大リードのものに適している・ボールの循環部構造が複雑なため、汎用性に欠ける・他の追従を許さない高精度・NSKが開発した研削方式、計測機器により高精度を実現しました・優れた耐久性・清浄度の高い合金鋼を使用し、優れた耐久性を実現しました・バックラッシュがなく高剛性・NSKボールねじはゴシックアーク溝形状を採用することにより、ボールと溝のすきまを極小にできます・さらに予圧を与えることによりすきんまをゼロにでき、バックラッシュはありません・また、予圧量を管理することにより、使用条件に応じた剛性が得られます・予圧を与えていない場合でも、ボールと溝のすきまを極小にできるので、バックラッシュは微小です・円滑な動作で高効率・サーキュラ溝ではボールがナットとねじ軸の溝にくさび的に食込む現象を生じますが、ゴッシックアーク溝にはこのようなことがありません・このことと、本来ボールねじが持つ低摩擦と相まって円滑な動作の高効率の運動転換ができます
ストローク【呼び】100【最大】143ボール径(Φmm)3.175リード(mm)5有効巻数(巻)2.5×1ねじ軸仕様【径】14【谷径】11.2【長さ】L0271【La】204【Lt】189ねじれ方向
onsemi フリップフロップ 表面実装 14-Pin SOIC onsemionsemi フリップフロップ 表面実装 14-Pin SOIConsemi
3,898税込4,288
1セット(55個)
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス 縦型平面ラッチ錠 TAKIGEN(タキゲン)ステンレス 縦型平面ラッチ錠TAKIGEN(タキゲン)
1,070税込1,177
1個
当日出荷から5日以内出荷
ラッチ部分が樹脂製のため、静かに閉まります。 ステンレス製で耐食性に優れています。
用途航空機・計測機器・環境機器付属品取付け補助板材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)表面仕上げヘアライン仕上
ステンレス スライドヒンジ(100°開き) TAKIGEN(タキゲン)ステンレス スライドヒンジ(100°開き)TAKIGEN(タキゲン)
1,398税込1,538
1個
当日出荷から5日以内出荷
ステンレス製で耐食性に優れています。
用途薬品保管庫・船舶用キャビネット材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)表面仕上げ研磨
CD Series(CDS2C140) SMCCD Series(CDS2C140)SMC
42,980税込47,278
1個
14日以内出荷から15日以内出荷
チューブ内径(Φmm)140作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
標準ボールねじ NSK(日本精工)標準ボールねじNSK(日本精工)
65,980税込72,578
1個
当日出荷から91日以内出荷
3ポートソレノイドバルブ VQZ用 マニホールド SMC3ポートソレノイドバルブ VQZ用 マニホールドSMC
14,980税込16,478
1個
9日以内出荷から16日以内出荷
標準形エアシリンダ(角形カバー)CS2 シリーズ(CS2C1~) SMC標準形エアシリンダ(角形カバー)CS2 シリーズ(CS2C1~)SMC
42,980税込47,278
1個
14日以内出荷から15日以内出荷
・質量軽減により装置の軽量化を可能にしました。 ・ロッドカバー、ヘッドカバーダイカスト成型により質量低減。 ・使用方法にあった適切なロッド径変更により質量低減。 ・揺動金具使用時の最大ストローク1.6倍拡大(CS1シリーズと比較)。 ・使用方法にあった適切なロッド径に変更してもCS1シリーズと同等な性能を確保しました。
作動方式複動片ロッドポートねじの種類(-) Rc