カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(119)
  • メカニカル部品(83)
  • 制御機器(70)
  • 切削工具(57)
  • 機構部品(56)
  • 自動車純正部品(49)
  • 配管・水廻り設備部材(18)
  • 厨房用品(13)
  • 自動車補修部品(13)
  • FA担当者のオススメ新商品(11)
  • 安全用品(10)
  • 研磨材(10)
  • 物流用品(9)
  • 農業機械(9)
  • 空調・電設資材(8)
  • オフィス家具(8)
  • 作業工具(8)
  • ねじ・ボルト・釘(7)
  • テープ(7)
  • 測定用品(7)
  • バイク純正部品(6)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(6)
  • 塗料(6)
  • 科学研究・開発用品(6)
  • パソコン/周辺機器(6)
  • バイク部品(5)
  • 電気材料(5)
  • 油圧機器・油圧ホース(5)
  • 縫製用品(5)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(4)
  • 保管用品(4)
  • 安全標識(4)
  • 安全保護具(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • はんだ関連・静電気対策用品(3)
  • 船舶用品・漁業資材(3)
  • 住設機器(3)
  • 建材・エクステリア(3)
  • 整備工具・収納(3)
  • 鈑金・塗装(3)
  • 梱包用品(2)
  • 溶接用品(2)
  • 建築金物(2)
  • 安全靴・作業靴(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • トラック純正部品(2)
  • 電動工具(2)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 防犯用品(1)
  • 医療(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 作業服(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 自転車部品(1)
  • 食品・飲料(1)
  • 事務用品(1)
  • トラック用品・パーツ(1)

「c-162」の検索結果

関連キーワード
674件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耐震仕様ラックパーツ 接合支持ブラケット カナフジ電工耐震仕様ラックパーツ 接合支持ブラケットカナフジ電工
9,998税込10,998
1個
9日以内出荷
※(指定色も承ります)※この金具により耐震補強できるものではありません。
用途1 .各種サイズの縦ラックと横引きラックの接合支持ブラケットとして使用し、ケーブル分岐が容易にできます。2 . P-BS2タイプは同じ幅のラックを挟み込みで支持できます
Simple Use 分別はさみ パール金属Simple Use 分別はさみパール金属
849税込934
1個
翌々日出荷
カッターのように使える分別はさみ。刃先の長さが違うのでまるでカッターナイフのように使えます。紙パックの分別や、クラフトテープのカットに便利です。とび出た先端はダンボールの開梱にも。ペットボトルのフィルム剥がしやキャップリング外しなどの分解にも使えます。L字型の刃形状なので、手やハンドルが切ったものにぶつかりにくいです。指がすべて入る大きなハンドルでしっかり握れて持ちやすい!肌なじみのよいソフトグリップです。食器洗い乾燥機対応なので、お手入れも簡単です
材質金属部:ステンレス鋼 ハンドル:ポリプロピレン(耐熱温度110℃)、ソフトハンドル:熱可塑性エラストマー(耐熱温度110℃)質量(g)70寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)170×15×85
Simple Use カーブはさみ パール金属Simple Use カーブはさみパール金属
779税込857
1個
翌々日出荷
長いギザカーブ刃で、食材を逃がしにくいカーブはさみ。皮やスジのある肉、イカやタコなどのカットにも。カーブしているので、お皿の上でも切りやすく食材の下ごしらえに最適です。ペットボトルのキャップ外しにも。手が痛くなりにくいソフトグリップです。刃は丈夫なステンレス製。食器洗い乾燥機対応なので、お手入れも簡単です
材質金属部:ステンレス鋼 ハンドル:ポリプロピレン(耐熱温度90度)、ソフトハンドル:熱可塑性エラストマー(耐熱温度90度)質量(g)85寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)210×20×90
Simple Use シンプルキッチンバサミ パール金属Simple Use シンプルキッチンバサミパール金属
799税込879
1個
翌々日出荷
スタイリッシュなデザインのシンプルなキッチンバサミ。食材の下ごしらえや、袋開け、ペットボトルのキャップ外しにも便利です。刃は丈夫なステンレス製。食器洗い乾燥機対応なので、お手入れも簡単です
材質金属部:ステンレス鋼 ハンドル部:ABS樹脂(耐熱温度90℃)質量(g)87寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)205×15×90
Simple Use 洗えるお料理キッチンバサミ パール金属Simple Use 洗えるお料理キッチンバサミパール金属
799税込879
1個
翌々日出荷
取り外して洗えるキッチンバサミ。食材の下ごしらえや、袋開け、ペットボトルのキャップ外しの際にも便利です。刃は丈夫なステンレス製で、食器洗い乾燥機対応にも対応しているのでお手入れも簡単。ハンドルは手触りの良いソフトグリップです
材質金属部:ステンレス鋼 ハンドル部:ポリプロピレン(耐熱温度110℃) ソフトハンドル:熱可塑性エラストマー(耐熱温度110℃) キャップ:ABS樹脂(耐熱温度90℃)質量(g)87寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)215×15×85
Simple Use スタンダードキッチンバサミ パール金属Simple Use スタンダードキッチンバサミパール金属
679税込747
1個
翌々日出荷
握りやすい大きめのグリップ。食材の下ごしらえや、袋開け、缶蓋を開ける際にも便利です。刃は丈夫なステンレス製で、食器洗い乾燥機対応にも対応しているのでお手入れも簡単
材質金属部:ステンレス鋼 ハンドル部:ABS樹脂(耐熱温度110℃)質量(g)105寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)220×15×85
Simple Use 安全料理はさみ パール金属Simple Use 安全料理はさみパール金属
849税込934
1個
翌々日出荷
刃先が丸くて安全なキッチンバサミ。ブロッコリーの房もらくらくカット。刃先のカーブ刃とギザ刃加工で、食材を逃しにくいです。指がすべて入る大きなハンドルでしっかり握れて持ちやすい!肌なじみのよいソフトグリップです。家庭菜園の収穫などにも便利です。食器洗い乾燥機対応なので、お手入れも簡単です
材質金属部:ステンレス鋼 ハンドル:ポリプロピレン(耐熱温度110℃)、ソフトハンドル:熱可塑性エラストマー(耐熱温度110℃)質量(g)83寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)190×15×85
Simple Use ベーシックキッチンバサミ パール金属Simple Use ベーシックキッチンバサミパール金属
679税込747
1個
翌々日出荷
多用途に使えるキッチンバサミ。食材の下ごしらえや、袋開け、ペットボトルのキャップ外しにも便利です。刃は丈夫なステンレス製
材質金属部:ステンレス鋼 ハンドル部:ABS樹脂(耐熱温度70℃)質量(g)87寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)215×15×75
Simple Use にんにく皮むき器 パール金属Simple Use にんにく皮むき器パール金属
499税込549
1個
翌々日出荷
ころころ転がすだけで簡単皮むき、にんにく皮むき器。においが手に付きにくいので調理中も気になりません。食器洗い乾燥機対応なので、お手入れも簡単
材質シリコンゴム(耐熱温度180℃)寸法(mm)140×35(全長×直径)質量(g)20
紳士丸首半袖 神戸生絲紳士丸首半袖神戸生絲
1,198税込1,318
1着
4日以内出荷
仕様40単糸フライス編み材質綿100%ホワイト
バッファーモジュール TDKラムダバッファーモジュールTDKラムダ
11,980税込13,178
1個
10日以内出荷
NWPCレセプタクル 防水型(シェルΦ16・2極) 七星科学研究所NWPCレセプタクル 防水型(シェルΦ16・2極)七星科学研究所
3,398税込3,738
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
SilverStone ミドルタワーケース FARA 512Z 優れた冷却性能を備えた高エアフローATXゲーミングケース SST-FA512Z-BG-V2 SILVER STONE(シルバーストーン)SilverStone ミドルタワーケース FARA 512Z 優れた冷却性能を備えた高エアフローATXゲーミングケース SST-FA512Z-BG-V2SILVER STONE(シルバーストーン)
17,980税込19,778
1台
12日以内出荷
・ARGBライティング効果を備えたメッシュフロントベゼルにより、障壁のないエアフロー性能とともに輝く外観が実現・360mmと280mmラジエター対応・グラフィックスカードの縦型設置に対応・フロントI/OにはUSB Type-C x 1、USB 3.0 x 2、オーディオx 1、マイクx 1を装備
仕様●CPUクーラーの限度:162mm●ドライブベイ-内部:・3.5 / 2.5×1・3.5×1・2.5×2●フロントI/Oポート:・USB Type-C x 1・USB 3.0×2・オーディオ x 1・マイクロフォン x 1●マザーボード:ATX (12×11), Micro-ATX (9.6×9.6), Mini-ITX (6.7×6.7)●拡張カードの制限:長さ : 360mm幅 : 169mm●拡張スロット:7●対応ラジエター-トップ:120mm / 140mm / 240mm / 280mm●対応ラジエター-前面:120mm / 140mm / 240mm / 280mm / 360mm●対応ラジエター-背面:120mm●電源の深さ制限:・190mm (フロント側に設置された3.5ドライブケージ)・160mm (背面側に設置された3.5ドライブケージ)材質スチール、プラスチック、強化ガラス質量(kg)SST-FA512Z-BG-V2: 6.96電源標準PS2(ATX)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)210x 483.2x 426.77, 43.31リットル型番SST-FA512Z-BG-V2 (黒、強化ガラス、4 ARGB ファン、ARGB ライト ストリップ)RoHS指令(10物質対応)対応冷却システム・前面120mm x 3 / 140mm x 2 (120mm x 3 ARGBファン出荷時付属)・背面120mm x 1SST-FA512Z-BG-V2: (120mm x 1 ARGBファン出荷時付属)・トップ120mm x 2 / 140mm x 2
Drag Specialties SHOCKS HD 12 BLK 85-22FLT | C16-0162HB DRAG SPECIALTIES(ドラッグスペシャリティーズ)Drag Specialties SHOCKS HD 12 BLK 85-22FLT | C16-0162HBDRAG SPECIALTIES(ドラッグスペシャリティーズ)
119,800税込131,780
1個
36日以内出荷
Drag Specialties SHOCKS 12"ADJ CHR85-22FLT | C16-0162A DRAG SPECIALTIES(ドラッグスペシャリティーズ)Drag Specialties SHOCKS 12"ADJ CHR85-22FLT | C16-0162ADRAG SPECIALTIES(ドラッグスペシャリティーズ)
109,800税込120,780
1個
36日以内出荷
Drag Specialties SHOCKS 12"ADJ BLK85-22FLT | C16-0162AB DRAG SPECIALTIES(ドラッグスペシャリティーズ)Drag Specialties SHOCKS 12"ADJ BLK85-22FLT | C16-0162ABDRAG SPECIALTIES(ドラッグスペシャリティーズ)
119,800税込131,780
1個
36日以内出荷
ミッチャク1番 PROST'sミッチャク1番PROST's
27,298税込30,028
1個(16L)
4日以内出荷から5日以内出荷
どんなものにも素材を選ばないオールラウンドな密着剤。
用途一般用内外壁の塗り替えトタン・アルミ・ステンレス等の金属面への下塗り陶器・磁器タイル・釉薬瓦などへの下塗アクリル系・塩ビ系、ウレタン系、エポキシ系等の塗り替え用プライマー仕様PP素材対応・一液タイプ・超速乾の塗料密着剤、ホルムアルデヒド放散等級:F☆☆☆☆、(一社)日本塗料工業会 登録番号P11001危険等級使用上の注意1.本品は他の塗料と混合して使用しないでください。2.下地の錆、油分、水分、埃等は完全に除去してください。3.湿度80%以上あるいは結露の発生しやすい条件下での施工は避けてください。4.本品は原液のまま、ローラー、ハケ、スプレーにて塗布してください。5.上塗りに他社製品を塗布する場合、十分テストの上、ご使用下さい。6.使用した塗装器具は、ウレタンシンナーで洗浄してください。危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
ブレーキディスク bremboブレーキディスクbrembo
18,980税込20,878
1箱(1枚)
4日以内出荷から5日以内出荷
BREMBO ブレーキディスク UV
用途UVコーティングで高い耐腐食性を実現・カーボンを多く含む鋳鉄を使用することで高強度で振動減・特許取得済みのピラーベンチシステムにより冷却能力UP
フレキシブルライン 3面発光 ODELIC(オーデリック)フレキシブルライン 3面発光ODELIC(オーデリック)
13,980税込15,378
1本
29日以内出荷から30日以内出荷
側面も光るドットレスな拡散光屋外にも使える縦曲げタイプ
材質樹脂備考現場カット不可取付方式壁面、天井面、床面取付兼用定格電圧DC24V制御PWM光源LED防塵防水性能IP65LEDドットレス電源タイプ別置型電源コード(cm)35適合電源装置[150Wタイプ]OA 253 560、[100Wタイプ]OA 253 599、[60Wタイプ]OA 253 558、[30Wタイプ]OA 253 557入数(本)1発光方式3面発光
5口充電スタンド アルインコ5口充電スタンドアルインコ
12,980税込14,278
1台
3日以内出荷
EDC-162に接続して、同時に5台までの無線機を充電する5口スタンド2個連結して10台まで充電も可能EBP-179単体でも充電可能
対応機種DJ-P221Aシリーズ・DJ-P222シリーズ・DJ-P421シリーズ・DJ-P422B-Tシリーズ・DJ-P422WシリーズRoHS指令(10物質対応)対応
CBWL7型 逆止弁ボールバルブ 水用 オンダ製作所CBWL7型 逆止弁ボールバルブ 水用オンダ製作所
3,998税込4,398
1個
5日以内出荷
・架橋ポリエチレン管(PEX)・ポリブテン管(PB)はワンタッチ接続。・逆止弁内蔵のボールバルブ。・給湯器配管に便利。・ハンドルは長さ調整式、ワンタッチ着脱式。
材質黄銅使用温度範囲(℃)5~35(※二次側逆流時は80以下)寸法H(mm)67.5寸法L2(mm)52.5使用流体最高許容圧力(MPa)1作動圧力(kpa)4
CBWL1型 逆止弁付ボールバルブ オンダ製作所CBWL1型 逆止弁付ボールバルブオンダ製作所
3,598税込3,958
1個
5日以内出荷
・架橋ポリエチレン管(PEX)・ポリブテン管(PB)はワンタッチ接続。・逆止弁内蔵のボールバルブ。・給湯器配管に便利。・ハンドルは長さ調整式、ワンタッチ着脱式。
材質黄銅使用温度範囲(℃)5~35(※二次側逆流時は80以下)使用流体最高許容圧力(MPa)1作動圧力(kpa)4
CBW3型 逆止弁付ボールバルブ オンダ製作所CBW3型 逆止弁付ボールバルブオンダ製作所
3,398税込3,738
1個
5日以内出荷
・架橋ポリエチレン管(PEX)・ポリブテン管(PB)はワンタッチ接続。・逆止弁内蔵のボールバルブ。・給湯器配管に便利。・ハンドルは長さ調整式、ワンタッチ着脱式。
材質黄銅使用温度範囲(℃)5~35(※二次側逆流時は80以下)使用流体最高許容圧力(MPa)1作動圧力(kpa)4
CBW22型 逆止弁付ボールバルブ ナット付アダプター オンダ製作所CBW22型 逆止弁付ボールバルブ ナット付アダプターオンダ製作所
4,598税込5,058
1個
5日以内出荷
・架橋ポリエチレン管(PEX)・ポリブテン管(PB)はワンタッチ接続。・逆止弁内蔵のボールバルブ。・ハンドルは長さ調整式、ワンタッチ着脱式。・樹脂管の曲げをスムーズにできる22.5°の傾きです。・樹脂管の接続部分が回転するため、施工後も配管方向の調節ができます。・エコキュートの給水配管などでスペースが狭く、曲げが必要な場合に便利です。
材質黄銅使用温度範囲(℃)5~35(※二次側逆流時は80以下)寸法H(mm)67.5使用流体最高許容圧力(MPa)1作動圧力(kpa)4
CBW1型 逆止弁付ボールバルブ 平行おねじ 水用 オンダ製作所CBW1型 逆止弁付ボールバルブ 平行おねじ 水用オンダ製作所
3,398税込3,738
1個
5日以内出荷
・架橋ポリエチレン管(PEX)・ポリブテン管(PB)はワンタッチ接続。・専用逆止弁内蔵のボールバルブ。・給湯器配管に便利。・ハンドルの長さ調整可能。・取り付け姿勢は任意です。
材質黄銅使用温度範囲(℃)5~35(二次側逆流時は80以下)寸法H(mm)67.5使用流体最小内径(Φmm)12.5最高許容圧力(MPa)1作動圧力(kpa)4
CBW7型 逆止弁付ボールバルブ ナット付アダプター 水用 オンダ製作所CBW7型 逆止弁付ボールバルブ ナット付アダプター 水用オンダ製作所
3,698税込4,068
1個
5日以内出荷
・架橋ポリエチレン管(PEX)・ポリブテン管(PB)はワンタッチ接続。・専用逆止弁内蔵のボールバルブ。・給湯器配管に便利。・ハンドルの長さ調整可能。・取り付け姿勢は任意です。
材質黄銅使用温度範囲(℃)5~35(※二次側逆流時は80以下)寸法H(mm)67.5使用流体最高許容圧力(MPa)1作動圧力(kpa)4
CNW22型 ダブルロックバルブ(逆止弁無) ナット付アダプター オンダ製作所CNW22型 ダブルロックバルブ(逆止弁無) ナット付アダプターオンダ製作所
4,598税込5,058
1個
5日以内出荷
・ボールバルブ内蔵の架橋ポリエチレン管(PEX)・ポリブテン管(PB)用ワンタッチ継手。・流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。・平行めねじ(Gねじ)・ノンアスベストパッキン付。・樹脂管の曲げをスムーズにできる22.5°の傾きです。・樹脂管の接続部分が回転するため、施工後も配管方向の調節ができます。・エコキュートの給水配管などでスペースが狭く、曲げが必要な場合に便利です。・ハンドルは長さ調整式、ワンタッチ着脱式。
材質黄銅使用温度範囲(℃)5~35(※二次側逆流時は80以下)使用流体最高許容圧力(MPa)1作動圧力(kpa)4
ベンチベッド ナイキベンチベッドナイキ
159,800税込175,780
1台
25日以内出荷
背もたれを倒せばベッドとしても使用可能なベンチです。壁際にレイアウトしても移動させることなく、ベッドにすることができます。アルコール系の薬品や洗剤で拭いても硬化しにくい張地です。
幅(mm)1800高さ(mm)630奥行(mm)630張地ビニールレザー(抗菌仕様)座面高さ(mm)400グリーン購入法適合
針金M字フック TAKIGEN(タキゲン)針金M字フックTAKIGEN(タキゲン)
7,898税込8,688
1袋(100個)
4日以内出荷
フック部を茎に引掛けるだけで誘引が可能なので、両手で誘引作業が可能。紐などの廃棄物が少なくなり、コスト削減につながります。
用途キュウリの誘引材質ステンレス(SUS304WPB)
手締めホースバンド フローバル手締めホースバンドフローバル
189税込208
1セット(2個)
3日以内出荷
手締めタイプのホースバンド1袋2個入り
用途工具なしで取付できる!ハンドル付きで簡単手締め材質バンド、ハウジング:ステンレス、スクリュー:鉄(亜鉛メッキ)、ハンドル:樹脂破壊トルク(Nm)3.5
POMジュラコンW 大阪魂POMジュラコンW大阪魂
667税込734
1袋(10個)ほか
翌日出荷
NBK カプリコン NBK(鍋屋バイテック会社)NBK カプリコンNBK(鍋屋バイテック会社)
5,079税込5,587
1個
5日以内出荷
・オルダムタイプのフレキシブルカップリングです。・スペーサには環境にやさしいリサイクル炭素繊維入り樹脂を採用。MORより高トルク仕様です。・ハブとスペーサがスリップすることにより、大きな偏心・偏角を許容します。・ミスアライメントにより発生する偏心反力が小さく、軸への負担を軽減します。・シンプル構造で組み立てが簡単です。・日本工作機器工業会における団体規格(TES 1403)準拠品です。<用途>・スパッタリング装置/パーツフィーダ/工作用ミシン/アミューズメント機器
ドリル・マイスター高精度加工ヘッド DMC タンガロイドリル・マイスター高精度加工ヘッド DMCタンガロイ
22,980税込25,278
1箱(2個)
翌日出荷から翌々日出荷
操作性に優れたヘッド交換式ドリルです。
用途被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、難削材。
ねじ切り ソリッドエンドミル ミルスレッド MTECM-UN イスカルねじ切り ソリッドエンドミル ミルスレッド MTECM-UNイスカル
25,980税込28,578
1本
翌日出荷
独自の刃列設計で倒れを抑制します。能率と加工品位を高次元で両立します。
用途UNねじ加工用。内径加工用。表面処理TiAlN
ランドセルラック ワイド 選べる2タイプ キャスター付き 教科書 絵本 ハンガーラック 大容量 萩原ランドセルラック ワイド 選べる2タイプ キャスター付き 教科書 絵本 ハンガーラック 大容量萩原
15,980税込17,578
1台(1台)
翌々日出荷
兄弟、姉妹、二人分のランドセルを収納できるランドセル収納ラック。4つの「お片付けスペース」で整理整頓!
用途子供部屋用、収納、ランドセルラックとして。材質プリント紙化粧パーティクルボード外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)68.5×41.5×107
キクスイSPファインコート(艶消し) 菊水化学工業キクスイSPファインコート(艶消し)菊水化学工業
7,998税込8,798
1缶(4kg)ほか
4日以内出荷から5日以内出荷
1液弱溶剤形のNAD塗料により優れた耐水性・耐久性を発揮します。防カビ性に優れており新たなカビの発生を防ぎます又高隠蔽性・タバコのヤニ・シミ止め効果も有ります。付着性に優れており 幅広い下地に施工可能です。 *下地により下塗りが必要な場合もあります。一般の弱溶剤形塗料よりも低臭の為、内装でも安心してご使用頂けます。透湿性に優れているので膨れや剥がれを防ぎます。
用途一般建築物の内外装主成分NAD形アクリル危険等級認定番号NM-8585/QM-9816/RM-9364危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類希釈液塗料用シンナーA適合器具はけ/ウールローラー/エアレススプレーホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆施工内容吹付け/ローラー塗り/はけ塗り危険物の性状非水溶性塗付量(kg/m2)0.24以下
キクスイSPファインコート(艶有) 菊水化学工業キクスイSPファインコート(艶有)菊水化学工業
9,998税込10,998
1缶(4kg)ほか
4日以内出荷から5日以内出荷
1液弱溶剤形のNAD塗料により優れた耐水性・耐久性を発揮します。防カビ性に優れており新たなカビの発生を防ぎます又高隠蔽性・タバコのヤニ・シミ止め効果も有ります。付着性に優れており 幅広い下地に施工可能です。 *下地により下塗りが必要な場合もあります。一般の弱溶剤形塗料よりも低臭の為、内装でも安心してご使用頂けます。透湿性に優れているので膨れや剥がれを防ぎます。
用途一般建築物の内外装主成分NAD形アクリル危険等級認定番号NM-8585/QM-9816/RM-9364危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類希釈液塗料用シンナーA適合器具はけ/ウールローラー/エアレススプレーホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆耐用年数(年)5~6年 ※塗替え時期の目安であり、塗膜の耐久性を保証する年数ではありません(艶有のみ対応)性能認定不燃材料/準不燃材料/難燃材料施工内容吹付け/ローラー塗り/はけ塗り危険物の性状非水溶性塗付量(kg/m2)0.24以下
キクスイSPファインコート(半艶) 菊水化学工業キクスイSPファインコート(半艶)菊水化学工業
10,980税込12,078
1缶(4kg)ほか
4日以内出荷から5日以内出荷
1液弱溶剤形のNAD塗料により優れた耐水性・耐久性を発揮します。防カビ性に優れており新たなカビの発生を防ぎます又高隠蔽性・タバコのヤニ・シミ止め効果も有ります。付着性に優れており 幅広い下地に施工可能です。 *下地により下塗りが必要な場合もあります。一般の弱溶剤形塗料よりも低臭の為、内装でも安心してご使用頂けます。透湿性に優れているので膨れや剥がれを防ぎます。
用途一般建築物の内外装主成分NAD形アクリル危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類希釈液塗料用シンナーA適合器具はけ/ウールローラー/エアレススプレーホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆危険物の性状非水溶性塗付量(kg/m2)0.24以下
キクスイSPパワー無機ガードF 菊水化学工業キクスイSPパワー無機ガードF菊水化学工業
39,980税込43,978
1セット(3kg)ほか
4日以内出荷から5日以内出荷
無機有機複合体の為、紫外線、酸性雨の劣化因子から建物を長期に渡り保護、超耐候性を実現しました。光沢性に優れており、高い意匠性が得られます。有機成分の特長である柔軟性を有しており、微細なクラックの影響を受けることなく建物の美観を維持。反応硬化により、緻密な塗膜を形成し汚染物質を侵入しずらく又汚れにくくする為、超低汚染を実現しました。
用途一般建築物の内外装・鉄部主成分無機・有機複合ふっ素危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類希釈液塗料用シンナーA適合器具はけ/ウールローラー/エアレススプレーホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆耐用年数(年)19~22年 ※塗替え時期の目安であり、塗膜の耐久性を保証する年数ではありません施工内容はけ塗り/ローラー塗り/吹付け危険物の性状非水溶性
特定小電力トランシーバー 超小型・防水型 DJ-PX11 アルインコ特定小電力トランシーバー 超小型・防水型 DJ-PX11アルインコ
18,980税込20,878
1台
3日以内出荷
ラペルトークシリーズ初のIP66、67防塵・耐噴流・防浸、USB充電対応、強化された筐体設計などヘビーデューティなプロ仕様。ボディカラーは「A班はブルー、B班はレッド…」のようなグループ分けにも役立つ、スタイリッシュな4色。設定は実績がある詳しい音声ガイドによる手動のほか、Bluetooth内蔵の充電スタンドに乗せたラペルトークの設定ができるスマホアプリ、本体とPCをUSBケーブルでつなぐPCソフト、チャンネル自動設定ACSH、セットモード設定までまとめてコピーするエアクローンを採用、多数でも簡単に導入可能。通話に割り込める2波同時受信、2者間同時通話、直線的な通話距離が大きく伸びる無線連結中継子機対応など多彩な通話モードを採用。幅32.8×高80.4×奥行23.3mm(突起物除く),クリップを含んでも質量は約51.3gイヤホンの1軸4極プラグは抜き差しが容易なストレートタイプとプラグが抜けにくく汚れが入りにくいねじ込みタイプ、イヤホンは耳掛け型とカナル型、合わせて2種4タイプから選択可能。ラペルトーク初、イヤホンマイクでも使用可能。電池は内蔵リチウムポリマー専用、放電状態からでも約4時間で満充電、交互・交互中継(通話)で約20時間、連結中継で約12時間、2波同時受信交互で約14時間、2者間同時でも約4時間と実用的な運用時間。1台ならUSBアダプターとType-Cケーブルを底面のポートにつないで、2台の時はスタンドとACアダプターのツイン充電器セットEDC-345Aで一度に充電。10口充電スタンドEDC-346と大型ACアダプターEDC-162を使えば一度に最大10台までのラペルトーク3をコンセント1つで同時に充電可能。背面の360度回転式ベルトクリップは出荷時に装着済。50のグループトーク番号、コンパンダー、受信音ミュート、テールノイズキャンセラー、秘話など定番機能から交互中継・連結中継の設定リモコンまで、交互通話機のフラッグシップモデルに負けない多彩な機能を実装。
付属品回転式ベルトクリップ EBC-74(出荷時装着済)、保証書、説明書質量(g)約51.3(内蔵電池、クリップ含む)使用温度範囲(℃)-10~+50 / 充電時 0~+45定格電圧DC3.7V(内蔵Li-Po 620mAh)チャンネル数交互20ch 中継27ch 合計47ch保護等級IP66/67相当 耐塵・耐噴流・防浸(防塵防水)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)32.8×80.4×23.3消費電流(mA)【送信時】(High)65 / (Low)55【受信定格出力時】72【バッテリセーブ時】22通信方式単信、半複信、複信周波数範囲421/422/440MHz帯 特定小電力無線送信出力10mW・1mWアンテナ内蔵RoHS指令(10物質対応)対応関連資料製品カタログ(1.2MB)受信感度-14dBμ以下(12dB SINAD)電波型式F3E (FM)・F1D(FSK)
関連キーワード
...
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら