80件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

1個
6,218 税込6,840
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

防水保護等級はIP65の開閉式プラスチックボックスです。 強度・耐熱温度・難燃性に優れたポリカーボネート樹脂製です。 通信機器、FA・制御機器、太陽光発電など様々な分野でご利用いただける万能プラボックスです。
用途太陽光発電接続箱、通信基地局・無線機器の収納、屋外用センサーの収納、環境測定器、監視カメラボックス 保護等級IP65
1台
3,198 税込3,518
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

1本
9,798 税込10,778
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (167種類の商品があります)

40Vインパクト対応。スリム形状・細軸設計、狭い個所や穴奥のネジに対応。刃先先端ギリギリまでチューブ付き。万が一のショート事故を防止。六角部に長さがあるので、メーカーのネジマグキャッチャーが安定して取り付けできる。ビット材はダイハード鋼(最高硬度HRC62)を使用。強くしなやかなで耐久性は抜群(マイナス6ミリは除く)。樹脂被覆と金属軸への印刷でサイズを色分けし、ビットが選びやすい。精緻な刃先加工で高い嵌合性を実現。マグネット入り。
用途電気工事、制御盤組立、火災報知器配線、通信配線、室内音響配線、弱電、強電、他内装工事などのネジ締め作業に 材質ダイハード鋼 先端形状プラス(+) 熱処理区分DX 差込角対辺(mm)6.35 刃先マグネットあり 両頭機能片頭
1本
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

「粘り」と「硬さ」を極めたダイハード鋼ビット。ビットの振れを抑制するクッションリング付き。狭い場所やきれい打ちに、まっすぐ打てる「ブレないビット」。
用途狭い場所は段付きビットで。階段のくさび固定やカーテンレールの取り付けに。 種類段付 先端形状プラス(+) 熱処理区分(ダイハード鋼)DX 両頭機能片頭 差込角対辺(mm)6.35 刃先マグネットあり
1セット(2本)
619 税込681
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

トラスコ品番498-8027 質量(g)4 対応材質工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
1本
1,798 税込1,978
当日出荷

1セット
2,798 税込3,078
当日出荷

本物果汁生絞り。ガラス製なので臭いが残らない。
材質ガラス 質量(g)348 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×125×65
1個
729 税込802
翌々日出荷

ねじ部が自在に首振りする構造で、どんな条件下でも水平が保てるアジャスターです。
用途計測機器・スチールキャビネット・自動販売機・複写機 質量(g)145 寸法L1(mm)66.5 寸法D(Φmm)70 寸法L2(mm)30 寸法W(mm)19 許容荷重(N)5880 材質(底部)ポリアミド(PA) 材質(シャフト)軟鋼線材(SWRM) 表面仕上げシャフト:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)、底部:冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)でカバー 寸法MM14 タキゲンコード20463
1個
1,498 税込1,648
4日以内出荷

ピンゲージバラになります。セット品の補充、必要なサイズのみ必要な場合は手軽に測定できます。
用途穴径の測定、穴の芯間、位置、傾き(平行)測定、溝の巾、深さ、アール、偏芯等の測定に使用 ゲージ長さ(mm)50 真円度・円筒度(μm)1.3 精度(μm)±1.5 硬度HRC58
1本
4,298 税込4,728
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (100種類の商品があります)

冷間プレス金型用以外にプラスチック金型用治工具部品用規格プレートとしてもご利用ください。
仕様一般金型用 タイププレート
1枚
3,298 税込3,628
翌日出荷
バリエーション一覧へ (5554種類の商品があります)

用途非鉄金属/合金鋼/炭素鋼/鋳鉄 材質K10
1本
5,798 税込6,378
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5551種類の商品があります)

1本
5,998 税込6,598
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (193種類の商品があります)

1袋(10個)
4,898 税込5,388
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)

アルミナではなくジルコニアを使用しております。ジルコニアの線膨張係数は鋼に近く、ち密性に優れ折れたり欠けたりしにくい材質です。 錆の発生が無く手入れが簡単です。 薬品などに侵されません。 非磁性体のため磁気を帯ません。
長さ(mm)50 RoHS指令(10物質対応)対応
1本ほか
31,980 税込35,178
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (5553種類の商品があります)


船内機用のエンジンフラッシャー。 インボート用のフラッシャーです。 475~775mmまで長さが調節可能です。
長さ(mm)475~775 径(Φmm)【カップ部】130 差込口【ホース】14mm
1本
3,598 税込3,958
7日以内出荷

メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 MY1C16 SMC CADデータあり
1個
特価
75,980 税込83,578
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (466種類の商品があります)

メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 MY1Cシリーズ(MY1C16-2~) SMC CADデータあり
1個
57,980 税込63,778
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (226種類の商品があります)


UL認証部品。MCCシリーズ。デュアルシリーズサイリスタ
寸法(mm)94×34×30 タイプサイリスタ:SCRモジュール ピン数(ピン)7 動作温度(℃)(Max)+125 RoHS指令(10物質対応)対応 実装タイプパネルマウント 最大ゲートトリガー電流(mA)150 繰返しピーク逆方向電圧(V)1600 最大ゲートトリガー電圧(V)2.5 定格平均オン電流(A)190 最大保持電流(mA)200 サージ電流レーティング(kA)6.4
1個
11,980 税込13,178
5日以内出荷



MY1C16-212 メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 MY1Cシリーズ MY1C16-212 SMC CADデータあり
1個
58,980 税込64,878
9日以内出荷

MY1C16-213 メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 MY1Cシリーズ MY1C16-213 SMC CADデータあり
1個
58,980 税込64,878
9日以内出荷

直径(Φmm)2.5 シリーズMBB0207 定格電力(W)0.6 許容差±1% 終端スタイルアキシャル 温度係数(ppm/℃)±50
1袋(50個)ほか
499 税込549
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (138種類の商品があります)

建屋などの柱には溶接で、H鋼の柱にはボルトで、固定し取り付けます。組み立て・取り付けも簡単に行えます。
定格荷重(t)0.16 仕様ニューシンプルタイプ柱取り付け式 トラスコ品番460-1599 質量(kg)50 アーム長さ(cm)190 旋回角度(°)柱取り付け部:180中間アーム:右180、左90
1台
189,800 税込208,780
11日以内出荷

揚程(m)3.1 定格荷重(t)0.16 全高(m)3.4 取付穴径(Φmm)ホイスト:30 旋回角度(°)柱取付部:180、中間アーム:右180、左90
1台
379,800 税込417,780
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
11,980 税込13,178
12日以内出荷

1個
77,980 税込85,778
8日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (164種類の商品があります)


積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能
形式カムフォロアガイド形 作動方式複動 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(32.79MB) オートスイッチ有無なし(磁石内蔵)
1個
91,980 税込101,178
15日以内出荷から19日以内出荷
バリエーション一覧へ (439種類の商品があります)


MY1C16-215L-M9N-XC56 メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 MY1Cシリーズ MY1C16-215L SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)16 作動方式複動 仕様(-XC56) ノックピン穴付 ストローク(mm)215 配管形式(-) 標準形 リード線(m)(-) 0.5 ポートねじの種類(-) Mねじ オートスイッチ種類M9N 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出し オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付 右側ストローク調整ユニット(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト 左側ストローク調整ユニット(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト
1個
77,980 税込85,778
9日以内出荷


MY1C16-217L6-M9BWL-XC56 メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 MY1Cシリーズ MY1C16-217L6 SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)16 作動方式複動 仕様(-XC56) ノックピン穴付 ストローク(mm)217 配管形式(-) 標準形 リード線(m)(L) 3 ポートねじの種類(-) Mねじ オートスイッチ種類M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付 右側ストローク調整ユニット(L6) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト&ショートスペーサ付 左側ストローク調整ユニット(L6) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト&ショートスペーサ付
1個
83,980 税込92,378
9日以内出荷

使いやすさをそのままに継承した小型・薄型タイプ。小さくて薄型、密着取りつけも可能。両面から見える表示灯。電源電圧DC5~24Vと広範囲
1個
特価
1,198 税込1,318
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

石油ストーブ用替え芯
適合型式【石油こんろ】KT-1613、KT-1614、KT-1615、KT-1616、KT-1617、KT-1618、KT-1619、KT-1620、KT-1621、KT-1622、KT-1623、KT-C160、KT-16CS【石油ストーブ】SZ-32、SZ-F32、SZ-32CS
1袋
1,998 税込2,198
当日出荷