スターゲイザー 多機能小型ヘッドライト充電式GENTOS予約販売
スターゲイザーシリーズ充電式モデル小型多機能のコンパクトヘッドライトダブルスイッチ使用により全6種類の点灯モードで点灯、点滅、SOS点滅の3パターン切り替え計18種のモードを使用可能小型ながら最大550ルーメンの出力3時間の連続点灯が可能白色LEDにてEco/Mid/High/High+サブ暖色/サブ暖色/サブ赤色の6段階照射ローテーション、サブ赤色のSOS点滅モード時は200時間の連続点灯手元の確認等に便利なサブ赤色、サブ暖色モード搭載モードメモリー機能で前回消灯時のモードを記憶誤点灯を防ぐスイッチ長押しでのON/OFFに加え、スイッチロック機能も搭載チャージングインジケーターで充電状況を色でお知らせ(赤点灯:49%以下黄点灯:50~99%緑点灯:充電完了)消灯時スイッチ短押しで電池残量を色で表示するバッテリーインジケーター機能(赤点灯:33%以下黄点灯:34~65%緑点灯:66~100%)可動式ヘッドで上下方へ180°の角度調整可能Type-Cケーブルで充電(付属)
用途1m落下耐久とIPX5(準拠)のボディでハードな環境にも対応付属品ヘッドバンド、Type-Cケーブル(30cm)質量(g)93電源専用リチウムイオン充電池3.7V 1,500mAh 5.55Wh(内蔵)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約72.1×39.7×39.6光束(Lm)550明るさ(Lm)約550~2.5照射距離(m)約96連続点灯時間(時間)約3~200IP等級×5落下耐久(m)1