76件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
用途クリーンルーム内に使用する各種機器 材質(ケース)ポリアセタール(POM)
1個
585 税込644
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
73 税込80
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

EBP-179を約6時間でフル充電する充電器セットです。
対応機種DJ-PX31B/S、DJ-TX31、DJ-RX31、DJ-PX3B/S、DJ-RX3
1個
5,398 税込5,938
3日以内出荷

タンガロイドリルヘッド DMC
RoHS
材質AH9130 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料材種(1.1MB)
1箱(2個)
23,960 税込26,356
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (100種類の商品があります)


多種類の原材料を、長年の蓄積した情報と品質工学などを使い、適切な割合で配合し、車種・用途・市場状況などの要求に合わせ、効き・寿命・鳴き・振動・相手材の攻撃性等の性能を追求した摩擦材の開発を行っています。また、摩擦材に使用する原材料は、ELV、REACHなどの環境規制に対応した、環境負荷の少ないものを選定しています。
1セット(4枚)
特価
3,798 税込4,178
当日出荷から121日以内出荷
バリエーション一覧へ (637種類の商品があります)

CH2E/CH2F/CH2G/CH2H - JIS規格準拠油圧シリンダ 複動:片ロッド(CHD2FCA40C) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)40 クッション(-) 両側クッション付 シリーズ(F) ステンレス 7 MPa 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ロッド径の寸法系列(C) C系列ロッド径 ポート・クッションバルブ位置(-) ポート上 クッションバルブ右
1個
25,980 税込28,578
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


1個
特価
1,798 税込1,978
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (110種類の商品があります)


1個
3,500 税込3,850
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (190種類の商品があります)



JIS規格準拠油圧シリンダ/7MPa CHD2FC SMC CADデータあり
・水、クーラント液のかかる環境で使用可能。 ・耐水性向上2色表示式オートスイッチ付。 ・工作機械、食品機械、洗車機など。
1個
24,980 税込27,478
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (124種類の商品があります)

JIS規格準拠油圧シリンダ/複動:片ロッド(7MPa) (CHD2FFA63C-~) SMC CADデータあり
・クッションパッキン方式のクッション機構を採用。ストロークエンドでの 衝撃を低減。耐久性向上。 ・ロッドカバーは分解、組立が容易な分割構造。 ・オートスイッチ付(CHD2シリーズ:CHD2E、CHD2EW、CHD2F、CHD2FW、 CHD2G、CHD2H)
チューブ内径(Φmm)63
1個
48,980 税込53,878
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (134種類の商品があります)



<サイズ(mm)>5.5×7(A/5.4、B/5.9、C/11.3、D/13.5、L/165)8×10(A/5.9、B/6.4、C/14、D/16、L/185)11×13(A/6.9、B/8.4、C/18.4、D/20.7、L/205)12×14(A/7.5、B/8、C/19.8、D/21.8、L/220)14×17(A/8.4、B/9.9、C/26.6、D/27.7、L/250)17×19(A/10、B/10.8、C/26.6、D/27.7、L/250)19×21(A/10.9、B/11.9、C/28、D/32、L/270)24×27(A/12.8、B/13.4、C/34、D/39、L/360)。12ポイント。40°タイプ
仕様●メーカー:SATA●型番:※ESCOオリジナルセット品●<セット内容>:8本組●材質:クロムバナジウム鋼●重量(g):5.5×7/40 8×10/62 11×13/91 12×14/115 14×17/141 17×19/190 19×21/230 24×27/432●総重量:約1.3kg●ケースサイズ:535×420(H)mm アズワン品番65-3888-49
1セット
8,050 税込8,855
翌日出荷

セット内容:11本組、5.5×7(A:5.4、B:5.9、C:11.3、D:13.5、L:165)、8×10(A:5.9、B:6.4、C:14、D:16、L:185)、9×11(A:6.4、B:7.8、C:16.2、D:18.4、L:195)、10×12(A:6.4、B:8、C:16.2、D:18.4、L:196)、12×14(A:7.5、B:8、C:19.8、D:21.8、L:220) 、14×17(A:8.4、B:9.9、C:26.6、D:27.7、L:250) 、16×18(A:9.9、B:10.8、C:26.6、D:27.7、L:250) 、17×19(A:10、B:10.8、C:26.6、D:27.7、L:250) 、19×22 (A:10.9、B:11.9、C:28、D:32、L:270) 、24×27(A:12.8、B:13.4、C:34、D:39、L:360) 、30×32 (A:16、B:16.8、C:42.8、D:46.3、L:420)。12ポイント。40°タイプ。ツールロール付。
1セット
10,600 税込11,660
翌日出荷

パッドの脱着時に使用する工具です。
用途17mmもしくは22mmのネジジョイントパッドリテーナーを使用した機種のバッド脱着時のシャフト回転を止めるための両口スパナです。 トラスコ品番807-1328 適合機種914B2D、910CD、917CD、937CD、913W-5、905A4D、905B4D、905B4D-6、942、914L、910C、917C、914B2、935C、937C、905A4、915A4、P-150N、P-185N、C-150N、725、450P-Lなど 材質スチール 質量(g)67 商品構成単品
1個
599 税込659
当日出荷


仕様【外箱(B-19)】サイズ:254×41×185mm【内箱A(B-311)】仕切板(B-321)×5枚【内箱C(B-313)】仕切板(B-323)×9枚 トラスコ品番117-2719 質量(g)540 内容積(L)1.5 RoHS指令(10物質対応)対応 コンテナ種類ベタ目
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

開閉中心部(芯)を刃に近づけた偏芯タイプ。小型、軽量でもV.V.F.ケーブルなどを楽に切断できます。VA線(VVF線)の三心ケーブルも一度に切断、結束バンドも綺麗に切断できます。スタンダード刃。強力型。バネ付き
仕様●メーカー:マルト長谷川工作所(KEIBA)●型番:NH-217●全長(mm):185●切断能力(Φmm):軟鉄線/2.5 軟銅線/3.5 VVF/2.6×3心●重量(g):225●サイズ:A/185mm、B/25mm、C/51mm、D/15mm、E/15° アズワン品番65-3884-86
1丁
4,740 税込5,214
翌日出荷

硬線・軟線対応。ピアノ線切断不可。砲金サンドイッチ構造を搭載した強力ニッパー。ビニールコードの皮むき穴付(Φ1.8mm)
仕様●型番:FCC-206●全長(mm):163●切断能力(Φmm):硬線:1.8軟線:2.3より線:2.3●重量(g):185●サイズ:A:163mm、B:22mm、C:53mm、D:11mm、E:15°、F(刃長):22mm アズワン品番65-3884-87
1丁
3,630 税込3,993
翌日出荷




シリンダ径Φ2.5~16 全機種ノン・イオン標準対応。複動・単動形からストローク調整機構付まで全17バリエーション。
シリンダー径(Φmm)16 ストローク(mm)185 作動方式複動形
1個
9,980 税込10,978
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (269種類の商品があります)

セット内容【呼び寸法8】(A)19 (B)13 (C)4 (D)5 (L)125 質量(g)26【呼び寸法9】(A)21 (B)14 (C)4 (D)6 (L)135 質量(g)29【呼び寸法10】(A)23 (B)16 (C)4 (D)6 (L)145 質量(g)39【呼び寸法11】(A)26 (B)17 (C)5 (D)7 (L)155 質量(g)52【呼び寸法12】(A)28 (B)18 (C)5 (D)7 (L)165 質量(g)64【呼び寸法13】(A)30 (B)20 (C)5 (D)8 (L)175 質量(g)68【呼び寸法14】(A)32 (B)21 (C)6 (D)8 (L)185 質量(g)87【呼び寸法15】(A)34 (B)23 (C)6 (D)9 (L)195 質量(g)102【呼び寸法16】(A)35 (B)24 (C)6 (D)9 (L)205 質量(g)114【呼び寸法17】(A)37 (B)26 (C)6 (D)10 (L)215 質量(g)135【呼び寸法18】(A)39 (B)27 (C)7 (D)10 (L)225 質量(g)154【呼び寸法19】(A)41 (B)28 (C)7 (D)11 (L)235 質量(g)178【呼び寸法22】(A)47 (B)32 (C)7 (D)12 (L)265 質量(g)237 材質クロムバナジウム鋼
1組
7,398 税込8,138
翌々日出荷

エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2C100-Z SMC CADデータあり
複動・片ロッド、取付支持形式:基本形、オートスイッチタイプ:有接点 ・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減。質量15%削減(Φ63-50ストローク) ・エクッション制御が容易
チューブ内径(Φmm)100 作動方式複動 仕様- 取付支持形式1山クレビス形 使用ピストン速度(mm/s)50~500 使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0 コネクタ形状- 使用流体空気 給油不要(無給油) 磁石内蔵有無
1個
41,980 税込46,178
3日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (59種類の商品があります)

エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2C63-Z SMC CADデータあり
複動・片ロッド、取付支持形式:基本形、オートスイッチタイプ:有接点 ・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減。質量15%削減(Φ63-50ストローク) ・エクッション制御が容易
チューブ内径(Φmm)63 作動方式複動 仕様- 取付支持形式1山クレビス形 使用ピストン速度(mm/s)50~500 使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0 コネクタ形状- 使用流体空気 給油不要(無給油) 磁石内蔵有無
1個
28,980 税込31,878
3日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (128種類の商品があります)

CDM2C32-185Z-A93 標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2C32-185Z SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)32 作動方式複動片ロッド ストローク(mm)185 形式(-) 空気圧タイプ クッション(-) ラバークッション ねじの種類(-) Rc リード線長さ(mm)(-) 0.5 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ロッド先端ねじ(-) おねじ オートスイッチ種類A93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
1個
11,980 税込13,178
3日以内出荷

つり荷重による自動締付機構/グリップ力はつり荷重に比例。ダブルカム、リンク機構で取り付け簡単です。高周波焼入れ済の特殊合金鋼製カム使用しています。クラックに強い高高張力鋼の溶接構造です。
用途コンクリート二次製品等のつり上げ・運搬・敷設・ハンドマシン兼用式 使用荷重(kg)最小15~最大150 適合部材各種道路用側溝・用排水路・組立水路・芝台・井側等
1個
89,980 税込98,978
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

種別選択度(使用カテゴリー):A トリップボタン 汚染度(使用環境)2 環境EMC環境条件(環境A又は環境B):A RoHS指令(10物質対応)対応 特性漏電検出→Type A 各種認証CEマーキング:TUV認証、UKCAマーキング:自己宣言、CCC:認証 ピックアップ電流:定格感度電流×75% 動作時間(s)0.04以内(at 5IΔn) アイソレーション適合適合 漏電表示方法機械式ボタン
1個
169,800 税込186,780
3日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

Quick Depo(三菱自動車)ディスクパット
Quick Depoクイックデポは、三菱自動車が展開している第2純正ブランド。純正と同等レベルの高い品質基準を満たしたものを純正より安く展開するためのブランドで安心。
1セット(4枚)
4,320 税込4,752
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (96種類の商品があります)

本製品は最新のPD3.1規格を採用し、最大出力140Wを実現しています。合計出力185Wで3つのポートが搭載されており、MacBook Pro、iPad、iPhoneなどの3台のデバイスを同時に充電できます。この充電器はデスクに置かれるタイプですが、市場ではあまり見かけない全体が白色のデザインを採用しており、おしゃれな雰囲気をあなたのデスクトップにもたらし、整頓された印象を与えます。この製品は日本のPSE規格に準拠しており、さまざまな安全装置が搭載されており、安全に使用できます。Appleユーザーにぜひお勧めします。【製品概要】合計185Wで3ポート搭載。ノートPC、タブレット、スマートフォンなど3台を同時に急速充電できるPD3.1 140W出力対応のUSB充電器です。【各ポート出力】合計出力185W。単ポート利用時:USB-C1 140W、USB-C2 45W、USB-A 12W。2ポート利用時:USB-C12140W+45W。3ポート利用時:140W+33W+12W。【窒化ガリウム採用】窒化ガリウム(GaN)の採用でよりコンパクトなサイズに。発熱をコントロールしエネルギー効率を高めることを実現しています。【おしゃれなホワイトデザイン】本機は据置タイプの充電であり、カラーはシンプルなホワイト色のボディーを採用しています。【PSE適合・マルチ保護システム】日本電気用品安全法PSE技術基準に適合しており、サージ保護、過電流保護、過熱保護、過電圧保護、過充電保護など保護システムを搭載しているので安心してご使用いただけます。【保証】安心の2年。
セット内容製品本体、保証カード 材質プラスチック ホワイト 質量(g)約512.5 入力AC 100V~240V,50/60 Hz,最大1.5A 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)68×28×141.8 ケーブル長さ:120cm 保証期間2年 ポートUSB-C×2、USB-A×1 出力ポートUsb-Cポート1 - 5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/5A, 28V/5A (最大140W) 、Usb-Cポート2 - 5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/2.25A (最大 45W)、Usb Type Aポート- 5V/2.4A
1個
14,980 税込16,478
4日以内出荷

・国内の生地・付属品使用。・国内の縫製工場で製造。・仕上がり・風合いが他製品と全く違います。1ラグラン袖:着易さ・動き易さをサポート。2胸ポケット:仕事着の定番アイテム。3両側腰ポケット:大容量で重宝するアイテム。4隠しボタン:作業中の引掛りを解消。5センターベンツ:快適な作業をサポート
用途畜産用の作業用コートです。 材質ポリエステル95% / 綿5% 規格半袖薄地 生地帯電防止加工 関連資料(0.33MB)
1着
10,980 税込12,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)



上品なティータイムを演出してくれるアフターヌーンティースタンド。ステンレス製なのでとても丈夫。ディナー皿Φ240とミート皿Φ265が、各1枚ずつ付属しております。
材質(本体)18-8ステンレス(sus304) 寸法(A×B×C)(mm)295×185×360 コード167001970
1個
18,980 税込20,878
6日以内出荷