カテゴリ

  • 照明(34)
  • 手袋(13)
  • バイク部品(8)
  • 農業機械(6)
  • メカニカル部品(4)
  • 自動車補修部品(4)
  • 測定用品(3)
  • 建材・エクステリア(3)
  • カー用品(3)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • 切削工具(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 制御機器(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 家電(1)

「c-2003-4」の検索結果

86件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LEDライト GLEDシリーズ 充電式 140lm ズーム機能付 オーム電機LEDライト GLEDシリーズ 充電式 140lm ズーム機能付オーム電機
1,898税込2,088
1個
翌々日出荷
遠くまでキレイな光が届くダークサークルが発生しにくいキレイな正円の光ズーム操作で長距離の照射が可能ズームアウトでワイドビームも充電式だから繰り返し使えるスチールリング付きでネックライトとしても使える充電時期が分かるインジケータ付スイッチ
付属品充電用USBケーブル(約30cm)長さ(mm)約67本体質量(g)約22定格入力電圧(V)DC5最大径(Φmm)約18保護等級IPX4(防飛まつ)※水の飛まつに対して保護する。あらゆる方向からの水の飛まつによっても有害な影響を及ぼしてはならない。(JIS C0920:2003 による)連続使用時間(時間)【ズームアウト・満充電時】ブースター:約0.5、High:約0.8、Middle:約1.6、Low:約2.3光源LED(交換不可)バッテリーリチウムイオン※交換不可定格入力電流(A)0.12照度(Lx)【ズームイン・満充電時の場合】ブースター:0.1m/約127000、0.5m/約21000、1m/約5700、High:0.1m/約89700、0.5m/約14500、1m/約4100バッテリー電圧(V)3.7充電時間(時間)約0.5(満充電まで)※充放電約300回可能バッテリー容量(mAh)80光束(Lm)【ズームアウト・満充電時】ブースター:約140、High:約110、Middle:約45、Low:約15照射距離(m)約150(最大値)取扱説明書(1.97MB)
LEDライト GLEDシリーズ 充電式 170lm ズーム機能・マグネット付 オーム電機LEDライト GLEDシリーズ 充電式 170lm ズーム機能・マグネット付オーム電機
2,198税込2,418
1個
翌々日出荷
遠くまでキレイな光が届くダークサークルが発生しにくいキレイな正円の光ズーム操作で長距離の照射が可能ズームアウトでワイドビームも充電式だから繰り返し使えるマグネット付きで作業灯としても使える充電時期が分かるインジケータ付スイッチ
付属品充電用USBケーブル(約30cm)長さ(mm)約90本体質量(g)約35定格入力電圧(V)DC5最大径(Φmm)約18保護等級IPX4(防飛まつ)※水の飛まつに対して保護する。あらゆる方向からの水の飛まつによっても有害な影響を及ぼしてはならない。(JIS C0920:2003 による)連続使用時間(時間)【ズームアウト・満充電時】ブースター:約2.5、High:約3.8、Middle:約7.6、Low:約10光源LED(交換不可)バッテリーリチウムイオン※交換不可定格入力電流(A)0.55照度(Lx)【ズームイン・満充電時の場合】ブースター:0.1m/約135500、0.5m/約25500、1m/約7000、High:0.1m/約104000、0.5m/約18000、1m/約5100バッテリー電圧(V)3.7充電時間(時間)約1(満充電まで)※充放電約300回可能バッテリー容量(mAh)350光束(Lm)【ズームアウト・満充電時】ブースター:約170、High:約130、Middle:約55、Low:約15照射距離(m)約165(最大値)取扱説明書(1.99MB)
ワイヤレスシングルイヤホン 片耳 ホワイト 防水IPX4 長時間再生 オーム電機ワイヤレスシングルイヤホン 片耳 ホワイト 防水IPX4 長時間再生オーム電機
1,898税込2,088
1個
翌日出荷
通話品質と装着感重視のスタイリッシュイヤホン マイクが口もとに近いスティックタイプのデザインで、話す声を的確にキャッチ 圧迫感が少ないインナーイヤータイプを採用。軽量フックとソフトゴム製イヤーループの組み合わせも長時間装着によるストレス軽減に貢献 着信対応、リダイアル、着信拒否、音量調節、音楽再生/一時停止、選曲などが耳もとで操作できます。 スマホ2台待受(マルチポイント)対応 左右両耳対応 IPX4(防まつ形)防水 連続通話12時間・連続再生20時間 Bluetooth Ver. 5.3
仕様【最大登録可能台数】8台付属品専用充電コード、イヤーフック(本体に装着済み)、イヤーループ(本体に装着済み)、保証書、取扱説明書ホワイト質量(g)9.4形式ダイナミック型インナーイヤータイプ電源(V)DC5(USB給電…microUSB入力端子)時間仕様【待受】800時間【通話】12時間(70%音量)周波数20Hz~20kHz(A2DP)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)83×25×10(突起物を除く)通信方式Bluetooth標準規格 Ver.5.3バッテリー充電式リチウムポリマー電池(3.7V 90mAh)充電時間2時間(残量ゼロからフル充電まで)動作環境【温度】0~40℃【湿度】20~80%(結露なしにて)音圧レベル(dB)93(±3)指向性【マイク】-42dB防水性IPX4(防まつ形…いかなる方向からの水の飛まつによっても有害な影響を受けない ※JIS C 0920:2003による)取扱説明書(3.11MB)変調方式GFSK(2.402~2.480GHz)通信距離(m)【見通し】10(Class2)再生時間(時間)20(50%音量)対応コーデックSBCマルチポイント同時待受 最大2台対応プロファイルHSP、HFP、A2DP、AVRCP
ワイヤレスシングルイヤホン ブラック 片耳 軽量 防水 IPX4 Bluetooth5.1 オーム電機ワイヤレスシングルイヤホン ブラック 片耳 軽量 防水 IPX4 Bluetooth5.1オーム電機
1,498税込1,648
1個
翌日出荷
着信・通話対応、手軽に使えるシングルイヤホン 片耳だから周囲の音も聞こえます。 重さはわずか8.6g、耳への負担が少ない軽量設計 付属のイヤーフックは左右どちらの耳にも対応し、体を動かしても安定しています。 耳穴にすっぽり収まるカナル型採用 IPX4の防水保護等級で、運動・作業時の汗や突然の雨でも安心 スマホ2台同時待受(マルチポイント)機能付き 音量調節、着信拒否、音楽再生/一時停止、スキップ選曲を耳もとで操作できます。また、音声アシスタントも本機のボタン操作で起動できます。 連続通話5時間・連続再生6時間・待受250時間 Bluetooth Ver. 5.1
仕様【最大登録可能台数】8台付属品専用充電コード、イヤーフック(本体に装着済み)、イヤーチップ(S、M、L ※Mは本体に装着済み)、保証書、取扱説明書ブラック質量(g)8.6形式ダイナミック型電源(V)DC5(USB給電…microUSB入力端子)時間仕様【待受】250時間【通話】5時間(50%音量)周波数20Hz~20kHz(A2DP)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)55.2×14.2×30.8(突起物を除く)通信方式Bluetooth標準規格 Ver.5.1バッテリー充電式リチウムポリマー電池(3.7V 70mAh)充電時間1.5時間(残量ゼロからフル充電まで)動作環境【温度】0~40℃【湿度】20~80%(結露なしにて)音圧レベル(dB)93(±3)指向性【マイク】-42dB防水性IPX4(防まつ形…いかなる方向からの水の飛まつによっても有害な影響を受けない ※JIS C 0920:2003による)取扱説明書(3.12MB)変調方式GFSK(2.402~2.480GHz)通信距離(m)【見通し】10(Class2)再生時間(時間)6(50%音量)対応コーデックSBCマルチポイント同時待受 最大2台対応プロファイルHSP、A2DP、AVRCP
小型充電式ヘッドライト 260lm 防水IPX4 オーム電機小型充電式ヘッドライト 260lm 防水IPX4オーム電機
1,898税込2,088
1個
翌々日出荷
COB+LEDのコンビネーション USB充電式 4モード切替機能 赤色点灯と赤色点滅機能付き ヘッド部角度調整可能 暗い場所での作業やアウトドア、災害時の備えに
付属品USB充電ケーブル、保証書付取扱説明書在中質量(g)56電源リチウムポリマー電池(3.7V 800mAh内蔵)(交換不可)保護等級IPX4 ※JIS/IEC保護等級(JIS C 0920:2003)水の飛まつに対して保護する(定義:あらゆる方向からの水の飛まつによっても有害な影響を及ぼしてはならない。)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)60×37×31光源白色系LED1個(交換不可)、白色系COB1個(交換不可)、赤色系LED2個(交換不可)充電時間3時間(300回充放電可能)連続点灯時間【点灯スポット+ワイドモード】1.5時間【点灯ワイドモード】4時間【点灯スポットHIGH】4時間【点灯スポットLOWモード】12時間【赤色点灯モード(ワイド)】31時間光束(Lm)【点灯スポット+ワイドモード】260【点灯ワイドモード】165【点灯スポットHIGH】180【点灯スポットLOW】30 ※簡易的に本体照明部分を積分球に入れ、満充電で実測した数値。防水仕様IPX4照射距離(m)41(※HIGHモード時に、理論値として満月時の月光の明るさ(0.25 lux)で照らすことのできる照射距離です。周囲の環境条件(温度湿度など)で変化します)定格入力DC5V 0.56A(最大)取扱説明書(1.26MB)
COBヘッドライト 450lm 2段階調光 防水IPX4 オーム電機COBヘッドライト 450lm 2段階調光 防水IPX4オーム電機
1,398税込1,538
1個
翌々日出荷
COBで広く明るく照らす 明るさ2段階調光 赤色点灯と赤色点滅機能付き ヘッド部角度調整可能 暗い場所での作業やアウトドア、災害時の備えに
質量(g)60(電池別)電源単4形乾電池3本(別売)保護等級IPX4 ※JIS/IEC保護等級(JIS C0920:2003)水の飛まつに対して保護する(定義あらゆる方向からの水の飛まつによっても有害な影響を及ぼしてはならない。)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)63×45×36光源白色系COB1個(交換不可)、赤色系LED4個(交換不可)連続点灯時間【HIGH】2時間【LOW】13時間、赤色点灯モード33時間 ※未使用・新品アルカリ乾電池使用時、電池の性能や使用状況により異なります。光束(Lm)【HIGH】450【LOW】110 ※簡易的に本体照明部分を積分球に入れ、新しい電池で実測した数値。防水仕様IPX4照射距離(m)29(※HIGHモード時に、理論値として満月時の月光の明るさ(0.25Lux)で照らすことのできる照射距離です。周囲の環境条件(温度湿度など)で変化します)取扱説明書(1.21MB)
LEDズームライト530lmIPX4防水単4電池式 オーム電機LEDズームライト530lmIPX4防水単4電池式オーム電機
2,598税込2,858
1個
翌日出荷
ヘッド部分をスライドさせて照らす範囲を調節可能 ラバーグリップで滑りにくく、冷たくない 明るさ2段階(HIGH/LOW)調光、点滅機能付き 連続点灯約13時間(LOWモード時) IPX4の防水仕様 照射距離は約170m ストラップ付属
付属品ストラップ質量(g)約145(電池別)外形寸法(mm)本体(約)最大径41×奥行133保護等級IPX4(防まつ形…水の飛まつに対して保護する。あらゆる方向からの水の飛まつによっても有害な影響を及ぼしてはならない。※JIS C 0920:2003による)光源白色系LED(交換不可)使用電池単4乾電池4本(電池別売)連続点灯時間(未使用・新品アルカリ乾電池使用)約2時間/HIGHモード、約13時間/LOWモード光度(cd)約7200(HIGHモード ズームイン時)光束(Lm)約530 /HIGHモード、約110 /LOWモード照射距離(m)約170(HIGHモード ズームイン時)取扱説明書(1.17MB)
LEDズームライト290lmIPX4防水単4電池式ラバーグリップ オーム電機LEDズームライト290lmIPX4防水単4電池式ラバーグリップオーム電機
1,898税込2,088
1個
翌日出荷
ヘッド部分をスライドさせて照らす範囲を調節可能 ラバーグリップで滑りにくく、冷たくない 明るさ2段階(HIGH/LOW)調光、点滅機能付き 連続点灯約18時間(LOWモード時) IPX4の防水仕様 照射距離は約91m ストラップ付属
付属品ストラップ質量(g)約99(電池別)外形寸法(mm)本体(約)最大径36×奥行117保護等級IPX4(防まつ形…水の飛まつに対して保護する。あらゆる方向からの水の飛まつによっても有害な影響を及ぼしてはならない。※JIS C 0920:2003による)光源白色系LED(交換不可)使用電池単4乾電池3本(電池別売)連続点灯時間(未使用・新品アルカリ乾電池使用)約4時間/HIGHモード、約18時間/LOWモード光度(cd)約2080(HIGHモード ズームイン時)光束(Lm)約290 /HIGHモード、約60 /LOWモード照射距離(m)約91(HIGHモード ズームイン時)取扱説明書(1.17MB)
防水お風呂クロック 温湿度計付き 白 オーム電機防水お風呂クロック 温湿度計付き 白オーム電機
1,798税込1,978
1個
翌日出荷
見やすい大画面表示、時計付き お風呂、キッチン、水回りはもちろん、屋外でもご使用いただけます 置き(自立スタンド)&吸着(マグネット)両用 IPX4の防水・防じん性能 シンプルデザイン
付属品保証書付取扱説明書材質本体…ABS樹脂、表示画面…LCD、パネル部…アクリル樹脂、磁石…ゴムホワイト質量(g)約159(電池除く)精度時計:約±30秒/月外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)106×110×31使用電源DC3.0V 単4形乾電池×2本(別売)表示範囲湿度:20~99%RH表示範囲(℃)温度:-20~50温度測定精度0~40℃で±1℃ 左記以外で±1.5℃電池寿命約1年(新品のアルカリ乾電池使用時)湿度測定精度35~85%RHで±5% 左記以外で±8%防水性IPX4(防まつ形…あらゆる方向からの飛沫による有害な影響がない ※JIS C 0920:2003による)取扱説明書(1.92MB)
骨伝導イヤホン 高音質 Bluetooth AAC 長時間再生 オーム電機骨伝導イヤホン 高音質 Bluetooth AAC 長時間再生オーム電機
4,898税込5,388
1個
当日出荷
AACコーデック対応骨伝導イヤホン耳をふさがないので、周囲の音や人の声にも気を配りながら、高音質ステレオサウンドが楽しめます耳もとのボタンで多彩な操作音楽…再生/一時停止、音量を上げる/下げる、スキップ通話…電話に出る/切る、音量を上げる/下げる、リダイヤル、着信を拒否する軽量29g、最長9時間連続再生・通話
仕様●マイク指向特性/感度:全指向性/-38dB●許容動作温度/湿度(℃):温度…0~40、湿度…20~80%(結露なしにて)●最大登録可能台数:8台●変調方式/周波数帯域:GFSK/2.402~2.480GHz付属品専用充電コード、耳栓(2個)、保証書、取扱説明書型式骨伝導質量(g)約29電源DC5V 170mA(USB-C給電)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)113.8×45.5×145.5通信方式Bluetooth標準規格 Ver.5.3バッテリー充電式リチウムポリマー電池(3.7V 180mAh)充電時間約1.5時間(残量ゼロからフル充電まで)連続使用可能時間約9時間(50%音量)再生周波数帯域(Hz)100~15k(A2DP)インピーダンス(Ω)8/103dB防水性IPX4(防まつ形…いかなる方向からの水の飛まつによっても有害な影響を受けない ※JIS C 0920:2003による。)取扱説明書(3.01MB)通信距離(m)見通し約10(Class2)対応コーデックSBC、AACマルチポイント同時待受 最大2台対応プロファイルHSP、HFP、A2DP、AVRCP、AVDTP
LEDランタン オーム電機LEDランタンオーム電機
1,298税込1,428
1個
5日以内出荷
シーンに合わせて選べる5種類の点灯モード赤色点滅モードナイトライトモード(暖黄色)暖黄色モード白色モードMIXモード(白色・暖黄色)明るさ 約400 lm(MIXモード)連続使用時間 約65時間(ナイトライトモード)保護等級 IPX4単3形乾電池4本使用(別売)
電源単3形乾電池4本(別売)本体質量(g)198(電池別)直径×長さL(Φmm×mm)104×175(ハンドル部除く)連続使用時間3.5(白色・暖黄色/MIX モード)、7(白色モード)、8(暖黄色モード)、65(暖黄色/ ナイトライトモード)、55(赤色点滅モード)※明るさ10%まで保護等級IPX4(防まつ形)…水の飛まつに対して保護する。あらゆる方向からの水の飛まつによっても有害な影響を及ぼしてはならない。(JIS C 0920:2003による)光源白色系 LED・暖黄色系LED・赤色系 LED (LED交換不可)光束(Lm)400 (MIXモード)、240 (白色モード)、220 (暖黄色モード)、15 (ナイトライトモード)取扱説明書(1.13MB)
標準ボールねじ(軸端未加工品) 工作機械用ボールねじ SS W2003SS-1P-C5Z4 NSK(日本精工)標準ボールねじ(軸端未加工品) 工作機械用ボールねじ SS W2003SS-1P-C5Z4NSK(日本精工)
85,980税込94,578
1個
5日以内出荷
・他の追従を許さない高精度・NSKが開発した研削方式、計測機器により高精度を実現しました・優れた耐久性、清浄度の高い合金鋼を使用し、優れた耐久性を実現しました・バックラッシュがなく高剛性・NSKボールねじはゴシックアーク溝形状を採用することにより、ボールと溝のすきまを極小にできます・さらに予圧を与えることによりすきんまをゼロにでき、バックラッシュはありません。・また、予圧量を管理することにより、使用条件に応じた剛性が得られます・予圧を与えていない場合でも、ボールと溝のすきまを極小にできるので、バックラッシュは微小です・円滑な動作で高効率・サーキュラ溝ではボールがナットとねじ軸の溝にくさび的に食込む現象を生じますが、ゴッシックアーク溝にはこのようなことがありません・このことと、本来ボールねじが持つ低摩擦と相まって円滑な動作の高効率の運動転換ができます
ストローク【最大Lt-Ln】251ピッチ円直径(Φmm)【ボールピッチ(dm)】20.3ボール径(Φmm)【Dw】2.381リード(mm)4軸径d1(Φmm)20ねじ軸仕様【径】20【谷径(dr)】17.8基本定格荷重Ca(N)【動定格】6550基本定格荷重Coa(N)【静定格】10900有効巻数(サーキット)2.5×2リードl(mm)4予圧力(N)290
標準ボールねじ(軸端完成品) 小型機器用ボールねじ  FA W2003FA-4-C5T20 NSK(日本精工)標準ボールねじ(軸端完成品) 小型機器用ボールねじ FA W2003FA-4-C5T20NSK(日本精工)
109,800税込120,780
1個
99日以内出荷
・循環方式:チューブ式・ボールサイズに見合ったパイプを始点と終点間に渡して循環する方式・仕様(軸径・リード)対応範囲がひろいエンドキャップ式・ナット端部にボールをすくい上げるためのキャップを配置し、ナット内部に設けた貫通穴で循環する方式・大リードのものに適している・ボールの循環部構造が複雑なため、汎用性に欠ける・他の追従を許さない高精度・NSKが開発した研削方式、計測機器により高精度を実現しました・優れた耐久性・清浄度の高い合金鋼を使用し、優れた耐久性を実現しました・バックラッシュがなく高剛性・NSKボールねじはゴシックアーク溝形状を採用することにより、ボールと溝のすきまを極小にできます・さらに予圧を与えることによりすきんまをゼロにでき、バックラッシュはありません・また、予圧量を管理することにより、使用条件に応じた剛性が得られます・予圧を与えていない場合でも、ボールと溝のすきまを極小にできるので、バックラッシュは微小です・円滑な動作で高効率・サーキュラ溝ではボールがナットとねじ軸の溝にくさび的に食込む現象を生じますが、ゴッシックアーク溝にはこのようなことがありません・このことと、本来ボールねじが持つ低摩擦と相まって円滑な動作の高効率の運動転換ができます
ストローク【呼び】200【最大】241ボール径(Φmm)3.969リード(mm)20有効巻数(巻)1.5×1ねじ軸仕様【径】20【谷径】16.9【長さ(L0)】420【長さ(La)】335【長さ(Lt)】310ねじれ方向
標準ボールねじ(軸端完成品) 工作機械用ボールねじ SA W2003SA-1P-C5Z4 NSK(日本精工)標準ボールねじ(軸端完成品) 工作機械用ボールねじ SA W2003SA-1P-C5Z4NSK(日本精工)
109,800税込120,780
1個
予約販売
・循環方式:チューブ式・ボールサイズに見合ったパイプを始点と終点間に渡して循環する方式・仕様(軸径・リード)対応範囲がひろい・他の追従を許さない高精度・NSKが開発した研削方式、計測機器により高精度を実現しました・優れた耐久性、清浄度の高い合金鋼を使用し、優れた耐久性を実現しました・バックラッシュがなく高剛性・NSKボールねじはゴシックアーク溝形状を採用することにより、ボールと溝のすきまを極小にできます・さらに予圧を与えることによりすきんまをゼロにでき、バックラッシュはありません・また、予圧量を管理することにより、使用条件に応じた剛性が得られます・予圧を与えていない場合でも、ボールと溝のすきまを極小にできるので、バックラッシュは微小です・円滑な動作で高効率・サーキュラ溝ではボールがナットとねじ軸の溝にくさび的に食込む現象を生じますが、ゴッシックアーク溝にはこのようなことがありません・このことと、本来ボールねじが持つ低摩擦と相まって円滑な動作の高効率の運動転換ができます
ストローク【呼び】300【最大】320ボール径(Φmm)2.381リード(mm)4有効巻数(巻)2.5×2ねじ軸仕様【径】20【谷径】17.8【長さ(L0)】485【長さ(La)】400【長さ(Lt)】375ねじれ方向
LEDガーデンライト オーム電機LEDガーデンライトオーム電機
1,198税込1,318
1個
当日出荷
庭先やプランター、玄関アプローチなどで土にさして使えます周囲が暗くなり、人の動きを検知すると約10秒間自動点灯人感センサーが作動して点灯中に、人の動きを検知すると、点灯状態が続きます1日10回点灯の場合、約9ヶ月使えます
質量(g)約124(乾電池除く)外形寸法(mm)(約)幅55×高さ326×奥行37(組み立て時)電源単3形乾電池×4本(乾電池別売)全光束(Lm)約80光源LED×6灯(交換不可)/昼白色検知範囲人感センサー:約5m、左右約90° 、上下約90°点灯保持時間約10秒(人感センサー作動時)防水性性能:IPX4(防まつ形)…あらゆる方向からの飛まつによる有害な影響がない保護レベル ※JIS C 0920:2003による点灯時間1日10回点灯の場合、約9か月使えます
ソーラーガーデンライト 明暗・人感センサー オーム電機ソーラーガーデンライト 明暗・人感センサーオーム電機
2,398税込2,638
1個
当日出荷
庭先やプランター、玄関アプローチなどで土にさして使えます昼間に太陽光で充電するソーラータイプ明暗・人感センサー機能付きで、周囲が暗くなり人の動きを検知すると自動で点灯します明るさを2段階に調節できます
付属品保証書付取扱説明書質量(g)約280外形寸法(mm)(約)幅83×高さ315×奥行275(組み立て時/ヘッドおよびソーラーパネルが水平の場合)電源(V)リチウムイオン電池 3.7 800mAh(内蔵充電池の交換はできません)全光束(Lm)約250(100%点灯時)機能明るさ切替:100%点灯-50%点灯-OFF光源LED×8灯(交換不可)/昼白色検知範囲人感センサー:約5°m 、左右 約90° 、上下 約90°点灯保持時間約10秒防水仕様IPX4(防まつ形)…あらゆる方向からの水の飛まつによる有害な影響がない保護レベル ※JIS C 0920:2003による関連資料(0.76MB)点灯時間約22日(100%点灯時・1日10回点灯の場合)、約49日(50%点灯時・1日10回点灯の場合)
LED充電ヘッドライト オーム電機LED充電ヘッドライトオーム電機
2,698税込2,968
1個
3日以内出荷
手などをかざすだけでオンオフできる非接触センサースイッチ搭載乾電池不要のUSB充電式帽子やポケットなどにも取り付けられるクリップ付き照射方向を自在に調整できるフレキシブル可動ヘッド白色(HIGH)/白色(LOW)/赤色点灯/赤色シグナル点滅の4種類の点灯モード連続使用時間は白色HIGHで約2.5時間、白色LOWで4.5時間落下耐久1m、照射距離15m保護等級はIPX4の防まつ形FL1 STANDARD(アメリカ ANSI/NEMA FL1-2009規格)準拠
付属品ヘッドバンド、USBケーブル質量(g)約50外形寸法(mm)(約)横70×高さ30×奥行40(ヘッドバンド除く)電源充電式(充電池内蔵)保護等級IPX4(防まつ形…水の飛まつに対して保護する。あらゆる方向からの水の飛まつによっても有害な影響を及ぼしてはならない。※JIS C 0920:2003による)連続使用時間(時間)約2.5/HIGH(ハイ)モード、約4.5/LOW(ロー)モード光源白色系LED、赤色系LED(LED交換不可)バッテリーリチウムイオン電池 3.7 500mAh(電池交換不可)充電時間(時間)約2光束(Lm)約180関連資料(1.35MB)照射距離(m)約15
LEDミニヘッドライト オーム電機LEDミニヘッドライトオーム電機
799税込879
1個
当日出荷
ヘッドライト、ネックライト、クリップライトと3通りの使い方が選べます本体質量は約21g、軽量コンパクト明るさは約25ルーメン ※Highモードの場合連続点灯時間は約6時間 ※LOWモードの場合調光機能2モード(点灯High/点灯Low)+点滅Flashモード防水保護等級はIPX4の防飛まつ形ヘッドバンド付き夜間のジョギングや軽作業、アウトドア、防災に
付属品ヘッドバンド、取扱説明書、リチウムボタン電池 CR2032(テスト用)×2個質量(g)約21(電池・ヘッドバンド含まず)外形寸法(mm)(約)幅35×高さ37×奥行27(ヘッドバンド除く)電源リチウムボタン電池 CR2032×2個保護等級IPX4(防飛まつ形)…水の飛まつに対して保護する ※JIS C 0920:2003による連続使用時間(時間)High…約2、Low…約6 ※新品のリチウムイオン電池使用の場合光源白色系LED1個(LED交換不可)光束(Lm)High…約25、Low…約10関連資料(0.45MB)
LEDヘッドライトCOB オーム電機LEDヘッドライトCOBオーム電機
2,298税込2,528
1個
3日以内出荷
広範囲照射のCOB面発光5種類の点灯モード(HIGH/MID/LOW/赤色/赤色点滅)赤色LEDは暗闇で地図などを見るのに適しています可動ヘッド180カンデラの明るさ明るさ約550ルーメン(HIGHモードの時)連続使用時間は約2.5時間(HIGHモードの時)照射距離は約25m落下耐性は約1m保護等級はIPX4の防まつ形FL1 STANDARD(アメリカ ANSI/NEMA FL1-2009規格)準拠
付属品ヘッドバンド質量(g)約61外形寸法(mm)(約)幅65×高さ44×奥行33(ヘッドバンド除く)電源単4形乾電池3本(別売)保護等級IPX4(防まつ形…水の飛まつに対して保護する。あらゆる方向からの水の飛まつによっても有害な影響を及ぼしてはならない。※JIS C 0920:2003による)連続使用時間(時間)未使用・新品のアルカリ乾電池使用時・明るさ10%まで…約2.5時間/HIGH(ハイ)モード、約7時間/MID(ミドル)モード、約20時間/LOW(ロー)モード・明るさ5 lmまで…約5時間/HIGH(ハイ)モード、約18時間/MID(ミドル)モード光源COB(赤色・白色)、LED(LED交換不可)光束(Lm)約550関連資料(1.26MB)照射距離(m)25
LEDヘッドライト オーム電機LEDヘッドライトオーム電機
2,498税込2,748
1個
3日以内出荷
5種類の点灯モード(HIGH/MID/LOW/RED/FLASH)ライト角度調整機能つき1390カンデラの明るさ明るさ約550ルーメン(HIGHモード時)連続使用時間は約2.5時間(HIGHモード時)照射距離は約74m落下耐性は約1m保護等級はIPX4の防まつ形FL1 STANDARD(アメリカ ANSI/NEMA FL1-2009規格)準拠
付属品ヘッドバンド質量(g)約61外形寸法(mm)(約)幅64×高さ44×奥行36電源単4形乾電池3本(別売)保護等級IPX4(防まつ形…水の飛まつに対して保護する。あらゆる方向からの水の飛まつによっても有害な影響を及ぼしてはならない。※JIS C 0920:2003による)連続使用時間(時間)未使用・新品のアルカリ乾電池使用時・明るさ10%まで…約2.5/HIGH(ハイ)モード、約10/MID(ミドル)モード、約32/LOW(ロー)モード・明るさ5 lmまで…約8/HIGH(ハイ)モード、約16/MID(ミドル)モード光源白色系LED3個、赤色系LED2個(LED交換不可)光束(Lm)約550関連資料(1.25MB)照射距離(m)74
LEDトーチライト オーム電機LEDトーチライトオーム電機
629税込692
1個
当日出荷
明るさ110ルーメン連続使用時間約8.5時間照射距離約100m2700カンデラの明るさ落下耐性1m保護等級IPX4アルミボディFL1 STANDARD(アメリカ ANSI/NEMA FL1-2009規格)準拠
外形寸法(mm)(約)直径29×長さ104.5電源単4形乾電池3本(別売)本体質量(g)約58保護等級IPX4(水の飛まつに対して保護する。あらゆる方向からの水の飛まつによっても有害な影響を及ぼしてはならない。※JIS C 0920:2003による)連続使用時間(時間)明るさ10%まで…約8.5光源白色系LED1個(LED交換不可)光束(Lm)約110照射距離(m)約100
LEDセンサーライト 人感明暗センサー オーム電機LEDセンサーライト 人感明暗センサーオーム電機
889税込978
1個
当日出荷
周囲が暗くなり人を検知すると点灯、離れてしばらくすると自動消灯屋外でもご使用いただける防まつ形(IPX4)乾電池式で配線不要、電源のとれない場所や配線ができない場所におすすめです手動でON・OFFも可能常時点灯モード搭載
質量(g)約57(乾電池除く)外形寸法(mm)(約)幅48×高さ100×奥行34スイッチ切替:ON・OFF・AUTO電源単4形乾電池×3本(乾電池別売)全光束(Lm)約60光源LED×12個(交換不可)/昼白色検知範囲人感センサー:正面約4m、左右約90°、上下約90°寿命新品アルカリ乾電池の使用でAUTOモードで1日10回点灯の場合は約6か月、ONモードで約7時間連続点灯(乾電池の性能や使用条件により変化します )点灯保持時間約10秒防水性IPX4(防まつ形…あらゆる方向からの飛まつによる有害な影響がない保護レベル ※JIS C 0920:2003による)
LEDヘッドライト センサー 240ルーメン オーム電機LEDヘッドライト センサー 240ルーメンオーム電機
1,298税込1,428
1個
当日出荷
手などをかざすだけでオンオフできる非接触センサースイッチ搭載2種類の点灯モード+センサーモード(HIGH/LOW/SENSOR)可動ヘッドでライトの角度を調整できます明るさ240ルーメン(HIGH点灯時)連続使用時間 約6時間(HIGH点灯時)落下耐久 1m照射距離 85m保護等級はIPX4の防まつ形FL1 STANDARD(アメリカ ANSI/NEMA FL1-2009規格)準拠
付属品ヘッドバンド質量(g)約57外形寸法(mm)(約)横61×高さ46×奥行37(ヘッドバンド除く)連続使用時間明るさ10%まで約6時間/HIGH(ハイ)モード、約40時間/LOW(ロー)モード ※未使用・新品のアルカリ乾電池使用時保護等級IPX4(防まつ形)水の飛まつに対して保護する。あらゆる方向からの水の飛まつによっても有害な影響を及ぼしてはならない。※JIS C 0920:2003による)光源白色系LED1個(LED交換不可)使用電池単4形乾電池3本(別売)電源タイプ電池式光束(Lm)約240照射距離(m)約85取扱説明書(1.28MB)電球の種類LED
LEDヘッドライト センサー付 ECLAT 600ルーメン オーム電機LEDヘッドライト センサー付 ECLAT 600ルーメンオーム電機
2,298税込2,528
1個
当日出荷
手をかざすと自動で点灯・消灯するモーションセンサースイッチ搭載アウトドアや作業に便利、手が汚れた状態でも点灯・消灯がラクラク赤色点灯と赤色点滅機能付きHIGH/MID/LOWの3段階調光電池残量をランプでお知らせヘッド部角度調整可能
質量(g)約70(電池別)外形寸法(mm)(約)幅60×高さ45×奥行50保護等級IPX4(防まつ形)水の飛まつに対して保護する。あらゆる方向からの水の飛まつによっても有害な影響を及ぼしてはならない ※JIS C 0920:2003による)光源白色系LED2個、赤色系LED3個(LED交換不可)使用電池単4形乾電池3本(別売)連続点灯時間HIGHモード約2時間、MIDモード約3.5時間、LOWモード約19時間、赤色点灯モード約22時間、赤色点滅モード約46時間電源タイプ電池式光束(Lm)HIGHモード約600、MIDモード約230、LOWモード約60照射距離(m)約129取扱説明書(1.43MB)電球の種類LED
LEDヘッドライト センサー付 ECLAT 240ルーメン オーム電機LEDヘッドライト センサー付 ECLAT 240ルーメンオーム電機(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
手をかざすと自動で点灯・消灯するモーションセンサースイッチ搭載アウトドアや作業に便利、手が汚れた状態でも点灯・消灯がラクラク赤色点灯と赤色点滅機能付きHIGH/LOWの2段階調光モーションセンサー中に調光可能ヘッド部角度調整可能落下耐性1m照射距離約66m連続点灯約6~14時間
質量(g)約61(電池別)外形寸法(mm)(約)幅58×高さ40×奥行35保護等級IPX4(防まつ形)水の飛まつに対して保護する。あらゆる方向からの水の飛まつによっても有害な影響を及ぼしてはならない ※JIS C 0920:2003による)光源白色系LED1個(交換不可)、赤色系COB1個(交換不可)使用電池単4形乾電池3本(別売)連続点灯時間HIGHモード約6時間、LOWモード約14時間、赤色点灯・赤色点滅モード約100時間電源タイプ電池式光束(Lm)HIGHモード約240 、LOWモード約80照射距離(m)約66取扱説明書(1.37MB)電球の種類LED
LEDトーチライト&ランタン 給電用USBポート付 オーム電機LEDトーチライト&ランタン 給電用USBポート付オーム電機
1,798税込1,978
1個
3日以内出荷
誘導灯・ランタンとしても使用できます給電用USBポート付きで緊急時にスマートフォンへ給電できます3種類の点灯モード(白色HIGH/白色LOW/暖黄色)落下耐性は1m暗闇でも光る蓄光帯付きFL1 STANDARD(アメリカ ANSI/NEMA FL1-2009規格)準拠
保護等級IPX4(防まつ形…水の飛まつに対して保護する。あらゆる方向からの水の飛まつによっても有害な影響を及ぼしてはならない。※JIS C 0920:2003による)USBポート出力:500mA/5V電球の種類白色系LED1個、暖黄色系LED1個(LED交換不可)
《DTE Systems/DTEシステムズ》PedalBoxPro (ペダルボックスプロ) イモビライザー機能付スロットル コントローラー PedalboxPro《DTE Systems/DTEシステムズ》PedalBoxPro (ペダルボックスプロ) イモビライザー機能付スロットル コントローラーPedalboxPro
49,980税込54,978
1セット
8日以内出荷
カプラーオンで、簡単取付のアクセルチューニング! 最新の"Multi Protocol Technology"を採用し、世界初、最先端プロトコル"SENT(シングル エッジ ニブル トランスミッション)"にも対応可能! 最新の"Microcontroller DSP"の搭載で、電子制御シグナルの高精度・高速処理を実現! "3つの基本プログラム モード"と各モード別に"7段階の微調整機能"+純正モードを装備し、計22種類のレスポンス設定が可能! "PerfecTune(パーフェクチューン)"学習機能搭載で、車輌別にパーフェクトなチューニングを実現! 過飾を排した新型"コントロール ユニット(LEDバックライト付き)"を採用し、視認性・操作性・デザイン性を大幅にアップ! イージー アクセス機能搭載で、設定はメモリーします! 「ECOモード」追加で低燃費走行にも対応! 「イモビライザー機能」搭載で、セキュリティ機能アップ! リモコンは最大4台まで登録可能 Bluetooth搭載でアプリからもコントロールが可能です セット内容 ・コントロール ユニット(ケーブル ハーネス付 1pタイプ) x 1セット ・リモコン x 1個 ・コントロール ユニット ホルダー x 1個 ・ホルダー固定用テープ(おまけ) x 2枚 ・取扱説明書 x 63部 適合詳細はお問い合わせください
用途Newイモビライザー機能搭載、登録されたリモコン、スマートフォンでのみ、解除可能です。 「イモビライザー機能」ON状態ではアクセル操作が不能になるので、車両盗難防止になります。
6カクボルト M6X25 BIGM(丸山製作所)6カクボルト M6X25BIGM(丸山製作所)
319税込351
1セット(5個)
7日以内出荷
規格M6X25関連資料展開図1(1.17MB) 展開図2(1.06MB) 展開図3(1.3MB) 展開図4(1.14MB) 展開図5(1.15MB) 展開図6(1.37MB) 展開図7(1.09MB) 展開図8(1.1MB) 展開図9(1.31MB) 展開図10(1.17MB) 展開図11(1.1MB) 展開図12(1.31MB) 展開図13(1.04MB) 展開図14(1.24MB) 展開図15(1.24MB) 展開図16(1.08MB) 展開図17(1.03MB) 展開図18(1.12MB) 展開図19(1.07MB) 展開図20(1.13MB) 展開図21(1.23MB) 展開図22(0.95MB) 展開図23(1.04MB) 展開図24(0.88MB) 展開図25(0.88MB) 展開図26(0.89MB) 展開図27(1.22MB) 展開図28(1.02MB) 展開図29(0.81MB) 展開図30(1.03MB) 展開図31(1.02MB) 展開図32(0.81MB) 展開図33(1.02MB) 展開図34(0.79MB) 展開図35(0.79MB) 展開図36(1.27MB) 展開図37(1.27MB) 展開図38(1.28MB) 展開図39(1.27MB) 展開図40(1.27MB) 展開図41(1.27MB) 展開図42(1.02MB) 展開図43(1.18MB) 展開図44(1.18MB) 展開図45(1.26MB) 展開図46(1.25MB) 展開図47(1.26MB) 展開図48(1.25MB) 展開図49(1.16MB) 展開図50(1.15MB)図解NoSSA-S602DXVT 操作パネル(1) 初号機~2003年4月部品_No.30、MSA415R4C-125(8.5) マキトリキコウクミタテ部品_No.61、MS653DR6T-Y 電装品部品_No.40、BSA-420JS 2000ネン エンジン取付部品_No.22、SSA-F617MAT フロントパネル部品_No.35、BSA-500JD-125THシリーズ フロントデフ分解部品_No.59、MS410RC-K3 RC装置部品_No.25、MSA413-K ポンプ台組立、PTOミッション部品_No.30、SM-110T コントロールレバー部品_No.18、MS415R4CF(10) マキトリキコウクミタテ部品_No.54、CBM-520SLT 薬剤タンク部品_No.42、BSA-535 シリーズ ワイヤハーネス、バッテリ Lシリーズ部品_No.17、SSA-F615M-2AD 操作パネル部品_No.26、BSA-420JAWG G-3 エンジン取付部品_No.23、MS450RCY-2Y RC装置部品_No.34、MS410ESR-2K 1994ネン フレーム部品_No.54など
ナベコネジ(+) BIGM(丸山製作所)ナベコネジ(+)BIGM(丸山製作所)
469税込516
1セット(5個)
7日以内出荷
規格M6X25SUS関連資料展開図1(1.02MB) 展開図2(0.92MB) 展開図3(0.92MB) 展開図4(0.92MB) 展開図5(1.31MB) 展開図6(0.91MB) 展開図7(0.8MB) 展開図8(0.8MB) 展開図9(0.92MB) 展開図10(0.91MB) 展開図11(0.89MB) 展開図12(1.05MB) 展開図13(1MB) 展開図14(0.96MB) 展開図15(0.99MB) 展開図16(1.07MB) 展開図17(1.11MB) 展開図18(1.11MB) 展開図19(0.8MB) 展開図20(0.81MB) 展開図21(1.12MB) 展開図22(0.69MB) 展開図23(0.86MB) 展開図24(0.95MB) 展開図25(0.9MB) 展開図26(0.82MB) 展開図27(0.83MB) 展開図28(0.8MB) 展開図29(0.8MB) 展開図30(0.86MB) 展開図31(0.82MB) 展開図32(0.81MB) 展開図33(0.7MB) 展開図34(1.44MB) 展開図35(1.44MB) 展開図36(0.96MB) 展開図37(1.39MB)図解NoSM-450A その他(2)部品_No.13、SSA-S600 1996ネン 希望付属品(4)部品_No.21、SSA-V600C-1 キャビン(3)部品_No.21、SSA-S602DXVT 送風機(1-1)初号機~2003年6月部品_No.13、SSA-F615M-2AD クラッチ・スロットル部品_No.17、SM-140A その他(2)部品_No.13、SSA-F610I 1991ネン クラッチ及びスロットル部品_No.17、SSA-F615M-2AD フロントパネル部品_No.32、SSA-F615 クラッチ・スロットル部品_No.17、SSA-S602DXM-DL 操作パネル部品_No.20、MS-510D-3M ハンドル、操作部関係部品_No.30、SSA-F610 クラッチ及びスロットル部品_No.17、SSA-F501 台車 ブロワシャフトレバー部品_No.15、SSA-F615DX クラッチ・スロットル部品_No.17、MG2200 本体部品_No.17、SSA-S602DX 送風機(1-2) 2003年7月~部品_No.12など
LEDランタン 調光・調色 480ルーメン オーム電機LEDランタン 調光・調色 480ルーメンオーム電機
2,498税込2,748
1個
3日以内出荷
昼光色、電球色に調色できます 昼光色、電球色それぞれ2段階(HIGH/LOW)に調光できます 明るさ約480ルーメン ※昼光色(HIGH)モード時 防水保護等級はIPX4の防まつ形 乾電池式(単1形乾電池×3本:別売) 地震や停電の防災対策に
質量(g)約336(電池別)保護等級IPX4(防まつ形:あらゆる方向からの水の飛まつによっても有害な影響を及ぼしてはならない ※JIS C 0920:2003による使用電池単1形乾電池×3本(別売)照度(Lx)距離50cm:約148、距離100cm:約39(昼光色HIGHモード時)光束(Lm)昼光色(HIGH)モード:約480、昼光色(LOW)モード:約180・ 電球色(HIGH)モード:約24、電球色(LOW)モード:約7外寸(Φ×長さ)(mm)約121(最大)×約231(ハンドルを立てた状態)/約197(ハンドルを折り畳んだ状態)取扱説明書(1.1MB)電球の種類白色系LED5個、暖色系LED1個(LED交換不可)連続点灯時間(時間)昼光色(HIGH)モード:約18、昼光色(LOW)モード:約43・ 電球色(HIGH)モード:約300、電球色(LOW)モード:約900
LEDランタン 無段階調光・調色 530ルーメン オーム電機LEDランタン 無段階調光・調色 530ルーメンオーム電機
3,398税込3,738
1個
3日以内出荷
スイッチを回してお好みの明るさに調整できる無段階調光機能付き 白色/電球色/昼光色の3つのモードに調色できます それぞれの点灯モードで無段階調光ができます キャリングハンドル付きで持ち運びに便利 ハンガーフック(収納可)付きで掛けても使用できます 防水保護等級はIPX4の防まつ形
質量(g)約344(電池別)保護等級IPX4(防まつ形:あらゆる方向からの水の飛まつによっても有害な影響を及ぼしてはならない ※JIS C 0920:2003による使用電池単1形乾電池3本(別売)照度(Lx)距離50cm:約207、距離100cm:約50(白色モードで明るさ最大の場合)光束(Lm)白色モード:約35~530、 電球色モード:約20~370、昼光色モード:約25~480外寸(Φ×長さ)(mm)約121(最大)×約231(ハンドルを立てた状態)/約197(ハンドルを折り畳んだ状態)取扱説明書(1.13MB)電球の種類白色系LED4個、暖色系LED4個(LED交換不可)連続点灯時間(時間)【未使用・新品アルカリ乾電池使用(明るさ最大時)】白色モード:約16/電球色モード:約23/昼光色モード:約21※ 各モードの明るさ最小時は約300
SRK アラミドファイバー リプレイスメント クラッチキット EBC Brakes (イービーシーブレーキ)SRK アラミドファイバー リプレイスメント クラッチキットEBC Brakes (イービーシーブレーキ)
58,980税込64,878
1個
36日以内出荷
SFAHH シンタリング ScooteR シリーズ パッド フロント左側用 EBC Brakes (イービーシーブレーキ)SFAHH シンタリング ScooteR シリーズ パッド フロント左側用EBC Brakes (イービーシーブレーキ)
5,898税込6,488
1個
36日以内出荷
SFA シリーズ スクーター オーガニック パッド フロント左側用 EBC Brakes (イービーシーブレーキ)SFA シリーズ スクーター オーガニック パッド フロント左側用EBC Brakes (イービーシーブレーキ)
2,698税込2,968
1個
36日以内出荷
USA製 ダブルHシリーズ シンタリング ブレーキパッド フロント左側用 EBC Brakes (イービーシーブレーキ)USA製 ダブルHシリーズ シンタリング ブレーキパッド フロント左側用EBC Brakes (イービーシーブレーキ)
5,998税込6,598
1個
36日以内出荷
USA製 ダブルHシリーズ シンタリング ブレーキパッド リア右側用 EBC Brakes (イービーシーブレーキ)USA製 ダブルHシリーズ シンタリング ブレーキパッド リア右側用EBC Brakes (イービーシーブレーキ)
9,598税込10,558
1個
36日以内出荷
UK製ケブラー オーガニックFAシリーズ ブレーキパッド リア左側用 EBC Brakes (イービーシーブレーキ)UK製ケブラー オーガニックFAシリーズ ブレーキパッド リア左側用EBC Brakes (イービーシーブレーキ)
7,198税込7,918
1個
36日以内出荷
UK製ケブラー オーガニックFAシリーズ ブレーキパッド フロント左側用 EBC Brakes (イービーシーブレーキ)UK製ケブラー オーガニックFAシリーズ ブレーキパッド フロント左側用EBC Brakes (イービーシーブレーキ)
5,598税込6,158
1個
36日以内出荷
メガトンパワー耐切創手袋 ニトリルコーティング 天牛(富士手袋工業)メガトンパワー耐切創手袋 ニトリルコーティング天牛(富士手袋工業)(5件のレビュー)
699税込769
1双
当日出荷
尖ったガラス破片・刃物・ガレキ等の取り扱い時に手や指先をしっかり守る耐切創手袋!13ゲージHPPE系使用のライナーに耐油性のあるニトリルゴムをコーティング!HPPEは耐摩耗性、耐切創性に優れた高性能ポリエチレン繊維です。
用途刃物を使用する作業、産廃収集作業、板金・解体作業、ガラス加工業など。黒/ブルー規格EN388 2003:4543、EN388 2016:4X43C材質(手袋)高性能ポリエチレン、グラスファイバー、ポリエステル材質(掌側)ニトリルコートゲージ数13耐摩耗性4耐突刺し性3耐引裂き性4
ソーラー式センサーライト パネル取り外し オーム電機ソーラー式センサーライト パネル取り外しオーム電機
4,698税込5,168
1個
9日以内出荷
太陽光で充電し、赤外線センサーで人を検知しライトが点灯します 明暗センサー+人感センサーで周囲が暗いとき人が侵入すると点灯します(周囲が明るいときは点灯しません) センサーライトとソーラーパネルを分離させて、コード(最大2.5m)を伸ばして使用できます ソーラーパネルを日当たりの良い場所に設置すれば、日当たりの悪い場所でもセンサーライトが使用できます 雨に濡れる場所で使用できます 光源はLEDを16個使用 付属品のネジ/スリーブ、別売品の吸盤/マグネット/三脚/ポール、市販品の結束バンドで取付できます
付属品コンクリート用スリーブ4本、ネジ4本、電源ピン1本、取扱説明書質量(g)約400(上部:約130、下部:約240、コード:約30)コード長さ(m)約2.5保護等級IPX4(JIS C 0920:2003による)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)一体型時:約145×205×90、分離型時:(ソーラーパネル部)約135×95×90、(センサーライト部)約145×120×90使用電池リチウムイオン充電池 3.7V 1200mAh(内蔵充電池の交換はできません)使用周囲温度(℃)-5~45センサー感知方式明暗/人感ソーラーパネル種類多結晶シリコン検知方式赤外線受動式設置場所屋外点灯保持時間約10秒(固定)点灯回数満充電時:約400回、平均:春夏秋/約100回、冬/約60回
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら