カテゴリ

  • 制御機器(20)
  • バイク純正部品(8)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(6)
  • 科学研究・開発用品(5)
  • 自動車補修部品(5)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(4)
  • バイク部品(4)
  • メカニカル部品(4)
  • 物流用品(3)
  • 切削工具(3)
  • 厨房用品(2)
  • 測定用品(2)
  • 自動車純正部品(2)
  • 鈑金・塗装(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • 農業機械(2)
  • 空調・電設資材(1)
  • 機構部品(1)
  • 照明(1)
  • 清掃用品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 安全標識(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 作業服(1)
  • 研磨材(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「c-3004」の検索結果

関連キーワード
85件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Vishay 薄膜 抵抗器 0.6W 3MΩ ±1%, MRS25000C3004FCT00 VISHAYVishay 薄膜 抵抗器 0.6W 3MΩ ±1%, MRS25000C3004FCT00VISHAY
489税込538
1袋(25個)
翌々日出荷
抵抗 = 3MΩ定格電力 = 0.6W許容差 = ±1%テクノロジー = 薄膜シリーズ = MRS25温度係数 = ±50ppm/℃0.6W MRS25シリーズ(100 kΩ → 10 MΩ). 金属合金の均質フィルムは、高品位セラミックボディに溶着されています。らせん状の溝を抵抗層で切断した後、電解銅のスズめっき接続ワイヤをエンドキャップに溶接します。抵抗器は、電気、機械、及び耐候性を提供するラッカーでコーティングされています。4 個又は 5 個のカラーコードリングが、 IEC60062 に準拠した抵抗値と許容差を示します。MRS16 及び MRS25 に適した交換製品は、 MBA/SMA 0204 及び MBB/SMA 0207 業務用です。. 特長. - 技術 : 金属フィルム - 小型のプロフェッショナル抵抗器 - 低ノイズ. 用途. - すべての汎用アプリケーション
RoHS指令(10物質対応)対応
ケーブルスライダー B3 スプレータイプ マーベルケーブルスライダー B3 スプレータイプマーベル(4件のレビュー)
1,798税込1,978
1本(420mL)
当日出荷
塗布すると約4倍滑りやすい! 電線管の防錆、電線被覆の保護にも役立ちます。 スプレータイプのため、周囲への飛散にはご注意ください。 床などに付着した場合、中性洗剤(台所用洗剤など)で拭き取ることでかなり除去できますが、完全に除去することは難しいです。 シリコン系
用途入線時適用
塗装絶縁形金属皮膜固定抵抗器 MF KOA塗装絶縁形金属皮膜固定抵抗器 MFKOA(3件のレビュー)
2,598税込2,858特価
1袋(100個)
当日出荷から32日以内出荷
高精度、低T.C.R.の金属皮膜抵抗です。 自動挿入が可能です。 各種フォーミングが可能です。 長期安定性が優れています。 欧州RoHS対応品です。 AEC-Q200に対応(データ取得)しています(MF1/2除外)。
抵抗値許容差(%)±1材質SnCu使用温度範囲(℃)-55~155寸法l(mm)28外装色ライトグレー定格周囲温度(℃)+70
アクリル板 (透明) 岩田製作所アクリル板 (透明)岩田製作所(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1枚
当日出荷から16日以内出荷
様々なサイズにカットした樹脂プレートを標準化
ポリカーボネート板 (透明) 岩田製作所ポリカーボネート板 (透明)岩田製作所(1件のレビュー)
2,598税込2,858
1枚
当日出荷から10日以内出荷
様々なサイズにカットした樹脂プレートを標準化
RoHS指令(10物質対応)対応
押ボタンスイッチ用工具 omron(オムロン)押ボタンスイッチ用工具omron(オムロン)(3件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷から74日以内出荷
マーキングフィルム ダイナカルDCシリーズ トーヨーケムマーキングフィルム ダイナカルDCシリーズトーヨーケム
28,980税込31,878
1本
当日出荷から翌々日出荷
豊富なカラーバリエーションと高い耐久性をマッチング。優れたデザイン加工性も兼ね備える屋外用マーキングフィルムです。 顔料・樹脂・粘着剤と全ての原料をメーカー設計・一貫生産を特徴としたトーヨーケムのマーキングフィルムのスタンダードです。 街の看板や展示会装飾、ガラス面の装飾など、さまざまな表示物の形成を可能にします。 色々な所に貼る事ができるので、カーマーキングとして使用することで車のドレスアップや、ショップのPRの効果も期待できます。
用途看板、標識、表示物、ガラス装飾、カーマーキング、カーラッピング材質塩化ビニル寸法(幅Wmm×長さLm)1020×10引張強度(MPa)22.6粘着力(N/25mm)17.4/19.7(初期/経時)引張伸度(%)160認定番号NM-2903、NM-3082、NM-2546(国土交通省/防火)特性耐湿熱性、耐水性、耐化学薬品性フィルム厚さ(μm)80(フィルム+粘着剤)寸法変化率(%)0.1
クリップリムーバー JTCクリップリムーバーJTC(3件のレビュー)
3,798税込4,178
1個
当日出荷
全長(mm)210RoHS指令(10物質対応)対応
FIANCATA DX SERBATOIO COMPL. 8000C3004 MV AGUSTAFIANCATA DX SERBATOIO COMPL. 8000C3004MV AGUSTA
39,980税込43,978
1個
31日以内出荷
黄銅 インサートカラー(圧入用) / IC-ZRoHS2対応品 廣杉計器黄銅 インサートカラー(圧入用) / IC-ZRoHS2対応品廣杉計器
1,598税込1,758
1袋(50個)
当日出荷から11日以内出荷
材質黄銅(C3604BD)表面処理脱脂RoHS指令(10物質対応)対応
樹脂サンプルプレート 硬質PVC・グレー アズワン樹脂サンプルプレート 硬質PVC・グレーアズワン
5,998税込6,598
1袋(3枚)
当日出荷から7日以内出荷
ナリヒラプロS 牛刀 藤次郎ナリヒラプロS 牛刀藤次郎
4,998税込5,498
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
ナリヒラプロオールステンレス包丁シリーズ(カラーシリコンリング付)
材質刃身:モリブデン特殊鋼、ハンドル:18-8ステンレス鋼、リング:シリコンゴム
キョーワクリーン モータータイプ キョーワキョーワクリーン モータータイプキョーワ
229,800税込252,780
1台
翌日出荷から29日以内出荷
用途空調機器の洗浄。左官の洗い出し。建設塗装の前処理。食品工場における洗浄。舶来の洗浄。漁業資材の洗浄。
PET板 (透明) 岩田製作所PET板 (透明)岩田製作所
1,898税込2,088
1枚
当日出荷から10日以内出荷
様々なサイズにカットした樹脂プレートを標準化
RoHS指令(10物質対応)対応
空気入りタイヤ 車輪のみ ヨドノ空気入りタイヤ 車輪のみヨドノ
8,498税込9,348
1個
当日出荷
タイヤ内の空気圧を利用して路面よりの衝撃をやわらげます。
材質(車輪)ゴム車(ベアリング入)車輪タイプ空気入り
イソメックSPプーリー SPC-6 NBK(鍋屋バイテック会社)イソメックSPプーリー SPC-6NBK(鍋屋バイテック会社)
49,980税込54,978
1個
翌々日出荷から61日以内出荷
シャフトへの着脱・位置ぎめは、六角レンチまたはソケットレンチ1本で行えます。 テーパ締りばめの原理により、締付力は焼きばめと同等。安全で確実な伝動が得られます。 イソメックSPプーリは国際規格のISO 4183-1989「一般用Vベルトおよび細幅Vベルト用プーリ」にもとづくVプーリです。 外周での不つり合い許容値を1gまたはプーリーとブッシングの合計重量の0.1%いずれかより大きい数値で設定し、バランシングマシンによりバランス調整を行っています。
種類イソメックSPプーリー
FIANCATA DX SERBATOIO COMPL. 80A0C3004 MV AGUSTAFIANCATA DX SERBATOIO COMPL. 80A0C3004MV AGUSTA
39,980税込43,978
1個
31日以内出荷
ガーデンリヤカー(ノーパンク) シンセイガーデンリヤカー(ノーパンク)シンセイ
14,980税込16,478
1個
5日以内出荷
深くて大きな船が水や土を運搬するのに便利です。15インチのノーパンクタイヤが作業効率の向上に役立ちます。本体が軽く、船の取り外しが簡単なので、収納もラクラク。
材質フレーム:スチール/船:プラスチック寸法(mm)約全長1360×高さ810質量(kg)約13(フレーム10/船3)容量(L)(液体)約90耐荷重(kg)約150タイヤタイプ15インチノーパンクフレーム幅(mm)約700
スチールビーズ 伊藤機工スチールビーズ伊藤機工
10,980税込12,078
1袋(4kg)
3日以内出荷
窒素ガスアトマイズにより製造する微細な球状粒子精密金属部品の表層ピーニングに多大な効果が期待されますアルミ部品の耐磨耗用溶射材としても利用可能スチールビーズにてショットピーニング処理を施すと部品の強度が増すため強度目的で部品を大きくする必要性が軽減できます
用途ピーニング、研掃作業、梨地加工及び前処理、アルミ部品の耐磨耗用溶射用材料など他分野での使用成分C:1.00%、Si:1.20%、Mn:0.90%材質金属形状球状硬度高硬度(700Hv以上)
樹脂サンプルプレート PC・透明 アズワン樹脂サンプルプレート PC・透明アズワン
8,398税込9,238
1袋(3枚)
3日以内出荷から7日以内出荷
材質PC・透明寸法(mm)□300
ピンゲージバラ アイゼンピンゲージバラアイゼン
18,980税込20,878
1本ほか
当日出荷から25日以内出荷
最小呼び寸法20mmからはじまる0.01mmトビのピンゲージ
CSシリーズ カムスイッチ ACSNO形 Φ30 Sハンドル IDEC(和泉電気)CSシリーズ カムスイッチ ACSNO形 Φ30 SハンドルIDEC(和泉電気)
6,298税込6,928特価
1個
当日出荷から3日以内出荷
保護構造IP65(IEC 60529)接点構成2重遮断スローアクション 1段当り2接点付定格絶縁電圧(V)600保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)使用周囲温度(℃)-20~50(ただし、氷結しないこと)ハンドル色定格通電電流(A)10適合ハンドルS2耐電圧(V/min)充電部と非充電部間:AC2500使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)電気的寿命(万回)20以上
丸型グラタン皿 ROYALE(ロイヤル)[厨房用品/食器]丸型グラタン皿ROYALE(ロイヤル)[厨房用品/食器]
28,980税込31,878
1個
3日以内出荷
ロイヤルオーブンウェアーイタリアの陽気な食文化が生んだオーブンウェアーの逸品。30年の経験をもつ専門家の手によって製造されているロイヤルオーブンウェアー。いくつもの工程を丁寧にくり返し選ばれたものだけが「ロイヤル」の商号を得ることが出来ます。その製品には最高の強度が保証されています。
超硬ミクロンリーマ EIKO(栄工舎)超硬ミクロンリーマEIKO(栄工舎)
6,498税込7,148
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
用途非鉄金属/合金鋼/炭素鋼/鋳鉄材質K10
CSシリーズ カムスイッチ UCSQO形 Φ30 Pハンドル IDEC(和泉電気)CSシリーズ カムスイッチ UCSQO形 Φ30 PハンドルIDEC(和泉電気)
5,998税込6,598
1個
当日出荷から翌々日出荷
72種類の標準回路完備!シャフトレス式! CS形の噛むスイッチは機器の開閉や切り替えなどに便利で適応範囲の広い操作開閉器です。 シャフトレス方式の採用、各機構部を完全にユニット化した信頼性抜群の設計です。 接点状態の確認できるインジケーター付。
保護構造IP40(IEC 60529)接点構成2重遮断スローアクション 1段当り2接点付定格絶縁電圧(V)600保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)使用周囲温度(℃)-20~50(ただし、氷結しないこと)ハンドル色定格通電電流(A)10適合ハンドルP2耐電圧(V/min)充電部と非充電部間:AC2500使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)電気的寿命(万回)20以上
CSシリーズ カムスイッチ UCSQO形 Φ30 Yハンドル IDEC(和泉電気)CSシリーズ カムスイッチ UCSQO形 Φ30 YハンドルIDEC(和泉電気)(1件のレビュー)
5,998税込6,598特価
1個
当日出荷から翌々日出荷
保護構造IP40(IEC 60529)接点構成2重遮断スローアクション 1段当り2接点付定格絶縁電圧(V)600保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)使用周囲温度(℃)-20~50(ただし、氷結しないこと)ハンドル色定格通電電流(A)10適合ハンドルY2耐電圧(V/min)充電部と非充電部間:AC2500使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)電気的寿命(万回)20以上
アルミニウム板(A2017) アズワンアルミニウム板(A2017)アズワン
6,498税込7,148
1個
当日出荷から17日以内出荷
空気入りタイヤ 自在ブレーキ付き ヨドノ空気入りタイヤ 自在ブレーキ付きヨドノ
16,980税込18,678
1個
翌々日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
(G920C)HVバッテリキャリア ブラケットSUB-ASSY NO.2 トヨタ(G920C)HVバッテリキャリア ブラケットSUB-ASSY NO.2トヨタ
1,798税込1,978
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
GASKET SET ホンダGASKET SETホンダ
2,598税込2,858
1個
5日以内出荷
ACシリーズカムスイッチ IDEC(和泉電気)ACシリーズカムスイッチIDEC(和泉電気)
7,498税込8,248
1個
翌々日出荷から57日以内出荷
BELT,DRIVE ホンダBELT,DRIVEホンダ
3,398税込3,738
1個
4日以内出荷
DIA テーパーゲージ700C 永井ゲージ製作所DIA テーパーゲージ700C永井ゲージ製作所
7,998税込8,798
1個
翌々日出荷
厚さの薄い(1mm)板の、テーパになった幅を使用して、管や部品の内径のおおよその寸法を測定する。
用途管や部品の内径のおおよその寸法を測定する測定範囲(mm)30~45トラスコ品番838-0621材質炭素工具鋼(SK85)、測定面:研磨仕上げ質量(g)541目盛(mm)0.1きざみ
CSシリーズカムスイッチ IDEC(和泉電気)CSシリーズカムスイッチIDEC(和泉電気)
6,298税込6,928
1個
当日出荷から36日以内出荷
コントロールユニット EC形 カムスイッチ IDEC(和泉電気)コントロールユニット EC形 カムスイッチIDEC(和泉電気)
9,598税込10,558
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
種類電力調整器ハンドル色
塩ビ板 (透明) 岩田製作所塩ビ板 (透明)岩田製作所
1,598税込1,758
1枚
6日以内出荷から10日以内出荷
様々なサイズにカットした樹脂プレートを標準化
RoHS指令(10物質対応)対応
UCシリーズカムスイッチ IDEC(和泉電気)UCシリーズカムスイッチIDEC(和泉電気)
8,398税込9,238
1個
翌々日出荷
CSシリーズ カムスイッチ ACSSK形 キー付ハンドル IDEC(和泉電気)CSシリーズ カムスイッチ ACSSK形 キー付ハンドルIDEC(和泉電気)(1件のレビュー)
8,998税込9,898
1個
当日出荷から81日以内出荷
保護構造IP54(IEC 60529)接点構成2重遮断スローアクション 1段当り2接点付定格絶縁電圧(V)600保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-20~50(ただし、氷結しないこと)ハンドル色接点材質銀接点定格通電電流(A)10適合ハンドルH2耐電圧(V/min)充電部と非充電部間:AC2500使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)電気的寿命(万回)20以上
キャスター用車輪(HC型) 産業車輌用空気入タイヤ カツヤマキカイ(旧スエヒロ)キャスター用車輪(HC型) 産業車輌用空気入タイヤカツヤマキカイ(旧スエヒロ)
15,980税込17,578
1個
6日以内出荷
タイヤ内の空気圧利用で悪路や段差に対しての衝撃を軽減
速度10.25km/h
ムルティタップ プラス ポイントタップ エムーゲ(EMUGE)ムルティタップ プラス ポイントタップエムーゲ(EMUGE)
2,798税込3,078
1本
3日以内出荷から10日以内出荷
新設計のジオメトリ(刃型)を採用し、さらに高いパフォーマンスを実現。銅、ステンレス、鋳物、非鉄合金にオールラウンドに適用。シャープで切削抵抗の低い切刃が切りくずを美しくコントロールし、巻き付きなどのトラブルを極限まで低減。独自の高性能GLT-1 コーティングでさらなる長寿命。
材質HSSEコーティングGLT-1切削油E/O/P面取りB/4-5