カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(17,132)
  • 自動車純正部品(7,746)
  • 制御機器(5,053)
  • メカニカル部品(4,063)
  • オフィス家具(3,047)
  • 農業機械(3,020)
  • パソコン/周辺機器(2,497)
  • バイク純正部品(2,387)
  • 切削工具(2,143)
  • 電気材料(948)
  • 機構部品(925)
  • トラック純正部品(880)
  • 空調・電設資材(876)
  • バイク部品(814)
  • 科学研究・開発用品(799)
  • 作業工具(726)
  • 油圧機器・油圧ホース(706)
  • 測定用品(674)
  • FA担当者のオススメ新商品(640)
  • 整備工具・収納(569)
  • 配管・水廻り設備部材(551)
  • ねじ・ボルト・釘(469)
  • 自動車補修部品(444)
  • 家電(441)
  • 物流用品(374)
  • 厨房用品(367)
  • 研磨材(353)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(346)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(340)
  • 建築金物(331)
  • 事務用品(324)
  • 作業服(259)
  • 医療(256)
  • 照明(246)
  • 清掃用品(232)
  • トラック用品・パーツ(225)
  • 学童・教育用品(210)
  • 電動工具(204)
  • 店舗什器・備品(202)
  • 船舶用品・漁業資材(199)
  • 保管用品(195)
  • 建材・エクステリア(189)
  • 安全用品(188)
  • 防犯用品(174)
  • 日用品(169)
  • カー用品(167)
  • 自転車部品(153)
  • 介護用品(148)
  • 卓上消耗品(147)
  • はんだ関連・静電気対策用品(128)
  • 自動車用オイル・ケミカル(121)
  • 溶接用品(110)
  • 手袋(110)
  • 防災用品(106)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(91)
  • 梱包用品(85)
  • 住設機器(80)
  • 塗装・養生・内装用品(76)
  • スプレー・オイル・グリス(74)
  • トラック輸送・安全用品(74)
  • 縫製用品(68)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(66)
  • フォークリフト・産機・建機用品(61)
  • エンジン工具(58)
  • クリーンルーム用品(56)
  • 測定関連サービス(55)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(55)
  • バッテリー・電装(51)
  • 農業・園芸資材(49)
  • 測量用品(土木/建設)(44)
  • 空圧工具(44)
  • 鈑金・塗装(43)
  • ヘルスケア(41)
  • 安全保護具(40)
  • 理美容(39)
  • 安全標識(38)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(38)
  • 塗料(36)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(30)
  • タイヤ・足回り(28)
  • 食品・飲料(28)
  • 農具(27)
  • 接着剤・補修材(18)
  • ガレージ機器・整備設備(17)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(16)
  • 洗車・清掃(16)
  • テープ(15)
  • 洗剤・除去剤(13)
  • 救急・衛生(13)
  • マスク(13)
  • 完成車(7)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(5)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(5)
  • 安全靴・作業靴(5)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(5)
  • ハンコ・印鑑のオーダーサービス(2)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
  • トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(1)

「c-4」の検索結果

関連キーワード
64,958件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電気圧力鍋 (ブラック) Panasonic(パナソニック)電気圧力鍋 (ブラック)Panasonic(パナソニック)
23,980税込26,378
1台
5日以内出荷
圧力を保ち続ける絶妙な火加減で、おいしいメインからごはんまで、多彩な自動調理20メニューたっぷり調理容量6L
付属品計量カップ,おたま,蒸し板,メニューシール質量(kg)4.2ホワイトタイプマイコンあり容量(L)【調理】2.6消費電力(W)800圧力70kPaゲージ圧(115℃)加工【なべ内面】フッ素加工機能【予約】〇(自動調理の一部のみ)、【低温調理】〇(2段階温度設定)、【保温】〇(一部メニューは調理終了後自動で移行しない)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)34.0×27.4×26.2モード【自動調理】20メニュー: 角煮、塩ゆで豚、肉じゃが、牛すじの煮込み、さばのみそ煮、筑前煮、黒豆、カレー、おでん、ロールキャベツ、ブイヤベース、ヘルシースープ、ポトフ、ごはん、玄米、お急ぎ圧力ごはん、炊込みごはん、温泉卵、スチームチーズケーキ、甘酒炊飯容量白米:0.36~0.9L、玄米:0.36~0.72L満水容量(L)3.9
マットセンサー ナースコールセット TAKEX(タケナカエンジニアリング)マットセンサー ナースコールセットTAKEX(タケナカエンジニアリング)
99,980税込109,978
1台
7日以内出荷
マットセンサ「MA-48」とジャック付送信機、フック付受信機、各種分配コンセントを同梱したセット商品です
仕様感圧:3kg/10m2材質表裏面共通:軟質PVC厚さ(mm)5表裏面共通:グレー色出力無電圧a接点(受圧連動)ケーブル3mクリーム色ピンプラグ付/コーナーより引き出し設置場所ベッドサイド、通路や出口の床面に敷く周囲温度(℃)使用可能:-10~+50防水性日常生活防水型(ピンプラグ部除く)接点容量30V・100mA
ポータブルPAR/DLI防水ロガー PPFD/日次積算光量測定 bitstrongポータブルPAR/DLI防水ロガー PPFD/日次積算光量測定bitstrong
26,980税込29,678
1個
5日以内出荷
・太陽光の可視光領域400~780nmの中で、光合成に重要な400~700nmの波長範囲のPPFD(単位時間、単位面積当たりの光子の数)を測定、記録します。・どれだけの光子が植物の光合成を行う枝葉の部分に到達したかを示すため、光合成に十分な光を受けているかどうかの評価に利用できます。・DLI(一日間、単位面積に到達した光合成有効放射の総量)を計算し、表示、記録し、植物に適切な光の強度と照射時間を設定に利用できます。・最大5年間のデータを記録し、PCにCSVファイルをエクスポートできます。・装置のディスプレイで30日間分のデータを確認することができます。・屋外に放置して使用できるIP65の防水防塵性能を持っています。・土壌に刺して使用するためのロッドが付属しています。・本体には、設置に便利な1/4インチネジ三脚穴を搭載しています。
用途・温室や植物工場、特に環境制御農業(CEA)・室内の観葉植物育成や家庭菜園・屋外耕作地の日照条件評価・植物生理学、育種研究・植物育成用照明開発付属品日本語取扱説明書、Micro USB Type-Cケーブル、土壌ロッド、ドライバー、予備ネジ 4本、単4型乾電池 2本測定範囲PPFD:0~5000(μmol/m2/sec)質量(g)85(電池込み)電源(V)1.5 単4型乾電池 2本湿度(%RH)動作/保管:0~95(結露無し)再現性PPFD測定:±1(μmol/m2/sec)分解能PPFD測定表示:0.01(0~99.9)、0.1(100~999)、1(1000~5000)(μmol/m2/sec)波長(nm)カットオフ:700±10、カットオン:400±10メモリー容量最大5年動作/保管温度(℃)0~50/-20~60防塵防水性能IP65サイズ(mm)Φ70×30(本体)
防塵カバー エスエスエーサービス防塵カバーエスエスエーサービス
279税込307
1個
5日以内出荷
USB Type-C(オス用) 防塵カバー(4個入り)です。 USB Type-Cオス端子をホコリ等から守ります。
ブラック適合端子USB Type-C(オス用)入数4個
4インチラウンド DR-C IPF4インチラウンド DR-CIPF
23,980税込26,378
1セット
5日以内出荷
北米のトレンド スタイル、LEDオフロード(R)ランプ丸形4インチサイズ。アンバー&ブラックのレンズカバーが付属し、レンズカバー非装着時は白色光で、アンバーカバーを装着することにより濃霧などの天候や路面の凹凸をより明瞭に照射。ブラックカバー*はランプ非使用時のレンズ保護に。またIPFロゴをさりげなく配しカスタム時のワンポイントアクセントに。独自のレンズカット技術でスポット配光と、ワイドに照射するドライビング配光を両立したハイブリッド照射(COMBO)タイプ。超高輝度LEDを6個搭載し、明るさ3,600lm(ルーメン)・最光高度77,000cd(カンデラ)を実現。1ルクスでは、距離:290m / 幅:24mまでの範囲を照射。防滴スイッチ(インジケーターランプ付)・12Vリレー・10Aヒューズ・マーカーランプ用イルミネーション切り替えスイッチ付。防水・防塵性能:IP68、コネクター部からの水侵入を防ぐ為に、信頼性の高いDT(2極)防水コネクターを使用。過酷な環境下でも水の侵入を防止。10Gまでの耐震性を持ち、耐衝撃性にも優れた強靭なボディ。-30℃~+70℃(-22?~+158?)までの環境下でも使用可能です。
セット内容ランプ2個、取付ブラケット、ボルト・ナット類、DT2ピン防水コネクター・スイッチ、10Aヒューズ、12Vリレーハーネス(ランプ2灯用)、アンバーレンズカバー(2個)+ブラックレンズカバー(2個)。質量(g)単体:606、総1660消費電力(W)21(1灯)色温度(K)6500保証期間1年(灯体のみ)明るさ(Lm)3600(1灯)明るさ(cd)77000(1灯)動作電圧(V)12
S-C4 張地 / 布・デクレアⅡ T-9285 ナチュラル オーツーS-C4 張地 / 布・デクレアⅡ T-9285 ナチュラルオーツー
28,980税込31,878
1脚
16日以内出荷
シンプルな仕様・形状で、用途に合わせて選定がしやすいオーダースツール。カジュアルなオフィスや店舗でもご使用いただけるデザインです。
ファブリックチェスト4段 AIS (エイ・アイ・エス)ファブリックチェスト4段AIS (エイ・アイ・エス)
12,980税込14,278
1個
8日以内出荷
幅(mm)600質量(kg)14.7WH高さ(mm)1185奥行(mm)340
24型液晶モニター ソニー24型液晶モニターソニー
529,800税込582,780
1個
9日以内出荷
医療用内視鏡や手術映像などのカラー映像を高精細フルHDで表示でき、コンパクト設計と多様な入力端子でクリニックや手術室に適した24型モニター
解像度1920×1080(フルHD)画面サイズ24型アスペクト比16:9入出力端子【入力】コンポジット入力(NTSC/PAL):BNC型×1、Y/C入力:4ピンミニDIN×1、HD15入力/RGB入力/コンポーネント入力/外部同期信号入力:D-sub15ピン×1、SDI入力:BNC型×1、DVI-D入力:DVI-D端子×1、シリアルリモート入力:D-sub 9ピン(RS-232C)×1/RJ-45モジュラーコネクター(ETHERNET)×1、AC IN 端子×1、DC IN 端子×1【出力】DVI-D端子×1パネル駆動方式TFT
27型液晶モニター ソニー27型液晶モニターソニー
569,800税込626,780
1個
9日以内出荷
医療用内視鏡や手術映像などのカラー映像を高精細フルHDで表示でき、コンパクト設計と多様な入力端子でクリニックや手術室に適した27型モニター
解像度1920×1080(フルHD)画面サイズ27型アスペクト比16:9入出力端子【入力】コンポジット入力(NTSC/PAL):BNC型×1、Y/C入力:4ピンミニDIN×1、HD15入力/RGB入力/コンポーネント入力/外部同期信号入力:D-sub15ピン×1、SDI入力:BNC型×1、DVI-D入力:DVI-D端子×1、シリアルリモート入力:D-sub 9ピン(RS-232C)×1/RJ-45モジュラーコネクター(ETHERNET)×1、AC IN 端子×1、DC IN 端子×1【出力】DVI-D端子×1パネル駆動方式TFT
カラーボール ソフトボール SISカラーボール ソフトボールSIS
9,998税込10,998
1箱(6ケース×300個)
4日以内出荷
柔らかくソフトな素材だから当たっても痛くありません!安心してお子様を遊ばせることができます。大きさは直径7cm。小さなお子様でも持ちやすい大きさです。テントハウスやビニールプールなどに入れて楽しく遊べる!お手持ちのボールに追加補充用としても最適です。お片付けに便利な収納袋付き。
材質PE質量(g)6耐熱温度(℃)45寸法(Φcm)7
スマホスタンドにもなるワイヤレススピーカー WINTECH(ウィンテック/廣華物産)スマホスタンドにもなるワイヤレススピーカーWINTECH(ウィンテック/廣華物産)
4,298税込4,728
1台
6日以内出荷
本体を開くとスマホスタンドになるポータブルワイヤレススピーカーです。スマホとBluetooth接続してワイヤレススピーカーとして使える他、microSD再生も可能。便利なType-C充電に加え、IPX4防水機能付きでアウトドアにもぴったり。個性的なカラーリングと遊び心あるデザインで自慢したくなるアイテムです。
仕様【充電時間/連続使用時間(時間)】約2/約3.5その他LEDライト搭載、過電圧保護機能搭載、過熱保護機能搭載付属品Type-Cケーブル、取扱説明書、ハンドストラップ、調整用レンチ寸法(mm)幅64×奥行22×高さ102(収納時)質量(g)230電源リチウムイオン3.7V1500mAh対応メディアmicroSD MP3ファイル(最大128GBまで)※容量内でも相性により再生できない場合があります。BluetoothVer.5.4、見通し10m音声出力約3W(スピーカー45mm)防水IPX4
ミラーリングケーブル Type-C to HDMI 4K/60Hz 3m エアージェイミラーリングケーブル Type-C to HDMI 4K/60Hz 3mエアージェイ
2,698税込2,968
1本
6日以内出荷
iPhoneやスマホの映像を大画面で楽しめるミラーリングケーブルです。Type-C端子を持つスマホとHDMIでテレビやディスプレイに繋ぐだけ。面倒な設定が一切不要で簡単です。60Hz対応で滑らかな画質、著作権保護技術HDCP対応でAmazon Prime video・Netflix・Hulu・U-NEXT・ABEMAなどの各種動画アプリにも対応しています。離れて視聴できるロングケーブル3mタイプ。
材質コネクター:PC・ABS、ケーブル:PVケーブル長(m)3コネクタ形状USB Type-Cオス - HDMI タイプAオスバッテリー容量(mAh)HDCP1.4/HDCP2.2対応解像度3840×2160(4K/60Hz)
AUREX ハイレゾ対応SD/USB/CD/ラジオカセットレコーダー 東芝AUREX ハイレゾ対応SD/USB/CD/ラジオカセットレコーダー東芝
36,980税込40,678
1台
6日以内出荷
40Wスピーカーシステムを搭載し、音の繊細なディティールを再現するハイレゾ再生に対応。CDやMP3などの圧縮音源をハイレゾ音源相当の高解像度音質に変換するアップコンバート機能を搭載し、臨場感のあるサウンドを実現しました。またBluetoothは送受信機能を搭載。これにより、本機でスマホ等の音源を聴くことも、ラジオ等をイヤホンや離れた場所のスピーカーで聴くことも可能。スピードコントロールやリピート・プログラムなど多彩な再生機能を搭載た、高音質多機能な1台です。
仕様【CD部】2チャンネルステレオ、サンプリング周波数:44.1kHz、対応メディア:CD、CD-R/RW(CD-DA/MP3フォーマット)、【SDカード部】再生形式:MP3(MPEG-1 Audio Layer3(~192kbps))/FLAC/WAV、対応メモリー:32MB~32GB SD・SDHCカード(別売り)、再生可能SDカード:SDA規格認定品(Class2、Class4)、【USBカード部】再生形式:MP3(MPEG-1 Audio Layer3(~192kbps))/FLAC/WAV、対応メモリー:USBフラッシュメモリー32MG~32GB(別売り)、再生可能USBメモリー:USB-IF 規格認定品(USB1.1、USB2.0)、【カセットテープ部】4トラック 2チャンネル、録音方式:ACバイアス録音、消去:交流バイアス消去、早送り・巻き戻し時間:約3分(C60分)、推奨テープ:ノーマルカセットC60、【ラジオ部】受信周波数:FM:76.0~108.0MHz(0.1MHzステップ) AM:531~1,710kHz(9kHzステップ)その他声くっきり機能、ハイレゾ対応、アップコンバート機能付属品電源コード、リモコン(リチウム電池付属)、AMループアンテナ、取扱説明書(保証書付き)、周波数一覧表、ヘッドクリーニングキット寸法(mm)幅350×高さ126×奥行218(突起部含まず)質量(kg)3シルバー電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)22最大出力(W)【実用】 20+20スピーカーΦ6.4cmコーン型+Φ2cmドーム型×2BluetoothVer.5.3、対応プロファイル:AD2P・AVRCP、見通し距離10m入出力端子外部入力:Φ3.5mmステレオミニジャック、マイク入力:Φ3.5mmモノラルミニジャック、ヘッドホン出力:Φ3.5mmステレオミニジャック、SDカード挿入口:SD規格に準拠した入力端子、USBメモリー挿入口:USB1.1、USB2.0、DC5V 0.5A
【超安全+長寿命】リン酸鉄モバイルバッテリー エントリーモデルPD対応 エアージェイ【超安全+長寿命】リン酸鉄モバイルバッテリー エントリーモデルPD対応エアージェイ
3,500税込3,850
1台
6日以内出荷
正極にリン酸鉄(LifePO4)を使用したリチウムイオン電池を採用した安全性が高く、超寿命を両立した高性能モバイルバッテリーです。【安心】発火しにくき新素材リン酸鉄使用【長寿】電池寿命約2倍【耐久】厚さ寒さに強い-10℃~+55℃ PD対応Type-Cポート×1とType-Aポート2個口で複数同時充電も可能です。
付属品USB-C-Cケーブル、取扱説明書、保証書材質ABS、PC電圧(V)【標準】3.2【最大】3.65出力[合計] 5V/3A(15W)Max (複数ポート使用時)、[USB-Cポート] 5V/3A、9V/2.22A、12V/1.67A(PD20W)Max (単ポート使用時)、[USB-A1/A2ポート] 5V/3A、9V/2A、12V/1.5A(18W)Max (単ポート使用時)入力[USB-C] 5V/3A、9V/2A、12V/1.5A(18W)Max機能パススルー保護機能入力過電圧保護、入力低電圧保護、出力過電流保護、出力過電圧保護、短絡保護、バッテリー過充電保護、バッテリー過放電保護、バッテリー過電流保護、IC過熱保護、充放電バッテリー温度NTC保護、自動スリープモード最大エネルギー密度195充放電回数(回)1000(理論値)
SPARKLE Thunderbolt 5接続外付けPCIeボックス SPARKLE(スパークル)SPARKLE Thunderbolt 5接続外付けPCIeボックスSPARKLE(スパークル)
65,980税込72,578
1台
7日以内出荷
・Thunderbolt 5 接続外付けPCIeボックス・Intel Barlow Ridgeコントローラー採用・最大3.5スロット幅、長さ346mmのグラフィックボードをサポート・ATX 3.1対応850W電源内蔵(GPUに最大600Wの給電可能)・ガルウィング・ドアのデザインにより簡単な取り付け・Thunderbolt 5ポート×2( (Upstream、96W PD / Downstream、15W PD)装備・PCIe 4.0 x16 (x4動作) スロット×1装備・USB 3.2 Gen2 Type-C (10Gbps、15W/Port)×1基装備・USB 3.2 Gen2 Type-A (10Gbps、7.5W/Port)×3基装備・2.5Gbイーサネット×1装備・PCとの接続:Thunderbolt 5 or Thunderbolt 4ポート※Thunderbolt 3は非対応・コネクター:12V-2X6×1、PCIe 6+2 pin×3・対応OS:Windows 11以降・カラー:ホワイト・本体寸法:403×200×237mm
SPARKLE Thunderbolt 5接続外付けPCIeボックス SPARKLE(スパークル)SPARKLE Thunderbolt 5接続外付けPCIeボックスSPARKLE(スパークル)
65,980税込72,578
1台
7日以内出荷
・Thunderbolt 5 接続外付けPCIeボックス・Intel Barlow Ridgeコントローラー採用・最大3.5スロット幅、長さ346mmのグラフィックボードをサポート・ATX 3.1対応850W電源内蔵(GPUに最大600Wの給電可能)・ガルウィング・ドアのデザインにより簡単な取り付け・Thunderbolt 5ポート×2( (Upstream、96W PD / Downstream、15W PD)装備・PCIe 4.0 x16 (x4動作) スロット×1装備・USB 3.2 Gen2 Type-C (10Gbps、15W/Port)×1基装備・USB 3.2 Gen2 Type-A (10Gbps、7.5W/Port)×3基装備・2.5Gbイーサネット×1装備・PCとの接続:Thunderbolt 5 or Thunderbolt 4ポート※Thunderbolt 3は非対応・コネクター:12V-2X6×1、PCIe 6+2 pin×3・対応OS:Windows 11以降・カラー:ブラック・本体寸法:403×200×237mm
Deepcool 縦型PCケース DEEPCOOLDeepcool 縦型PCケースDEEPCOOL
11,980税込13,178
1台
7日以内出荷
・設置面積が小さい縦型PCケース・「CH270 DIGITAL」と比較し、デジタルパネルを非搭載に変更、強化ガラスサイドパネル面積を拡大、I/Oポートをケース下部に配置・背面コネクタマザーボード対応(MicroATX)・複数のメッシュパネルにより高エアフローを実現・最大6基の120mmケースファン搭載可能・高さ174mmまでの空冷CPUクーラーをサポート・360mmラジエーターをサポート・最大388mmのグラフィックカードに対応(ケーストップ部にファン非搭載時は最大413mm)・29.6mmのケーブルマネジメントスペース・ATX電源ユニット対応(最長150mm)・取り外し可能なダストフィルター4枚装備・I/OポートにはUSB 3.0 Type-Aポートやオーディオジャックに加え、USB Gen2 Type-Cポートを装備・DeepCoolアクセサリー(HB-01ヘッドセットホルダー、PIXEL)に対応・対応マザーボード:MicroATX (背面コネクタ) /MicroATX/Mini-ITX・カラー:ホワイト・寸法:296×225×486mm
Deepcool 縦型PCケース DEEPCOOLDeepcool 縦型PCケースDEEPCOOL
9,998税込10,998
1台
7日以内出荷
・設置面積が小さい縦型PCケース・「CH270 DIGITAL」と比較し、デジタルパネルを非搭載に変更、強化ガラスサイドパネル面積を拡大、I/Oポートをケース下部に配置・背面コネクタマザーボード対応(MicroATX)・複数のメッシュパネルにより高エアフローを実現・最大6基の120mmケースファン搭載可能・高さ174mmまでの空冷CPUクーラーをサポート・360mmラジエーターをサポート・最大388mmのグラフィックカードに対応(ケーストップ部にファン非搭載時は最大413mm)・29.6mmのケーブルマネジメントスペース・ATX電源ユニット対応(最長150mm)・取り外し可能なダストフィルター4枚装備・I/OポートにはUSB 3.0 Type-Aポートやオーディオジャックに加え、USB Gen2 Type-Cポートを装備・DeepCoolアクセサリー(HB-01ヘッドセットホルダー、PIXEL)に対応・対応マザーボード:MicroATX(背面コネクタ)/MicroATX/Mini-ITX・カラー:ブラック・寸法:296×225×486mm
さかなクン 柳刃包丁 セキコーポレーションさかなクン 柳刃包丁セキコーポレーション
6,998税込7,698
1本
5日以内出荷
さかなクンプロデュース企画!ギョギョッと!!本格柳刃包丁さん 長ーい刃でお刺身をスーッとつくりたいでギョざいます。【特徴】当製品は厳選された刃物鋼を使用し厳しい品質管理のもとに作られたお料理包丁になります。錆に強くて切れ味が長持ちするステンレス鋼で抜群の耐食性と実用性を誇ります。手首の負担が少ない軽量タイプです。【取り扱い説明書】ご使用の際は使用上の注意をよくお読みになってからご使いください。またこちらの表紙は必ず保管してください。【ご使用前に】初めてご使用になる前に、中性洗剤を使用し柔らかいスポンジ等で洗浄して下さい。【ご使用上の注意】刃物ですので取り扱いや保管には充分ご注意ください。刃で手や指を傷つけないようにご注意ください。破損または変形した場合には使用しないでください。洗浄の時は刃先に気を付けてくだい。子供の手の届かないところに保管してください。また子供が使用するときは必ず保護者がそばについてご使用してください。左右にこじって使用しないでください。刃欠け、折れ、割れが起きたり刃先が曲がる場合がございます。固い野菜を切る場合は食材を電子レンジなどで温めると切りやすくなります。包丁を火であぶったり、火の傍に置いたりしないでください。火傷の危険があります。また切れ味が悪くなる要因になります。塩分や汚れが付いたまま放置したり、水の中に長時間漬けたりしないでください、錆びの原因になります。冷凍食品は完全に解凍してからご使用ください。電子レンジやオーブンの中に入れて乾+燥しないでください。【お手入れ方法】ご使用後は柔らかいスポンジに台所用洗剤をつけて洗い、よく水洗いした後、水分を拭き取り乾燥させてから収納してください。錆が発生した場合はスポンジにクレンザー等をつけて洗うか砥石で研ぎなおしてください。月1~2回を目安に研ぐと良い切れ味が持続します。金属たわしなど硬いもので洗うと傷つきますのでご注意ください。食器洗浄機・乾燥機はご使用いただけません。【ご使用方法】刃渡り23センチで、刺身を切るのに最適な包丁です。3枚卸しをした後、刃部全部を使い刺身にしてきます。ステンレス鋼なので錆びも気にせずご使用していただけます。是非皆さまで魚食を楽しんでください。
材質刀身:ステンレス刃物鋼、口金:ABS樹種、ハンドル:ポプラ材全長(mm)375質量(g)148柄長さ(mm)140刃渡り(mm)230
デジタル温度計 真空調理用センサ3点セット 佐藤計量器製作所デジタル温度計 真空調理用センサ3点セット佐藤計量器製作所
66,980税込73,678
1セット(1セット)
4日以内出荷
指示計と真空調理用センサのセット品です。食品に直接触れるセンサ部、ムーステープは食品衛生法に適合測定物に突き刺しやすいΦ1.0の極細センサ(先トガリ形状)を採用センサ長は測定対象に合わせて3種類から選択が可能(30mm、60mm、100mm)センサの器物番号(シリアルナンバー)はコネクタ部に刻印、シール貼付がないため、食品への異物混入を防止真空パックの表面にムーステープを貼り、温度センサを挿入して中心温度を測定。ムーステープを使用することで、真空パックされた食材や空気の漏れをできるだけ抑えながら中心温度を測定
付属品指示計(No.8080-00 SK-1260)、ソフトケース、単4形アルカリ電池4本、取扱説明書1部、真空調理用センサ3本(No.8080-44 SK-S111K-30、No.8080-45 SK-S111K-60、No.8080-46 SK-S111K-100)、ムーステープ寸法(mm)指示計:約(W)66×(H)175×(D)25質量(g)[指示計]約200(電池含む)、[センサ1本]約51電源単4形電池 4本 またはACアダプタ(オプション)測定範囲(℃)付属センサ:0~200コード長さ(m)1.1測定精度(抜粋)K熱電対 指示計精度 0.0~199.9℃ ±(0.1%rdg+0.3)℃センサー寸法(mm)[感温部]約Φ1×30、約Φ1×60、約Φ1×100 [握り手部]約Φ8×45コード8080-06電池寿命[マンガン電池]連続180時間、[アルカリ電池]連続280時間防水性[指示計]JIS C 0920 IPX4に準拠 [センサ部]JIS C 0920 IPX5に準拠 ※センサ感温部および握り手部
デジタル温度計 真空調理用センサセット 佐藤計量器製作所デジタル温度計 真空調理用センサセット佐藤計量器製作所
38,980税込42,878
1セット(1セット)
4日以内出荷
指示計と真空調理用センサのセット品です。食品に直接触れるセンサ部、ムーステープは食品衛生法に適合測定物に突き刺しやすいΦ1.0の極細センサ(先トガリ形状)を採用センサの器物番号(シリアルナンバー)はコネクタ部に刻印、シール貼付がないため、食品への異物混入を防止真空パックの表面にムーステープを貼り、温度センサを挿入して中心温度を測定。ムーステープを使用することで、真空パックされた食材や空気の漏れをできるだけ抑えながら中心温度を測定
付属品指示計(No.8080-00 SK-1260)、ソフトケース、単4形アルカリ電池4本、取扱説明書1部、真空調理用センサ3本(No.8080-45 SK-S111K-60)、ムーステープ寸法(mm)指示計:約(W)66×(H)175×(D)25質量(g)[指示計]約200(電池含む)、[センサ]約51電源単4形電池 4本 またはACアダプタ(オプション)測定範囲(℃)付属センサ:0~200コード長さ(m)1.1測定精度K熱電対 クラス2センサー寸法(mm)[感温部]約Φ1×60 [握り手部]約Φ8×45コード8080-07電池寿命[マンガン電池]連続180時間、[アルカリ電池]連続280時間防水性[指示計]JIS C 0920 IPX4に準拠 [センサ部]JIS C 0920 IPX5に準拠 ※センサ感温部および握り手部
消防用警報用電線 古河電工メタルケーブル消防用警報用電線古河電工メタルケーブル
31,980税込35,178
1巻(200m)
3日以内出荷
消防用警報用ケーブル耐火・耐熱電線認定委員会(JCT)認定品です。屋内用は、火災報知設備あるいは漏電火災警報設備の60V以下の屋内配線用として使用が認められています。一般用は、上記以外に一般の小勢力回路用として使用可能です。JIS規格60度傾斜燃焼試験に合格しています。
耐電圧(V/min)350最小絶縁抵抗20℃(MΩ-km)1000以上
消防用耐熱電線 古河電工メタルケーブル消防用耐熱電線古河電工メタルケーブル
36,980税込40,678
1巻(200m)
3日以内出荷
消防用耐熱電線導体上に耐熱性に優れた、架橋ポリエチレンを耐熱層兼絶縁体として被覆してありますので導体の剥線が容易です。全線心着色識別されていますので、誤配線防止とともに配線接続作業が簡単です。シース表面に、導体サイズを表示してありますので識別が容易です。
フロート式流量計 FM ヤマト産業フロート式流量計 FMヤマト産業
9,898税込10,888
1台
31日以内出荷
デザインを一新し広い用途(多種ガス・広い範囲の流量・豊富なオプション群としました)に使用できるようになりました。カラフルで操作し易いハンドルにしました。目盛表示部を広くし、見やすくしました。
材質本体:C3771B、外管:PC、内管:アクリル、フロート:SUS304・A2017B・PA66・PP、スピンドル:SUS303、その他:NBR・CR・PTFPFE・C3604B形状入口:M16×1.5袋ナット方向入口:右最大使用圧力(MPa)0.99(使用圧力以外でご使用される場合は、流量換算が必要です)関連資料(1.75MB)バルブ取付方向OUT式出口管接続口径Φ8ホース口(M12×1オネジ)
A08燃料エレメントセット(12個セット) ヤンマーA08燃料エレメントセット(12個セット)ヤンマー
62,980税込69,278
1個
8日以内出荷
メーカー第二純正品
用途この商品はC30R-3,V3-7(2t~3t),V4-7,V5-7(4t~6t),VIO45-6A(4t~6t),VIO55-6A(4t~6t),VIO80-1A(7t~),VIO80-1B(7t~),VIO80-7(7t~),B7-6(7t~),B7-6A(7t~),SV100-2A(7t~),SV100-7(7t~)に適用されるエレメントキットですタイプエコパーツ適合型式(参考)C30R-3,V3-7,V4-7,V5-7,VIO45-6A,VIO55-6A,VIO80-1A,VIO80-1B,VIO80-7,B7-6,B7-6A,SV100-2A,SV100-7
A22作動油エレメントセット(6個セット) ヤンマーA22作動油エレメントセット(6個セット)ヤンマー
51,980税込57,178
1個
8日以内出荷
メーカー第二純正品
用途この商品はVIO20-2/-3,VIO25-6,VIO27-2/-3/-5/-5B(4t~6t),VIO30/-1/-2/-3/-5/-5B/-6/-6C(4t~6t),VIO35-1/-2/-3/-5/-5B/-6/-6C,VIO40-2/-2A/-3/-5/-5B/,VIO45-6/-6A,VIO50-2/-2A/-3/-5/-5B,VIO55-6/-6Aに適用されるエレメントセットです。(2t~3t)タイプエコパーツ適合型式(参考)VIO20-2/-3,VIO25-6,VIO27-2/-3/-5/-5B,VIO30/-1/-2/-3/-5/-5B/-6/-6C,VIO35-1/-2/-3/-5/-5B/-6/-6C,VIO40-2/-2A/-3/-5/-5B/,VIO45-6/-6A,VIO50-2/-2A/-3/-5/-5B,VIO55-6/-6A
A01燃料エレメントセット(12個セット) ヤンマーA01燃料エレメントセット(12個セット)ヤンマー
21,980税込24,178
1個
8日以内出荷
メーカー第二純正品
用途この商品はVIO70-3A,VIO80,SV100-1,SV100-2,B7-5B,C50R-3A(4TNV106-NTB),C60R-3Aに適用されるエレメントセットです。(7t~)タイプエコパーツ適合型式(参考)VIO70-3A,VIO80,SV100-1,SV100-2,B7-5B,C50R-3A(4TNV106-NTB),C60R-3A
A07燃料エレメントセット(12個セット) ヤンマーA07燃料エレメントセット(12個セット)ヤンマー
6,698税込7,368
1個
8日以内出荷
メーカー第二純正品
用途この商品はVIO40,VIO40-1,VIO40-2,VIO50,VIO50-1,VIO50-2,B6-3,C30R-1,V2,V2-1,V2-2,V3,V3-1,V3-2,V3-3,V3-5,V4,V4-1,V4-2,V4-3,V4-5,V5に適用されるエレメントセットです。(4t~6t)タイプエコパーツ適合型式(参考)VIO40,VIO40-1,VIO40-2,VIO50,VIO50-1,VIO50-2,B6-3,C30R-1,V2,V2-1,V2-2,V3,V3-1,V3-2,V3-3,V3-5,V4,V4-1,V4-2,V4-3,V4-5,V5
A12オイルエレメントセット(12個セット) ヤンマーA12オイルエレメントセット(12個セット)ヤンマー
9,798税込10,778
1個
8日以内出荷
メーカー第二純正品
用途この商品はVIO27-2,VIO27-3,VIO27-5,VIO27-5B,VIO30,VIO30-1,VIO30-2,VIO30-3,VIO30-5,VIO30-5B,VIO30-6,VIO35-1,VIO35-2,VIO35-3,VIO35-5,VIO35-5B,VIO35-6,VIO40,VIO40-1,VIO40-2,VIO40-2A,VIO40-3,VIO40-5,VIO40-5B,VIO45-6,VIO50,VIO50-1,VIO50-2,VIO50-2A,VIO50-3,VIO50-5,VIO50-5B,VIO55-6,VIO70,VIO70-2,VIO70-3,B3-1,B3-2,B3-3,B3-3A,B3-5,B3-5B,B3-6,B3-6A,B4-6,B4-6A,B5-1,B5-2,B6-2,B6-3,B6-3A,B6-5,B6-6,B6-6A,B7-3,B7-5,B7-5A,B22,B22-1,B22-2,B22-2A,B22-2B,B27,B27-1,B27-2,B27-2A,B27-2B,B32,B32-1,B32-2,B37,B37-1,B37-2,B37-2A,B37-2B,B50,B50-1,B50-2,B50-2A,B50-2B,B3U,B4U,B4U-1,B6U,V2,V2-1,V2-2,V2-3,V2-3B,V3,V3-1,V3-2,V3-3,V3-5,V3-5A,V3-5B,V3-6,V4,V4-1,V4-2,V4-3,V4-5,V4-5A,V4-5B,V4-5D,V4-6,V5,V5-A,V5-B,V5-D,V5-1,C25R,C30R(3TNC80L-RFW),C30R-1,C30R-2,C30R-2Bに適用されるエレメントセットです。(2t~3t)タイプエコパーツ適合型式(参考)VIO27-2,VIO27-3,VIO27-5,VIO27-5B,VIO30,VIO30-1,VIO30-2,VIO30-3,VIO30-5,VIO30-5B,VIO30-6,VIO35-1,VIO35-2,VIO35-3,VIO35-5,VIO35-5B,VIO35-6,VIO40,VIO40-1,VIO40-2,VIO40-2A,VIO40-3,VIO40-5,VIO40-5B,VIO45-6,VIO50,VIO50-1,VIO50-2,VIO50-2A,VIO50-3,VIO50-5,VIO50-5B,VIO55-6,VIO70,VIO70-2,VIO70-3,B3-1,B3-2,B3-3,B3-3A,B3-5,B3-5B,B3-6,B3-6A,B4-6,B4-6A,B5-1,B5-2,B6-2,B6-3,B6-3A,B6-5,B6-6,B6-6A,B7-3,B7-5,B7-5A,B22,B22-1,B22-2,B22-2A,B22-2B,B27,B27-1,B27-2,B27-2A,B27-2B,B32,B32-1,B32-2,B37,B37-1,B37-2,B37-2A,B37-2B,B50,B50-1,B50-2,B50-2A,B50-2B,B3U,B4U,B4U-1,B6U,V2,V2-1,V2-2,V2-3,V2-3B,V3,V3-1,V3-2,V3-3,V3-5,V3-5A,V3-5B,V3-6,V4,V4-1,V4-2,V4-3,V4-5,V4-5A,V4-5B,V4-5D,V4-6,V5,V5-A,V5-B,V5-D,V5-1,C25R,C30R(3TNC80L-RFW),C30R-1,C30R-2,C30R-2B
A02燃料エレメントセット(12個セット) ヤンマーA02燃料エレメントセット(12個セット)ヤンマー
16,980税込18,678
1個
8日以内出荷
メーカー第二純正品
用途この商品はVIO27-3,VIO27-5,VIO27-5B,VIO30-3,VIO30-5,VIO30-5B,VIO30-6,VIO35-3,VIO35-5,VIO35-5B,VIO35-6,VIO40-2A,VIO40-3,VIO40-5,VIO40-5B,VIO45-6,VIO50-2A,VIO50-3,VIO50-5,VIO50-5B,VIO55-6,VIO70-3,B3-5,B3-5B,B3-6,B3-6A,B4-6,B4-6A,B6-5,B6-6,B6-6A,B7-5A,V2-3,V2-3B,V3-5A,V3-5B,V3-6,V4-5A,V4-5B,V4-D,V4-6,V5-A,V5-B,V5-D,V5-1,C30R-2,C30R-2Bに適用されるエレメントセットです。(2t~3t)タイプエコパーツ適合型式(参考)VIO27-3,VIO27-5,VIO27-5B,VIO30-3,VIO30-5,VIO30-5B,VIO30-6,VIO35-3,VIO35-5,VIO35-5B,VIO35-6,VIO40-2A,VIO40-3,VIO40-5,VIO40-5B,VIO45-6,VIO50-2A,VIO50-3,VIO50-5,VIO50-5B,VIO55-6,VIO70-3,B3-5,B3-5B,B3-6,B3-6A,B4-6,B4-6A,B6-5,B6-6,B6-6A,B7-5A,V2-3,V2-3B,V3-5A,V3-5B,V3-6,V4-5A,V4-5B,V4-D,V4-6,V5-A,V5-B,V5-D,V5-1,C30R-2,C30R-2B
クッキングライト ふっ素加工IH対応軽量フライパン パール金属クッキングライト ふっ素加工IH対応軽量フライパンパール金属
989税込1,088
1枚
翌々日出荷
こびりつきにくいフッ素加工でお手入れ簡単。軽くて使いやすい。オール熱源対応。
材質表面加工/内面:ふっ素樹脂塗膜加工、外面:焼付け塗装、本体:アルミニウム合金、はり底:ステンレス鋼、取っ手:フェノール樹脂
クッキングライト ふっ素加工IH対応軽量深型フライパン パール金属クッキングライト ふっ素加工IH対応軽量深型フライパンパール金属
1,198税込1,318
1枚
翌々日出荷
こびりつきにくいフッ素加工でお手入れ簡単。軽くて使いやすい。オール熱源対応。
材質表面加工/内面:ふっ素樹脂塗膜加工、外面:焼付け塗装、本体:アルミニウム合金、はり底:ステンレス鋼、取っ手:フェノール樹脂質量(g)495寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)435(全長)×265×110深さ(mm)70寸法(cm)24
クッキングライト ふっ素加工IH対応軽量玉子焼 パール金属クッキングライト ふっ素加工IH対応軽量玉子焼パール金属
989税込1,088
1枚
翌々日出荷
こびりつきにくいフッ素加工でお手入れ簡単。軽くて使いやすい。オール熱源対応。
材質表面加工/内面:ふっ素樹脂塗膜加工、外面:焼付け塗装、本体:アルミニウム合金、はり底:ステンレス鋼、取っ手:フェノール樹脂質量(g)330寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)355(全長)×150×60深さ(mm)31寸法(cm)13×18
ステンレスリングキャッチ ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ステンレスリングキャッチダイドーハント(旧:大同製鋲所)
799税込879
1個
翌々日出荷
チェーンやロープなどの連結が可能です。
用途鍵・ミニライト・アウトドア用小物・帽子などの紛失防止に。材質SUS304
XYZθ軸ステージ(Φ40) ツクモ工学XYZθ軸ステージ(Φ40)ツクモ工学
129,800税込142,780
1個
42日以内出荷
・4軸ステージ(XYZθ軸ステージ)は、4軸方向の微動調整が可能な多軸調整ステージです。・XYZ軸での位置決めと、θ軸回転での360°方向の微動調整が可能です。・ステージに取り付けたモノの位置決めが精度良くできるため、光学用途以外(測定・分析用の治具など)にも有用です。
用途・ステージに取り付けたもの(光学素子など)について、4自由度(4軸)の調整が必要な用途。・検体について位置や姿勢に微調整が必要な測定、及び測定装置への用途。・精密ステージを選定するために、調整できる仕様について試行・検討する用途。質量(kg)0.48耐荷重(N)19.6 [2 kgf]RoHS指令(10物質対応)対応ステージ寸法(mm)Φ40移動量(mm)【XY】±6.5、【Z】±2.5、【θ(°)粗動 360、微動 ±5
XYZθ軸ステージ(Φ60) ツクモ工学XYZθ軸ステージ(Φ60)ツクモ工学
159,800税込175,780
1個
42日以内出荷
・4軸ステージ(XYZθ軸ステージ)は、4軸方向の微動調整が可能な多軸調整ステージです。・XYZ軸での位置決めと、θ軸回転での360°方向の微動調整が可能です。・ステージに取り付けたモノの位置決めが精度良くできるため、光学用途以外(測定・分析用の治具など)にも有用です。
用途・ステージに取り付けたもの(光学素子など)について、4自由度(4軸)の調整が必要な用途。・検体について位置や姿勢に微調整が必要な測定、及び測定装置への用途。・精密ステージを選定するために、調整できる仕様について試行・検討する用途。質量(kg)1.15耐荷重(N)49 [5 kgf]RoHS指令(10物質対応)対応ステージ寸法(mm)Φ60移動量(mm)【XY】±6.5、【Z】±5、【θ(°)粗動 360、微動 ±5
コードレスミキサー 氷対応 充電式 YAMAZEN(山善)コードレスミキサー 氷対応 充電式YAMAZEN(山善)
5,498税込6,048
1台
6日以内出荷
タンブラーとしてそのまま飲めるパワフル仕様のコードレスミキサー どこでも使えるコードレス仕様専用のキャップを付けることでタンブラーとして使用可能ですお手入れ簡単、便利なUSB充電式
用途コードレスミキサー 氷対応 充電式 ミキサー ブレンダー ジューサー コードレス 静音 パワフル コンパクト仕様【充電環境温度】常温(使用環境温度より低い温度)付属品USBケーブル(充電用)ガンメタリック質量(g)本体+タンブラー:750、タンブラー(携帯時):260定格容量470mL入力USB DC5V / 2A安全装置過電流、温度保護装置充電時間2.5時間 ※DC5V / 2Aで充電したときの目安保証期間1年間使用環境温度(℃)約0-40寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)本体+タンブラー:9×10×30、タンブラー(携帯時):8.5×9.5×20.5定格時間30秒内蔵電池充電式リチウムイオン電池 7.4V / 2000mAh / 14.8WhUSBケーブル長(cm)70安全機能タンブラー取付検知
Car Tv Mate Max オットキャストCar Tv Mate Maxオットキャスト
13,980税込15,378
1個
5日以内出荷
HDMI入力に加え、有線CarPlay/Android Autoを無線CarPlay/Android Autoに変換する機能を搭載各種HDMI TVデバイスと互換性があります。車のスクリーンにTVスティックを使用し家庭のように楽しんでください。携帯電話のコンテンツを車の画面に簡単にミラーリングし、すべてのアプリをリアルタイムで同期して表示します。
仕様Linux適合工場出荷時に有線接続されたCarPlayを搭載した車両(2016年以降)またはオートバイのみセット内容Car Tv Mate、USB A to C プラグアダプター、ユーザーマニュアル使用温度(℃)-20~75使用CPUデュアルコア 1.0 GHz ARM Cortex A7入力電源USB 5VBluetoothBT 5.0Wi-Fi2.4GHz + 5 GHz
プレート 神保電器プレート神保電器
1,398税込1,538
1箱(10個)
翌日出荷から34日以内出荷
ブロックコンセント 4分岐 神保電器ブロックコンセント 4分岐神保電器
2,698税込2,968
1個
翌日出荷
一般の差込プラグが使用可能コンセント部は接地2P15A 125V抜止【抜止コンセント使用上のご注意】プラグはロック位置までしっかり回して使用してください。またプラグを抜く時は必ずプラグを持ち左に回して(ロック解除)からまっすぐに引き抜いてください。【注記】本製品は20A配線用遮断器専用のため、20Aヒューズ回路には使用しないでください。
仕様2P+E厚さ(mm)28ねじピッチ(mm)【横】35、【縦】35全幅(mm)100定格電圧(V)AC125全高(mm)90定格電流(A)【4箇所合計】20、【コンセント部】15口数4適合電線(mm2)VVFΦ1.6~Φ2.0 ,VCT2~5.5ねじ穴(Φmm)4.5関連資料(0.17MB)
...