カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(210)
  • 農業機械(81)
  • 切削工具(44)
  • 自動車純正部品(40)
  • 空調・電設資材(35)
  • バイク部品(22)
  • 制御機器(22)
  • 科学研究・開発用品(19)
  • 自動車補修部品(19)
  • パソコン/周辺機器(17)
  • メカニカル部品(16)
  • 機構部品(13)
  • 建築金物(11)
  • バイク純正部品(8)
  • 測定用品(8)
  • 物流用品(7)
  • ねじ・ボルト・釘(6)
  • 自動車用オイル・ケミカル(6)
  • トラック純正部品(6)
  • 縫製用品(6)
  • 建材・エクステリア(5)
  • 医療(5)
  • 油圧機器・油圧ホース(5)
  • テープ(4)
  • FA担当者のオススメ新商品(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(3)
  • はんだ関連・静電気対策用品(3)
  • 店舗什器・備品(3)
  • 厨房用品(3)
  • 電気材料(3)
  • 整備工具・収納(3)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • 家電(3)
  • 作業工具(3)
  • 保管用品(2)
  • 梱包用品(2)
  • 照明(2)
  • 清掃用品(2)
  • オフィス家具(2)
  • 安全保護具(2)
  • 研磨材(2)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(2)
  • 事務用品(2)
  • 空圧工具(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 日用品(1)
  • 理美容(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 安全用品(1)
  • 防犯用品(1)
  • 防災用品(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 住設機器(1)
  • 救急・衛生(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 作業服(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「c-505」の検索結果

683件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マスク C-505 ナガイレーベンマスク C-505ナガイレーベン
559税込615
1袋(2枚)
7日以内出荷
素材綿100%RoHS指令(10物質対応)対応
PIC16C505-04/P MICROCHIPPIC16C505-04/PMICROCHIP
309税込340
1個
7日以内出荷
Microchip マイコン, 14-Pin PDIP PIC16C505-04/P MICROCHIPMicrochip マイコン, 14-Pin PDIP PIC16C505-04/PMICROCHIP
329税込362
1個
5日以内出荷
PIC16C505 8-Bit Microcontrollers. The PIC16C range of Microcontrollers from Microchip are 8-bit CMOS MCUs that incorporate Microchip ’s PICR architecture into a variety of pin and package options, from space efficient 14-pin devices to feature-rich 64-pin devices. Now supplanted by Flash based variants these CMOS devices are still popular in legacy designs. For new applications PIC16F variants should be considered. The PIC16C505 family of microcontrollers is based upon Microchip ’s baseline architecture with a 2 level hardware stack and 33 12-bit instructions. These MCUs provide up to 5 MIPS, 1.5 Kbytes program memory with data memory of 72 bytes RAM. On board is a RC oscillator with ±1% accuracy. Features. 33 Instructions 2 Level Hardware Stack 4 MHz Internal Oscillator 11 I/O Pins One 8-bit Timer Watchdog Timer (WDT) Power-on Reset (POR) Device Reset Timer (DRT) In-Circuit Serial Programming (ICSP)
仕様ファミリー名 = PIC16Cパッケージタイプ = PDIP実装タイプ = スルーホールピン数 = 14デバイスコア = PICデータバス幅 = 8bitプログラムメモリサイズ = 1024 x 12ワード最大周波数 = 4MHzRAMサイズ = 72 BUSBチャンネル = 0SPIチャンネル数 = 0USARTチャネルの数 = 0高さ = 3.68mmRoHS指令(10物質対応)対応
高性能油吸収材 アブラトール  シートタイプ 油専用 JOHNAN高性能油吸収材 アブラトール シートタイプ 油専用JOHNAN(32件のレビュー)
16,980税込18,678
1箱(100枚)
当日出荷から翌々日出荷
油のみを吸収します。(水分は吸収しません) 水面に浮かべて屋外での油漏れを回収します。 自重の10倍以上のオイルをキャッチします。
用途オイル用形状シートタイプ材質ポリプロピレン(PP)種別オイル専用ホワイト
ステンレスカットチェーン TRUSCOステンレスカットチェーンTRUSCO(12件のレビュー)
8,398税込9,238
1本
当日出荷から翌々日出荷
ステンレス製でさびにくく、耐久性に優れます。
用途駐車場・公園・歩道等の様々な施設・設備の出入り口や間仕切りとして。
薬品・食品用耐圧ホース 非塩ビ[エコロンホース EC] TOYOX(トヨックス)薬品・食品用耐圧ホース 非塩ビ[エコロンホース EC]TOYOX(トヨックス)(3件のレビュー)
29,980税込32,978特価
1本
当日出荷から10日以内出荷
【非塩化ビニール樹脂耐圧ブレードホース】ホース内管にポリオレフィン系樹脂を使用し、圧送用ホースとして使用可能な非塩ビホース。 【耐薬品、低溶出耐圧ブレードホース】耐薬品性、低溶出、低臭などの特性を活かし、化学、薬品、純水、化粧品、食品の搬送に使用可能。 【透明性】透明性が良く、流体の確認ができ安心。 【法適合】食品衛生法適合(PL制度)、RoHS2修正規制適合で安全・安心。 ※ 屋内専用ホース ※ さらに耐薬品性をお探しの方はフッ素ホース「トヨフッソ」を検索ください。 ※ 吸引用、折れ防止をお探しの方は「エコロンS」を検索ください。 ※ 80℃以上の油に使用したい方は「フッソサーモ100C」を検索ください。 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ※ ホース内径9~50ミリには専用継手があります。サイズ選定されたページ下に専用部品(オプション)として、「液だまり防止」「漏れ抜け防止」等の専用継手を掲載しています。また適合するレバーカップリングも掲載しています。
用途各種食品・薬品・油等搬送用樹脂耐圧ブレードホース使用流体食品・飲料(油脂含む)、薬品、鉱物油、動植物油、粉体、空気、水、純水材質【主材質】ポリオレフィン系樹脂+スチレン系樹脂 【補強材】ポリエステル糸乳白特性耐薬品仕様屋内専用使用温度範囲(℃)-5~60機能圧送、薬品、耐油鉱物油、耐油動植物油、低溶出、低臭、柔軟性、分別廃棄不要法規制食品衛生法196号適合(PL制度)、RoHS2修正規制適合関連資料現場改善事例(4.13MB) 商品情報1.(0.81MB) 商品情報2.(3.62MB) Q&A(産業用ホース)(7.77MB) Q&A(継手、バンド)(2.95MB) Q&A(カムロック)(3.22MB)取扱説明書取扱説明書(0.56MB)
圧縮コイルばね DCシリーズ アキュレイト圧縮コイルばね DCシリーズアキュレイト(11件のレビュー)
1,498税込1,648
1袋(20個)
当日出荷から18日以内出荷
欧州において普及しているドイツの規格(DIN2098)圧縮ばねを参考に、メーカー独自の管理項目(基準荷重)を追加し、配列した規格です。
用途OA機器用、電子部品、自動車部品、電化製品、玩具、産業機器等ばねの種類圧縮コイルばねRoHS指令(10物質対応)対応
キャビンフィルター UNION(ユニオン産業)キャビンフィルターUNION(ユニオン産業)(378件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷から5日以内出荷
銅セルガイア採用による 脱臭 陽イオン交換性が高いセルガイアに銅イオンを交換 セルガイアはレンゴー(株)の特許登録製品です。 (日本・アメリカ・カナダ・イギリス等)
キャップシール HAKKO(白光)キャップシールHAKKO(白光)(6件のレビュー)
899税込989
1袋(100枚)
当日出荷
異物混入などの改ざん防止・未開封のアピールに!100枚単位で購入可能な熱収縮フィルムジャム、はちみつ、佃煮など、小ロットの瓶詰め加工食品にも手軽に使えます。キャップシールをすることにより未開封が確認できるので、お客様が安心して商品を購入することができます。ミシン目が入っているのでキレイに開封できます。
材質PVC(食品衛生法適合品)RoHS指令(10物質対応)対応
挿入型 高圧ホース保護・飛散防止カバー 中部高圧ホース挿入型 高圧ホース保護・飛散防止カバー中部高圧ホース
2,298税込2,528
1本
当日出荷から12日以内出荷
ホースカバー装着により、油圧ホース破損時の作動油飛散を低減し、紫外線の影響等による劣化を抑えます。また、擦れによる摩耗などから油圧ホースを保護する役目もあります。結晶性が高く、耐薬品性に優れガソリン・オイル等の有機溶剤に対し、優れた耐性を発揮します。
用途ミニバックホウ、バックホウ、アタッチメント(ブレーカー・クラッシャー・バケット)高所作業車、各種工作機械に使用されている油圧配管等またケーブルカバー、ケーブルプロテクターとして多く流用されています。材質ナイロン難燃性VW-1
シムプレート 銅 岩田製作所シムプレート 銅岩田製作所(2件のレビュー)
329税込362特価
1個
当日出荷から11日以内出荷
豊富な板厚バリエーションで、様々なすきま調整に対応。
ボックスコネクタ(防水プリカ用) 大阪コネクター製造ボックスコネクタ(防水プリカ用)大阪コネクター製造(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷から翌々日出荷
ワイヤロープ用クッションカバーくるっと クリア 中村工業ワイヤロープ用クッションカバーくるっと クリア中村工業
38,980税込42,878
1本
当日出荷から8日以内出荷
ワイヤロープを保護して衝撃から守ります。シートや荷物を傷つけ難いです。チェーンにも簡単に取り付けられ、ピッタリフィットします。
用途ワイヤロープや荷物の保護に。材質ビニール
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 MY1Cシリーズ MY1C50-505L SMCメカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 MY1Cシリーズ MY1C50-505LSMC
199,800税込219,780
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動ストローク(mm)505配管形式(-) 標準形リード線(m)(-) 0.5ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類M9NWV 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-縦取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付右側ストローク調整ユニット(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト左側ストローク調整ユニット(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト
耐熱・耐摩耗・静電気(帯電)防止用耐圧ホース 吸引・圧送[トヨトップ-E100℃ホース TPE100C] TOYOX(トヨックス)耐熱・耐摩耗・静電気(帯電)防止用耐圧ホース 吸引・圧送[トヨトップ-E100℃ホース TPE100C]TOYOX(トヨックス)
23,980税込26,378
1本
当日出荷から14日以内出荷
【耐熱ホース】100℃までの耐熱性能を有し、高温によるホース折れやつぶれを防ぎ、樹脂搬送の吸引・圧送(バキューム)に使用可能。 【耐摩耗ホース】耐摩耗性に優れ、摩耗によるホースの穴あきを防ぎ長持ち。ホース片やアース線(銅線)の混入による成形不良を防止。 【静電気(帯電)防止ホース】 複合帯電防止(導電)構造で静電気を除去し、原料詰りや色むらなどを長期的に防止。製品ロス、生産トラブルを低減。 【アースが簡単施工】専用のアース用クリップを取付けるだけで、余分な作業がなく、作業時間短縮。 【安定搬送】シームレス(継ぎ目なし)内面フラット構造なので、プラスチック粉、流体残留物が残りにくい。 ※ 食品用帯電防止ホースをお探しの方は「トヨフーズアース」を検索ください。 ※ 耐薬品、耐溶剤の帯電防止ホースをお探しの方は「トヨフッソE」を検索ください。
用途エンプラ系プラスチック粉粒体(乾燥装置など高温搬送用)用耐圧ホース使用流体粉体、粒体、樹脂ペレットナチュラル透明使用温度範囲(℃)-5~100取扱説明書取扱説明書(0.57MB)特性耐熱、耐摩耗、帯電防止機能圧送、吸引、耐熱、折れつぶれ防止、帯電防止、透明性、柔軟性、耐摩耗法規制RoHS2指令適合関連資料製品比較表_静電防止(0.42MB) 現場改善事例(0.83MB) 商品情報1.(1.08MB) 商品情報2.(2.84MB) Q&A(産業用ホース)(7.77MB) Q&A(継手、バンド)(2.95MB) Q&A(カムロック)(3.22MB)
マルチクランプ本体 日本発条(NHK)マルチクランプ本体日本発条(NHK)(3件のレビュー)
2,998税込3,298特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
材質SPHC
オウムタイプロッキングプライヤー JTCオウムタイプロッキングプライヤーJTC(6件のレビュー)
4,198税込4,618
1個
当日出荷
全長(mm)215開口値(mm)5~40RoHS指令(10物質対応)対応
ボックスコネクタ 大阪コネクター製造ボックスコネクタ大阪コネクター製造(3件のレビュー)
439税込483
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質/仕上亜鉛合金/電気亜鉛メッキ
角型キャッチクリップ TAKIGEN(タキゲン)角型キャッチクリップTAKIGEN(タキゲン)
214税込235
1個
当日出荷
用途計測機器・自動販売機・工作機械材質冷間圧延鋼板(SPCC)表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
中輝度蓄光テープ JBクラス 日東エルマテリアル中輝度蓄光テープ JBクラス日東エルマテリアル
6,890税込7,579
1巻
当日出荷から8日以内出荷
高輝度蓄光テープは、用途や使用環境に応じて3種類のグレード(JD、JC、JBクラス)からお選びいただきます。(JIS Z 9107) 超高輝度タイプはJDクラス、高輝度タイプはJCクラス、中輝度タイプはJBクラスになります。 蛍光灯や太陽光などの光を吸収し、暗所で光ります。 高い耐候性、耐摩耗性、耐薬品性等を有する、耐久性にすぐれた製品です。 人体に影響のない蓄光材料を使用してます。
用途停電時、非常時の避難誘導として。 手すりや段差、通路の視認性向上として。 レバーや機器類の明示として。 消火器やヘルメット等の明示として。長さ(m)5輝度中輝度タイプ、JIS規格:JB、DIN規格(ドイツ国家規格):Cクラス使用周囲照度(Lx)200~400(非常に明るい環境)光度(mcd)26(りん光輝度60分後・JIS Z 9107準拠)
スペーサー(ジュラコン(R)スペーサー) C-500シリーズ(M=5用外径Φ8) 廣杉計器スペーサー(ジュラコン(R)スペーサー) C-500シリーズ(M=5用外径Φ8)廣杉計器(1件のレビュー)
999税込1,099特価
1袋(50個)
当日出荷から11日以内出荷
ねじ径M5用種別中空(パイプ)材質ジュラコン(R)RoHS指令(10物質対応)対応
耐震マット 大型タイプ 青 2.5mm厚 光耐震マット 大型タイプ 青 2.5mm厚
999税込1,099
1セット(4枚)
当日出荷から翌々日出荷
震動・衝撃を吸収し、地震等による転倒・ズレ・落下を防止する耐震マット 底に敷くだけで強粘着です ご家庭内の小物類から家電・OA機器にご使用いただけます 粘着面は何でも貼ってはがす事が出来、粘着力が低下した場合、中性洗剤で洗って乾かせばもとの粘着力が戻ります
種別耐震マット
軸付ダイヤモンド砥石 HONGIA軸付ダイヤモンド砥石HONGIA
1,298税込1,428
1本
当日出荷
砥粒の突き出し量が多い為、研削力に優れています。 粗加工、小径の穴加工、金型・冶具の研削仕上げ加工に適しています。
用途超硬・セラミック・石材・ガラス・ゴム・シリコン・プラスチック・FRP・焼入鋼などの非鉄金属や非金属加工に最適です。形状C-TYPE (トンガリ)最高使用回転数(min-1[r.p.m])60000適合材超硬・セラミック・石材・ガラス・ゴム・シリコン・プラスチック・FRP・焼入鋼など
アルミシャーシ ACシリーズ(SL・OS・PSL・POS・WS・WO・ER・ERH・JR・JRHシリーズ用) タカチ電機工業アルミシャーシ ACシリーズ(SL・OS・PSL・POS・WS・WO・ER・ERH・JR・JRHシリーズ用)タカチ電機工業(1件のレビュー)
6,498税込7,148
1枚
当日出荷から9日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
高輝度蓄光テープ JCクラス 日東エルマテリアル高輝度蓄光テープ JCクラス日東エルマテリアル
52,980税込58,278
1箱(5巻)
当日出荷から8日以内出荷
高輝度蓄光テープは、用途や使用環境に応じて3種類のグレード(JD、JC、JBクラス)からお選びいただきます。(JIS Z 9107) 超高輝度タイプはJDクラス、高輝度タイプはJCクラス、中輝度タイプはJBクラスになります。 蛍光灯や太陽光などの光を吸収し、暗所で光ります。 高い耐候性、耐摩耗性、耐薬品性等を有する、耐久性にすぐれた製品です。 人体に影響のない蓄光材料を使用してます。
用途停電時、非常時の避難誘導として。 手すりや段差、通路の視認性向上として。 レバーや機器類の明示として。 消火器やヘルメット等の明示として。長さ(m)5輝度高輝度タイプ、JIS規格:JC、DIN規格(ドイツ国家規格):Dクラス使用周囲照度(Lx)50~200(オフィス等比較的明るい環境)光度(mcd)41(りん光輝度60分後・JIS Z 9107準拠)
CCチョーク 馬印CCチョーク馬印
1,098税込1,208
1箱(72本)
当日出荷から6日以内出荷
色のバリエーション豊富!黒板アートに最適!!カラフルな色彩のチョークを揃えました。焼石膏で作られたチョーク
用途CE基準適合商品 ドライコーティング方式で、手につきにくいチョークです。材質炭酸カルシウム本体寸法(直径Φ×長さL)(mm)Φ10×80、1本入数72本、箱
AU□シリーズ専用シャーシ AUCシリーズ タカチ電機工業AU□シリーズ専用シャーシ AUCシリーズタカチ電機工業
5,298税込5,828
1台
当日出荷から5日以内出荷
AU・AUG・AUGE・AUP・AUPE・AUX・AUXEシリーズ用のアルミ取付板です。任意に穴加工などを施し、基板や機器を取付けてご利用ください。
材質アルミRoHS指令(10物質対応)対応
軽量ポリカ波板 クリア アイリスオーヤマ軽量ポリカ波板 クリアアイリスオーヤマ(8件のレビュー)
11,980税込13,178
1箱(10枚)
当日出荷から翌々日出荷
【0.5mm厚】【幅655mm】合成樹脂の中でも強度が強く、割れにくいポリカーボネート製の「薄型・軽量タイプ」波板です。寒暖の差に強く、テラス、カーポート、雪囲い、エクステリアとして幅広くご利用いただけます。張替えの目安は約5年です。
クリア奥行(mm)655高さ(mm)10材質ポリカーボネート板厚(mm)0.5透過率(%)83.7
Metcal MXシリーズ チップカートリッジ STTC メトカルMetcal MXシリーズ チップカートリッジ STTCメトカル
4,398税込4,838
1本
当日出荷から85日以内出荷
MXシリーズ用チップカートリッジです。
質量(g)6
マジクロボンド(強粘着剤付) シンワマジクロボンド(強粘着剤付)シンワ(5件のレビュー)
5,398税込5,938
1巻
当日出荷
ナイロン素材で繰り返しの脱着にも耐久性があります。片面のみでのご使用に最適な使い切りサイズです。
用途産業資材や建材の固定。仕様強粘着のりつきタイプ材質ナイロン厚さ(mm)2粘着剤ゴム系粘着力強粘着
チューブユニット<下から送りタイプ> HAKKO(白光)チューブユニット<下から送りタイプ>HAKKO(白光)
6,298税込6,928
1個
当日出荷から5日以内出荷
(17220)エアーエレメント ホンダ(17220)エアーエレメントホンダ(34件のレビュー)
3,088税込3,397
1個
当日出荷から10日以内出荷
ピンゲージバラ TCピンゲージバラTC(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1本
当日出荷から4日以内出荷
ピンゲージバラになります。セット品の補充、必要なサイズのみ必要な場合は手軽に測定できます。
用途穴径の測定、穴の芯間、位置、傾き(平行)測定、溝の巾、深さ、アール、偏芯等の測定に使用ゲージ長さ(mm)50真円度・円筒度(μm)0.8材質SUJ-2精度(μm)±1.0硬度HRC58以上
ねじなしコンビネーションカップリング 大阪コネクター製造ねじなしコンビネーションカップリング大阪コネクター製造
419税込461
1個
当日出荷から翌々日出荷
ボックスコネクタ 非防水 薄鋼用 八州電工ボックスコネクタ 非防水 薄鋼用八州電工
379税込417
1個
当日出荷から3日以内出荷
薄鋼電線管ねじ付 可とう管用コネクタ
材質/仕上亜鉛合金ダイカスト/電気亜鉛めっき種類薄鋼適合規格PSEJIS規格JIS C8350防水性非防水
POM 丸型中空 スペーサー C(ジュラコン(R))(小箱) 廣杉計器POM 丸型中空 スペーサー C(ジュラコン(R))(小箱)廣杉計器
12,980税込14,278
1箱(300個)
翌々日出荷
種別中空(パイプ)材質ジュラコン(R)(POM)
伸縮式樹脂台車 サカエ伸縮式樹脂台車サカエ(3件のレビュー)
8,198税込9,018
1台
翌々日出荷
伸縮式のシンプルなコンテナ台車です。 小さなコンテナから大きなコンテナまであらゆるコンテナに適合。状況によって使い分けが可能です。 10mmピッチで寸法の調整が可能です。
材質PP樹脂(ポリプロピレン)均等耐荷重(kg)200外寸法・高さ(mm)160RoHS指令(10物質対応)対応
NKカプラコイルホース 日東工器NKカプラコイルホース日東工器
6,598税込7,258
1巻
当日出荷
ハイカプラエース(ソケット)にウレタンホース標準装備。 ワンタッチ接続でスムーズ配管。
用途低圧用最高使用圧力(MPa)0.7材質(本体)【ソケット】エンジニアリングプラスチック(PBT、POM)、【プラグ】鋼鉄(クロムめっき)流体空気使用温度範囲(℃)-5~+60バルブ構造片路開閉型材質(シール)ニトリルゴム耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.0[10]
ステンレスカットチェーン(チェンアイ付) TRUSCOステンレスカットチェーン(チェンアイ付)TRUSCO
12,980税込14,278
1本
当日出荷
ステンレスチェーンにチェーンアイが2リンクおきに一組セットされています。 夕方や夜に車のヘッドライト等に反射して光るため、安全確保に役立ちます。
用途駐車場・公園・歩道等の様々な施設・設備の出入り口や間仕切りとして。
...