カテゴリ

  • 自動車純正部品(27)
  • バイク純正部品(14)
  • メカニカル部品(14)
  • オフィス家具(14)
  • FA担当者のオススメ新商品(14)
  • 油圧機器・油圧ホース(14)
  • 切削工具(12)
  • 自動車補修部品(9)
  • バイク部品(8)
  • 制御機器(7)
  • 機構部品(7)
  • 電気材料(4)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
  • ねじ・ボルト・釘(3)
  • トラック輸送・安全用品(3)
  • トラック純正部品(3)
  • 空調・電設資材(2)
  • 測定用品(2)
  • 建築金物(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • 安全靴・作業靴(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 溶接用品(1)
  • 安全標識(1)
  • 医療(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)

「c-526」の検索結果

関連キーワード
164件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
オイルシール NOKオイルシールNOK(26件のレビュー)
469税込516特価
1個
当日出荷から106日以内出荷
圧縮コイルばね DCシリーズ アキュレイト圧縮コイルばね DCシリーズアキュレイト(11件のレビュー)
1,498税込1,648
1袋(20個)
当日出荷から18日以内出荷
欧州において普及しているドイツの規格(DIN2098)圧縮ばねを参考に、メーカー独自の管理項目(基準荷重)を追加し、配列した規格です。
用途OA機器用、電子部品、自動車部品、電化製品、玩具、産業機器等ばねの種類圧縮コイルばねRoHS指令(10物質対応)対応
スプリングキャッチ TAKIGEN(タキゲン)スプリングキャッチTAKIGEN(タキゲン)
618税込680
1個
当日出荷
レバーがばね圧により押付けられているので振動等によって外れることがありません。
用途計測機器・分電盤材質黄銅板(C2801P)引張荷重(N)(締代0.5mm)49表面仕上げニッケルめっき(MBNi)タキゲンコード20743
ボールコック スチールレバー BeHAUSボールコック スチールレバーBeHAUS
1,998税込2,198
1個
当日出荷から翌々日出荷
耐久性の高いスチールレバーを採用しています。本体に六角スパナ掛けが2ヶ所あり使用に便利です。
用途エア開閉コックとして最高使用圧力(MPa)1適合流体空気
クラッチカバー(トヨタ) EXEDYクラッチカバー(トヨタ)EXEDY(3件のレビュー)
14,980税込16,478
1個
当日出荷から10日以内出荷
たてとい(PC30) Panasonic(パナソニック)たてとい(PC30)Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
4,998税込5,498
1本
当日出荷から4日以内出荷
種類たてといサイズ(たてとい)PC30材質高耐候性特殊樹脂・硬質塩化ビニル樹脂全長(mm)2700
マーキングフィルム ダイナカルDCシリーズ トーヨーケムマーキングフィルム ダイナカルDCシリーズトーヨーケム
29,980税込32,978
1本
当日出荷から翌々日出荷
豊富なカラーバリエーションと高い耐久性をマッチング。優れたデザイン加工性も兼ね備える屋外用マーキングフィルムです。 顔料・樹脂・粘着剤と全ての原料をメーカー設計・一貫生産を特徴としたトーヨーケムのマーキングフィルムのスタンダードです。 街の看板や展示会装飾、ガラス面の装飾など、さまざまな表示物の形成を可能にします。 色々な所に貼る事ができるので、カーマーキングとして使用することで車のドレスアップや、ショップのPRの効果も期待できます。
用途看板、標識、表示物、ガラス装飾、カーマーキング、カーラッピング材質塩化ビニル寸法(幅Wmm×長さLm)1020×10引張強度(MPa)22.6粘着力(N/25mm)17.4/19.7(初期/経時)引張伸度(%)160認定番号NM-2903、NM-3082、NM-2546(国土交通省/防火)特性耐湿熱性、耐水性、耐化学薬品性フィルム厚さ(μm)80(フィルム+粘着剤)寸法変化率(%)0.1
ドリルビット TE-C ヒルティ(HILTI)ドリルビット TE-Cヒルティ(HILTI)(1件のレビュー)
3,198税込3,518
1本
当日出荷から5日以内出荷
超硬リーマーCシリーズ F.P.(エフ・ピー・ツール)超硬リーマーCシリーズF.P.(エフ・ピー・ツール)
4,598税込5,058
1本
当日出荷から109日以内出荷
材質超硬K10シャンクストレートシャンクコーティングノンコート刃形ストレート被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、樹脂系(複合材を除く)、銅・銅合金、調質剤(~40HRC、~50HRC)
カフェマグバリスタ ハンドル付タンブラー300 パール金属カフェマグバリスタ ハンドル付タンブラー300パール金属
1,198税込1,318
1個
翌々日出荷
ハンドル付。タンブラーとして持ち運び可能。直接ドリップOK。
材質内びん:ステンレス鋼、胴部:ステンレス鋼(アクリル樹脂塗装)、ふた栓:ポリプロピレン(発泡スチロール内臓)、ハンドル:TPE、パッキンシリコーンゴム容量(mL)300質量(g)208保冷効力(℃)15以下(6時間)
Block 基板実装用トランス BLOCKBlock 基板実装用トランスBLOCK
2,998税込3,298
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
取付方式スルーホール
浴室換気扇スイッチセット Panasonic(パナソニック)浴室換気扇スイッチセットPanasonic(パナソニック)(4件のレビュー)
5,298税込5,828
1個
当日出荷
AC延長N型22sqX5M SUZUKID(スズキッド)AC延長N型22sqX5MSUZUKID(スズキッド)
7,998税込8,798
1個
翌々日出荷
アースクリップ、ケーブルジョイント(プラグ)付きのキャブタイヤです。ネジ式です。
用途キャブタイヤ。長さ(m)5仕様ネジ式
ガスケットセット トヨタ サンワ SPIガスケットセット トヨタ サンワSPI
3,500税込3,850
1個
翌日出荷から3日以内出荷
ガスケット 11213-58021 SPIガスケット 11213-58021SPI
659税込725
1個
3日以内出荷
適合メーカーTOYOTA主な適合純正品番11213-58021
パッキン ロッドシール SPNC型 NOKパッキン ロッドシール SPNC型NOK
2,998税込3,298
1個
当日出荷から8日以内出荷
材質レアフロン(PTFE)+ニトリルゴム(NBR)型式SPNC
ピンゲージバラ TCピンゲージバラTC
1,198税込1,318
1本
4日以内出荷から8日以内出荷
ピンゲージバラになります。セット品の補充、必要なサイズのみ必要な場合は手軽に測定できます。
用途穴径の測定、穴の芯間、位置、傾き(平行)測定、溝の巾、深さ、アール、偏芯等の測定に使用ゲージ長さ(mm)50真円度・円筒度(μm)0.8材質鉄(SUJ2)精度(μm)±1.0硬度HRC58以上
カラーベスト コロニアルグラッサ KMEW(ケイミュー)カラーベスト コロニアルグラッサKMEW(ケイミュー)
4,398税込4,838
1箱(8枚)
4日以内出荷から8日以内出荷
和から洋まで。伝統からモダンまで。どんなスタイルにも合う横一文字葺き。
厚さ(mm)5.2仕上グラッサコート使用地区G地区質量(kg/枚)約3.4働き寸法(mm)910×182対応勾配2.5寸以上
クラッチカバー(スバル) EXEDYクラッチカバー(スバル)EXEDY
22,980税込25,278
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
コーティング ソリッドリーマ EIKO(栄工舎)コーティング ソリッドリーマEIKO(栄工舎)
9,398税込10,338
1本
翌々日出荷
用途非鉄金属/合金鋼/ステンレス鋼/炭素鋼/鋳鉄
パネル型コネクタ ボディ 泰和電器パネル型コネクタ ボディ泰和電器
18,980税込20,878
1個
翌々日出荷から13日以内出荷
KETシリーズより、パネル外郭・蓋をゴムから樹脂に変更し、リニューアルいたしました。標準品は、コンセント側が電源ですが、プラグ側を電源にすることも可能です。
こまめにスイッチ 埋込「入」「切」表示スイッチセット(20A) Panasonic(パナソニック)こまめにスイッチ 埋込「入」「切」表示スイッチセット(20A)Panasonic(パナソニック)(3件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷から3日以内出荷
仕様20A 300V AC
リーマ 超硬S CSPR EIKO(栄工舎)リーマ 超硬S CSPREIKO(栄工舎)
12,980税込14,278
1本
翌々日出荷
材質超微粒子刃形スパイラルシャンクストレートシャンクコーティングTiCN2コーティング
安全制電ハーフブーツ ブラストン安全制電ハーフブーツブラストン
12,980税込14,278
1足
当日出荷から翌々日出荷
高度クリーンルームに好適なブーツタイプの制電靴です。軽量・クッション性に優れています。
足幅EEEEホワイトタイプハーフ種類クリーンシューズ規格ISO Class5(Fed/STDクラス100)相当、靴安全性能S種グレードクラス100相当材質(甲被)人工皮革/制電糸入りポリエステル布電気抵抗値10[[の6乗]]-10[[の7乗]]Ω機能軽量、クッション性、静電JIS規格JIS S級材質(底部)ポリウレタン材質(先芯)樹脂(S級)2018年トラスコ掲載ページ10 1067靴タイプブーツ
クラッチホースキット - フィッティング(ゴールド/ブラック) - ホース(クリア) SWAGE-LINEクラッチホースキット - フィッティング(ゴールド/ブラック) - ホース(クリア)SWAGE-LINE
8,198税込9,018
1セット
5日以内出荷
プロト独自のスカート&ダンパー構造と信頼のカシメ方式を採用し、高い安全性を誇るスウェッジラインブレーキホース。多彩なカラーパターンでオリジナリティを演出します。
フィッティング:ゴールド/ブラック、ホース:クリア(ステンレスメッシュ)
ワイド21埋込入・切表示SWセット Panasonic(パナソニック)ワイド21埋込入・切表示SWセットPanasonic(パナソニック)
3,698税込4,068
1個
当日出荷
ホワイト互換品番相当品:WTC52631W 相当品:WTC52631W01
(8301)BODY,HEADLA ミツビシ(8301)BODY,HEADLAミツビシ
66,980税込73,678
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
EV・PHEV充電用電源スイッチ(盗難防止用) Panasonic(パナソニック)EV・PHEV充電用電源スイッチ(盗難防止用)Panasonic(パナソニック)(5件のレビュー)
3,298税込3,628
1個
当日出荷
使用温度範囲(℃)-10~+40定格20A 300V AC適合電線Φ2mmCu(銅)単線結線方式ねじなし端子式(電線差し込み式)
(5220)BRACKET,FR ミツビシ(5220)BRACKET,FRミツビシ
499税込549
1個
3日以内出荷
クラッチホースキット - フィッティング(ブラック) - ホース(クリア) SWAGE-LINEクラッチホースキット - フィッティング(ブラック) - ホース(クリア)SWAGE-LINE
8,298税込9,128
1セット
5日以内出荷
プロト独自のスカート&ダンパー構造と信頼のカシメ方式を採用し、高い安全性を誇るスウェッジラインブレーキホース。多彩なカラーパターンでオリジナリティを演出します。
フィッティング:ブラック、ホース:クリア(ステンレスメッシュ)
クラッチホースキット - フィッティング(ステンレス) - ホース(クリア) SWAGE-LINEクラッチホースキット - フィッティング(ステンレス) - ホース(クリア)SWAGE-LINE
9,998税込10,998
1セット
5日以内出荷
プロト独自のスカート&ダンパー構造と信頼のカシメ方式を採用し、高い安全性を誇るスウェッジラインブレーキホース。多彩なカラーパターンでオリジナリティを演出します。
フィッティング:ステンレス、ホース:クリア(ステンレスメッシュ)
クラッチホースキット - フィッティング(レッド/ブラック) - ホース(クリア) SWAGE-LINEクラッチホースキット - フィッティング(レッド/ブラック) - ホース(クリア)SWAGE-LINE
8,198税込9,018
1セット
5日以内出荷
プロト独自のスカート&ダンパー構造と信頼のカシメ方式を採用し、高い安全性を誇るスウェッジラインブレーキホース。多彩なカラーパターンでオリジナリティを演出します。
フィッティング:レッド/ブラック、ホース:クリア(ステンレスメッシュ)
クラッチホースキット - フィッティング(レッド/ブルー) - ホース(クリア) SWAGE-LINEクラッチホースキット - フィッティング(レッド/ブルー) - ホース(クリア)SWAGE-LINE
8,398税込9,238
1セット
5日以内出荷
プロト独自のスカート&ダンパー構造と信頼のカシメ方式を採用し、高い安全性を誇るスウェッジラインブレーキホース。多彩なカラーパターンでオリジナリティを演出します。
フィッティング:レッド/ブルー、ホース:クリア(ステンレスメッシュ)
クラッチホースキット - フィッティング(ゴールド/ブルー) - ホース(クリア) SWAGE-LINEクラッチホースキット - フィッティング(ゴールド/ブルー) - ホース(クリア)SWAGE-LINE
8,198税込9,018
1セット
5日以内出荷
プロト独自のスカート&ダンパー構造と信頼のカシメ方式を採用し、高い安全性を誇るスウェッジラインブレーキホース。多彩なカラーパターンでオリジナリティを演出します。
フィッティング:ゴールド/ブルー、ホース:クリア(ステンレスメッシュ)
六角穴付ボルト UNC(ボサード品) ボサード六角穴付ボルト UNC(ボサード品)ボサード
2,998税込3,298
1箱(100本)
3日以内出荷
六角穴付ボルトのユニファイ規格(並目)です。 ねじの呼び径やピッチがインチ 【1"(1インチ)≒25.4mm】で規定されるインチねじとなります。 ねじのピッチは1インチあたりの山数で表されます。 欧米製の機械、自転車・バイク・自動車といった車両の一般的な締結に使用されています。
頭部形状六角穴付穴の形状六角穴関連資料(0.1MB)ねじ山種類ユニファイ規格
超硬ソリッドアルミ用リーマ EIKO(栄工舎)超硬ソリッドアルミ用リーマEIKO(栄工舎)
19,980税込21,978
1本
翌々日出荷
用途アルミ/非鉄金属/合金鋼材質K10表面処理DLCコーティング
超硬ミクロンリーマ EIKO(栄工舎)超硬ミクロンリーマEIKO(栄工舎)
9,198税込10,118
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
用途非鉄金属/合金鋼/炭素鋼/鋳鉄材質K10
(1860)CONT UNIT ミツビシ(1860)CONT UNITミツビシ
109,800税込120,780
1個
3日以内出荷
オリフィス チューブ MAZDA(マツダ)オリフィス チューブMAZDA(マツダ)
1,198税込1,318
1個
翌々日出荷
ディファレンシャルリアナットソケット JTCディファレンシャルリアナットソケットJTC
31,980税込35,178
1個
5日以内出荷
差込角(mm)19適合車種MAN・BENZ トラックサイズ(mm)113RoHS指令(10物質対応)対応