カテゴリ

  • 機構部品(3)
    • ドアキャッチ(1)
    • バネ(1)
  • 防犯用品(1)
    • 南京錠(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(478)
  • 油圧機器・油圧ホース(190)
  • 農業機械(112)
  • 自動車純正部品(40)
  • 制御機器(38)
  • メカニカル部品(20)
  • 電気材料(18)
  • 切削工具(18)
  • 自動車補修部品(15)
  • 測定用品(12)
  • バイク部品(10)
  • 店舗什器・備品(5)
  • 空調・電設資材(5)
  • パソコン/周辺機器(5)
  • 作業工具(5)
  • 学童・教育用品(4)
  • 厨房用品(3)
  • 照明(3)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • 家電(3)
  • バイク純正部品(2)
  • 卓上消耗品(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • トラック純正部品(2)
  • 物流用品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 研磨材(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • 電動工具(1)
すべてのカテゴリ

「c-54-2」の検索結果

1,005件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
圧縮コイルばね DCシリーズ アキュレイト圧縮コイルばね DCシリーズアキュレイト(11件のレビュー)
1,998税込2,198特価
1袋(10個)
当日出荷から18日以内出荷
欧州において普及しているドイツの規格(DIN2098)圧縮ばねを参考に、メーカー独自の管理項目(基準荷重)を追加し、配列した規格です。
用途OA機器用、電子部品、自動車部品、電化製品、玩具、産業機器等ばねの種類圧縮コイルばねRoHS指令(10物質対応)対応
NWPCシリーズ防水メタルコネクタ パネル取付レセプタクル 七星科学研究所NWPCシリーズ防水メタルコネクタ パネル取付レセプタクル七星科学研究所(5件のレビュー)
9,998税込10,998
1個
当日出荷から32日以内出荷
結合時に防水機能を有するように設計されたコネクタケーブル引き出し部分は、ゴムパッキン、ケーブルクランプとで二重にケーブルを保持する構造
形状ストレート種類丸型使用温度範囲(℃)-40~+85コネクタ形状レセプタクル材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ねじ材質(パッキン)合成ゴム結線方法はんだ
小形リミットスイッチ D4C omron(オムロン)小形リミットスイッチ D4Comron(オムロン)(3件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷から112日以内出荷
ダイヤル南京錠 C-542 TAKIGEN(タキゲン)ダイヤル南京錠 C-542TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
1,575税込1,733
1個
予約販売
ダイヤルの暗証番号を合せるだけで解錠できます。 暗証番号の変更も可能です。 暗証番号を合せ本体を少し引いて解錠状態になります。
材質亜鉛合金(ZDC)表面仕上げ焼付塗装(シルバー)タキゲンコード23886
マグネットキャッチ TAKIGEN(タキゲン)マグネットキャッチTAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
79税込87
1個
当日出荷
材質マグネット:Ba-フェライト(等方性)、受板:冷間圧延鋼板(SPCC)
タフカップホワイト サンナップタフカップホワイトサンナップ
679税込747
1セット(25個)
当日出荷
表面にポリエチレン加工がされているので、水滴が紙に浸透せず、カップが柔らかくなりません。
材質バージンパルプ(内面ポリエチレンラミネート加工)ホワイト
クラッチカバー(スズキ) EXEDYクラッチカバー(スズキ)EXEDY(5件のレビュー)
8,998税込9,898特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
金属ブラシ エンド ミニター金属ブラシ エンドミニター(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1セット(5本)
当日出荷から9日以内出荷
耐熱性、耐摩耗性、耐久性に優れた金属線材です。
軸径(Φmm)3.00適合材工具鋼、合金鋼、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅外径(Φmm)3形状エンド型全長(mm)29.0質量(g)13最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000軸長(mm)21毛丈(mm)8
超硬リーマーCシリーズ F.P.(エフ・ピー・ツール)超硬リーマーCシリーズF.P.(エフ・ピー・ツール)
4,598税込5,058
1本
当日出荷から109日以内出荷
材質超硬K10シャンクストレートシャンクコーティングノンコート刃形ストレート被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、樹脂系(複合材を除く)、銅・銅合金、調質剤(~40HRC、~50HRC)
クラッチカバー(ニッサン) EXEDYクラッチカバー(ニッサン)EXEDY(7件のレビュー)
64,980税込71,478
1個
当日出荷から6日以内出荷
ナチュラル シリコーン塗りばけ パール金属ナチュラル シリコーン塗りばけパール金属
999税込1,099
1個
翌々日出荷
チェーン&スプロケットセット SUNSTAR(サンスター)チェーン&スプロケットセットSUNSTAR(サンスター)
44,980税込49,478特価
1セット
当日出荷から12日以内出荷
チェーンと前後のスプロケットがパッケージングされたお得な駆動系交換セット 純正時の前後スプロケット歯数にてセットアップされているため、選択に悩む必要性のない便利なアイテムです チェーンは信頼のブランド製、スプロケットは真円度の高さの他、純正採用率の高さが安心のサンスター製 定期的な交換を薦められることの多い部品ですが、どれを選べば良いか悩んでいた方には特にオススメです!一部のモデルを除き、リアにはジュラルミン製のスプロケットを採用 純正と同様の丁数でも回転重量の低減によるハンドリングの変化が期待できます
カフェマググレース 軽量ワンタッチマグ500 パール金属カフェマググレース 軽量ワンタッチマグ500パール金属
1,598税込1,758
1本
翌々日出荷
操作しやすい大きなロックリング。ロックを外してワンタッチでオープン。軽量で持ち運びやすい。ふたは飲みやすい角度をキープできる。
材質内びん:ステンレス鋼、胴部:ステンレス鋼(アクリル樹脂塗装)、ふた栓・ふた:ポリプロピレン、開閉ボタン・リング:ABS樹脂、パッキン:シリコーンゴム容量(mL)500質量(g)263寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×70×225保温効力(℃)66以上(6時間)保冷効力(℃)11以下(6時間)
アルミ製溶接一体構造型作業台(縞板タイプ) TRUSCOアルミ製溶接一体構造型作業台(縞板タイプ)TRUSCO
28,980税込31,878
1台
当日出荷から翌々日出荷
完成品ですので組立不要で購入後すぐ使用できます。 溶接一体構造で頑丈なつくりとなっています。 鉄製パーツを使用していないのでクリーンルームなどの使用におすすめです。 天板はすべりにくい縞板仕様です。
用途頑丈な作業台が必要な場所に。クリーンルームにも。最大使用荷重(kg)150材質アルミシルバータイプ縞板段数1
ピンゲージバラ TCピンゲージバラTC
1,198税込1,318
1本
4日以内出荷から5日以内出荷
ピンゲージバラになります。セット品の補充、必要なサイズのみ必要な場合は手軽に測定できます。
用途穴径の測定、穴の芯間、位置、傾き(平行)測定、溝の巾、深さ、アール、偏芯等の測定に使用ゲージ長さ(mm)50真円度・円筒度(μm)0.8材質SUJ-2精度(μm)±1.0硬度HRC58以上
Be ソーサー 丸山ステンレスBe ソーサー丸山ステンレス
1,398税込1,538
1個
3日以内出荷
ピッチャー等の受皿として御使用できます。
材質ポリカーボネイト質量(kg)0.12内径(Φmm)139直径×高さ(mm)Φ160×25
コーティング ソリッドリーマ EIKO(栄工舎)コーティング ソリッドリーマEIKO(栄工舎)
9,398税込10,338
1本
翌々日出荷
用途非鉄金属/合金鋼/ステンレス鋼/炭素鋼/鋳鉄
NWPCシリーズ防水メタルコネクタ  パネル取付レセプタクル 七星科学研究所NWPCシリーズ防水メタルコネクタ パネル取付レセプタクル七星科学研究所
9,998税込10,998特価
1個
当日出荷から32日以内出荷
堅牢な上、塩害などにも強く、土木・建機、非常用電源設備など様々な用途で活躍しています。
形状ストレート種類丸型材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ねじ材質(パッキン)合成ゴム防水仕様IP-×6相当ロックねじロック方式結線方法はんだ
プッシュリベット VOSTONE(ボストン)プッシュリベットVOSTONE(ボストン)
179税込197
1袋(2個)
4日以内出荷から5日以内出荷
クラッチカバー(ホンダ) EXEDYクラッチカバー(ホンダ)EXEDY(1件のレビュー)
9,698税込10,668
1個
6日以内出荷から10日以内出荷
リーマ 超硬S CSPR EIKO(栄工舎)リーマ 超硬S CSPREIKO(栄工舎)
12,980税込14,278
1本
翌々日出荷
材質超微粒子刃形スパイラルシャンクストレートシャンクコーティングTiCN2コーティング
クラッチカバー(マツダ) EXEDYクラッチカバー(マツダ)EXEDY(5件のレビュー)
9,198税込10,118
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
超硬ミクロンリーマ EIKO(栄工舎)超硬ミクロンリーマEIKO(栄工舎)
9,198税込10,118
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
用途非鉄金属/合金鋼/炭素鋼/鋳鉄材質K10
超硬ソリッドアルミ用リーマ EIKO(栄工舎)超硬ソリッドアルミ用リーマEIKO(栄工舎)
19,980税込21,978
1本
翌々日出荷
用途アルミ/非鉄金属/合金鋼材質K10表面処理DLCコーティング
Φ42mm/20mm厚 断熱エルボ エスコΦ42mm/20mm厚 断熱エルボエスコ
3,250税込3,575
1個
翌日出荷
材質EPDMゴム厚さ(mm)20内径(Φmm)42適合温度(℃)70~80
[絶縁スリーブ付]テストリード(スタック接続対応型) エスコ[絶縁スリーブ付]テストリード(スタック接続対応型)エスコ
1,270税込1,397
1個
翌日出荷
ニッケル(Ni)はコストが安く、挿抜耐久性が高い利点があり、主に保守メンテナンス用途等に需要があります。
クラッチカバー(イスズ) EXEDYクラッチカバー(イスズ)EXEDY
23,980税込26,378
1個
6日以内出荷
ブラケット(L) マッド ガード (1K) MAZDA(マツダ)ブラケット(L) マッド ガード (1K)MAZDA(マツダ)
7,198税込7,918
1個
翌々日出荷
ブラケットバッテリー (1K) MAZDA(マツダ)ブラケットバッテリー (1K)MAZDA(マツダ)
4,698税込5,168
1個
翌々日出荷
ピンゲージ(プラケース付/L=50) アイゼンピンゲージ(プラケース付/L=50)アイゼン
7,898税込8,688
1本ほか
当日出荷から22日以内出荷
アルミナではなくジルコニアを使用しております。ジルコニアの線膨張係数は鋼に近く、ち密性に優れ折れたり欠けたりしにくい材質です。 錆の発生が無く手入れが簡単です。 薬品などに侵されません。 非磁性体のため磁気を帯ません。
長さ(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応
スターギアレンチ JTCスターギアレンチJTC
3,298税込3,628
1個
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
(8501)ハーネス,シャシ,フロント ミツビシ(8501)ハーネス,シャシ,フロントミツビシ
299,800税込329,780
1個
4日以内出荷
ブレーキディスク bremboブレーキディスクbrembo
14,875税込16,363
1箱(1枚)
4日以内出荷から5日以内出荷
BREMBO ブレーキディスク UV
用途UVコーティングで高い耐腐食性を実現・カーボンを多く含む鋳鉄を使用することで高強度で振動減・特許取得済みのピラーベンチシステムにより冷却能力UP
クランプ ホース (9S9A) MAZDA(マツダ)クランプ ホース (9S9A)MAZDA(マツダ)
149税込164
1個
翌々日出荷
六角軸クロスドリルビット コマドリル六角軸クロスドリルビットコマドリル
18,980税込20,878
1本
5日以内出荷から6日以内出荷
クロス刃の採用により、真円に近い穴あけができアンカー挿入が楽にできます。鉄筋等への引っ掛かりが少なく、スムーズに穴あけが可能。 適合ドリル:ハンマードリル用。
用途金属拡張アンカー・接着系アンカー等の下穴あけに。
スターギヤレンチセット JTCスターギヤレンチセットJTC
8,998税込9,898
1個
5日以内出荷
4本セット
形状ストレートサイズE6×E8、E10×E12、E14×E18、E20×E24角度(°)5RoHS指令(10物質対応)対応ギア数72
(C5421)サイドゲート プロテクタ ダイハツ(C5421)サイドゲート プロテクタダイハツ
229税込252
1個
3日以内出荷
...