24件中 1~24件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
頑丈な焼入れステンレス吊金の南京錠 ワンタッチロックタイプ:吊金を奥まで押込むと施錠されます。
材質吊金:ステンレス(SUS304) 材質(本体)黄銅引抜材 付属品キー2本 鍵違い数(最大)11万8000通り 表面仕上げヘアライン仕上 タキゲンコード23009
1個
3,936 税込4,330
当日出荷

ワンタッチロックタイプ:吊金を奥まで押込むと施錠されます。 C-555N-30の0200キータイプです。
材質(本体)快削黄銅棒(C3604BD) 質量(g)71 表面処理本体:ヘアライン仕上・クリアー塗装、吊金:バフ研磨 ロックキー式 材質(吊)銅合金(C3602)
1個
1,305 税込1,436
当日出荷

ハンドル等と同じキーNo.0200で施開錠ができます。 ワンタッチロックタイプ。吊金を奥まで押込むと施錠します。
材質吊金:銅合金(C3602BD) 材質(本体)亜鉛合金(ZDC) 付属品キー2本 質量(g)125 寸法H(mm)34 表面仕上げ本体:クロムめっき(MZCr)、吊金:ニッケルめっき(MBNi) タキゲンコード24547
1個
1,913 税込2,104
当日出荷

1個
563 税込619
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1本
256 税込282
当日出荷

吊る部両側に切込みを入れて、不正な解錠がされない構造になっています。
付属品キー2個 材質(本体)真鍮 種類別キー ロックキー式 材質(吊)焼き入れ鉄 キー番号個別キー 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
469 税込516
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TAKIGEN(タキゲン)南京錠(#0200)吊長型
ハンドル等と同じキーNo.0200で施開錠ができます。 ワンタッチロックタイプ。吊金を奥まで押込むと施錠します。
材質(本体)亜鉛合金(ZDC) 材質吊金:銅合金(C3602BD) 付属品キー2本 質量(g)132 寸法H(mm)54 表面仕上げ本体:クロムめっき(MZCr)、吊金:ニッケルめっき(MBNi) タキゲンコード24546
1個
2,116 税込2,328
当日出荷

1個
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

栃木屋南京錠
RoHS
受電設備用扉ハンドルの鍵と互換性があります。 1本の鍵で施錠・解錠が可能。 メンテナンス時における作業能率の向上が図れます。 市販品鍵番号No.200との互換性もあります。
用途受電設備・自家用電気工作物等の防護フェンス・1号柱パス・リレーボックス・キュービクル防護用フェンス・分電盤等 材質BSBM、ZDC/SUS、C3713 部品名称本体、シャックル、シリンダー、キー 表面処理3価クロメート、Ni キー番号No.2200 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,298 税込9,128
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ボックス部はステンレス製で、耐候性、耐食性に優れています。自然換気構造ですので、内部温度上昇が少なく結露防止に優れています。屋根、扉は取外しが可能です。コーナー部は丸味をもったデザインで、ケガの防止に配慮しています。
塗装色ライトベージュ(5Y7/1) 材質ステンレス(SUS304) ハンドルステンレスロックハンドル A-1220(タキゲン製)ハンドル H-28 寸法K(mm)41 設置場所屋外 キャビネット板厚(mm)1.5 取付基板鉄製2.3mm
1個
189,800 税込208,780
翌々日出荷から19日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

強度と耐久性に優れています。 ツルを本体内部2ヶ所で止めるダブルロックを採用。(15~25mm・55mmはシングルロック) 一つの鍵で同一番号の鍵を開けることができます(鍵の集中管理ができる)。 規定の定番鍵番号同一鍵タイプです。
用途工場現場の保管箱、工具箱、車止ポールなど。 材質(本体)真鍮 種類同一キー キー数3 ロックキー式 材質(吊)真鍮
1個
859 税込945
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

錆びにくく抜群の耐久性を持つ黄銅製です。 学校ロッカー・郵便受け箱・物置・倉庫など様々な用途にご利用いただけます。 南京錠の代名詞として愛され、親しまれているデザインです。
材質(本体)真鍮 ロックキー式
1個
728 税込801
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

錆びにくく抜群の耐久性を持つ黄銅製です。 学校ロッカー・郵便受け箱・物置・倉庫など様々な用途にご利用いただけます。 南京錠の代名詞として愛され、親しまれているデザインです。
材質(本体)真鍮 種類同一キー ロックキー式 材質(吊)真鍮
1個
779 税込857
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)



キー1本で複数箇所の施錠・開錠が出来るので便利です。
用途ケースやロッカーにご使用下さい。 材質真鍮 種類同一キー 寸法(幅W×高さH)(mm)【本体】40×32、【吊内径】21×21 吊径(mm)6
1セット(2個)ほか
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

強度と耐久性に優れています。 ツルを本体内部2ヶ所で止めるダブルロックを採用。(15~25mmはシングルロック) 一つの鍵で同一番号の鍵をあけることができます(鍵の集中管理ができる)。 規定の定番同一鍵タイプ。
用途各種の扉、郵便受箱、ロッカー、カバン、自転車、工場現場の保管箱、工具箱、車止めポールなど。 材質(本体)真鍮 種類同一キー キー数3 ロックキー式
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

南京錠・符号錠・ダイヤル錠シリーズ
材質(本体)真ちゅう 材質(吊)真ちゅう ロックキー式 種類別キー
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

強度と耐久性に優れています。 ツルを本体内部2ヶ所で止めるダブルロックを採用。(15~25mmはシングルロック)
用途各種の扉、郵便受け箱、ロッカーなど。 材質(本体)真鍮 ロックキー式
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


TAKIGEN(タキゲン)FA-611用スペーサー
側面付けタイプの密閉ハンドルです。 半月状の爪がローラー受座と噛合うことにより扉を引き寄せ扉を密閉します。 ローラー受座は基準位置から前後各2mm締込み調整が可能です。 付属キー以外に南京錠での施錠が可能です。(推奨南京錠C-551)
用途薬品用冷蔵保管庫・食品機械 材質ポリアセタール(POM) タキゲンコード60865
1個
1,020 税込1,122
4日以内出荷

南京錠(弦径Φ6)で施錠できます。 南京錠を掛ける部分がハンドルレバー側なので、操作の邪魔になりません。 A-1461-1と同じパネルカットで取付けられます。 止め金までの奥行きが12.5mmで筐体内部のスペースが有効に利用できます。 左右兼用型(カムと止め金を裏返すと左右の入替ができます)
用途シェルター・キュービクル・屋外盤 材質ステンレス鋼鋳物(SUS304) 付属品止め金・取付け板・ビスセット 適合弦径Φ6の南京錠(C-551-TAK80) 表面仕上げヘアライン仕上 タキゲンコード04221
1個
15,867 税込17,454
4日以内出荷

南京錠(弦径Φ6)で施錠できるため、二重施錠が可能です。 A-464-1と同じパネル穴明け寸法で、取付け可能です。 左右兼用型(カムと止め金を裏返すと左右の入替えができます)
用途配分電盤・制御盤 仕様適用南京錠:弦径Φ6の南京錠(C-551-TAK80 1276ページ他) 付属品止め金:AC-1025-E-1・取付け板・ビスセット 材質亜鉛合金(ZDC) 質量(g)514 表面仕上げアクリル系樹脂焼付塗装 番号:0200 タキゲンコード4714
1個
4,614 税込5,075
5日以内出荷

A-464-1と同じパネル穴明け寸法で、取付け可能です。 左右兼用型(カムと止め金を裏返すと左右の入替えができます)
用途配分電盤・制御盤 仕様適用南京錠:弦径Φ6の南京錠(C-551-TAK80 1276ページ他) 材質亜鉛合金(ZDC) 質量(g)514 表面仕上げアクリル系樹脂焼付塗装 鍵なし タキゲンコード4715
1個
4,306 税込4,737
5日以内出荷