カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1,330)
  • 自動車純正部品(1,030)
  • トラック純正部品(709)
  • 油圧機器・油圧ホース(152)
  • 農業機械(151)
  • 制御機器(118)
  • バイク純正部品(88)
  • メカニカル部品(78)
  • 切削工具(58)
  • FA担当者のオススメ新商品(48)
  • バイク部品(44)
  • 建築金物(34)
  • 配管・水廻り設備部材(30)
  • 電気材料(28)
  • 機構部品(26)
  • オフィス家具(25)
  • 自動車補修部品(22)
  • 物流用品(17)
  • 住設機器(17)
  • 科学研究・開発用品(15)
  • 測定用品(14)
  • パソコン/周辺機器(14)
  • 作業工具(14)
  • 厨房用品(13)
  • トラック用品・パーツ(12)
  • 医療(10)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(10)
  • 建材・エクステリア(9)
  • 船舶用品・漁業資材(8)
  • 家電(8)
  • 安全用品(7)
  • バッテリー・電装(7)
  • 日用品(6)
  • 安全標識(6)
  • 空調・電設資材(5)
  • 卓上消耗品(4)
  • 塗料(4)
  • ねじ・ボルト・釘(3)
  • 店舗什器・備品(3)
  • 清掃用品(3)
  • カー用品(3)
  • 食品・飲料(3)
  • 学童・教育用品(3)
  • 縫製用品(3)
  • 電動工具(3)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • 保管用品(2)
  • 梱包用品(2)
  • テープ(2)
  • 溶接用品(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • ヘルスケア(2)
  • 整備工具・収納(2)
  • 作業服(2)
  • 事務用品(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 理美容(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 防犯用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • 介護用品(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • 安全保護具(1)
  • 研磨材(1)
  • 自転車部品(1)
  • 空圧工具(1)

「c-59」の検索結果

4,185件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ガーニッシュ(L) C.ピラ (D2) D202-50-N50C59 MAZDA(マツダ)ガーニッシュ(L) C.ピラ (D2) D202-50-N50C59MAZDA(マツダ)
5,898税込6,488
1個
翌々日出荷
カバー(R) トランク サイド (B1) B156-68-856C59 MAZDA(マツダ)カバー(R) トランク サイド (B1) B156-68-856C59MAZDA(マツダ)
3,298税込3,628
1個
翌々日出荷
ガーニッシュ(R) C.ピラ (D2) D202-50-N10C59 MAZDA(マツダ)ガーニッシュ(R) C.ピラ (D2) D202-50-N10C59MAZDA(マツダ)
4,798税込5,278
1個
翌々日出荷
カバー(L) トランク サイド (B1) B156-68-857C59 MAZDA(マツダ)カバー(L) トランク サイド (B1) B156-68-857C59MAZDA(マツダ)
3,298税込3,628
1個
翌々日出荷
VベルトC形(スタンダード) 三ツ星ベルトVベルトC形(スタンダード)三ツ星ベルト(32件のレビュー)
2,798税込3,078特価
1本
当日出荷から10日以内出荷
使用中の伸びや径時収縮が少なく、多本掛けにも適したセットフリーベルトで、長いベルト寿命が期待できます。 また、標準型Vベルトとして取り扱い、入手が容易です。
タイプスタンダード
ミニチュア玉軸受・小径玉軸受 ZZ(標準形)(フランジ無) NTN(エヌティーエヌ)ミニチュア玉軸受・小径玉軸受 ZZ(標準形)(フランジ無)NTN(エヌティーエヌ)(217件のレビュー)
389税込428
1個
当日出荷
ミニチュア玉軸受は呼び軸受外径D<9mm、小径玉軸受は呼び軸受内径d<10mm・呼び軸受外径D≧9mm寸法範囲の玉軸受で、主要寸法が国際的なISO規格及びANSI/ABMA規格によるメートル系とインチ系のものがあります。一般に多く使われるシール・シールド軸受は、大部分が幅寸法を開放形より1~2mm広くしています。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼フランジフランジ無JIS等級0シールド形状両側シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
VベルトC形 (スタンダード) バンドー化学VベルトC形 (スタンダード)バンドー化学(12件のレビュー)
1,998税込2,198特価
1本
当日出荷から12日以内出荷
伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。
材質ゴム種類Vベルトベルト形C
Jabra C59 PCコード (GNヘッドセット用PCサウンドカード接続コード) JabraJabra C59 PCコード (GNヘッドセット用PCサウンドカード接続コード)Jabra
2,198税込2,418
1台
翌日出荷
蓋付クラフトパック 銀鳥産業蓋付クラフトパック銀鳥産業(15件のレビュー)
239税込263
1本
当日出荷から3日以内出荷
ポスター・カレンダーなどの保管や持ち歩きに。 繰り返し使える丈夫な作り。
形状丸筒
圧縮コイルばね DCシリーズ アキュレイト圧縮コイルばね DCシリーズアキュレイト(11件のレビュー)
1,498税込1,648
1袋(20個)ほか
当日出荷から18日以内出荷
欧州において普及しているドイツの規格(DIN2098)圧縮ばねを参考に、メーカー独自の管理項目(基準荷重)を追加し、配列した規格です。
用途OA機器用、電子部品、自動車部品、電化製品、玩具、産業機器等ばねの種類圧縮コイルばねRoHS指令(10物質対応)対応
VベルトC形 (レッド) バンドー化学VベルトC形 (レッド)バンドー化学(6件のレビュー)
3,398税込3,738特価
1本
当日出荷から34日以内出荷
スタンダードの高級品として開発された高動力伝動用のVベルトです。 伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。 強力で伸びの少ないポリエステルコードと合成ゴム配合を採用。スタンダードに比較して約60%のパワーアップです。 静電防止性能―電気抵抗は0.05~0.2MΩ(Vベルト216mm間内)で米国RMA規格(規定6MΩ以下)に合格。 すぐれた物理的性能―特殊合成ゴム配合により、耐熱性、耐油性、耐薬品性、難燃性にすぐれています。
材質ゴム種類Vベルトベルト形C
純正インクカートリッジ EPSON IC59 EPSON純正インクカートリッジ EPSON IC59EPSON(26件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
適合PX-1000/1004種別純正品適合機種メーカーEPSONグリーン購入法適合エコマーク認定認定エコマーク認定番号19 142 044
(90119)BOLT, W/WASHER トヨタ(90119)BOLT, W/WASHERトヨタ(26件のレビュー)
88税込97
1個
当日出荷から29日以内出荷
端子台カバー サトーパーツ端子台カバーサトーパーツ(7件のレビュー)
439税込483特価
1個
当日出荷から92日以内出荷
ナイロン結束バンド PANDUIT(パンドウイット)ナイロン結束バンドPANDUIT(パンドウイット)(5件のレビュー)
3,598税込3,958特価
1袋(100本)
当日出荷から100日以内出荷
幅広く使用できる汎用性の高い標準タイプのナイロン結束バンドです。 色分け、識別に最適です。
用途ケーブルなどの結束
Vベルト C形 レッド 三ツ星ベルトVベルト C形 レッド三ツ星ベルト(7件のレビュー)
5,298税込5,828特価
1本
当日出荷から11日以内出荷
心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力伝動用に適し、耐熱、耐油、難燃、静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格に全て合格)などの優れた特性を持っています。 メンテナンスが困難なとき、レッドラベルは苛酷な条件下でもすぐれた耐久性を発揮します。
Vベルト LC形オレンジ 三ツ星ベルトVベルト LC形オレンジ三ツ星ベルト(31件のレビュー)
3,998税込4,398特価
1本
当日出荷から14日以内出荷
特に農業機械用に適しています。当ベルトは一般工業用ベルトに比べ、大きな衝撃、プーリ径が小さく逆方向の曲げ、高温下での使用など、苛酷な使用条件に耐えるよう設計された薄形ベルトです。 また、耐熱性、耐屈曲性、耐亀裂性にもすぐれています。
ベルト高さ(mm)11ベルト幅(mm)22電気抵抗(Ω)6M以下使用限界温度(℃)-30~+90
フタ付クラフトパック 丸筒 銀鳥産業フタ付クラフトパック 丸筒銀鳥産業(2件のレビュー)
2,998税込3,298
1ケース(10本)
当日出荷から4日以内出荷
両サイドにフタがついたクラフトパックです。
用途ポスター、図面やカレンダーなどを入れるのに最適です。形状丸筒
安心クッションL字型900mm 極細 カーボーイ安心クッションL字型900mm 極細カーボーイ(1件のレビュー)
799税込879特価
1本
当日出荷から4日以内出荷
クッション性、耐摩耗性に優れたクッション材です。付属の専用両面テープで貼る粘着タイプ
用途柱、筋交い、梁などの構造物、機械周りの角、突き出た危険な角の安全対策。
農機用スーパーVベルトW800 SC形 バンドー化学農機用スーパーVベルトW800 SC形バンドー化学(26件のレビュー)
7,698税込8,468特価
1本
当日出荷から7日以内出荷
VベルトW800は耐熱性、耐屈曲性、耐衝撃性に優れ、高負荷伝動が可能な農業機械用高機能Vベルトです。
種別SC形ベルト高さ(mm)11ベルト上幅(mm)22.7種類VベルトRoHS指令(10物質対応)対応
本革&合皮用ウェットクロス PROSTAFF(プロスタッフ)本革&合皮用ウェットクロスPROSTAFF(プロスタッフ)(1件のレビュー)
489税込538
1個(10枚)
当日出荷
本革・合皮のシート・ハンドル等の革専用のウエットクロスです。 1枚取り出しサッと拭くだけで「汚れ落とし・しっとり艶出し」のW効果が得られます。 ハンドルやシートに艶を出すと同時にすべり防止効果を与え、操作時や着座時のすべりを防ぎます。 また、紫外線吸収剤配合により気になる劣化を効果的に防ぎます。 いつも触れる革をキレイにする事で快適な車内空間を保ちます。 ・天然保護成分:しっとりとした自然な艶を与え、革の表面を保護します。 ・防汚効果:革に水分を浸透しにくくする撥水被膜で汗・雨による水汚れを防ぎます。 ・抗菌剤配合:カビや菌の発生を防ぎます。
質量(g)88寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)225×135×19危険物の類別非危険物
農機用Vベルト レッドSⅡ SC形 バンドー化学農機用Vベルト レッドSⅡ SC形バンドー化学(36件のレビュー)
4,198税込4,618
1本
当日出荷から6日以内出荷
VベルトレッドSⅡは、標準VベルトC形のベルト厚さを薄くし、逆曲げ使用(リバースベンド)に適したV形ベルトです。 特にコンバインなど背面からプーリが当たる農業機械に最適です。
用途農業機械用種別SC形ベルト高さ(mm)11.0ベルト上幅(mm)22.2電気抵抗(Ω)6M以下使用限界温度(℃)-30~90
ホイルシリンダーカップ ミヤコ自動車ホイルシリンダーカップミヤコ自動車(10件のレビュー)
3,590税込3,949
1セット(10個)
当日出荷から11日以内出荷
自動車のドラムブレーキ作動用シリンダーです。
超硬ブラック ホールソー  HNC ニコテック超硬ブラック ホールソー HNCニコテック(3件のレビュー)
12,980税込14,278
1個
当日出荷から4日以内出荷
超硬チップを厳選し、歯欠けに強い高品質ホールソーを実現しました。 独自に開発した刃先角度と不等ピッチ刃が、シャープな切れ味をお約束します。
用途ステンレス板、軟鋼ほか全長(mm)83有効長(mm)11適合板厚(mm)4.5ドリル径(Φmm)6材質(刃)超硬 G2相当刃数不等適合電動機電気ドリル・ボール盤などRoHS指令(10物質対応)対応
スペーサー(ジュラコン(R)スペーサー) C-500シリーズ(M=5用外径Φ8) 廣杉計器スペーサー(ジュラコン(R)スペーサー) C-500シリーズ(M=5用外径Φ8)廣杉計器(1件のレビュー)
2,198税込2,418特価
1袋(10個)
当日出荷から11日以内出荷
ねじ径M5用種別中空(パイプ)材質ジュラコン(R)RoHS指令(10物質対応)対応
バイトブロックⅡ デントケアバイトブロックⅡデントケア(1件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷
口腔ケアの際に、開口を誘導しながら保持することができます。 ネジ山で開口度が調節でき、外れにくく、指先やペンライトを入れて操作ができます。 シリコーン製で弾力があり、歯にやさしい仕様です。 オートクレーブ滅菌、煮沸消毒可能。
材質シリコーン全長(mm)108高さ(mm)(突起部)42内径(Φmm)21耐熱温度(℃)180
受動電圧プローブ  150MHz ×10 テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)受動電圧プローブ 150MHz ×10テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)
9,898税込10,888
1個
当日出荷
タイプ減衰器×10機能リードアウト対応:-周波数帯域(MHz)150入力インピーダンス10MΩ/12.5pF最大入力電圧DC600立ち上がり時間約2.3nsRoHS指令(10物質対応)対応容量(pF)20~35
RCシリーズ 単動シリンダ(バネ戻り) エナパックRCシリーズ 単動シリンダ(バネ戻り)エナパック
49,980税込54,978
1個
当日出荷から翌日出荷
最高使用圧力(MPa)70
熱収縮チューブ JTC熱収縮チューブJTC(2件のレビュー)
3,698税込4,068
1セット
当日出荷から31日以内出荷
用途JTC2035N・JTC2037N・JTC2038・JTC2039・JTC2041のセット商品になりますRoHS指令(10物質対応)対応
JST 圧着工具 YC-590 YCシリーズ JST(日本圧着端子製造)JST 圧着工具 YC-590 YCシリーズJST(日本圧着端子製造)
59,980税込65,978
1個
当日出荷
仕様シリーズ = YC圧着工具種類 = ラチェット全長 = 296mmUL, CSA, TUV (BVF/M-61T-P2.0のみ). 写真はBVF-42T-P2.0. 基板/中継用コネクタ VLコンタクト/圧着ペンチ. The JST YS is a series of high-quality crimp tools and crimp connectors
e-POWER Vベルト ラップドノッチドタイプ C形 三ツ星ベルトe-POWER Vベルト ラップドノッチドタイプ C形三ツ星ベルト
7,298税込8,028特価
1本
当日出荷から40日以内出荷
e-POWER(イーパワー)は、ノッチ形状になっており屈曲性にすぐれています。そのため従来のVベルトに比べて曲げによる動力損失が少なく、省エネ効果があります。 動力損失が少なく、標準Vベルトと比較して6%の消費電力を低減できます。 急起動、急停止時に発生する音が気になる場合はラップドノッチドタイプを推奨します。 従来のプーリが使用できます。
ベルト形Cベルト上幅(mm)22ベルト高さ(mm)14材質(ベルト)ゴムタイプラップドノッチドタイプ種類Vベルト角度(°)40
中華家 竹製せいろ パール金属中華家 竹製せいろパール金属
1,098税込1,208
1個
翌々日出荷から8日以内出荷
手持ちの鍋にセットして手軽に蒸し料理。
材質天然竹
省エネレッド(節電タイプVベルト) C形 バンドー化学省エネレッド(節電タイプVベルト) C形バンドー化学
7,198税込7,918
1本
翌々日出荷から7日以内出荷
一般標準Vベルトに比べ、約3~6%電力を節約できます。従来の標準Vプーリにそのまま装着できますので大変経済的に節電対策が行えます。平ベルトのように再三張り直す必要もなく、長時間安定した伝道が可能です。標準ベルトと比べ、約30%掛け本数を減少できます。ベルト内部の発熱が少なく、ベルト破損の原因である熱を排除しますので、超寿命です。
ベルト上幅(mm)22.2ベルト高さ(mm)13.5材質ゴム種類VベルトRoHS指令(10物質対応)対応
小型IoTプラスチックケース SICシリーズ タカチ電機工業小型IoTプラスチックケース SICシリーズタカチ電機工業
269税込296
1台
当日出荷から4日以内出荷
丸みのあるデザインでIoT機器に適した小型ケースです。カバーはスナップインのはめ込み式で付け外しがし易い構造です。小型サイズですが、ネジを使用しない分、内部スペースが広く使える多用途ケースです。
RoHS指令(10物質対応)対応
クラッチカバー VALEOクラッチカバーVALEO(3件のレビュー)
12,900税込14,190
1個
当日出荷から8日以内出荷
ボールキャッチ TAKIGEN(タキゲン)ボールキャッチTAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
329税込362
1個
当日出荷
受け・本体の90°使いもできます。 小型・軽量です。
材質亜鉛合金(ZDC)質量(g)17表面仕上げクロムめっき(MZCr)使用荷重(N)(参考)抜き:21N、差し:45Nタキゲンコード23572
Metcal MXシリーズ チップカートリッジ STTC メトカルMetcal MXシリーズ チップカートリッジ STTCメトカル
3,998税込4,398
1本
当日出荷から85日以内出荷
MXシリーズ用チップカートリッジです。
質量(g)6
巾木付ケ戸当リ 中西産業巾木付ケ戸当リ中西産業
2,198税込2,418
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質亜鉛ダイカスト
(99071)ホース,バキユーム スバル(99071)ホース,バキユームスバル(3件のレビュー)
579税込637
1個
当日出荷から10日以内出荷
JST 圧着ピンコンタクト ラチェット JST(日本圧着端子製造)JST 圧着ピンコンタクト ラチェットJST(日本圧着端子製造)
109,800税込120,780
1個
当日出荷から7日以内出荷
...