カテゴリ

  • 自動車補修部品(9)
    • 高付加価値オイルフィルター(6)
  • 電気材料(2)
    • ワニグチクリップ・みの虫クリップ(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(226)
  • 自動車純正部品(52)
  • オフィス家具(28)
  • 制御機器(19)
  • トラック純正部品(13)
  • バイク純正部品(12)
  • エンジン工具(10)
  • メカニカル部品(8)
  • 機構部品(8)
  • 切削工具(6)
  • 農業機械(5)
  • 測定用品(4)
  • 空調・電設資材(3)
  • 船舶用品・漁業資材(3)
  • 建築金物(3)
  • 建材・エクステリア(3)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 医療(2)
  • 整備工具・収納(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • バイク部品(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 作業服(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • 電動工具(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「c-631」の検索結果

関連キーワード
434件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
(C0631)ロッド ニッサン(C0631)ロッドニッサン
1,998税込2,198
1個
5日以内出荷
オイルフィルター UNION(ユニオン産業)オイルフィルターUNION(ユニオン産業)(632件のレビュー)
559税込615特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
自動車用カートリッジエレメントです。
バンコランVベルト バンドー化学バンコランVベルトバンドー化学(65件のレビュー)
509税込560
1本
当日出荷から8日以内出荷
柔軟性・摩擦係数が高いため、省スペースな設計が可能 ゴム落ちのないクリーンな伝動が可能
用途VP/BCタイプは、ポリウレタン単体のVベルトで、軸間固定での使用に適します。 熱融着できるバンコードタイプは、自由なベルト長さでの使用に適します。 その他特殊な用途にも、特殊仕様品として対応しています。ミシンや洗濯機等の電気製品や、ATM等自動化機器の駆動、搬送用途種類Vベルト
圧縮コイルばね DCシリーズ アキュレイト圧縮コイルばね DCシリーズアキュレイト(11件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から18日以内出荷
欧州において普及しているドイツの規格(DIN2098)圧縮ばねを参考に、メーカー独自の管理項目(基準荷重)を追加し、配列した規格です。
用途OA機器用、電子部品、自動車部品、電化製品、玩具、産業機器等ばねの種類圧縮コイルばねRoHS指令(10物質対応)対応
ヒッポークリップ T.SIN(テイシン電機)ヒッポークリップT.SIN(テイシン電機)(6件のレビュー)
339税込373
1個
当日出荷
バッテリークリップ。半田付け
用途簡単なハンダ付け。 小型充電器、計測器、アースなどの使用に最適です。材質(本体)材質(カバー)塩化ビニール絶縁耐圧AC2000V 1分以上メッキニッケル絶縁抵抗DC500V 100MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応
LEFT COVER 8291C631A DUCATILEFT COVER 8291C631ADUCATI
2,798税込3,078
1個
31日以内出荷
R.HNUMBER SUPPORT 4381C631A DUCATIR.HNUMBER SUPPORT 4381C631ADUCATI
4,198税込4,618
1個
31日以内出荷
耐熱・耐摩耗・静電気(帯電)防止用耐圧ホース 吸引・圧送[トヨトップ-E100℃ホース TPE100C] TOYOX(トヨックス)耐熱・耐摩耗・静電気(帯電)防止用耐圧ホース 吸引・圧送[トヨトップ-E100℃ホース TPE100C]TOYOX(トヨックス)
7,598税込8,358
1本
当日出荷から14日以内出荷
【耐熱ホース】100℃までの耐熱性能を有し、高温によるホース折れやつぶれを防ぎ、樹脂搬送の吸引・圧送(バキューム)に使用可能。 【耐摩耗ホース】耐摩耗性に優れ、摩耗によるホースの穴あきを防ぎ長持ち。ホース片やアース線(銅線)の混入による成形不良を防止。 【静電気(帯電)防止ホース】 複合帯電防止(導電)構造で静電気を除去し、原料詰りや色むらなどを長期的に防止。製品ロス、生産トラブルを低減。 【アースが簡単施工】専用のアース用クリップを取付けるだけで、余分な作業がなく、作業時間短縮。 【安定搬送】シームレス(継ぎ目なし)内面フラット構造なので、プラスチック粉、流体残留物が残りにくい。 ※ 食品用帯電防止ホースをお探しの方は「トヨフーズアース」を検索ください。 ※ 耐薬品、耐溶剤の帯電防止ホースをお探しの方は「トヨフッソE」を検索ください。
用途エンプラ系プラスチック粉粒体(乾燥装置など高温搬送用)用耐圧ホース使用流体粉体、粒体、樹脂ペレットナチュラル透明使用温度範囲(℃)-5~100取扱説明書取扱説明書(0.57MB)特性耐熱、耐摩耗、帯電防止機能圧送、吸引、耐熱、折れつぶれ防止、帯電防止、透明性、柔軟性、耐摩耗法規制RoHS2指令適合関連資料製品比較表_静電防止(0.42MB) 現場改善事例(0.83MB) 商品情報1.(1.08MB) 商品情報2.(2.84MB) Q&A(産業用ホース)(7.77MB) Q&A(継手、バンド)(2.95MB) Q&A(カムロック)(3.22MB)
ピンゲージバラ TCピンゲージバラTC(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1本
当日出荷から5日以内出荷
ピンゲージバラになります。セット品の補充、必要なサイズのみ必要な場合は手軽に測定できます。
用途穴径の測定、穴の芯間、位置、傾き(平行)測定、溝の巾、深さ、アール、偏芯等の測定に使用ゲージ長さ(mm)50真円度・円筒度(μm)0.8材質SUJ2精度(μm)±1.0硬度HRC58以上
バッテリークリップヒッポークリップ T.SIN(テイシン電機)バッテリークリップヒッポークリップT.SIN(テイシン電機)
1,198税込1,318
1セット(2個)
当日出荷
開口が大きいため、バッテリーターミナルなどの接続の際に挟みやすいです。
用途簡単なはんだ付け。小型充電器、計測器、アースなどの使用に。セット内容赤・黒各1材質クリップ本体:鉄、カバー:塩化ビニール(PVC)絶縁抵抗DC500V100MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応
角マスマルチ(S30) Panasonic(パナソニック)角マスマルチ(S30)Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷から7日以内出荷
仕様落し口適合サイズ(たてとい)PC30・S30・60サイズPC30・S30・60
超硬リーマーCシリーズ F.P.(エフ・ピー・ツール)超硬リーマーCシリーズF.P.(エフ・ピー・ツール)
6,998税込7,698
1本
翌日出荷から46日以内出荷
材質超硬K10シャンクストレートシャンクコーティングノンコート刃形ストレート被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、樹脂系(複合材を除く)、銅・銅合金、調質剤(~40HRC、~50HRC)
パターン,サイドカウリング,LH,CNT,C  56076-0631 Kawasakiパターン,サイドカウリング,LH,CNT,C 56076-0631Kawasaki
2,398税込2,638
1個
5日以内出荷
メーカー名:カワサキメーカー品番:56076-0631
コレットチャック リューター(日本精密機械工作)コレットチャックリューター(日本精密機械工作)
3,898税込4,288
1個
3日以内出荷から8日以内出荷
精密ハンドグラインダー L-6用コレットチャック。
適合機種L-6
交換部品 セコ・ツールズ・ジャパン交換部品セコ・ツールズ・ジャパン
1,198税込1,318
1個
当日出荷から9日以内出荷
交換用部品です。
コネクテッドライティング専用コントローラー スイッチ ODELIC(オーデリック)コネクテッドライティング専用コントローラー スイッチODELIC(オーデリック)
12,980税込14,278
1台
5日以内出荷
さまざまなシーンを最適な光の色と明るさでBluetooth無線制御により照明器具同士がつながる先進のあかり、コネクテッドライティングがひとつ上の光環境をお約束します。主電源常時ON3路配線対応
その他【シーン登録】5シーンまで、【グループ設定】1グループまで【その他】ID共有可材質樹脂幅(mm)70寸法(mm)【出】9グレー高さ(mm)120備考1個用スイッチボックスに適合タイプシーン切替適合器具[コネクテッドライティング]LC-FREE Bluetooth調光・調色(シーン再生のみ)、LC Bluetooth調光(シーン再生のみ)、Bluetooth調光器(シーン再生のみ)
たてとい 飾りますマルチ Panasonic(パナソニック)たてとい 飾りますマルチPanasonic(パナソニック)
3,098税込3,408
1個
4日以内出荷
サイズPC30・S30・60(落し口)分類たて系列部材
たてとい 角丸チーズふた付 Panasonic(パナソニック)たてとい 角丸チーズふた付Panasonic(パナソニック)
1,998税込2,198
1個
4日以内出荷
用途パナソニック雨とい S30適合純正部品です
EXAシリーズ 圧縮空気フロー用パイロット式2ポート電磁弁 CKDEXAシリーズ 圧縮空気フロー用パイロット式2ポート電磁弁CKD(9件のレビュー)
12,613税込13,874
1個
当日出荷から23日以内出荷
ポート数2作動方式パイロット式
[絶縁スリーブ付]テストリード(スタック接続対応型) エスコ[絶縁スリーブ付]テストリード(スタック接続対応型)エスコ
1,970税込2,167
1個
翌日出荷
MULTILAM付(ばね形状の多面接触子付)。金(Au)は接触抵抗が低いことに利点があり、主に研究開発用途に需要があります。
バルブプライヤー JTCバルブプライヤーJTC
2,198税込2,418
1個
5日以内出荷
先端ゴム付きでバルブを保護します。メーター等の小さいバルブ等、様々なサイズの電球に使用出来ます。奥まった場所にも最適です。
関連資料(0.26MB)
クラッチカバー(イスズ) EXEDYクラッチカバー(イスズ)EXEDY
67,980税込74,778
1個
6日以内出荷
フローティングジョイント 軽負荷用軽量タイプ JC63 SMCフローティングジョイント 軽負荷用軽量タイプ JC63SMC
4,998税込5,498
1個
3日以内出荷
・複動体シリンダの「心ずれ」や「平行度の精度不足」を吸収し、 軸心合せが不要となります。
電気テストコネクターセット JTC電気テストコネクターセットJTC
14,980税込16,478
1個
5日以内出荷
テストプローブセット コード差し替えができるテスター用モーター・カプラーまで簡単に測定できます。4PCS:各種自動車用フラット端子・1 to 1延長ケーブル(黒×2、赤×2)
セット内容1PCS:SRSコネクタ・2PCS:5KΩポテンショメータ・1to2コネクタ・4PCS:針状プローブ(黒×2、赤×2)・2PCS:LEDストロボスコープ・2PCS:プローブ(黒×1、赤×1)・2PCS:ワニ口クリップ(黒×1、赤×1)ピン径(Φmm)【差込口】4関連資料(8.62MB)取扱説明書(0.4MB)
ピンゲージ(プラケース付/L=50) アイゼンピンゲージ(プラケース付/L=50)アイゼン
8,998税込9,898
1本ほか
当日出荷から22日以内出荷
アルミナではなくジルコニアを使用しております。ジルコニアの線膨張係数は鋼に近く、ち密性に優れ折れたり欠けたりしにくい材質です。 錆の発生が無く手入れが簡単です。 薬品などに侵されません。 非磁性体のため磁気を帯ません。
長さ(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応
デジタル微差圧計 電池式 形番:GC63 長野計器デジタル微差圧計 電池式 形番:GC63長野計器
24,980税込27,478
1個
当日出荷から42日以内出荷
文字高さ17mmの大型LCD表示(31/2桁) 計測状況が把握しやすいアナログバーグラフ表示 フィルタ、ピーク&ボトムホールド、ゼロ調機能
用途空調・半導体設備等の現場監視に適した電池式のデジタル微差圧計で、配線の必要がないため、測定箇所への設置が容易です。
(MC631)CASE,GEARSHIFT LEVER 三菱ふそう(MC631)CASE,GEARSHIFT LEVER三菱ふそう
62,980税込69,278
1個
5日以内出荷
エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2C63-Z SMCエアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2C63-ZSMC
17,980税込19,778
1個
翌々日出荷から30日以内出荷
複動・片ロッド、オートスイッチ無、取付支持形式/1山クレビス形 ・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量最大15%削減 ・エアクッション制御が容易
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッド
標準角形カバーエアシリンダ/複動・片ロッド MB-Zシリーズ MDB SMC標準角形カバーエアシリンダ/複動・片ロッド MB-Zシリーズ MDBSMC
22,980税込25,278
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
作動方式複動片ロッド
エアシリンダ:複動・片ロッド 1山クレビス形 CA2C6 SMCエアシリンダ:複動・片ロッド 1山クレビス形 CA2C6SMC
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷
・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減(最大15%削減)。 ・エアクッション制御が容易クッションバルブ調整回転数を1回転から3回転に増加。 ・小型オートスイッチから耐強磁界オートスイッチまで取付可能。 ・設置状況に合った取付支持が可能、取付け自由度の向上。
MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MBC63) SMCMB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MBC63)SMC
17,980税込19,778
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッド
(MC631)HOSE 三菱ふそう(MC631)HOSE三菱ふそう
20,980税込23,078
1個
5日以内出荷
(MC631)HOSE 三菱ふそう(MC631)HOSE三菱ふそう
3,198税込3,518
1個
5日以内出荷
(MC631)SHIM CASTE 三菱ふそう(MC631)SHIM CASTE三菱ふそう
12,980税込14,278
1個
5日以内出荷
オフィスシーティング シルフィ 肘無 ローバック 背メッシュ 五本脚 オカムラ(岡村製作所)オフィスシーティング シルフィ 肘無 ローバック 背メッシュ 五本脚オカムラ(岡村製作所)
79,980税込87,978
1脚
3日以内出荷から12日以内出荷
背のカーブを変えられる新感覚のオフィスシーティング。カラダを包み込む「バックカーブアジャスト」機構。前傾機能付背座シンクロリクライニングは座面左下のダイヤルでリクライニングの固定と解除が行えます。背と座はシンクロしてリクライニングし、従来の直立から後傾までのリクライニングに加え、パソコン作業や筆記作業時の前傾姿勢をサポートする「前傾ポジション」をとることが可能です。リクライニング範囲は、直立~後傾で23°、直立~前傾で10°です。リクライニングの固定は4段階です。座面の高さ調節は座面の右下にあるレバーを持ち上げることで、座面の高さ調節が可能です(ストローク:100mm)。座面の奥行きは調節座面の左にあるレバー操作により、座面の奥行き調節が可能です。(ストローク:50mm)。異硬度クッションとして硬さの異なる3種類のウレタンを一体で成型しました。前方は、太腿を圧迫しない柔らかな座り心地のクッション。後方には、お尻をしっかりサポートする硬めのクッションを採用しました。
肘掛なし
MB1-Z/MDB1-Z - 角形チューブ形エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(MB1C63) SMCMB1-Z/MDB1-Z - 角形チューブ形エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(MB1C63)SMC
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッドクッション(-) エアクッションポートねじの種類(-) Rc
onsemi Pチャンネル MOSFET20 V 2.3 A 表面実装 パッケージSOT-23 6 ピン onsemionsemi Pチャンネル MOSFET20 V 2.3 A 表面実装 パッケージSOT-23 6 ピンonsemi
729税込802
1箱(5個)
5日以内出荷
仕様●最低ゲートしきい値電圧:0.4V●最大連続ドレイン電流:2.3 A●標準ゲートチャージ @ Vgs:4.4 nC @ 4.5 V高さ(mm)1ピン数(ピン)6RoHS指令(10物質対応)対応特性Fairchild Semiconductor PowerTrench(R) NチャンネルMOSFET 最大9.9 A. PowerTrench(R) MOSFETは、最適化されたスイッチングを行いシステム効率と電力密度を向上させます。これらの製品は、低ゲート電荷(Qg)、低逆回復電荷(Qrr)、ソフト逆回復ボディダイオードをを組み合わせることにより、AC/DC電源における同期整流用の高速スイッチングに貢献します。 最新のPowerTrench(R) MOSFETは、電荷バランスを提供する遮蔽ゲート構造をパッケージSOT-23実装タイプ表面実装チャンネルタイプP最大パワー消費(mW)960チャンネルモードエンハンスメント型最大ドレイン-ソース間電圧(V)20最大ドレイン-ソース間抵抗(mΩ)115最大ゲート-ソース間電圧(V)-8 , +8トランジスタ構成絶縁型
(MC631)HARNESS,A 三菱ふそう(MC631)HARNESS,A三菱ふそう
189,800税込208,780
1個
5日以内出荷
(MC631)SHEET 三菱ふそう(MC631)SHEET三菱ふそう
1,198税込1,318
1個
5日以内出荷