カテゴリ

  • 自動車純正部品(20)
  • メカニカル部品(14)
  • 制御機器(8)
  • 自動車補修部品(4)
  • 切削工具(3)
  • 保管用品(2)
  • 卓上消耗品(2)
  • 厨房用品(2)
  • 電気材料(2)
  • 測定用品(2)
  • 住設機器(2)
  • 鈑金・塗装(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 日用品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 医療(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)

「c-876」の検索結果

関連キーワード
70件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
USB Type-C 充電器 PD PPS対応 65W 1ポート TypeCケーブル付属 2m スイングプラグ 小型 軽量 エレコムUSB Type-C 充電器 PD PPS対応 65W 1ポート TypeCケーブル付属 2m スイングプラグ 小型 軽量エレコム(2件のレビュー)
3,698税込4,068
1個
当日出荷
ケーブル付属で移動時の利用にぴったり!USB Type-C(TM)ポートを1ポート搭載し、幅広い機器に充電できる、USB Power Delivery対応の高出力65W USB AC充電器です。コンパクトでビジネスでの外出やリモートワーク、出張、旅行など持ち運びにも便利です。
用途ノートパソコンからスマートフォンまでこれ1台で充電できる、高出力のUSB AC充電器です。デバイスごとに専用の充電器を持ち運ぶ必要はありません。 USB Power Delivery規格で65Wまで充電できる機器に限ります。 足下のコンセントに接続してもゆったり使用できる長さ2mのUSB Type-C(TM) - USB Type-Cケーブルが付属しています。ケーブルは着脱式なので、すっきりまとめて持ち運びが可能です。 GaN II(窒化ガリウム)を採用し、高出力ながらコンパクトサイズを実現。プラグ部分も折り畳むことができるため、バッグの中でもスペースを取らず、ビジネスでの外出やリモートワーク、出張、旅行など持ち運びにも便利です。 GaN II(窒化ガリウム)はGaN第1世代より、製品の小型化および軽量化を実現することで、よりモバイル性を高めています。 USB Power Delivery、PPS(Programmable Power Supply)に対応しています。iPhoneを約30分で50%まで充電できるから、外出先でスピード充電が可能です。 USB Power Deliveryとは、アダプターと接続機器間で情報をやり取りすることで、その機器間における最適な電力を選択し、高速充電を実現するUSB規格です。PPS(Programmable Power Supply)とは、0.2V単位で電圧を調整し、最適な電力で効率的に供給することができるUSB Power Delivery のオプション規格です。 本製品のUSB Power Delivery最大出力は65Wです。PPS(Programmable Power Supply)最大出力は65Wです。 USB Power DeliveryおよびPPS(Programmable Power Supply)に対応したUSB Type-Cポートを搭載し、機器に応じて出力が5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/3.25Aと可変し、iPhoneなどのスマートフォンから、iPadなどのタブレット、MacBookや高性能なWindowsノートパソコンまで幅広く高速充電できます。 本製品はUSB-IFのテストと同等のテストをメーカー独自で実施し、高い安全性が保たれているため、USB Power Delivery対応製品にご使用いただけます。 耐トラッキング性の要求事項(PSE:電気用品安全法)を満たしたコンセントプラグを採用しています。 本製品にUSB Type-C - USB Type-Cケーブル(約2m)を同梱しております。 65Wでの充電を行う場合は、100W以上の充電に対応したUSBケーブルをご用意ください。 USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。付属品ケーブルブラック、【ケーブル】ブラック質量(g)約98使用温度範囲(℃)-10~25規格◇PSE 特定電気用品ケーブル長(m)約2コネクタ形状USB Type-Cポート×1定格入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)対応機種USB Type-C(TM)ポートからUSB Power Delivery (65W)およびオプション規格であるPPS(Programmable Power Supply)の規格内で充電可能な端末外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約45.2×38.1×43.8定格出力電圧5V/9V/12V/15V/20V、PPS出力5V~16V/5V~21V定格入力電流(A)1.8保証期間1年間定格出力電力(W)最大出力65・PPS最大出力65使用地区日本ケーブルUSB Type-C - USB Type-Cケーブルプラグタイプ90度スイング構造定格出力電流5V時3A/9V時3A/12V時3A/15V時3A/20V時3.25A、PPS出力5V~16V時3A、5V~21V時3.25A
クリップチャック 旭産業(エアーゲージ)クリップチャック旭産業(エアーゲージ)(5件のレビュー)
3,298税込3,628
1個
当日出荷
用途ゲージボタルAG-8006用仕様レバー式で手放しできる全長(mm)50
ピンゲージバラ TCピンゲージバラTC(2件のレビュー)
1,598税込1,758
1本
当日出荷から8日以内出荷
ピンゲージバラになります。セット品の補充、必要なサイズのみ必要な場合は手軽に測定できます。
用途穴径の測定、穴の芯間、位置、傾き(平行)測定、溝の巾、深さ、アール、偏芯等の測定に使用ゲージ長さ(mm)50真円度・円筒度(μm)0.8材質SUJ-2精度(μm)±1.0硬度HRC58以上
純正インクカートリッジ HP135 HP(日本ヒューレット・パッカード)純正インクカートリッジ HP135HP(日本ヒューレット・パッカード)(2件のレビュー)
3,490税込3,839
1個
当日出荷
適合Photosmart 2575/2575a/2610/2710/325/335/385/475/8753/C4180 All-in-One/D5160、OfficeJet 6210/7210/7410/H470、DeskJet 460c/460cb/5740/6840/D4160、PSC 1610/2355種別純正品3色カラー(シアン、マゼンタ、イエロー)タイプHP135適合機種メーカーHP
(876C4)キャップ ニッサン(876C4)キャップニッサン
199税込219
1個
4日以内出荷
中量棚C型 サカエ中量棚C型サカエ
67,980税込74,778
1台
翌々日出荷
簡単ボルトレス構造なので組立て、中板移動、解体が間単に出来ます。【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら】
グリーン材質(本体)スチールタイプ単体ピッチ25mmピッチ段替え可能棚ピッチ(mm)25(ピッチ段替え可能)RoHS指令(10物質対応)対応均等積載量(kg/段)500グリーン購入法適合総耐荷重(kg)2000
超硬リーマーCシリーズ F.P.(エフ・ピー・ツール)超硬リーマーCシリーズF.P.(エフ・ピー・ツール)
9,898税込10,888
1本
翌日出荷から102日以内出荷
材質超硬K10被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、樹脂系(複合材を除く)、銅・銅合金、調質剤(~40HRC、~50HRC)刃形ストレートシャンクストレートシャンクコーティングノンコート
Easy Cooking 焼豚用巻糸 パール金属Easy Cooking 焼豚用巻糸パール金属
219税込241
1巻(20m)
翌々日出荷
寸法(mm)80×15×125質量(g)21長さ(m)20混率(%)綿(100%)
Easy Cooking 木製クッキングへら パール金属Easy Cooking 木製クッキングへらパール金属
629税込692
1個
翌々日出荷
材質天然木(ゴムの木)、ウレタン塗装全長×幅W(mm)300×65
Easy Cooking 木製ターナー パール金属Easy Cooking 木製ターナーパール金属
569税込626
1個
翌々日出荷
材質天然木(ゴムの木)、ウレタン塗装質量(g)53全長×幅W(mm)300×65
中量棚C型 サカエ中量棚C型サカエ
61,980税込68,178
1台
翌々日出荷
簡単ボルトレス構造なので組立て、中板移動、解体が間単に出来ます。【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら】
グリーンタイプ連結ピッチ25mmピッチ段替え可能RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合均等耐荷重(kg/段)500
(876C4)CAP-HINGE ニッサン(876C4)CAP-HINGEニッサン
219税込241
1個
5日以内出荷
(876C3)TABLE COVER-FRO ニッサン(876C3)TABLE COVER-FROニッサン
2,998税込3,298
1個
5日以内出荷
(5220)BRACKET,FR ミツビシ(5220)BRACKET,FRミツビシ
1,798税込1,978
1個
3日以内出荷
シート コンソール ブースト (UC) MAZDA(マツダ)シート コンソール ブースト (UC)MAZDA(マツダ)
1,398税込1,538
1個
翌々日出荷
カバー ホール (TC87) MAZDA(マツダ)カバー ホール (TC87)MAZDA(マツダ)
699税込769
1個
翌々日出荷
ピンゲージ(プラケース付/L=50) アイゼンピンゲージ(プラケース付/L=50)アイゼン
10,980税込12,078
1本ほか
当日出荷から22日以内出荷
アルミナではなくジルコニアを使用しております。ジルコニアの線膨張係数は鋼に近く、ち密性に優れ折れたり欠けたりしにくい材質です。 錆の発生が無く手入れが簡単です。 薬品などに侵されません。 非磁性体のため磁気を帯ません。
長さ(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応
(7000)S/BELT,FR P ミツビシ(7000)S/BELT,FR Pミツビシ
53,980税込59,378
1個
3日以内出荷
プレート UP (UC) MAZDA(マツダ)プレート UP (UC)MAZDA(マツダ)
11,980税込13,178
1個
翌々日出荷
ブーツ チェンジ (UC) MAZDA(マツダ)ブーツ チェンジ (UC)MAZDA(マツダ)
6,398税込7,038
1個
翌々日出荷
リセス(L) ドアー トリム (TC) MAZDA(マツダ)リセス(L) ドアー トリム (TC)MAZDA(マツダ)
6,598税込7,258
1個
翌々日出荷
ハンドル(R) プル (TC) MAZDA(マツダ)ハンドル(R) プル (TC)MAZDA(マツダ)
4,998税込5,498
1個
翌々日出荷
ベルトップチェーン 椿本チエインベルトップチェーン椿本チエイン
379税込417
1リンク
翌々日出荷から61日以内出荷
ハイブリッドチェア PVCレザー モールドウレタン 安定性 コイズミファニテックハイブリッドチェア PVCレザー モールドウレタン 安定性コイズミファニテック
28,980税込31,878
1脚
4日以内出荷
木製チェアの安定性に回転チェアの機能を融合した安心・安全設計のコイズミハイブリッドチェア 座面無回転 ストッパー切替レバー付きキャスター 着脱ステップ 安定性の良い4本脚構造
用途チェア寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)456×525~550×765~875座面高さ(mm)435~545主材質【脚】ナイロン/【カバー】ポリプロピレン/【張材】PVCレザー/【クッション】モールドウレタンスライド幅(mm)【座面前後スライド】110肘掛なしキャスターあり
(96374)カバー,ミラー ボデー LH ニッサン(96374)カバー,ミラー ボデー LHニッサン
7,898税込8,688
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
(876C6)ヒンジ,コンソール  ボツクス リツド ニッサン(876C6)ヒンジ,コンソール ボツクス リツドニッサン
639税込703
1個
3日以内出荷
(96373)カバー,ミラー ボデー RH ニッサン(96373)カバー,ミラー ボデー RHニッサン
7,898税込8,688
1個
5日以内出荷
(C0100)クラッチ ディスク ASSY ニッサン(C0100)クラッチ ディスク ASSYニッサン
28,980税込31,878
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
(25560)SW-COMBINATION ニッサン(25560)SW-COMBINATIONニッサン
26,980税込29,678
1個
5日以内出荷
(30100)クラッチ ディスク ASSY ニッサン(30100)クラッチ ディスク ASSYニッサン
22,980税込25,278
1個
5日以内出荷
電線/ケーブル 富士電線工業電線/ケーブル富士電線工業
189,800税込208,780
1本
6日以内出荷
絶縁体にEPゴムを使用しているので、電気特性、耐熱性に優れており、電流容量が大きくとれます。1CT、2CTに比べ仕上外径、質量が10%~20%小さくなります。
用途工場現場などに使用する600V以下の移動用電気機器の電源回路などにご使用いただけます。種類低圧キャブタイヤケーブル定格電圧(V)600芯数(C)3素線径(mm)【導体】0.450±0.01各種認証JIS、電気用品安全法
電線/ケーブル 富士電線工業電線/ケーブル富士電線工業
279,800税込307,780
1本
6日以内出荷
絶縁体にEPゴムを使用しているので、電気特性、耐熱性に優れており、電流容量が大きくとれます。1CT、2CTに比べ仕上外径、質量が10%~20%小さくなります。
用途工場現場などに使用する600V以下の移動用電気機器の電源回路などにご使用いただけます。種類低圧キャブタイヤケーブル定格電圧(V)600許容電流(A)49芯数(C)4使用温度(℃)【最高】75、【最低温度】固定:-40、移動:-25曲げ半径(mm)74以上サイズ(mm)4×8絶縁体厚さ(mm)1シース厚(mm)2.2導体構成(本/mm)50/0.45導体外径(Φmm)3.7RoHS指令(10物質対応)対応仕上外径(Φmm)18.4導体抵抗(Ω/km)2.52
プラスチックモジュラーチェーン BTC8・BTC8-A形 クローズタイプ 椿本チエインプラスチックモジュラーチェーン BTC8・BTC8-A形 クローズタイプ椿本チエイン
409税込450
1リンク
8日以内出荷から16日以内出荷
ピッチ(mm)25.4材質(本体)プラスチックタイプリンク単位種類直乗せ搬送チェーン最大許容張力(kN)12.8
フラッシュシルエットLWシリーズ 照光押ボタンスイッチ 丸形 IDEC(和泉電気)フラッシュシルエットLWシリーズ 照光押ボタンスイッチ 丸形IDEC(和泉電気)
3,500税込3,850
1台
当日出荷から25日以内出荷
種別照光押ボタンスイッチ種類照光式保護構造IP65照光種別LED本体形状分離形取付穴径(Φmm)25.3
カバー(L) フード (B2) MAZDA(マツダ)カバー(L) フード (B2)MAZDA(マツダ)
9,198税込10,118
1個
翌々日出荷
ストライプ F (R) (ZW) MAZDA(マツダ)ストライプ F (R) (ZW)MAZDA(マツダ)
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷
クリスタルスーパードリル ZH1741 VCMコーティング 3×D RYOCO(菱高精機)クリスタルスーパードリル ZH1741 VCMコーティング 3×DRYOCO(菱高精機)
42,980税込47,278
1本
翌々日出荷
材質超硬先端角(°)140表面処理VCMコーティングシャンク径公差h6外径公差(mm)m7ねじれ角(°)30
クリスタル鋼用マイクロドリル ZH1301 VCMコーティング RYOCO(菱高精機)クリスタル鋼用マイクロドリル ZH1301 VCMコーティングRYOCO(菱高精機)
4,298税込4,728
1本
翌々日出荷
材質超硬先端角(°)140表面処理VCMコーティングシャンク径公差h6外径公差(mm)m7ねじれ角(°)30
関西ペイント PG80調色 バイク用純正色 PROST's関西ペイント PG80調色 バイク用純正色PROST's
17,980税込19,778
1個(3kg)
5日以内出荷
カラーコードをもとに調色するため、多様なメーカー・車種に対応!
用途自動車用塗料仕様【免責事項】データー調色の為、大小にかかわらず色の誤差などのクレームは一切お受けできません。データー調色は0.1g単位の為、厳密には100%同じになる事はあり得ません。多少の色ズレを生じます。これはデーター調色においては常識的且つ一般的な免責事項ですので、予めご了承ください。補修塗装時で隣接パネルがある場合、ボカシ塗装は当然必要となり、場合により更なる微調整が必要です。これはプロの鈑金塗装業でも常識的な作業ですので予めご了承下さい。全塗装などは色ズレを比べる部分がないので微調整は不要です。以上をご理解頂けた方のみご注文くださいます様お願い申し上げます。危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
関西ペイント PG80調色 自動車用純正色 PROST's関西ペイント PG80調色 自動車用純正色PROST's
2,498税込2,748
1個(500g)
5日以内出荷
ニッサン純正色 国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。 国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!! 関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。 無地缶に詰め替えてのお届けとなります。
用途PG80 自動車専用 調色塗料使用方法1.塗料に硬化剤を混入して、良く攪拌してください。2.シンナーで希釈後良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。3.仕上げにクリヤーを塗装します。メーカーニッサン危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性