カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(872)
  • 自動車純正部品(377)
  • 制御機器(164)
  • 農業機械(135)
  • メカニカル部品(111)
  • バイク純正部品(97)
  • パソコン/周辺機器(82)
  • トラック純正部品(81)
  • バイク部品(76)
  • 切削工具(68)
  • 機構部品(36)
  • 自動車補修部品(27)
  • 電気材料(22)
  • 測定用品(21)
  • 店舗什器・備品(20)
  • 建材・エクステリア(20)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(17)
  • 船舶用品・漁業資材(13)
  • 住設機器(13)
  • オフィス家具(10)
  • 学童・教育用品(9)
  • 厨房用品(8)
  • 物流用品(7)
  • 科学研究・開発用品(7)
  • 建築金物(7)
  • 配管・水廻り設備部材(7)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(6)
  • 防災用品(6)
  • 家電(6)
  • 卓上消耗品(5)
  • 空調・電設資材(5)
  • 塗装・養生・内装用品(5)
  • 油圧機器・油圧ホース(5)
  • フォークリフト・産機・建機用品(5)
  • 保管用品(4)
  • 医療(4)
  • バッテリー・電装(4)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(4)
  • 食品・飲料(4)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(3)
  • 照明(3)
  • 安全標識(3)
  • 整備工具・収納(3)
  • 作業工具(3)
  • 梱包用品(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 自転車部品(2)
  • 事務用品(2)
  • 電動工具(2)
  • エンジン工具(2)
  • 空圧工具(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 日用品(1)
  • 安全用品(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • カー用品(1)
  • 安全保護具(1)
  • 作業服(1)
  • 研磨材(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「c-90-1」の検索結果

関連キーワード
2,405件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
MCナイロン MC901切板 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)MCナイロン MC901切板三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)(25件のレビュー)
959税込1,055
1枚
当日出荷から7日以内出荷
機械的強度、耐熱性、耐磨耗性、耐薬品性、機械加工性が良好のバランスの取れた性能。 主原料ナイロンモノマーを大気圧下で重合・成型することでナイロンの特性を向上させ、射出成形や押出成形品にはない優れた特長を持っています。
用途車輪、歯車、スプロケット、ローラー、軸受け、ライナー、 スライドプレート、スターホイル、ガイド、パレット、絶縁材種別切板材質MCナイロン(MC901)規格食品衛生法 旧法(2012年):適合、新法(2020年):適合表面抵抗値(Ω)1013長さ公差(mm)±0.3厚さ公差(mm)0~+1.0幅公差(mm)±0.3RoHS指令(10物質対応)対応
ボールキャッチ TAKIGEN(タキゲン)ボールキャッチTAKIGEN(タキゲン)(4件のレビュー)
389税込428
1個
当日出荷
高温、多湿に最適です。 スムーズに抜差しできます。
用途小型配分電盤・計測機械・工作機械材質亜鉛合金(ZDC)表面仕上げクロムめっき(MZCr)
MCナイロン MC901 丸棒 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)MCナイロン MC901 丸棒三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)(33件のレビュー)
558税込614
1本
当日出荷から9日以内出荷
機械的強度、耐熱性、耐磨耗性、耐薬品性、機械加工性が良好のバランスの取れた性能
用途車輪、歯車、スプロケット、ローラー、軸受け、ライナー、スライドプレート、スターホイル、ガイド、パレット、絶縁材種別丸棒材質MCナイロン(MC901)長さ公差(mm)+1.0~+15.0
ポリカーボネート樹脂板 光ポリカーボネート樹脂板(19件のレビュー)
2,698税込2,968
1枚
当日出荷から11日以内出荷
建築建材・パーテーション・ドアパネル・室内建具・ガラスの代用・カーポート プラスチックの中でトップクラスの耐衝撃性を誇るポリカーボネイト樹脂です UV剤入りで紫外線をカットします 耐候性・耐熱・耐寒性に優れています
材質ポリカーボネート樹脂
オイルシール NOKオイルシールNOK(26件のレビュー)
1,098税込1,208特価
1個
当日出荷から106日以内出荷
キャビンフィルター UNION(ユニオン産業)キャビンフィルターUNION(ユニオン産業)(377件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷から5日以内出荷
銅セルガイア採用による 脱臭 陽イオン交換性が高いセルガイアに銅イオンを交換 セルガイアはレンゴー(株)の特許登録製品です。 (日本・アメリカ・カナダ・イギリス等)
クリアーカップ サンナップクリアーカップサンナップ(2件のレビュー)
1,098税込1,208
1ケース(100個)
当日出荷
材質ポリエチレンテレフタレート容量(mL)90入数100直径×高さ(mm)61×58TKG品番9-0987-2301TKG品番(2017)6-0869-2301
ピストンリングコンプレッサー モノタロウピストンリングコンプレッサーモノタロウ(38件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
ピストンをシリンダーに組み付け時にリング部分を巻き付け締め込みリングを圧縮する事でスムーズに挿入可能です。
用途ピストンリングを圧縮した状態でシリンダー内に挿入する際に
マグネット式目隠しカーテン TRUSCOマグネット式目隠しカーテンTRUSCO(5件のレビュー)
1,598税込1,758
1枚
当日出荷
マグネットで手軽に取り付けられる簡易的な目隠しカーテンです。使用シーンに応じて好みのサイズにカットできます。数枚組み合わせて棚等の側面を覆うことも可能です。
用途スチール製の棚等の目隠しに。質量(g)125材質/仕上ポリプロピレン(PP)不織布寸法(mm)900×1800
パラコード TIGER(タイガー)パラコードTIGER(タイガー)
699税込769
1本
当日出荷から7日以内出荷
パラシュートに使用されているナイロン製の丈夫なロープのことです。もともと軍事用の兵士向けに開発されており、耐荷重は250kg、強い風や重さに耐えられる頑丈さを持っています。テントやタープを張る際や、洗濯物干し用のロープとして、アウトドアやサバイバルシーンで大活躍。パラコードの内部には細いナイロン糸が7本入っており、取り出せば釣り糸や縫物糸としてもお使いいただけます。ナイロン製なので、切り口はライターで軽く炙ればほつれ止めとなります。最近はハンドメイドツールとして注目されており、いろいろなカラーを組み合わせて編めば、ブレスレットやキーホルダー、ベルトなどのファッションアイテムや、工具のすべり止め、ペットボトルの持ち手、防災グッズなど、アイディア次第で様々な用途に使うことができる、とても便利なヒモです。
付属品ジッパー付袋入り材質ナイロン100%長さ(m)5耐荷重(kg)250太さ(mm)4
【オーダー】MCナイロン(MC901)切り板寸法カット対応 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)【オーダー】MCナイロン(MC901)切り板寸法カット対応三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)(4件のレビュー)
560税込616
1枚
3日以内出荷
モノマーキャストナイロン(ポリペンコ社製MC901) 機械的強度、耐熱性、耐磨耗性、耐薬品性、機械加工性が良好のバランスの取れた性能。 指定寸法にてカット対応します。
用途車輪、歯車、スプロケット、ローラー、軸受け、ライナー、スライドプレート、スターホイル、ガイド、パレット、絶縁材材質モノマーキャストナイロン長さL(mm)10~1200厚さT(mm)5、7、10、12、15、20、25、30、35、40、45、50比重1.16連続使用温度(℃)120厚さ公差(mm)5~20(公差:0~+1.5)、25~45(公差:0~2.0)、50~100(公差:0~3.5)線膨張係数9.0×10-5/℃幅W(mm)10~600吸水率(%)(23℃水中24時間浸漬)0.8、(23℃水中飽和値)6.0体積固有抵抗(Ωcm)1015サービス分類オーダー・加工
ペーパーカップ サンナップペーパーカップサンナップ
369税込406
1袋(100個)
当日出荷
うがいや薬などを飲むのに最適です。3オンスの小さいペーパーカップ内面PEコーティング
白無地容量(mL)90容量(オンス)3入数100個
オール未晒カップ サンナップオール未晒カップサンナップ(1件のレビュー)
439税込483
1袋(100個)
当日出荷
おしゃれなクラフト調の未晒ペーパーカップ。うがいや薬などを飲む、試飲などにも最適です。3オンスの小さい両面未晒ペーパーカップ 内面PEコーティング
材質バージンパルプ(内面ポリエチレンラミネート加工)未晒容量(mL)90直径(Φmm)56高さ(mm)57容量(オンス)3底径(Φmm)41入数100個
CARBU,C90K1 ホンダCARBU,C90K1ホンダ
63,980税込70,378
1個
5日以内出荷
CARBU,C90MK1 ホンダCARBU,C90MK1ホンダ
61,980税込68,178
1個
5日以内出荷
極太チョーク 馬印極太チョーク馬印(1件のレビュー)
21,980税込24,178
1ケース(20箱)
当日出荷から9日以内出荷
25Φx110mmのビッグサイズ!焼石膏で作られた極太チョーク
材質焼石膏本体寸法(直径Φ×長さL)(mm)Φ25×110、1本入数20箱、ケースグリーン購入法適合
オイルシール AC型 ニトリルゴム(NBR) 武蔵オイルシール工業オイルシール AC型 ニトリルゴム(NBR)武蔵オイルシール工業(13件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷から124日以内出荷
各種オイルシール内で、回転用として最も多く使用されております。シールの対象を一方向側に置く場合、単独で用いられるのが一般的であります。
型式AC材質ニトリルゴム(NBR)
ラジエターコック SUNラジエターコックSUN(1件のレビュー)
2,298税込2,528
1袋(10個)
当日出荷から8日以内出荷
ピンゲージバラ TCピンゲージバラTC
1,498税込1,648
1本
当日出荷から4日以内出荷
ピンゲージバラになります。セット品の補充、必要なサイズのみ必要な場合は手軽に測定できます。
用途穴径の測定、穴の芯間、位置、傾き(平行)測定、溝の巾、深さ、アール、偏芯等の測定に使用ゲージ長さ(mm)50真円度・円筒度(μm)0.8材質SUJ-2精度(μm)±1.0硬度HRC58以上
(91512)クリップ ホンダ(91512)クリップホンダ(19件のレビュー)
449税込494
1個
当日出荷から3日以内出荷
PRO SERIES ドレッチ No.8056 アークランドサカモトPRO SERIES ドレッチ No.8056アークランドサカモト
239税込263
1個
当日出荷
ケーキにクリームを塗る際に。柄無しの為、作業性が高まります。
用途柄なしのヘラ耐熱温度(℃)120耐冷温度(℃)マイナス20アズワン品番64-3664-01
キャビンフィルター(防塵タイプ) UNION(ユニオン産業)キャビンフィルター(防塵タイプ)UNION(ユニオン産業)(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷から5日以内出荷
ベアリングレースプーラー JTCベアリングレースプーラーJTC(1件のレビュー)
9,498税込10,448
1個
当日出荷から5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
CARBU,C90K1(639A) ホンダCARBU,C90K1(639A)ホンダ
34,980税込38,478
1個
5日以内出荷
映像機器用スタジオアームHold it ノガ映像機器用スタジオアームHold itノガ
13,980税込15,378
1個
当日出荷
3点締めの関節式アームは、中央のノブを締めることで3つの関節を同時にロックし、アームの任意の位置に容易に固定できます。 このシステムによってカメラやモニター、ライト、反射鏡、また撮影対象物などをしっかりと正確に位置決めし、保持することができます。
用途カメラや映像機材、照明、撮影対象物などの保持用。材質/仕上アーム:アルミニウム
CARBU,C90K1(630A) ホンダCARBU,C90K1(630A)ホンダ
52,980税込58,278
1個
5日以内出荷
スーパーサウンド3Eチェッカー DENSAN(デンサン/ジェフコム)スーパーサウンド3EチェッカーDENSAN(デンサン/ジェフコム)
4,298税込4,728
1個
当日出荷
音・光で、導通・検電・極性をチェック 交流の場合、ケーブル被覆の上から検電(直接触もOK)できます。 ※直流の場合は被覆の上からでは検電できません。
電源アルカリボタン電池LR44 2個
山型クリップ 12個入 ベロス山型クリップ 12個入ベロス
1,798税込1,978
1箱(12個)
当日出荷
大きな挟口でかさばる書類もしっかり挟みます取っ手部分をフックに掛ければ吊り下げ収納もできます
用途書類整理に材質スチール、ハガネ線、ニッケルメッキシルバー繰り返し・詰め替え対応
超硬リーマーCシリーズ F.P.(エフ・ピー・ツール)超硬リーマーCシリーズF.P.(エフ・ピー・ツール)
12,980税込14,278
1本
当日出荷から92日以内出荷
材質超硬K10被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、樹脂系(複合材を除く)、銅・銅合金、調質剤(~40HRC、~50HRC)刃形ストレートシャンクストレートシャンクコーティングノンコート
キャビンフィルタエアクリィーズユニサード 東洋エレメントキャビンフィルタエアクリィーズユニサード東洋エレメント
2,798税込3,078
1枚
3日以内出荷から5日以内出荷
除塵効果・PM2.5対策・脱臭効果・防カビ・抗菌効果
用途車内の快適、空気の安心
オイルシール NOKオイルシールNOK(2件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷から9日以内出荷
回転軸動作対応の油用 シール対象物が一方にあり、ダストがない場合のオイルシール
接点部シングルリップ(主リップ)仕様ニトリルゴム接点数1ヶ所
ちゃーぱん マーブルダイヤモンド加工IH対応フライパン パール金属ちゃーぱん マーブルダイヤモンド加工IH対応フライパンパール金属
1,998税込2,198
1枚
翌々日出荷
いためて振ってお料理上手。ふちが高くて返しやすい。金属ヘラOK。オール熱源対応
材質表面加工/内面:ふっ素樹脂塗膜加工、外面:焼付け塗装、本体:アルミニウム合金、はり底:ステンレス鋼(クロム16%)、取っ手:フェノール樹脂(耐熱温度150℃)
オイルシール NOKオイルシールNOK(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷から4日以内出荷
回転軸動作対応の油用シール対象物が一方にあり、ダストがない場合のオイルシール
仕様ニトリルゴム材質はめあい部(外周)/ゴム製型式TC接点数2ヶ所接点部ダブルリップ(主リップ・副リップ)
ポータブル防水ケース WCシリーズ タカチ電機工業ポータブル防水ケース WCシリーズタカチ電機工業
719税込791
1台
当日出荷から4日以内出荷
IP67の防水機能を備えた小型のプラスチックケースです。 側面が弾力性のあるエラストマ(TPE)製なので、手に馴染み滑りにくく、落下の衝撃を和らげます。
用途リモコン、無線機、簡易測定器等、小型の機器に保護等級IP67RoHS指令(10物質対応)対応
カスタムタイプ フロントディスクローター SUNSTAR(サンスター)カスタムタイプ フロントディスクローターSUNSTAR(サンスター)(6件のレビュー)
11,980税込13,178
1枚
当日出荷から10日以内出荷
リプレイス品としても使用出来る非分解式のフローティングディスクローター。安心の国内生産です。
ドアーホルダー(起倒式) SYS(シブタニ)ドアーホルダー(起倒式)SYS(シブタニ)
29,980税込32,978
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質ステンレス仕上ヘアーライン
(H635)アンテナ スバル(H635)アンテナスバル(2件のレビュー)
3,198税込3,518
1個
当日出荷
セーフティコードHi slim(青ストライプ) トップ工業セーフティコードHi slim(青ストライプ)トップ工業
2,198税込2,418
1個
当日出荷
ゴム製セーフティコード1kg対応
用途作業工具の落下防止に・小物紛失防止に耐荷重(kg)1自然長(mm)550トラスコ品番395-4242質量(g)48コード径(Φmm)4最大長(mm)1300
屋外ベルトコンベア用フラットキャリヤローラ[FC] JRC屋外ベルトコンベア用フラットキャリヤローラ[FC]JRC
14,190税込15,609
1本
3日以内出荷
ベルトコンベヤ(ベルトコンベア)の、荷物を搬送する側(キャリヤ側)で使用されるフラットタイプのキャリヤローラです。 ビールケース、セメント袋、穀物袋などの「かさもの」や、スカートゴムを介して搬送する「ばらもの」にも対応した、フラットキャリヤアイドラ(JFC型)に使用されるローラです。
用途屋外ベルトコンベア用キャリヤローラ
ガスケット ZJ01-10-235 SPIガスケット ZJ01-10-235SPI
939税込1,033
1個
3日以内出荷
適合メーカーMAZDA主な適合純正品番ZJ01-10-235
...